マルチステーション第一精工5日以内出荷
<使用方法>1.セットネジを選定する:使用するロッドキーパーに対応するセットネジを選択してください。マルチスタンド160はM8セットネジ(太)、その他の対応機種はM6セットネジ(細) 2.マルチステーションを挟み込む:使用するロッドキーパーの竿受部とクランク部を外し、マルチステーションを間に挟み込み穴にセットネジを通してください。 3.竿受部とマルチステーションをクランプに固定する:穴の中心を合わせながらセットネジで竿受部とマルチステーションをクランプにしっかり固定してください。(ロッドキーパー本体のセットネジは使用しませんので保管しておいてください。)
用途マルチスタンド・受太郎シリーズ専用カスタムトレイ フィッシュグリップやプライヤーなどのツールを多数装着可能!トレイ内にはローテーションルアーを置けるので手返しアップ!イカメタル・タイラバ・バチコンなどのルアーローテーションの多い釣りに最適です。付属品セットネジ2ケ(太・細)材質ガラス繊維強化プラスチック質量(g)347(トレイのみ)内寸(mm)(トレイ部)153×130×30対応機種*マルチスタンド130/マルチスタンド160 *受太郎ミニ/受太郎/受太郎130 *スーパー受太郎ミニ/スーパー受太郎/スーパー受太郎130/スーパー受太郎240 *受二郎ミニ/受二郎/受二郎130 *スーパー受二郎ミニ/スーパー受二郎/スーパー受二郎130/スーパー受二郎240 *両軸受太郎/両軸受太郎130 *受太郎GB *スーパーパイプ受太郎/スーパーパイプ受太郎プラスサイズ(mm)276×176×40
受二郎ミニ第一精工8日以内出荷
受二郎のクランプをヨコ付専用の江戸前コンパクトクランプに変更。ゴムボートにピッタリサイズです。船の小物釣り・ゴムボート釣りに! 2本竿掛けタイプの手軽な竿受。2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛絡みのトラブルが防げます。首振り・角度調節自由自在!! 竿受部分は、折りたためるので携帯に便利です。
材質アモルファス樹脂質量(g)275収納時寸法(mm)170×112×40取付可能幅(mm)25~55
受三郎第一精工8日以内出荷
防波堤専用竿受小物釣り、サビキ釣りに最適。高さは自在に調節でき、立ったままでも座ってもOK!取付はクーラーの側面にホルダーを貼り、受三郎を立てるだけ!
付属品ポールホルダー1ヶ、ポールホルダー取付用超強力両面テープ、タッピングビス(Φ3.5x12mm)4本寸法(mm)ポールホルダー:180×54、仕舞:450全長(mm)680質量(g)278(ビス4本含む)収納時寸法(mm)426×85×45
受二郎130第一精工8日以内出荷
2本竿掛けタイプの手軽な竿受。受二郎の取付幅を130mmにアップしたワイドバージョン!2本の竿を扇状に角度をつけてセットできますので、オマツリなどの仕掛け絡みのトラブルが防げます。船の小物釣り、ボート釣りに2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛け絡みのトラブルが防げます。タテヨコ取付、首振り、竿受角度調節も自由自在!竿受部分は、折りたためるので携帯に便利です。
材質アモルファス樹脂質量(g)465収納時寸法(mm)230×130×40取付可能幅(mm)15~130
受太郎GB第一精工8日以内出荷
ゴムボート専用竿受シリーズ! 抜群の安定性!左右にスイング・前後にシャクリ・脱着も指先でワンタッチのサポート機能付ですので、風や波のショックでも竿を落とさない安全設計!もちろん5段階首振りで角度調節も自由自在。ゴムボートへの取付はロックピンをネジ込むだけです。チューブの外径にピッタリ
寸法(mm)170×210×115 (GBホルダー)/125×150×45(竿受)質量(g)340
スーパーマグネット第一精工8日以内出荷
ラーク竿受完全固定ゴム兼用ハリス絡み防止永久磁石オモリ入れやサシ餌入れになるBOX付き。ラーク竿受専用 超強力永久ラーク竿受のクランプの下側に専用スーパーマグネットを置いて、クランプネジを締めつけてください。
寸法(mm)570×105×21質量(g)1150磁石寸法(mm)390×70
ウルトラ最強ラーク2第一精工8日以内出荷
竿受アーム部分を大型リールでもラクに搭載できるように長さを約30cmに延長し、クランプと同じ高剛性なアルミ鋳造製に変更。船べりの取り付けは2本の14mm極太ネジと大型座金でガッチリ固定。ウルトラ最強サポートは2つのレバーで誤作動によるハズレを防ぐと共に金属製サポート取付部でガタツキを無くしたのでリールを巻く時のブレも激減。荷重500kgに耐える超大物専用竿受。
付属品収納用ドライバッグ、添木 (120x95x36mm)質量(g)3000収納時寸法(mm)145×355×155
スーパーツノマット400第一精工8日以内出荷
ラーク竿受完全固定ゴム・イカヅノ絡み防止マット・おもり置き付兼用ラーク竿受の左右どちらでも取付ができ、従来のツノマットにW歯ブラシを付けることで、イカヅノの汚れを簡単に掃除できます。
付属品歯ブラシ(2本)寸法(mm)588×100×16.5質量(g)428 (含む、歯ブラシ2本)マット寸法(mm)396×85
スーパー受二郎第一精工8日以内出荷
スーパー受二郎の取付幅を240mmにアップしたスーパーワイドバージョンで、幅広船ベリから車止めまで取付可能!タテ取付では竿受部が支柱の両側にセットできるので腰の高さで2本の竿とリールをラクラク操作できます。レバーを開閉するだけで、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。これで休憩時や強風時にも安心です。2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるのでオマツリや仕掛け絡みのトラブルが防げます。もちろんタテヨコ取付、首振り、角度調整自由自在。また、ラインフック・竿の脱落防止レバー・腰の高さで竿やリールをラクラク操作できるなど、さらに機能性を高めました。
材質アモルファス樹脂質量(g)790収納時寸法(mm)365×90×55取付可能幅(mm)50~240
ツノマットAD400第一精工8日以内出荷
フリーセットタイプイカヅノ・浮きスッテ 絡み防止マット船べりに置くだけで竿受が不要です!!ツノマットの両側に内蔵されたオモリの荷重でガッチリと船べりに安定します。ツノを回収する際に掛けたイカをばらすことなく素早く取込め、しかも次の投入が素早く簡単にできます。
寸法(mm)380×215×14.5、垂らし部:60×350(2ヶ所)、マット部:95×345×10質量(g)800収納時寸法(mm)380×105×25マット寸法(mm)80×290
ラークピトン第一精工8日以内出荷
竿が左右にスイング、前後にシャクリ。脱着もワンタッチ機能。船用竿受のベストセラーが磯にも上陸しました。支柱(ハガネ製)は回らない八角形で焼入加工済みです。
付属品細竿径用アダプターセット寸法(mm)サポート竿径取付:Φ32まで質量(g)1025対辺(mm)八角(焼入れ加工鋼)棒:13折りたたみ寸法(mm)288×138×75
かけ太郎2号第一精工8日以内出荷
クーラー専用。一番手軽な竿掛け!クーラーの側面にホルダーを超強力両面テープで貼るだけで付属のサンドポールを砂浜以外の防波堤や磯場でも使用できます。またホルダーを斜めに貼るとチョイ掛けでき、ウキ釣り・ズボ釣りに最適で手持ち竿での疲れを少なくします。
付属品ポールホルダー取付用超強力両面テープ、取付用タッピングビス(Φ3.5x12mm)4本寸法(mm)ポールホルダー:180×54質量(g)243(ビス4本含む)収納時寸法(mm)465×72×32
ポールホルダー第一精工8日以内出荷
サンドポール専用ホルダー一番手軽な竿掛け!クーラーの側面に超強力両面テープで貼るだけで、お手持ちのサンドポール(別売)が砂浜以外の防波堤や磯でもご使用OK!取付簡単!!超強力両面テープ付
付属品ポールホルダー取付用超強力両面テープ、タッピングビス(Φ3.5x12mm)8本寸法(mm)180×54 高さ(両面テープ厚み含む)32質量(g)80(1個 ビス4本含む)穴径(Φmm)18入数2個
ラーク18号DX第一精工8日以内出荷
船釣り用 電動・手動リール竿受コンパクトに折りたためて、携帯に便利。軽量小型で大物を受け答える!!軽くて強いカーボンボ竿受部が左右90度に首振りができる新機構。潮の流れに合わせて、竿受部が左右45度の位置で固定することができ、狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。脱着は竿をもった指先で操作でき、やりとりのタイミングをのがしません。サポートの装着は押込むだけ!前後のシャクリ、左右にスイングができるので、仕掛けを引きよせるにも、素早く対応ができます。
付属品収納用ドライバッグ、添木2個(120x80x36mm)、尻手ロープ、細竿径用アダプターセットサイズ18号DX質量(g)1800取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで収納時寸法(mm)130×340×150取付幅(mm)最大80~160適合ハリス(号)(幹糸)約16まで
ダブルマット第一精工8日以内出荷
ラーク竿受専用 ゴム磁石&ツノマットの一枚二役ハリス絡み防止マット汚れ落としのブラシ付マットはラーク竿受の左右両側に取付可能。図のように竿受のクランプの下側にマットを置いてクランプネジを締め付けてください。歯ブラシが付いていますのでクラゲやスミ・ゴミ等の付着物をキレイにブラシで取ればイカの乗りがグ~ンとアップします左右取付可能オモリ置き付き
寸法(mm)100×575×12マット寸法(mm)85×400
フリーラーク第一精工8日以内出荷
レバー操作ひとつで急速落下スタイル・通常スタイル・やりとり楽々スタイルに変貌自在。超多機能バージョン"フリーラーク"。変貎自在のスグレモノ。釣り人の要求にレバー操作ひとつで素早くスタイルを変え、対応してくれる竿受です。これまでの”ラーク竿受シリーズ"の機能を、これ1台に集結した超多機能バージョンです。タテ、ヨコ取付自由機能船べりの形状や幅に合わせて、セットピンを差し替えるだけで竿受はタテ型、ヨコ型どちらでも自由に取り付けが可能です。首振り機能潮の流れに合わせて竿受部が左右に首を振り(180度7段階)、希望の角度で固定できます。これなら、狭い場所でもオマツリを避ける方向に自在に対応できます。手持ちヘルパー機能竿受部を手前に引き起こすと、腰の高さでロッドを置けるので疲労感が減り、シャクリがラクラクです。また、アワセや送り込みにも素早く対応できます。竿立てホルダー機能ポイントの移動時に便利。ホルダー部を引き出し、尻手ロープをフックに掛けるだけでOK。ホルダー部には強力マグネットを内蔵。ハリやハサミを吸着できます。アジャストクランプ機能固定ネジを緩め、アジャストクランプを船べりの厚みに合わせて調節し、固定ネジを完全に締め付けてから左右のクランプネジで船べりに取り付けてください。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターSS・S・M、スパナ質量(g)1940取付寸法(mm)サポート竿径:Φ25まで収納時寸法(mm)130×260×150取付可能幅(mm)0~155適合ハリス(号)(幹糸)約10まで
ラーク竿掛け8号第一精工8日以内出荷
エサつけの時、竿を置くのに便利なタテヨコ取付自由な竿受です。スムーズに道糸の送り出しができ、長時間竿を持っても疲れませんまた、竿受部分は回転するので大変便利です。
質量(g)500収納時寸法(mm)380×120×50取付可能幅(cm)22 立てて使用の時は最大30
スーパー受太郎ミニ第一精工8日以内出荷
受太郎の使い易さはそのままに、ラインフック・竿の脱落防止レバー・竿受部のサイズアップなど、さらに機能性を高めました。スーパー受太郎のクランプをヨコ付専用の江戸前コンパクトサイズに変更したので、ネジが竿尻に当たりにくく、またゴムボートにピッタリですスピニングも小型両軸リールも搭載可能!首振り、角度調節自由自在!!レバーを閉じると、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛に対応できます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!!
材質アモルファス樹脂質量(g)260収納時寸法(mm)154×130×54取付可能幅(mm)25~55
サーフ三脚第一精工8日以内出荷
安定度抜群!! センター部にも置き竿可能。
付属品脚ホルダー材質ステンレス製寸法(mm)細Φ12.7 太Φ15.9、仕舞:740質量(g)935サイズ(号)2伸長(mm)全長1310継数(本)2
ロッドストッパー第一精工8日以内出荷
防波堤に竿を直接立て掛ける時に、竿やラインをキズから守ります。天然ゴム製のスベリ止め付でスリップしにくく、ゲタ状になっているのでラインを挟みません。
寸法(mm)25×31×109質量(g)55(1本)入数3本(3色x1)取付径(Φmm)竿:18~22
スーパー受二郎第一精工8日以内出荷
受二郎の機能をそのままに、ラインフック・竿の脱落防止レバー・竿受部のサイズアップなど、さらに使い易さを追求しました。船の小物釣り、ボート釣りに2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛け絡みのトラブルが防げます。タテヨコ取付、首振り、竿受角度も自由自在!レバーを開閉するだけで、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。これで休憩時や強風時にも安心です。
材質アモルファス樹脂質量(g)370収納時寸法(mm)195×125×50取付可能幅(mm)15~85
サーフイチロー第一精工8日以内出荷
三脚が一脚になった!一番手軽!!三脚の機能を持った手軽な一脚タイプの投げ釣り用竿掛けです。付属のポールホルダーをクーラーに取り付け、サーフイチローを立てるだけでOK。クーラーの重量でガッチリ支えるので安定性にも優れています。釣り場の移動が多い行動派の釣り師にピッタリ。
付属品ポールホルダー1ヶ、ポールホルダー取付用超強力両面テープ、タッピングビス(Φ3.5x12mm)4本寸法(mm)ポールホルダー:180×54全長(mm)1025質量(g)328(ビス4本含む)収納時寸法(mm)582×65×45
ラーク専用ゴム磁石第一精工8日以内出荷
ラーク竿受とゴム磁石が、より”ガッチリ”と固定。また、仕掛けも絡まないラーク竿受専用ゴム磁石(磁力タイプ)です。枝バリをゴム磁石の上に置くだけで磁石の力で、道糸と枝ハリスは風が吹いても絡みません。サビキ・胴突き釣りに、また夜釣り等にも最適です。
スーパーラーク第一精工8日以内出荷
定番竿受のベストセラー。竿受部はもちろん首を振り、取り付け幅が船べりに合わせて、より自由に調整できるアジャストクランプ機能を搭載。またクランプの取付けは、タテ・ヨコ自在。まさに釣人の期待に応える、船用竿受けです。取付幅215mmのワイドバージョン。クランプをより使いやすく改しました。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット、ラークカゴ特大スモーク質量(g)2200取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで収納時寸法(mm)135×265×140取付可能幅(mm)25~165適合ハリス(号)(幹糸)約16まで
かけ太郎1号第一精工8日以内出荷
波止の小物釣りに最適!クーラー側面取付専用竿掛け!!上向きにも下向きにも6段階の角度調節が自由自在に調節可能。携帯時には折りたためるので邪魔になりません。右ハンドル、左ハンドルどちらのスピニングリールにも対応し、竿の落下を防ぐ尻手ロープ取付穴も装備しました。
付属品取付用タッピングビス(Φ3.5x12mm)8本材質ナイロン樹脂寸法(mm)クーラー取付ベース:112×35(尻手ロープ取付部除く)質量(g)116(1セット2個 ビス8本含む)径(Φmm)竿:25まで収納時寸法(mm)120×72×24(1個収納時)荷重8kgまで適合ハリス(号)3まで
ラインブレーカー第一精工8日以内出荷
磯・船釣りの必需品 強力道糸根掛かり切り器竿・リール・指先を痛めず安全に切断することができます。
ウルトラマグネット第一精工8日以内出荷
超強力磁石を採用。仕掛けを沿わせるだけで凹部に吸い込まれるようにピッタリ吸着。強風時にもOK。取付けはラーク竿受で船べりにガッチリ固定。
寸法(mm)1210×80×15サイズL質量(g)1250収納時寸法(mm)612×80×30使用磁石ネオジウム磁石
ラーク第一精工8日以内出荷
180度・5段階首振り機能、手持ちヘルパー機能を搭載した、クルーザー・モーターボート専用の中・小物用竿受けです。中・小物釣り専用(竿径15~25mmまで取付可能)左右にスイング・前後にシャクリ・脱着も指先でワンタッチ!クランプ型ラーク竿受けが取付けできないフィッシングボートにご利用下さい。潮の流れに合わせて、竿受部は左右180° 5段階の位置で固定できます。これなら狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。
付属品細竿径用アダプターSS・S・M、ドリル(径Φ5mm)、タッピンネジ(Φ6x30mm)4本、ゴムパッキン、ベース 、セットピン寸法(mm)58×68×29質量(g)870
磯受二郎第一精工8日以内出荷
13mm以下のピトンに取り付け可能な竿受。2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛け絡みのトラブルが防げます。
質量(g)170(竿受)、90(ピトン取付用キャップ)収納時寸法(mm)182×92×60(竿受)、80×30×82(ピトン取付用キャップ)
ツノマット第一精工8日以内出荷
ラーク竿受完全固定 イカヅノ絡み防止マットラーク竿受と一緒にセットすると、取り込みにとっても便利!仕掛けを回収する時に、掛けたイカをバラスことなく取り込め、しかも次の投入が素早く簡単にできます。また、左右どちらでも取付けが可能で、ラーク竿受で締めつけると完全に固定できます。
チビラーク第一精工8日以内出荷
小型電動リールの中小物釣り対応のチビラークがさらにスッキリデザインに、突起のないチビスマートサポートを標準装備し、本体竿受部もスマートになりました。収納ポケット付ドライバッグを標準装備。
付属品収納用ドライバッグ、スマートヘッド大(ロッド径Φ18~25)、スマートヘッド小(ロッド径Φ7~18)、スマートヘッド交換専用レンチ材質アモルファス樹脂質量(g)600取付寸法(mm)サポート竿径:Φ7~Φ25収納時寸法(mm)140×210×60取付可能幅(mm)5~88適合ハリス(号)(幹糸)約7まで
バケツ竿受2本掛12L第一精工8日以内出荷
防波堤でのファミリーフィッシングに!オモリ付水汲みバケツに簡単取付の2本掛竿受がセット。竿の角度は水平から下向きに3段階調節。
寸法(mm)バケツ:220×330×195(除く、オモリ部)、竿受ボード:小285×174×17、大268×320×17、大(折畳み収納時)268×160×34質量(g)743(含む、竿受ボード2枚)容量(L)12
ステンポール第一精工8日以内出荷
強くサビないステンレス製六角支柱。竿受が回らず、磯受太郎・磯受二郎・イカ受二郎に対応します。また、その他の竿受けでも内寸が直径14mm以上のものに対応します。
ハイラーク第一精工8日以内出荷
ラーク竿受シリーズのパイオニア、ハイラークシリーズ。荷重150kgの引きに耐える、本格竿受けでラークシリーズの基礎を作ったのがこのタイプ。魚がヒットすると竿受部を手前に起こすことで、ショックアブソーバーが飛び出し、竿を理想的な角度でキープできる機能を搭載しました。魚がヒットすると竿を理想的な角度でキープできるショックアブソーバー付。さらに手持ちヘルパー機能をプラス。
付属品収納用ドライバッグ、添木2個(120x80x36mm/120x95x36mm)、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット寸法(mm)サポート竿径取付:Φ32まで質量(g)1725収納時寸法(mm)120×300×165取付幅(mm)最大160適合ハリス(号)(幹糸)約16まで
ワンタッチラークミニ第一精工8日以内出荷
新機能クイックボルト搭載!ロッドへの取付がスピードアップ!ミニワンタッチサポート取付・取外しがスピードアップ!移動時やチョイ立てにロッドスタンドロッド尻を差し込むだけ。ゴムキャップがガタツキを無くします。魚の取込時にも慌てることなく、簡単・スピーディにロッドを立てられます。竿受部・クランプ・ワンタッチサポートはカーボン・ガラス繊維とナイロンをコンポジットしたアモルファス樹脂を採用。軽くて強く、サビないので海水での使用に最適な素材です。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターSS・S・M質量(g)1295取付寸法(mm)サポート竿径:Φ25まで収納時寸法(mm)110×230×150取付可能幅(mm)15~85適合ハリス(号)(幹糸)約8まで
バンノー竿受2号第一精工8日以内出荷
アルミ製スライドタイプ2本継海釣り公園 海の釣り堀にも最適!さまざまな状況に対応する防波堤での釣りに必携の竿受シリーズ。また、折りたたみもコンパクトな設計です。
質量(g)570収納時寸法(mm)458×100×60伸長(mm)全長770継数(本)2
ロックピトン1号第一精工8日以内出荷
竿受部分が回らない六角ステンレス棒。竿受が手元に反転します。
質量(g)570対辺(mm)六角ステンレス棒:12収納時寸法(mm)252×92×70
ロッドピンチ第一精工8日以内出荷
ロッドにやさしいゴム製で、海釣り公園や防波堤・海上釣堀の手摺パイプに最適な竿受です。また、空カンやペットボトルも利用できます。
寸法(mm)85×78×48(赤)、Φ38×65(緑)質量(g)77(赤)、30(緑)入数3個(赤2個、緑1個)
バッカンボード第一精工8日以内出荷
杓にマキエを固く詰められる!2箇所に取り付けることにより、バッカンの腰が強くなり、マキエも杓に固く詰められるのでラクラク遠投ができます。竿や玉の柄をチョイ立てできる便利な竿受付。
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
船舶用品・漁業資材 の新着商品
ページ: 1/ 3