船舶用品・漁業資材 :「軸掛け」の検索結果
ゴムボート専用竿受シリーズ!。抜群の安定性!。スピニングも小型両軸リールも搭載可能、首振り、角度調節自由自在、また竿尻受部は回転するので右掛け、左掛けに対応。ゴムボートへの取付はロックピンをネジ込むだけです。チューブの外径にピッタリ
付属品細竿径用アダプターSS・S
寸法(mm)170×210×115 (GBホルダー)/125×50×54(竿受)/ 70×70×50(チビサポート)
質量(g)505
1個
¥8,498
税込¥9,348
8日以内出荷
スピニングも小型両軸リールも搭載可能。 首振り、角度調節自由自在。 レバーの開閉で竿尻受部がロックされ、竿の脱落を防止します。 竿尻受部は360°回転し右掛け、左掛けに対応。
用途13mm以下のピトンに取り付け可能な竿受。レバーの開閉で竿尻受部がロックされ、竿の脱落を防止します。竿尻受部は360°回転し右掛け、左掛けに対応。
仕様上物磯竿2号まで/対応ハリス3号まで
質量(g)ピトン取付用キャップ:90、竿受:110
収納寸法(mm)ピトン取付用キャップ:80×30×82、竿受:210×64×50
1台
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
タテヨコ水平取付、首振り、角度調節自由自在。 スピニングも小型両軸リールも搭載可能。 使い方自由自在!受太郎フック搭載!クランプの空いたところに取付できる受太郎フックは、エサ付け・取り込み時にロッドをチョイ掛けしたり、水くみバケツ・コンビニ袋をぶらさげたり、使い方自由自在!垂直パイプにも取付可能!タテヨコ水平取付自由度UP! 竿尻部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、竿の脱落を防ぎます。
用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! また細径パイプでもスベりにくいようにノンスリップラバーも標準装備。
仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで
付属品ハンドルリング
材質竿受部:アモルファス樹脂
質量(g)585
材質(ねじ部)クランプ:ステンレス
クランプアルミダイキャスト
パイプ径(Φmm)取付:40~100
収納寸法(mm)178x146x60
1台
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。