空洞効果と空気揚力を発生させるオリジナルのトリマラン構造は、100キロパスカルの超高圧フロア(JES-383、404のエアフロアは100ミリ厚)と相まって、ショックレス&高速走航を実現します。さらに2020年からボート布にドイツ製新素材を採用し、さらなる進化をとげております。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。
色ライトグレー
種別予備検査 有
関連資料(30.78MB)
新次元のゲームロッド、それがエキサイトゲーム。ライトゲーム・ミッドゲームの垣根を超え、船釣りをとことん愉しむためのシリーズです。柔軟な竿にありがちな手感度の低下をカーボンモノコックグリップを搭載することで補完。また、高感度カーボンソリッドであるタフテック∞のブランクスをカーボンテープでX状に強化したハイパワーXフルソリッド構造により、ブレやパワーロスを抑制します。加えてリールシートには、フロント部にトリガーを設けたXシート テクニカルガングリップ(※)を導入。高いパーミング性能により、軽快かつ繊細な誘い操作とファイト時の安定感が向上しました。軽く、強く、使いやすい、新生エキサイトゲームXRを極限まで曲げ込み、様々な釣種にトライしてみてください。※HHモデルはXシートエクストリームガングリップを採用しています。
仕様継ぎ方式:グリップジョイント
寸法(mm)リールシート位置:421
タイプリールシート:DOWNLOCK
継数(本)2
材質甲側:ポリエステル100% 掌側:ポリエステル89%ポリウレタン11% アテ:合成皮革
色ブラック
ナイロンライン1号約100m付
2ボールベアリング
並継
用途メバリング・SWライトゲーム入門にオススメ
仕様カーボン率(%):98
全長(cm)228
自重(g)リール込:314、ルアー:1-9
糸巻き量(号-m)1-約100
継数(本)2
仕舞(cm)118
先径(mm)1.6
1セット
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
カラーは画像上から、ブラック・ブルー・レッド・ブルーカモの順です。
用途オートストッパー機能により巻き付け開始位置が自動的に決まり、くるっと1回転させて高性能ベルクロでピタッと装着できます。ベルト長さは最小限び設定しているのでグルグルと余分に巻き付けることもなく、巻き付けた後も非常にコンパクト。2ピースのライトゲームロッド1本をコンパクトかつ快適にまとめることができます。
セット内容ティップ部、グリップエンド部 各1本ずつ
寸法(mm)20×70×厚み3(ティップ部)・20×150×厚み3(グリップエンド部)
全モデルにFujiアルミナオキサイド製O-リングガイドをオリジナルセッティング。穂先には視認性に優れたグロー(夜光)スレッドを使用。
全モデルにプットオーバージョイントを採用。
全モデルにホールド感を追求したfujiバーサタイルVSSリールシートをダウンロック式で採用。
全モデルにセパレートグリップを採用。軽量化はもちろん、操作性も向上。
握りやすさを追求したオリジナル形状のEVAグリップエンドを採用。
グロースレッド画像はイメージです。
用途旋律を感じさせる程の使用感。「Symphonia/シンフォニア」はメバルゲームの新基準を考えました。・・・「キャスティングフィーリング」「リトリーブ」「ティップフィーリング」「ロッドアクション」「感度」etc.これらを具現化をすることにより生まれた「使いやすさ」そして「楽しさ」。従来のメバルロッドから一歩進んだコンセプト、流れるような使用感をお楽しみください。
含有量(%)カーボン:98
継本数(本)2
沖釣りをライトにゲーム感覚で楽しむための汎用性の高いライトゲームシリーズ。
ブランク最外層をX状にカーボンテープで締め上げた、ネジレを抑える強化構造を採用。細くても高い強度を確保し、持ち重り感の低減をはかることにより操作性をアップ。幅広い対象魚に対応します。
付属品ロッドベルト
適合クランプSSS
継数(本)2
優れた汎用性をもつライトゲームシリーズ
1年間を通し、様々な魚種が入れ替わっていく海では、優れた汎用性能を持つロッドが便利
そこに応える竿が、このライトゲームシリーズ
アジ・イシモチ・マゴチ・スズキ・タチウオ・イナダ・カサゴ・アマダイ…湾を代表とする対象魚はすこぶる多い
最初の1本目に相応しく、クセのないオールマイティーな7:3調子、コマセ釣りの際に海中の釣針が安定し易く、違和感少なく魚に口を使わせることが可能なオートマチック性能を目的とする6:4調子、錘を海底につけたり小突いたりして、根魚などを誘い出すのに向く8:2調子、その全てをラインナップ
寸法L1(mm)470
寸法L2(mm)355
継数(本)2
船釣りをライト感覚で楽しむライトゲームモデル!
付属品ロッドベルト
適合クランプSS
元径(mm)11.4
継数(本)3
東京湾ボートシーバスガイド完全監修。ハイスタンダードボートゲームロッド。「毎日…海を見る。様々なゲストをエスコートする」。そんな段違いの経験値をもつシーバスフィッシングガイドの意見をカタチにしたネオスタンダードボートシーバスロッド。幅広い使用用途に対応するベーシックモデルはもちろんのこと、ピンスポットの穴撃ち用モデル、広範囲をカバーする遠投用モデル、。コノシロパターンのビックベイト用モデルなど、特殊なフィールドやシチュエーションにも対応するスペシャルモデルも用意。どのモデルも比較的クセのないベンディングカーブをみせ、1モデルで様々なルアーを幅広く使用できる。ビギナーからエキスパートまで愛用できるボートシーバスロッドシリーズ。
港湾を楽しみ尽くせ!あらゆる釣りに対応するボートゲームロッド。シーバスを中心に、ブリやサワラ、マゴチ、ロックフィッシュ、チニングなど。内湾で楽しめるボートからの釣りに幅広く対応するボート用ルアーロッドのエントリーモデル。ボートシーバスロッドをベースに開発したことで軽快な取り回しを実現。キャストやルアー操作をしやすく実釣性能に優れるのはもちろん、カーボンモノコックリアグリップを搭載し、ワンランク上の外観を獲得。港湾の穴撃ちやオープンウォーターのナブラ撃ちはもちろん、ワームのボトムゲームまで、あらゆるボートゲームを楽しめる。
継数(本)2
新バランス理論を纏い、更なる進化を遂げたライトゲームロッドの金字塔!
適合クランプSSS
元径(mm)9.7
継数(本)2
ライトゲームもモバイルに
ライトゲームFTを電車釣行などで持ち運ぶ際も苦にならないマルチピース化
8:2先調子の165M(3ピース)と幅広く使える7:3調子の195MH(4ピース)の2モデル
どちらも仕舞寸法60cm以下で抜群のモバイル性を持ち、マルチピースらしからぬきれいな曲がりを見せる
寸法L1(mm)480
寸法L2(mm)360
用途釣場に行ってすぐに使えるワームセット。ジグヘッドセット済み。アジ・メバル用と根魚用の2アイテム3パターンであらゆる場面に対応!
<8本編組が生む圧倒的な飛距離>8本編組による抜群の糸抜けが生み出す圧倒的な飛距離で、激戦区でもより遠くへのアプローチが可能に。 <ゴーセン独自の”SG加工”が生む「ハリ」「コシ」「高感度」>GOSEN独自の”SG加工”が、ライトゲームに最適な「ハリ」「コシ」を生み出し、操作性抜群!初期伸度を抑制する設計で繊細なアタリを逃さない「高感度」を実現 <視認性に優れたラインカラー>昼夜を問わず視認性抜群のラインカラーを採用(カクテルイエロー)
用途細さと強さを追求!想定外の大物も獲る8本編組PEライン!
1巻長さ(m)150
ライン色カクテルイエロー
超ソフトマテリアルで柔らかさと波動を両立!
用途細身マイクロピッチが微波動を生む。
寸法(cm)5
入数(本)10
軽量コンパクトなスプリットリングプライヤー!
用途*トラウト、メバル、アジ等のライトゲームに最適!
仕様スプリットリング対応サイズ:#00~#2
全長(mm)120
材質(本体)ステンレス
材質(グリップ)ABS樹脂
自重(g)51
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
ジグヘッド(2種類)とワームが6種類(グラブ2色、ピンテール4色)のセットで、ルアーローテーションがしっかり組めます。
用途アジング・メバリングに!
1セット
¥739
税込¥813
6日以内出荷
*ロングソリッドティップ:各モデルのレングスに合わせ最適な長さにセッティングすることで、なめらかなベンドカーブを描き、竿全体で感じ取る事ができるブランクスバランスと高感度を実現。 *FujiステンレスフレームSiCリング&チタンフレームSiCガイド:全モデルにFujiステンレスフレームSiCガイドとチタンフレームSiCガイドをアイテム毎にオリジナルセッティング。竿全体で感じ取る事ができるセッティング。 *スピゴットジョイント:ARS-68Sにはジョイント部にスピゴットジョイントwp採用することでアタリをロスなく手元に伝達。 *フックキーパー:移動時に便利なステンレスフックキーパーを標準装備。ランガンスタイルを容易に。 *Fuji VSSリールシート:全モデルに操作性、ホールド力を追求したFujiバーサタイルリールシートをダウンロック式で採用。 *コルクグリップ:短めのフォアグリップはブランクスタッチが容易なデザイン。リアグリップは操作性の高いストレートグリップをベストバランスで採用。
用途「Rule the game(ゲームを制する)」、より繊細に、より大胆に。ターゲットに違和感を与えない、ナチュラルアクションアジングロッド。 ゴールデンミーンアジングロッド「アリア」は、その名前の通り「空気感、一体感」を実感できるナチュラルアクションアジングロッドです。ラインナップ中、56S、64Sには1ピーススタイルを、68Sには2ピーススタイルを採用。アリアの一番の特徴とも言える「ロングソリッドティップ」を各モデルのレングスに合わせ最適な長さにセッティングすることで、なめらかなベンドカーブを描き、竿全体で感じ取る事ができるブランクスバランスと高感度を実現。回遊ではなく居付きのスレた大型アジの小さな反応にも対応し、違和感なく口を使わせることができます。もちろん、ただ竿全体が曲がるだけではなく、大型に対しても余裕を持ってやり取りができるバットアクションと竿全体のバランスは、各モデル毎にチョークバランスから見直し、極細ラインでも余裕を持ってゲームを行えるようにセッティング。直下型数釣りからタフコンディションまで繊細で多様化されたアジングシーンの可能性を更に広げます。
*強いフラッシングを発生させるフラットサイドボディ *アピール力を高めるため体高をプラス *飛距離を安定させるVG搭載
用途<サイズ感を忘れる使いやすさ> ボルテックスジェネレーターの恩恵は小型ミノーでも実感できます。細身の小型ミノーながら安定した飛距離を獲得。フラットサイズデザインによってメリハリの効いたフラッシングを発生し、水押しの強さと兼ね合いで、サイズ感以上のアピール力を発揮します。メバル・カマス・メッキ・セイゴ等々幅広いターゲットに対応し、ライトゲーム全般をカバー。1ランク上の「使いやすさ」が体感できる小型ミノーです。
寸法(mm)45
質量(g)2.2
タイプシンキング
フック#14
軽量コンパクトなスプリットリングプライヤー!
用途*シーバス、バス、ライトジギング等の小~中型ルアーに幅広く対応!
仕様スプリットリング対応サイズ:#2~#5
全長(mm)125
材質(本体)ステンレス
材質(グリップ)ABS樹脂
自重(g)52
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
用途投げて巻くだけでブレードがクルクル回ってターゲットにアピール。メバル、アジ、セイゴ、メッキ、カマスなど、様々なライトSWゲームのターゲットが狙えます。小型でも良く飛び、ビギナーでも扱いやすい。かわいい見た目に釣れるポテンシャルを秘めています。
釣り場が近くなる、抜群の携帯性。最先端モバイル船釣りロッドシリーズ
もっと気楽に、手軽に船釣りを楽しむというコンセプトの最先端モバイルロッドシリーズが「Kaijin Mobilly(モバイリー)」。どのモデルも仕舞寸法66cm以下というモバイル性能で、電車・バス・自転車・オートバイまで、あらゆるアクセス方法を可能にする。マルチピースながらもロッドアクションには妥協無し。都市部の人気ターゲットをカバーする全6アイテムをラインナップ。
全長(m)1.85
寸法L1(mm)480
寸法L2(mm)365
継数(本)3
仕舞(cm)66
極小スプリットリング対応(目安#00~2)
PEライン対応ラインカッター
用途極小スプリットリング対応。ライトゲーム専用プライヤー。PEラインカッターも標準装備。本体は錆にくいステンレス仕様。握りやすいハンドル形状と操作しやすいサイズ。
寸法(cm)13
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
*FujiステンレスフレームS-SiCリングKガイド:全モデルにFujiステンレスフレームS-SiCリングKガイドを採用。一新されたブランクスに合わせ、竿全体で感じ取る事ができるガイドセッティングをアイテム毎に行いました。 *スピゴットジョイント:ジョイント部にスピゴットジョイントを採用することでアタリをロスなく手元に伝達。 *フックキーパー:移動時に便利なステンレスフックキーパーを標準装備。ランガンスタイルを容易に。 *Fuji VSSリールシート:全モデルに操作性、ホールド力を追求したFujiバーサタイルリールシートをダウンロック式で採用。 *コルクグリップ:短めのフォアグリップはブランクスタッチが容易なデザイン。リアグリップは操作性の高いストレートグリップをベストバランスで採用。 *グリップエンド:グリップエンド部には「Goldenmean」刻印入りアルミリングを装着。
用途「Rule the game(ゲームを制する)」、追い求め続けたモンスターを獲る実。 モンスターメバルに狙いを定めた「ロータス」を更にスペックアップしたリニューアルセカンドモデル「ロータスⅡ」。86レングスに「ソリッドティップ」を搭載。ソリッドティップモデルは、刻一刻と変化するシビアな状況に応じて、よりタイトな攻めを可能にする「特化した状況・フィールド」を攻略するためのマルチファイトモデルです。多種多様なモンスターフィールドにフレキシブルに対応するまさにアングラーを更なるターゲットにいざなう「実」。「ロータスⅡ」が更にモンスターメバルとの距離を飛躍的に近づけます。*Lotus=願いをかなえると言われるハスの実
仕様全長(ft.):8'6"
質量(g)ロッド:122
タイプロッド:スピニングモデル(2pcs.)ソリッドティップ
適合ルアー質量(g)1~8
適合ライン(lb)2~6(PE0.2~0.8号)
1本
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
甲殻類をイメージしたシルエット。
用途ジグヘッドリグで根魚狙いにおすすめ。
寸法(cm)5
シンキング
用途ライトゲーム対応シンキングミノー。防波堤や漁港などにおいてメッキ、カマス、アジなど小型回遊魚に対応。SWライトゲームの多彩なターゲットを攻略する為の小型シンキングミノー。幅広いレンジを攻略してヒット率UPにつなげます。
寸法(cm)4.7
自重(g)2.5
フローティング
用途洗練されたアクションと実績カラーで表層のメバルを攻略。メバルをメインとしたSWライトゲーム用小型フローティングミノーです。メバルの好むベイトに模したカラーと潜行深度を抑えたウォブリングアクションで浅いレンジのターゲットに激しくアピールします。メッキ、カマス、アジ狙いにもOK。
寸法(cm)3.5
自重(g)2.1
E.G.ライトゲームポーチはライトゲームに特化した高機能コンパクトバッグです。
釣行中の使いやすさを徹底的に追求し、「外開きフラップ」を採用しました。ワンアクションで開閉でき、ストレスのないスムーズなタックルの出し入れを実現。
さらに、ポーチ両サイドにプライヤーやラインカッターなどの収納に便利なメッシュ素材のホルダーを4つ装備、また、ウエストタイプ、ショルダータイプの2種類のベルトを付属し、様々なフィッシングスタイルに対応します。
コンパクトでありながら、高い収納力と機能を兼ねそなえた「E.G.ライトゲームポーチ」は、ライトゲームを強力にサポートします。
外開きフラップ:釣行中の使いやすさを徹底的に追求し、「外開きフラップ」を採用しました。ワンアクションで開閉でき、ストレスのないスムーズなタックルの出し入れを実現。
メインポケットにはインナーボックスSスリムを3個収納可能。ポーチ両サイドにプライヤーやラインカッターなどの収納に便利なメッシュ素材のホルダーを4つ装備。
ループ:E.G.ピンオンリール タイプIIIが取り付け可能なループ付。
用途装着例:ウエストタイプ・ショルダータイプ
寸法(mm)220×180×150
フローティング
用途トップのメバルプラッキングに最適! 水平から少し頭を上げた斜め立ちの浮き姿勢は、トゥイッチアクションに自在に反応します。また適度な引き抵抗でただ巻きでもルアーの状態を把握しやすく使いやすい仕様になっています。
寸法(cm)4.5
自重(g)3
ナイロンライン3号約100m付
1ボールベアリング
振出
用途ルアー感覚で楽しむオールマイティキャスティングロッド。 ルアー・ちょい投げ・ボート釣りなど様々な釣りに対応。
仕様カーボン率(%):70
糸巻き量(号-m)3-約100
継数(本)3
先径(mm)1.6
トリガーシート
バットジョイント
7:3調子
用途アネスタシリーズに待望のライトゲームモデル登場。 食わす・乗せる・楽しむを実現した、しなやかなグラス&カーボン仕様。
仕様カーボン率(%):30
全長(cm)180
継数(本)2
仕舞(cm)143
先径(mm)1.3
ライトゲームフィールドを選ばないスタンダードモデル。感度・操作性、トータルバランスに優れた基本系となるロッドです。
全モデルにFujiアルミナイキサイド製Oリングガイドをオリジナルセッティング。
全モデルにプットオーバージョイントを採用。
全モデルにIPSリールシートをダウンロック式で採用。
全モデルにセパレートグリップを採用。軽量化は勿論、操作性も向上。
握りやすさを追求したオリジナル形状のEVAグリップエンドを採用。
用途ライトゲームのポテンシャルを生かしたクロダイゲーム対応ロッド。海のルアーゲームを手軽に楽しめるソルトライトゲームのポテンシャルを最大限に生かし、より簡単に、より軽快にクロダイを狙うために生まれたロッドゴールデンミーン・ライトポージー。プラッギングだけではなく繊細なリグも操作しやすいアクションは、クロダイ独特のアタリを弾かず竿全体で吸収し、新感覚のゲームを軽快に展開できます。繊細かつ大胆に仕留める、ゴールデンミーン・ライトポージー。今まで無視していたポイントで新たな釣果をもたらす事でしょう。
含有量(%)カーボン:98
全長(m)2.12(7'0"ft)
適合ルアー:2~7.5g、ライン:6~8lb./PE0.4~0.6(号)
継本数(本)2
寸法(cm)仕舞:111
先端径(mm)1.2
元径(mm)9.8
自重(g)97
1本
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
ロングレングスを生かし、足場の高い場所からも広範囲に攻めることができ、繊細なリグもイメージ通りに動かすことができるワイドロケーション・ロングレングスモデルです。
全モデルにFujiステンレスフレームSiCリング「K」ガイドをアイテム毎にオリジナルセッティング。フレームは「Pカラー」を採用。
ジョイント部にスピゴットジョイントを採用することでアタリをロスなく手元に伝達。
移動時に便利なステンレスフックキーパーを標準装備。ランガンスタイルを容易に。
全モデルに操作性、ホールド力を追求したFujiバーサタイルリールシートをダウンロック式で採用。
短めのフォアグリップはブランクスタッチが容易なデザイン。リアグリップは操作性の高いストレートグリップをベストバランスで採用。
グリップエンド部には「Goldenmean」刻印入りアルミリングを装着。
用途繊細かつ大胆に攻める!ゲームを支配するために進化させた黒鯛専用設計「RR」。ゴールデンミーン「ライトポージーRR」は、クロダイゲームの発展と共に多様化する「フィールド・ポイント」「リグ」に対応するために、「ライトポージーR」のブランクをロングレングス化し、アクション、フィーリングを一新。
寸法(cm)仕舞:126
先端径(mm)1.2
全長(m)2.44(8'0"ft)
元径(mm)11.1
継本数(本)2
自重(g)120
含有量(%)カーボン:99
適合ルアー:3~14g、ライン:6~8lb./PE0.4~1.0(号)
1本
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
状況に合わせてワームの種類やカラ―を持てるだけ持って行きたい。尚且つ、機動力を損なわずにランガンしたい。そんな相反するアングラーの欲求を可能にするのがこのケース。厚さわずか”18mm”に設計することでかさ張ることなく持ち運びが可能。さらに、2つのケースを簡易ドッキングでき、蓋にはワームスリップ加工を採用。ランガンシステムBOX上段にジャストフィットするサイズ設計。ライトゲームアングラーを手厚くサポートするケースです。スリットフォームケースJともジョイントが可能なので、あらゆるシチュエーションに対応します。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質ポリプロピレン
寸法(mm)175×105×18
色クリア/ブラック
備考可変仕切板15枚付/HG
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
脇刺とは侍が常に身に付けている脇差し刀のように、バスタックルの中に常に備えて頂きたいHOOKです。オーソドックスなフォルムの中にも、ワッキースタイルにおけるワームのホールド性はもちろん、ずば抜けたフッキング性とミスバイトを防ぐために最も重要な、ワームスルー効果を最大限に発揮する理想のカーブを追求しました。バスを掛ける事だけを考え抜いて完成したワッキーフックの最終型です。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数6
1枚
¥299
税込¥329
7日以内出荷
脇刺とは侍が常に身に付けている脇差し刀のように、バスタックルの中に常に備えて頂きたいHOOKです。オーソドックスなフォルムの中にも、ワッキースタイルにおけるワームのホールド性はもちろん、ずば抜けたフッキング性とミスバイトを防ぐために最も重要な、ワームスルー効果を最大限に発揮する理想のカーブを追求しました。バスを掛ける事だけを考え抜いて完成したワッキーフックの最終型です。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数8
1枚
¥299
税込¥329
7日以内出荷
1
2
3
次へ
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。