船舶用品・漁業資材 :「アクア 専用」の検索結果

関連キーワード
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクアシールとテネシアスリペアパッチがセットになった便利な補修キット。アクアシールの上から防水のテネシアスクリアテープを貼るので、その場でスピーディーにウェーダーの補修が可能です。
セット内容アクアシール7g(チューブ1本)、テネシアスリペアパッチ(ブラック2枚)、専用ブラシ1本、専用ケース
1セット
1,498 税込1,648
欠品中

嫌な臭い、魚の病気発生を抑制。コケ・ゴミ・排泄物を分解。水質安定に抜群の効果を発揮する。ホース吸排水口360度回転可能で取り付け簡単。適合水槽45~120cm 500L以下。石英管にキズがつきにくい安心キズ防止構造。効果的な殺菌を考えたスパイラルカレント構造と(螺旋水流)紫外線透過率の良い石英管で抜群の殺菌力。
用途観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。水槽用 照明 紫外線 ライト UVバズーカ UVランプ。殺菌灯 アクア用品 水生生物 飼育 安全。 仕様紫外線照射度:8000マイクロW/cm2 セット内容UVランプ13W×1本、シールリング1個、石英管Oリング2個、ユニオンリング2個 消費電力(W)14.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×185×20 電源コード(m)2.5 殺菌灯13W 紫外線波長(nm)254 アズワン品番64-8787-34 LED寿命(時間)約5000(使用環境により異なります) 適合容量(L)約500以下 使用水温(℃)10~35 適合ホース径(Φmm)内径[(13/16)、(19/22)、(25/32) 適合循環水10~30L/分
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

「エコギア アクア」を保管するための専用ストッカー。4点ロック方式を採用。2点ロック方式に比べ高い密閉性を誇ります。
容量(mL)180
1個
599 税込659
7日以内出荷

エコギア アクアの保存液と一緒にエコギア アクア ストローテールグラブを立てた状態で移しかえてください。 *「エコギア アクア」は違う色の「エコギア アクア」を入れても色移りしません。
用途「エコギア アクア ストローテールグラブ」を保管するための専用ストッカーです。現場への携行性を重視し、小型・縦型のボトルを採用しました。 内容量(mL)48
1個
299 税込329
6日以内出荷

集魚&摂餌性能を徹底追求し、驚異の”喰わせ”を実現した「エコギア熟成アクア」。そのなかでも対メバル専用として厳選したアイテム、それが「エコギア熟成アクア 活メバル」シリーズです。「エコギア熟成アクア 活メバルSTグラブ2"」は、シンプルなフォルムから生み出される極めて微弱なナチュラル波動と、エコギア熟成アクアの圧倒的な集魚&摂餌性能との相乗効果で、難攻不落のスレっからしメバルを攻略。また、安定した飛行姿勢によりキャスタビリティも抜群です。メバルゲームの新たなメインアイテム、それが「エコギア熟成アクア 活メバルSTグラブ2"」。
寸法(mm)51 サイズ(inch)2″ 入数18
1個
779 税込857
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

色で楽しむだけではなく、水草の育成も考えた光を搭載。生体が綺麗に映える光 簡単操作の水槽用LEDライト。単色使用や色を組み合わせての使用も可能。実用的な5色はリモコンのワンタッチボタンで簡単点灯。操作が簡単だからみんなで楽しめる。
用途観賞魚水槽用照明。アロワナ水槽、活魚水槽にもおすすめ。省エネ/LED照明/LEDランプ/LEDライト/ランプ/ライト/照明/インテリア水槽/観賞魚/熱帯魚/水槽/飼育槽/金魚鉢/アクアリウム/アクアリューム/アクア用品/テラリウム/アクアテラリウム/魚/水生生物/飼育/育成灯/水槽用照明/LEDライト/調光/調色/鑑賞魚/熱帯魚/活魚/水草/サンゴ/アクアリウム/アクセサリー/防水 電源AC100V(50/60Hz) 色温度(K)6500 LED色レッド、グリーン、ブルー、ホワイト15000K、ホワイト4000K モードワンタッチカラーモード:クリアホワイト、ブランツホワイト、クリアブルー、ビューティーブルー、ALL MAX タイマーシンプル:点灯時間/6時間/8時間/10時間/12時間 調光方式10段階 演色指数(Ra)93 防水IP68
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ターゲットを選ばないライトジギング・ショアジギング専用アシスト。
用途今までのジギングフックにはない細軸&ワイドゲイプ設計のニューコンセプトフックと弾性のあるオリジナルブレイドラインとのコンビネーションがショア、オフショアにかかわらずライトタックルでのジギング全般に対応。確実な2本掛けを実現し、バレを防ぎます。フックにはフトコロ強度をUPさせるCF加工(PAT.)を施し、ロングテーパーに仕上げた細軸フック「パイクAS-03」を採用。コツッとした小さなバイトも確実に捕えます。シーバス、マダイをメインターゲットにタチウオ、青物等をターゲットにしたライトジギングに最適です。
1袋(2組)ほか
569 税込626
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型プラグを快適に操作する事に特化したシーバス専用ニューカテゴリー「モンスタープラッガー」。 その第一弾モデルとして、7.8ftレングスにルアーマックス3ozのビッグベイト専用設計を施した「ビッグベイト78-3スペシャル」の生産が2021年秋、漸く開始する。 このロッド、いやブランクの開発にはまあまあ手子摺った経緯がある。 その経緯の最たる要因はTRシリーズであるが故の「46tプリプレグの反発力」。 これがビッグベイトにおいて「少々厄介な代物」であることは想像に容易い。 大型ルアーが快適に操作できる「軽さ」と「硬さ(反発力)」の要素を施せば魚が掛かった時の「曲がり(タメ)」が犠牲になる。 かと言って、46tプリプレグはTRシリーズの軸である、非搭載と言う「逃げ」など有り得ない。 その為、高弾性を搭載したブランクによる「ビッグベイトロッド=曲がらない」と言う概念を払拭する調整と言う名の捕獲作業を延々と繰り返すこととなる。 今更だが釣道具の快適性は「人間の感覚」に直結している。 これは、TRシリーズ全てに言える事であり、このロッドだけが特別な訳ではない。 しかし、ルアー自体の質量が大きいビッグベイトのキャスト時にはロッドが軽量で反発力があればあるほど軽量が故にブランク強度に対する恐怖心が他のそれよりも増幅される。 その感覚が一度でも芽生えると本来の性能を使い切るフルキャストが出来なくなる。 これが、まあまあ手子摺る開発となった所以だが、それらを踏まえ、20g前後のノーマルミノーから48g程度のビッグミノー等によるショアからの操作性やフルキャストによる遠投性は基より、30g後半から60g程度のS字系ジョイントミノーの安心・快適な操作性、30g~80gのトップによるパニックアクションやドッグウォークを軽快に行え、ショア・オフショアに対応できるファストモデルとして7.8ft、ルアーマックス3ozの軽量且つ、恐怖心なく扱える強度を備えた「78-3スペシャル」がここに完成した。最後にこのロッド、曲がる設計とは言えど初期使用時は「硬い」と感じると思うが、5年先までの使用を見据えた設計であると言う事を覚えていてほしい。そして、魚にして80UP4kg程度を50本ほど、総数にして200kg程度の魚をまずは捕って頂きたい。そこで初めて「使いやすい」と感じる設計を施したこの「78-3スペシャル」で、落ち鮎に、コノシロに、ビッグミノーで、ビッグベイトで、思う存分ランカークラスに挑んで頂きたい。
用途大・中・小規模河川やオープンエリアにて大型スズキ族を中心に、ミノー19g~53g、シンペン19g~60g、バイブ25g~45g、ジョイントミノー39g~60g、トップ42g~80g、ダイペン(スイムベイト)~80gの各種ルアーが快適に扱え、ミニマムはバイブ15g、ミノー16g、シンペン19gが扱えるブランクに調整。シーバス専用のブランク強度に設定し、必要にして十分な強度を持たせつつ持ち重りの無いロッドバランスと軽量化を施し、ショア、オフショア対応のビッグベイト専用ロッドを設計。 方式【継ぎ】並継 モデルベイト 継数(本)2 仕舞(cm)117 ルアーMAX(g)80 適合ライン(号)4
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷

フィッシング用ハイエンドドライスーツ。高階救命器具としては20年ドライスーツを製造販売しており、OEMに関しては国内では多岐に渡る。メーカープロダクトを生産しています。そのノウハウを活かしたフィッシング専用のドライスーツを完成させました。 上半身は3層 下半身は4層の透湿防水生地を採用しました。 生地はタスランでしなやかでありながらも密度の濃いい表地で汚れに強く耐久性の高い生地を採用しました。下半身は更にコーデュラ500D2重補強を行い更に強度を上げています。上半身は3層ではありながらも耐水圧の高い透湿防水生地を選んでおり、しなやかでありながらも機動性に優れています。フードは収納式で強い雨風をしのぎながら不要な時は丸めて収納も可能。ソックスはラテックスタイプのソックスを採用し、しなやかで履き心地が良く、シューズを選びません。腕、首部分にはラテックスガスケットを採用しているので高い防水性を発揮します。 ・YKKファスナーアクアシール メイン&用足しも完備。・コーデュラ補強下半身2重500D 上半身300D補強(腕部分)。・収納可能フード装備。・らっテックスガスケット(首、手首)。・ラテックスソックス。・ウェストベルトズレ落ち防止(FIDLOCK製バックルによって着脱の容易にしています)。・内部ショルダーベルト付き(フィット感を高める内部ショルダーベルト付き)。・足首調整面ファスナー付き。・ダブルガスケット仕様(手首、首、排水の水抜きあり)。更に外側は水の侵入を系元するためのネオプレンガスケットも装備。 2重にすることでふとした波しぶきや水圧から水の侵入を防ぎます。斜めファスナーは着脱を意識したYKKアクアシール。用足しのファスナーも装備しています。
材質ナイロン オフショアブルー
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型プラグを快適に操作する事に特化したシーバス専用ニューカテゴリー「モンスタープラッガー」。 その第一弾モデルとして、7.8ftレングスにルアーマックス3ozのビッグベイト専用設計を施した「ビッグベイト78-3スペシャル」の生産が2021年秋、漸く開始する。 このロッド、いやブランクの開発にはまあまあ手子摺った経緯がある。 その経緯の最たる要因はTRシリーズであるが故の「46tプリプレグの反発力」。 これがビッグベイトにおいて「少々厄介な代物」であることは想像に容易い。 大型ルアーが快適に操作できる「軽さ」と「硬さ(反発力)」の要素を施せば魚が掛かった時の「曲がり(タメ)」が犠牲になる。 かと言って、46tプリプレグはTRシリーズの軸である、非搭載と言う「逃げ」など有り得ない。 その為、高弾性を搭載したブランクによる「ビッグベイトロッド=曲がらない」と言う概念を払拭する調整と言う名の捕獲作業を延々と繰り返すこととなる。 今更だが釣道具の快適性は「人間の感覚」に直結している。 これは、TRシリーズ全てに言える事であり、このロッドだけが特別な訳ではない。 しかし、ルアー自体の質量が大きいビッグベイトのキャスト時にはロッドが軽量で反発力があればあるほど軽量が故にブランク強度に対する恐怖心が他のそれよりも増幅される。 その感覚が一度でも芽生えると本来の性能を使い切るフルキャストが出来なくなる。 これが、まあまあ手子摺る開発となった所以だが、それらを踏まえ、20g前後のノーマルミノーから50g程度のビッグミノー等によるショアからの操作性やフルキャストによる遠投性は基より、30g後半から60g程度のS字系ジョイントミノーの安心・快適な操作性、30g~80gのトップによるパニックアクションやドッグウォークを軽快に行え、ショア・オフショアに対応できるファストモデルとして7.8ft、ルアーマックス3ozの軽量且つ、恐怖心なく扱える強度を備えた「78-3スペシャル」がここに完成した。 最後にこのロッド、曲がる設計とは言えど初期使用時は「硬い」と感じると思うが、5年先までの使用を見据えた設計であると言う事を覚えていてほしい。 そして、魚にして80UP4kg程度を50本ほど、総数にして200kg程度の魚をまずは捕って頂きたい。 そこで初めて「使いやすい」と感じる設計を施したこの「78-3スペシャル」で、落ち鮎に、コノシロに、ビッグミノーで、ビッグベイトで、思う存分ランカークラスに挑んで頂きたい。初代782「PIN-SHOT Special」がTRシリーズの例に漏れず、ティップ30t+40t、バット30t+40t+46tを織り交ぜ完成。
用途大・中・小規模河川やオープンエリアにて大型スズキ族を中心に、ミノー19g~53g、シンペン19g~60g、バイブ25g~45g、ジョイントミノー39g~60g、トップ42g~80g、ダイペン(スイムベイト)~80gの各種ルアーが快適に扱え、ミニマムはバイブ15g、ミノー16g、シンペン19gが扱えるブランクに調整。 シーバス専用のブランク強度に設定し、必要にして十分な強度を持たせつつ持ち重りの無いロッドバランスと軽量化を施し、ショア、オフショア対応のビッグベイト専用ロッドを設計。 方式【継ぎ】並継 モデルベイト 継数(本)2 仕舞(cm)107 ルアーMAX(g)85 適合ライン(号)4
1個
81,980 税込90,178
5日以内出荷

AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。AC100~240Vの間で動作。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具 型式M100-15SL 寸法(mm)84.5×61.8×43.8 材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製 質量(g)210(電源部除く) 出力(W)28.8 電流(A)1.2 電圧(V)AC100-240 全揚程(m)7 使用温度(℃)60以下 吐出量(L/min)15(900L/h) 吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ ケーブル長(cm)100(電源部除く) 標準ノイズ(dB)40以下
1式
8,598 税込9,458
6日以内出荷

AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。AC100~240Vの間で動作。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具 型式M100-15SL 寸法(mm)84.5×61.8×43.8 材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製 質量(g)210(電源部除く) 出力(W)28.8 電流(A)1.2 電圧(V)AC100-240 全揚程(m)7 使用温度(℃)60以下 吐出量(L/min)15(900L/h) 吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ ケーブル長(cm)100(電源部除く) ホースニップル外径(mm):真鍮製12 標準ノイズ(dB)40以下
1式
9,398 税込10,338
6日以内出荷

最新のAC電源用デジタル3相ブラシレスモーター搭載により連続運転可能!。流量調節機能付き小型循環ポンプ!。高温の液体にも使用可。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可。モーター部は樹脂充填による防水構造。低振動・静音・低消費電力!。AC100-240V用。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラーパネルの電源による連続運転に最適。流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具 型式M100-15SLF 寸法(mm)84.5×61.8×43.8 材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製 質量(g)210(ポンプ本体) 出力(W)最大28.8 電流(A)1.2 電圧(V)AC100-240 全揚程(m)7 使用温度(℃)90以下 吐出量0~900L/hour 吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ ケーブル長(cm)100(ポンプ本体) ホースニップル外径(mm):真鍮製12 標準ノイズ(dB)40以下
1式
15,980 税込17,578
6日以内出荷

DC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具 型式M24-15SL 寸法(mm)84.5×61.8×43.8 材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製 質量(g)210 電流(A)1.2 電圧(V)DC5~24(最大26) 出力2.5W(DC5V時)~28.8W(DC26V時) 全揚程(m)7 使用温度(℃)60以下 吐出量24V時:15L/min(900L/h) 吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ ケーブル長(cm)100 ホースニップル外径(mm):8 標準ノイズ(dB)40以下
1式
9,098 税込10,008
6日以内出荷

AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。AC100~240Vの間で動作。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具 型式M100-15SL 寸法(mm)84.5×61.8×43.8 材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製 質量(g)210(電源部除く) 出力(W)28.8 電流(A)1.2 電圧(V)AC100-240 全揚程(m)7 使用温度(℃)60以下 吐出量(L/min)15(900L/h) 吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ ケーブル長(cm)100(電源部除く) ホースニップル外径(mm):真鍮製8 標準ノイズ(dB)40以下
1式
9,398 税込10,338
6日以内出荷

細糸が多用されるエリアフィッシングにおいて、糸ヨレを発生してしまうスピナーは敬遠されることがありましたがAR-Sなら大丈夫。ローリングシャフトスイベル採用で細糸も安心してご使用いただけます。そして驚異の回転性能「AR-Sブレード」はエリアのトラウト達にも効果抜群。スプーンのカラーローテーションだけでは口を使わなくなった賢いトラウト達に捕食スイッチを入れさせます。 基本的な使い方は、ただ投げて巻くだけ。ですのでビギナーの方にも簡単にお使いいただけます。反面、ただ巻きだけで終わらないのが、このスピナーの特徴です。 インラインタイプのスピナーの利点でもある、トゥイッチングによるダートアクションも得意とします。特にトゥイッチアクションは、ヤマメや、イワナ等にも有効なアクションです。また、偏心ボディの下にブレ―ドをたたみ込んだフォーリングまでも得意とし、絶妙のキックバックアクションでフォールさせる事が可能。勿論、フォール後の抜群の立ち上がり性能は折り紙つきです。
用途エリア専用シングルフックバージョン「AR-S トラウトモデルSH」。 AR-Sの威力は渓流だけに留まりません。止水・流水を問わずエリアフィッシングでも高い効果を発揮します。AR-SトラウトモデルSHはエリア対応カラー・バーブレスシングルフックを装着したエリア専用モデルです。 仕様●ブレードサイズ(#):AR-Sブレード2●ボディーレンジ(mm):10 質量(g)2 フックVANFOOK SP-31BL #8 バーブレスシングルフック
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最新のデジタル3相ブラシレスモーターを採用!。流量調節機能付き小型循環ポンプ!。流量をボリュームにより無段階に調節可。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。制御回路をボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。最新の3相ブラシレスモーターとポテンショメーターによりスムーズな流量調節が可。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具 型式M24-15SLF 寸法(mm)84.5×61.8×43.8 材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製 質量(g)210(ポンプ本体) 電流(A)1.2 電圧(V)DC24(最大26) 出力最大28.8W(DC26V) 全揚程(m)7 使用温度(℃)90以下 吐出量0~900L/hour 吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ ケーブル長(cm)100(ポンプ本体) ホースニップル外径(mm):8 標準ノイズ(dB)40以下
1式
11,980 税込13,178
6日以内出荷

DC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具 型式M24-15SL 寸法(mm)84.5×61.8×43.8 材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製 質量(g)210 電流(A)1.2 電圧(V)DC5~24(最大26) 出力2.5W(DC5V時)~28.8W(DC26V時) 全揚程(m)7 使用温度(℃)60以下 吐出量24V時:15L/min(900L/h) 吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ ケーブル長(cm)100 ホースニップル外径(mm):12 標準ノイズ(dB)40以下
1式
9,098 税込10,008
6日以内出荷

人気のライトジギングアシスト専用フック「Pike」に、ヘビーユーザーに応える大入りプロパックがラインナップ。アシストフックのストックを一度で大量に作りたい方に最適です。ショア、オフショア問わずライトタックルでのジギングに対応するライトジギング専用設計。細軸、ワイドゲイプにも関わらず「細さを感じさせない強度」を見せ、ホールド性能を上げるCF加工。サビに強い高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。大入りでお得な、エコ&プロパック。
用途釣り、針
1枚(36本)
2,698 税込2,968
8日以内出荷

人気のライトジギングアシスト専用フック「Pike」に、ヘビーユーザーに応える大入りプロパックがラインナップ。アシストフックのストックを一度で大量に作りたい方に最適です。ショア、オフショア問わずライトタックルでのジギングに対応するライトジギング専用設計。細軸、ワイドゲイプにも関わらず「細さを感じさせない強度」を見せ、ホールド性能を上げるCF加工。サビに強い高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。大入りでお得な、エコ&プロパック。
用途釣り、針
1枚(30本)
3,188 税込3,507
8日以内出荷

人気のライトジギングアシスト専用フック「Pike」に、ヘビーユーザーに応える大入りプロパックがラインナップ。アシストフックのストックを一度で大量に作りたい方に最適です。ショア、オフショア問わずライトタックルでのジギングに対応するライトジギング専用設計。細軸、ワイドゲイプにも関わらず「細さを感じさせない強度」を見せ、ホールド性能を上げるCF加工。サビに強い高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。大入りでお得な、エコ&プロパック。
用途釣り、針
1枚(56本)
2,698 税込2,968
8日以内出荷

人気のライトジギングアシスト専用フック「Pike」に、ヘビーユーザーに応える大入りプロパックがラインナップ。アシストフックのストックを一度で大量に作りたい方に最適です。ショア、オフショア問わずライトタックルでのジギングに対応するライトジギング専用設計。細軸、ワイドゲイプにも関わらず「細さを感じさせない強度」を見せ、ホールド性能を上げるCF加工。サビに強い高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。大入りでお得な、エコ&プロパック。
用途釣り、針
1枚(42本)
2,698 税込2,968
8日以内出荷

人気のライトジギングアシスト専用フック「Pike」に、ヘビーユーザーに応える大入りプロパックがラインナップ。アシストフックのストックを一度で大量に作りたい方に最適です。ショア、オフショア問わずライトタックルでのジギングに対応するライトジギング専用設計。細軸、ワイドゲイプにも関わらず「細さを感じさせない強度」を見せ、ホールド性能を上げるCF加工。サビに強い高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。大入りでお得な、エコ&プロパック。
用途釣り、針
1枚(60本)
3,188 税込3,507
8日以内出荷

最新のデジタル3相ブラシレスモーターを採用!。流量調節機能付き小型循環ポンプ!。流量をボリュームにより無段階に調節可。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。制御回路をボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。最新の3相ブラシレスモーターとポテンショメーターによりスムーズな流量調節が可。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具 型式M24-15SLF 寸法(mm)84.5×61.8×43.8 材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製 質量(g)210(ポンプ本体) 電流(A)1.2 電圧(V)DC24(最大26) 出力最大28.8W(DC26V) 全揚程(m)7 使用温度(℃)90以下 吐出量0~900L/hour 吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ ケーブル長(cm)100(ポンプ本体) ホースニップル外径(mm):12 標準ノイズ(dB)40以下
1式
11,980 税込13,178
6日以内出荷

プラグ系ルアー専用のシングルフック。トリプルフックに比べ、一旦フックアップするとはずれる確率が激減。その上、魚へのダメージも減らすことができ、人にも危険が少なくなります。”キャッチ&リリース”を確実に実行するにはシングルフックが理想です。プラグへの使用にピッタリなタテアイタイプ。スプリットリングをセットしても充分なスペースをもつワイドアイ。あらゆるルアーへの使用でもフッキング性能抜群なラウンドワイドゲイプ。バーブをつぶしても痕になりにくいマイクロバーブ。サビにくい高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。
用途釣り、針
1枚(5本)
319 税込351
8日以内出荷

プラグ系ルアー専用のシングルフック。トリプルフックに比べ、一旦フックアップするとはずれる確率が激減。その上、魚へのダメージも減らすことができ、人にも危険が少なくなります。”キャッチ&リリース”を確実に実行するにはシングルフックが理想です。プラグへの使用にピッタリなタテアイタイプ。スプリットリングをセットしても充分なスペースをもつワイドアイ。あらゆるルアーへの使用でもフッキング性能抜群なラウンドワイドゲイプ。バーブをつぶしても痕になりにくいマイクロバーブ。サビにくい高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。
用途釣り、針
1枚(8本)
319 税込351
8日以内出荷

ヒレが産むイレギュラー。喰わせジグの「グローエンペラー」のジギング・ジャークアクション専用「グローエンペラージャーク」
用途【使い方】フォール~ただ巻き~フォール~巻きながらゆる~いジャークのコンビネーション*ただ巻きオンリーでもOK、ヒレがあるのでフォールは毎回不規則に魅了*ビギナーさんの見よう見まねのゆるいジャークでも魅力的に動く 自重(g)300 推奨タックルライトジギング(SLJ)/タイラバロッド、PE0.6~1.5号、リーダー10lb.~30lb.、ドラグ設定1~1.5kgを目安にフックセッティングしてあります。(これ以上のスペックのタックルを使用される際はフックを交換してリセッティングをオススメします)
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒレが産むイレギュラー。喰わせジグの「グローエンペラー」のジギング・ジャークアクション専用「グローエンペラージャーク」
用途【使い方】フォール~ただ巻き~フォール~巻きながらゆる~いジャークのコンビネーション*ただ巻きオンリーでもOK、ヒレがあるのでフォールは毎回不規則に魅了*ビギナーさんの見よう見まねのゆるいジャークでも魅力的に動く 自重(g)250 推奨タックルライトジギング(SLJ)/タイラバロッド、PE0.6~1.5号、リーダー10lb.~30lb.、ドラグ設定1~1.5kgを目安にフックセッティングしてあります。(これ以上のスペックのタックルを使用される際はフックを交換してリセッティングをオススメします)
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラグ系ルアー専用のシングルフック。トリプルフックに比べ、一旦フックアップするとはずれる確率が激減。その上、魚へのダメージも減らすことができ、人にも危険が少なくなります。”キャッチ&リリース”を確実に実行するにはシングルフックが理想です。プラグへの使用にピッタリなタテアイタイプ。スプリットリングをセットしても充分なスペースをもつワイドアイ。あらゆるルアーへの使用でもフッキング性能抜群なラウンドワイドゲイプ。バーブをつぶしても痕になりにくいマイクロバーブ。サビにくい高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。
用途釣り、針
1枚(8本)
319 税込351
8日以内出荷

ヒレが産むイレギュラー。喰わせジグの「グローエンペラー」のジギング・ジャークアクション専用「グローエンペラージャーク」
用途【使い方】フォール~ただ巻き~フォール~巻きながらゆる~いジャークのコンビネーション*ただ巻きオンリーでもOK、ヒレがあるのでフォールは毎回不規則に魅了*ビギナーさんの見よう見まねのゆるいジャークでも魅力的に動く 自重(g)210 推奨タックルライトジギング(SLJ)/タイラバロッド、PE0.6~1.5号、リーダー10lb.~30lb.、ドラグ設定1~1.5kgを目安にフックセッティングしてあります。(これ以上のスペックのタックルを使用される際はフックを交換してリセッティングをオススメします)
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒレが産むイレギュラー。喰わせジグの「グローエンペラー」のジギング・ジャークアクション専用「グローエンペラージャーク」
用途【使い方】フォール~ただ巻き~フォール~巻きながらゆる~いジャークのコンビネーション*ただ巻きオンリーでもOK、ヒレがあるのでフォールは毎回不規則に魅了*ビギナーさんの見よう見まねのゆるいジャークでも魅力的に動く 自重(g)180 推奨タックルライトジギング(SLJ)/タイラバロッド、PE0.6~1.5号、リーダー10lb.~30lb.、ドラグ設定1~1.5kgを目安にフックセッティングしてあります。(これ以上のスペックのタックルを使用される際はフックを交換してリセッティングをオススメします)
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラグ系ルアー専用のシングルフック。トリプルフックに比べ、一旦フックアップするとはずれる確率が激減。その上、魚へのダメージも減らすことができ、人にも危険が少なくなります。”キャッチ&リリース”を確実に実行するにはシングルフックが理想です。プラグへの使用にピッタリなタテアイタイプ。スプリットリングをセットしても充分なスペースをもつワイドアイ。あらゆるルアーへの使用でもフッキング性能抜群なラウンドワイドゲイプ。バーブをつぶしても痕になりにくいマイクロバーブ。サビにくい高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。
用途釣り、針
1枚(8本)
319 税込351
8日以内出荷

プラグ系ルアー専用のシングルフック。トリプルフックに比べ、一旦フックアップするとはずれる確率が激減。その上、魚へのダメージも減らすことができ、人にも危険が少なくなります。”キャッチ&リリース”を確実に実行するにはシングルフックが理想です。プラグへの使用にピッタリなタテアイタイプ。スプリットリングをセットしても充分なスペースをもつワイドアイ。あらゆるルアーへの使用でもフッキング性能抜群なラウンドワイドゲイプ。バーブをつぶしても痕になりにくいマイクロバーブ。サビにくい高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。
用途釣り、針
1枚(8本)
319 税込351
8日以内出荷

プラグ系ルアー専用のシングルフック。トリプルフックに比べ、一旦フックアップするとはずれる確率が激減。その上、魚へのダメージも減らすことができ、人にも危険が少なくなります。”キャッチ&リリース”を確実に実行するにはシングルフックが理想です。プラグへの使用にピッタリなタテアイタイプ。スプリットリングをセットしても充分なスペースをもつワイドアイ。あらゆるルアーへの使用でもフッキング性能抜群なラウンドワイドゲイプ。バーブをつぶしても痕になりにくいマイクロバーブ。サビにくい高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。
用途釣り、針
1枚(6本)
319 税込351
8日以内出荷

プラグ系ルアー専用のシングルフック。トリプルフックに比べ、一旦フックアップするとはずれる確率が激減。その上、魚へのダメージも減らすことができ、人にも危険が少なくなります。”キャッチ&リリース”を確実に実行するにはシングルフックが理想です。プラグへの使用にピッタリなタテアイタイプ。スプリットリングをセットしても充分なスペースをもつワイドアイ。あらゆるルアーへの使用でもフッキング性能抜群なラウンドワイドゲイプ。バーブをつぶしても痕になりにくいマイクロバーブ。サビにくい高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。
用途釣り、針
1枚(7本)
319 税込351
8日以内出荷

プラグ系ルアー専用のシングルフック。トリプルフックに比べ、一旦フックアップするとはずれる確率が激減。その上、魚へのダメージも減らすことができ、人にも危険が少なくなります。”キャッチ&リリース”を確実に実行するにはシングルフックが理想です。プラグへの使用にピッタリなタテアイタイプ。スプリットリングをセットしても充分なスペースをもつワイドアイ。あらゆるルアーへの使用でもフッキング性能抜群なラウンドワイドゲイプ。バーブをつぶしても痕になりにくいマイクロバーブ。サビにくい高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。
用途釣り、針
1枚(8本)
319 税込351
8日以内出荷

プラグ系ルアー専用のシングルフック。トリプルフックに比べ、一旦フックアップするとはずれる確率が激減。その上、魚へのダメージも減らすことができ、人にも危険が少なくなります。”キャッチ&リリース”を確実に実行するにはシングルフックが理想です。プラグへの使用にピッタリなタテアイタイプ。スプリットリングをセットしても充分なスペースをもつワイドアイ。あらゆるルアーへの使用でもフッキング性能抜群なラウンドワイドゲイプ。バーブをつぶしても痕になりにくいマイクロバーブ。サビにくい高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。
用途釣り、針
1枚(8本)
319 税込351
8日以内出荷

プラグ系ルアー専用のシングルフック。トリプルフックに比べ、一旦フックアップするとはずれる確率が激減。その上、魚へのダメージも減らすことができ、人にも危険が少なくなります。”キャッチ&リリース”を確実に実行するにはシングルフックが理想です。プラグへの使用にピッタリなタテアイタイプ。スプリットリングをセットしても充分なスペースをもつワイドアイ。あらゆるルアーへの使用でもフッキング性能抜群なラウンドワイドゲイプ。バーブをつぶしても痕になりにくいマイクロバーブ。サビにくい高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。
用途釣り、針
1枚(8本)
319 税込351
8日以内出荷

今までのKEEPERLINE製品とは異なり、飛距離などの使用感を追求したアイテム。その中でも一番に特化したポイントは「比重」。近年話題の琵琶湖や河川リザーバーなどフィールドを問わず釣果をたたき出している2ジャーク1ポーズのノーシンカー専用アイテムになります。 <ソルト配合48%、二重構造>超高比重を目指し、成型できる限界までソルトの配合に挑戦しました。ボディ部分のソルト配合率は驚愕の48%まで配合することに成功、その結果重量は19g越えを達成。ソルトボディの身切れや使用中にソルトが溶け出してしまう難点をカバーする為、ソルト配合マテリアル成型後ノンソルトマテリアルでボディ全体コーティングすることで身切れとソルトの溶け出しを軽減。また、ボディ表面がツルツルに仕上がり。水中でのジャークした際に綺麗なドックウォークアクションを実現しました。 <テール部分/KLマテリアル>2ジャーク1ポーズの釣りの特性上、ステイ(放置状態)が多くなってしまいます。ステイ中にわずかな流れやバスが近くを通った際に生まれる水流でほんの少し自然と誘えるよう、テール部分を装着。より小さな水流でもしっかりと動くよう、このテール部分には食わせに特化したシーズシャッドやシーズストレートと同じKLマテリアルを採用しています。
サイズ(inch)3.8 自重(g)19 入数(本)4
1パック(4本)
989 税込1,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EverGreen INTERNATIONALキッカーフロッグJr
<超コンパクト背高ボディ>オリジナルキッカーフロッグと比べて体高の比率をアップ。*ワイドギャップフックのフックポイントをボディが確実にカバーすることでウィードレス性能を高めつつも、魚が喰った際のボディのつぶれシロが大きくなるため、ウィードレス性能とフッキング性能が両立。*広いボディ側面で水を押すため、小型ボディながらしっかり水を動かしアピール。 <内蔵ノーズウエイト>フックアイ下部に亜鉛ウエイトを設置。*アクションレスポンスを向上させると同時に首振りパワーも強化。*ハードな使用においてもフックズレを防止。 <キールベリーデザイン>腹部に縦6本のキールを設置。*ボディと障害物の設置面積&抵抗を減らし、すり抜け性能がアップ。*水掴み、水切りが良くなりクイックでキレのあるターンを演出可能。 <高硬度亜鉛製アウトメタルウエイト>腹面ボディ外部にメインウエイトを設置。*ボディ内部の空気室を広げ浮力を確保できるため、小型ボディながら重めのウエイト設定が可能となりキャスタビリティが向上。*低重心化によりキレのあるクイックターンがイージーに。さらに、ボディのひっくり返りを抑制。 <ワイドギャップシングルフック>DECOY製・専用設計オリジナル形状。小型ながら体高のあるボディゆえ採用が可能になるワイドギャップフック。Mクラスのタックルでもフッキングが決まり、カバー周りの強引なやり取りにも必要十分な線径。*シルキーコートで滑りが良く刺さり抜群。*ワイドギャップでフッキング後のホールド力に優れた性能を発揮。 <シリコンラバースカート>オリジナルと比べてワンランク細いタイプのシリコンラバースカートを採用し、長さと本数をベストセッティング。*スムーズなドッグウォークアクションを妨げないよう抵抗を抑えた細めのサイズながら、シリコン素材ならではの張りが生み出す水押しでアピール。*止めている時はもちろん、左右への首振りの一瞬のタイムラグでも敏感に反応し揺らめきます。 <FECOエコタックル認定商品>FECO認定マークを刻印。*本製品は「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。
用途超小型かつ体高のあるボディならではの優れた特性。実戦的な超コンパクトフロッグ。 超コンパクトながら体高のあるボディが特徴的なキッカーフロッグJr。バイトの際、小粒で吸い込みやすいだけでなく、専用設計ワイドキャップフック&潰れシロ(フックポイントとボディの隙間)を確保した背高形状ボディで劇的なフッキング~ランディング率を誇ります。そして、ボディをただ小さくしただけでは成し得ないキャスタビリティ&水押しも、体高のあるボディならではの特性です。 中空ソフト素材の自然な着水音。魚を寄せる水押しクイックドッグウォーク。違和感なく吸い込ませるコンパクトさ。オープンウォーターでのトップウォーターゲームを成立させる喰わせの力をベースに、カバーの奥まで送り込みやすい小型&スキッピングで強く撃ち込んでもフックがズレにくい設計により、攻撃的なフロッグゲームをストレスフリーで楽しめます。もちろん、枝などを利用した吊るしの釣りにも高次元で対応。小さいことを武器にしながらも「小型フロッグ」という枠だけでは捉えきれないユニークな仕様で、専用タックルが必要な「いわゆるフロッグ」というカテゴリーにとどまらない様々な可能性を秘めた超コンパクトフロッグ、それがキッカーフロッグJrです。 タイプフローティング 全長(cm)4.5 自重(g)8 推奨タックルRod:ミディアム以上のベイトorスピニング Line:PE1~4号/ナイロン14~20lb./フロロカーボン12~16lb.
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります