エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給!
コックを開閉することでエアーの調整が可能
容量の小さいエアーストーンを使用するのに最適!
分岐コック同士をつないで延長することも可能!
パイプ径(Φmm)5(主)
外径(Φmm)5(吸入側)、5(コック側)
種別直列分岐
ゼンスイのエアーポンプ。【無注油仕様】注油が不要でクリーンなエアー。【低騒音&低振動】本体カバーとゴム足により低騒音&低振動を実現。【高耐久性】単純構造で長時間の使用が可能。
用途水槽のエアーポンプとして。観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。ブロア エアーポンプ エアー アクア用品 水生生物 飼育 飼育槽。
電圧(V)AC100(50/60Hz)
付属品分岐管
保証期間1年
金属製ボールバルブ分岐コック。4方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13
材質真鍮製
形式MV-4
外径(Φmm)コック側:9、吸入側:18
1式
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
ラブコック分岐管。2方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2・3・4・5・6分岐の5タイプから選択可能
仕様主パイプ:VP-13
型式RV-2
外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18
最高許容圧力(MPa)1.0MPa
1式
¥6,098
税込¥6,708
9日以内出荷
金属製ボールバルブ分岐コック。2方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13
材質真鍮製
形式MV-2
外径(Φmm)コック側:9、吸入側:18
1式
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
金属製ボールバルブ分岐コック。3方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13
材質真鍮製
形式MV-3
外径(Φmm)コック側:9、吸入側:18
1式
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
ラブコック分岐コック。5方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2・3・4・5・6分岐の5タイプから選択可能
仕様主パイプ:VP-13
形式RV-5
外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18
最高許容圧力(MPa)1.0MPa
1式
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
ラブコック分岐コック。3方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2、3、4、5、6分岐の5タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13
形式RV-3
外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18
最高許容圧力(MPa)1.0MPa
1式
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
ラブコック分岐コック。6方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2・3・4・5・6分岐の5タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13
型式RV-6
外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18
最高許容圧力(MPa)1.0MPa
1式
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
ラブコック分岐コック。4方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2・3・4・5・6分岐の5タイプから選択可能
仕様主パイプ:VP-13
型式RV-4
外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18
最高許容圧力(MPa)1.0MPa
1式
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
金属製ボールバルブ分岐コック。5方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13
材質真鍮製
形式MV-5
外径(Φmm)コック側:9、吸入側:18
1式
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。