船舶用品・漁業資材 :「ソーラー街路灯」の検索結果
電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式サイクルバッテリーです。サイクル用途だけではなく、スタンバイ電源として、UPS(無停電電源装置)、防災、防犯システム、非常用設備などに適しています。豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、電話交換機、ソーラー街路灯、電気柵
仕様内部抵抗(1KHz)/11mΩ、容量保存特性(20℃)/1ヶ月:92%、3ヶ月:90%、6ヶ月:80%
材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)
質量(kg)9.3
定格電圧(V)12
端子形状M5 ボルトナット
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×175×125
定格容量26Ah(20時間率)、24.7Ah(10時間率)、22.1Ah(5時間率)、14.73Ah(1C)、10.4Ah(3C)
総高さ(mm)125
充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル
充電電流(A)最大7.8
最大放電電流(A)390(5秒間)
動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。