7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテック走行充電器
オリジナル走行充電器24V用。ソーラー充電機能付き。オルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム。効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。高効率MTTPソーラーコントローラー内蔵。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
用途DC24V電源専用。業務用走行充電器 寸法(mm)190×255×70 質量(kg)2 保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など 動作温度(℃)-20~50 適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル
1式
81,980 税込90,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテック走行充電器 DC12V
オリジナル走行充電器12V用。充電容量60A!効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。DC12V電源専用。業務用走行充電器。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。出力60A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。ソーラーチャージ機能付きもあり(型式SBC60-12S)。専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
寸法(mm)276×190×72 質量(kg)2 出力(W)780 出力電圧DC12V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定) バッテリー容量(Ah)100~520 保証期間1年 保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など 動作温度(℃)-20~50 容量(A)【充電】60(最大) 適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル 入力電圧DC10.5~16V
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷

マリンテック走行充電器 DC24V
オリジナル走行充電器24V用。充電容量50A!効率的にサブバッテリイーを充電。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリーへの充電も!。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。DC24V電源専用。業務用走行充電器。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。出力50A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。ソーラーチャージ機能付きもあり(型式SBC50-24S)。専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
寸法(mm)276×190×72 質量(kg)2 出力(W)1300 出力電圧DC24V(DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定) バッテリー容量(Ah)100~520 保証期間1年 保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など 容量(A)【充電】50 適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル 入力電圧DC21~32V
1台
86,980 税込95,678
6日以内出荷

オリジナル走行充電器12V用。ソーラー充電機能付き。オルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム。効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。DC12V電源専用。業務用走行充電器。高効率MTTPソーラーコントローラー内蔵。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。最大充電容量オルタネーター60A/ソーラーパネル35A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。専用モニターMT-2と接続することでバッテリーの状態をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでバッテリーの状態をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
その他【ソーラーパネル】最大430Wまで 寸法(mm)190×255×70 質量(kg)2 出力(W)780 出力電圧DC12V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定) バッテリー容量(Ah)100~520 保証期間1年 保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など 動作温度(℃)-20~50 容量(A)充電:【ソーラー】35(最大)・24(定格)【ダイナモ】60(最大) 適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル 入力電圧DC10.5~16V
1台
81,980 税込90,178
6日以内出荷

オリジナル走行充電器24V用。ソーラー充電機能付き。オルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム。効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。DC24V電源専用。業務用走行充電器。高効率MTTPソーラーコントローラー内蔵。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。最大充電容量オルタネーター50A/ソーラーパネル35A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。専用モニターMT-2と接続することでバッテリーの状態をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでバッテリーの状態をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
その他【ソーラーパネル】最大820Wまで 寸法(mm)190×255×70 質量(kg)2 出力(W)1300 出力電圧DC24V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定) バッテリー容量(Ah)120~800 保証期間1年 保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など 動作温度(℃)-20~50 容量(A)充電:【ソーラー】35(最大)・24(定格)【ダイナモ】50(最大) 適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル 入力電圧DC21~32V
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

少量の電流を長時間供給する能力に優れ、繰り返し放充電が可能なバッテリーです。 ボートやキャンピングカーの電源として適しています。
用途キャンピングカーの補助電源に ボートの始動用電源に 魚群探知機の電源に バスボートのエレキモーターの電源に 奥行(mm)173
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M24MF・M27MFクラスのバッテリーサイズに使用可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×290 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225 適合バッテリー105A
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります