新型30WデッキライトMLD型登場!!
【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】
OEM製品によるコスト削減品
本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。
30Wタイプでは驚きの最小クラス86mm(横幅)
オスラム製10WLED素子を3個搭載
マリンテック独自の防蝕構造
ノイズ対策品
オリジナルステンレス金具付き
自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み
ノイズ対策品
仕様2020年モデル
質量(g)480
電圧(V)DC11~30
消費電力(W)30
電源12V、24V共用電源
全光束(Lm)2800
色温度(K)6000
保証期間1年
サイズ(mm)111×92×51
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
新型30WデッキライトMLS型登場!!
【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】
OEM製品によるコスト削減品
本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。
本体背面の防水スイッチでON、OFF点灯可能
オスラム製1WLED素子を30個搭載
マリンテック独自の防蝕構造
ノイズ対策品
オリジナルステンレス金具付き
自社工場で防蝕処理後、長時間エージングテスト済み
ノイズ対策品
仕様2020年モデル
質量(g)550
電圧(V)DC11~30
消費電力(W)30
電源12V、24V共用電源
全光束(Lm)2800
色温度(K)6000
保証期間1年
サイズ(mm)110×111×35
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。DC12/24V専用。ノイズ対策品 。天井や壁に簡単に取り付けできます。
付属品本体・めくら蓋(4個)
型式MCL600-1224B
寸法(mm)145×600×22
質量(g)850
消費電力(W)20
全光束(Lm)2000
色温度(K)6000
電源(DC-V)12~24
照射角度(°)160
1式
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。DC12/24V用。ノイズ対策品。天井や壁に簡単に取り付けできます。
セット内容本体・めくら蓋(4個)
型式MCL450-1224B
寸法(mm)145×450×22
質量(g)650
消費電力(W)16
全光束(Lm)1600
色温度(K)6000
電源(DC-V)12~24
照射角度(°)160
1式
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。DC12/24V用。ノイズ対策品 。天井や壁に簡単に取り付けできます。
セット内容本体・めくら蓋(4個)
型式MCL300-1224B
寸法(mm)145×300×22
質量(g)420
消費電力(W)10
全光束(Lm)1000
色温度(K)6000
電源(DC-V)12~24
照射角度(°)160
1式
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
角型タイプ!携帯電話などのUSB充電器
パネル組み込み済みのロッカースイッチに互換可能
USBが2か所で充電可能
黒色樹脂製
青色LED照明
防水キャップ・ゴムパッキング付き
ノイズ対策品
2ポート付き(両ポート:QC3.0)
付属品接続ターミナル 2個
寸法(mm)縦35.6×幅21.5
タイプ角型ロッカータイプ
電圧(V)DC12/24
取付け方法埋め込みタイプ
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。
白熱電球10W以上の明るさ
2020年3月新発売!従来のガラスカバーを使用した汎用電球です!!
水平方向へ全体の70%配光します。
本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済
1.27MHz漁業無線
2.国際VHF無線
3.マリンVHF無線
4.AIS送受信機
B19タイプ電球規格品です。
アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く)
8面基板に20LEDを配置。
無極性回路により+・-の極性がありません。
本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)90
電圧(V)DC12~29
消費電力(W)1.8
口金BA15D
外径×全長(mm)19×46
全光束(Lm)150
発光色白色
色温度(K)6500
LED寿命(時間)約40000
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
取付簡単!軽量・薄型(26mm厚)LED天井照明!
輝度ムラがなく従来の蛍光灯に変わる次世代の照明です。
高輝度SMD型LED搭載・アルミ製ケース採用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
構成内容 本体・めくら蓋・取付ビス
型式MP15-100SS
厚さ(mm)26
寸法(mm)320×320×22
質量(kg)1.2
電圧(V)AC100~240
消費電力(W)15
全光束(Lm)1200
色温度(K)5700
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
携帯電話などの充電器
クイックチャージ3.0+タイプC付き!
高性能タイプ
シガーソケット式
USBタイプCが充電可能
黒色樹脂製
青色LEDバックライト付き
タッチ式電源スイッチ付き
ノイズ対策品
2ポート付き Aポート:QC3.0 Bポート:USBタイプC(逆接続可)
仕様電圧計: 無し、無線ノイズ:対策品
材質(本体)アルミニウム
質量(g)30
電圧(V)DC12-24
寸法(Φmm×Lmm)直径33.0×60
適合機器USB QC3.0:各社スマ-トホン(適応確認下さい)、タイプC:Androidスマホ・Mac Book・iPadなど
電源(V)/電流(A)QC3.0:4.5/5、USBタイプC:5/4.5
極性センター端子プラス
バックライト青色
USBタイプQC3.0/タイプC
電源スイッチの種類タッチ式
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
取付簡単!小型LEDダウンライトです!
目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。
高輝度SMD型LED搭載
アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様
ノイズ対策品(台数により無線にノイズ干渉する場合ございます。)
天井や壁に簡単に取り付けできます。
取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
消費電力(W)2.5
仕様演色性:>80
全光束(Lm)250
レンズ160°
防水仕様IP54
寸法(Φmm)70×30
質量(g)70
取付穴径(Φmm)推奨:54
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。
白熱電球50W以上の明るさ
2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!!
水平方向へ全体の70%配光します。
本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済
1.27MHz漁業無線
2.国際VHF無線
3.マリンVHF無線
4.AIS送受信機
T25タイプ電球規格品です。
アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く)
円柱基板に45LEDが360°バランスよく配光します。
無極性回路により+・-の極性がありません。
本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)90
電圧(V)DC12~29
消費電力(W)5
口金BA15D
外径×全長(mm)38×105
全光束(Lm)700
発光色白色
色温度(K)6500
LED寿命(時間)約40000
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。
白熱電球20W以上の明るさ
2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!!
水平方向へ全体の70%配光します。
本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済
1.27MHz漁業無線
2.国際VHF無線
3.マリンVHF無線
4.AIS送受信機
T18タイプ電球規格品です。
アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く)
円柱基板に39LEDが360°バランスよく配光します。
無極性回路により+・-の極性がありません。
本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)90
電圧(V)DC12~29
消費電力(W)2.5
口金BA15D
外径×全長(mm)38×105
全光束(Lm)700
発光色白色
色温度(K)6500
LED寿命(時間)約40000
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明!
輝度ムラがなく従来の蛍光灯に変わる次世代の照明です。
高輝度SMD型LED搭載・アルミ製ケース採用
DC24V専用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
構成内容 本体・めくら蓋・取付ビス
型式MP15-24SS
厚さ(mm)22
寸法(mm)320×320×22
質量(kg)1.2
電圧(V)DC24
消費電力(W)15
全光束(Lm)1200
色温度(K)5700
1個
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
思い通りの明るさを!!
小型でハイパワー!LED作業灯!
出力18Wで強力な光を放ちます。
本体は防滴構造になっておりますので屋外での使用が可能です。
本体アルミダイガスト防食処理。
本製品は外気温40℃までの環境で使用できます。
ノイズ対策品
型式MLC18W-1224
寸法(mm)55×250×35
質量(g)500
電圧(V)DC11~30
消費電力(W)18
全光束(Lm)1800
色温度(K)6000
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。
白熱電球80W以上の明るさ
2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!!
E26口金タイプ中、唯一のガラスカバー!最大の配光角度!!
本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済
1.27MHz漁業無線
2.国際VHF無線
3.マリンVHF無線
4.AIS送受信機
T38タイプ電球規格品です。
アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く)
円柱基板に45LEDが360°バランスよく配光します。
無極性回路により+・-の極性がありません。
本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)90
電圧(V)DC12~29
消費電力(W)8
口金E26
外径×全長(mm)38×105
全光束(Lm)700
発光色白色
色温度(K)6500
LED寿命(時間)約40000
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
高輝度SMD型LED搭載・アルミ製フレーム採用。AC電源仕様、非常時DC24V自動切替。DC待機時の電流の消費も殆どありません。約0.0008A。ノイズ対策品天井や壁に簡単に取り付けできます。RoHS指令対応商品です。3年間メーカー無償保証。2021年モデル
セット内容本体・めくら蓋・取付ビス
型式MP15-100SSE
質量(g)1200
出力(W)【AC時】15【DC時】3.5
電圧(V)AC100-240
全光束(Lm)1500
発光色白色 6000k
外径(mm)300×300
1式
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
思い通りの明るさを!!
小型でハイパワー!LED作業灯!
出力22Wで強力な光を放ちます。
本体は防滴構造になっておりますので屋外での使用が可能です。
本体アルミダイガスト防食処理。
本製品は外気温40℃までの環境で使用できます。
ステンレス製取付金具付き
ノイズ対策品
型式MLC22W-1224S
寸法(mm)105×105×63
質量(g)630
電圧(V)DC11~30
消費電力(W)22
全光束(Lm)1900
色温度(K)6000
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
角型タイプ。USBが2か所で充電可能。取り付け方法:埋め込みタイプ。黒色樹脂製。青色LED照明。デジタル電圧計付き(デジタル表示は青色)。防水キャップ・ゴムパッキング付き。ノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック。2ポート付き Aポート:急速充電可能QC3.0、 Bポート:USB type-Cでの充電
その他接続機器:多くのスマ-トホン(適応確認下さい)
付属品接続ターミナル 2個
タイプ角型ロッカータイプ
電圧(V)DC12/24
サイズ(mm)縦35.6x幅21.5
1式
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
新型70W LEDサーチライト!
固定型!スポットタイプ 前方向を強力に照らします!
本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。
オスラム製5WLED素子を16個搭載 合計80W
マリンテック独自の防蝕構造
オリジナルステンレス金具付き
最高到達距離 約320m
自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み
ノイズ対策品
12V/24V 共用電源
セット内容本体・取付金具・電源ケーブル20cm
材質アルミダイキャスト製
寸法(mm)140×150×90
質量(kg)1.3
電圧(V)DC12~30
電源DC12V/24V 共用電源
全光束(Lm)7000
光源オスラム社製5WLED素子を16個搭載 合計80W
色温度(K)6000
到達距離(m)最高約320
保証期間1年
指向角(°)スポット
1台
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
携帯電話などの充電器・2ポートクイックチャージ3.0付き!
3色のカラーバーで充電状態を表示確認可能!
ベーシックタイプ
シガーソケット式
USBQC3.0が充電可能
黒色樹脂製
デジタルバー電圧計付き(表示14.6Vまで)
電源スイッチ付き
高電圧時(14.6V以上)赤色警告表示灯付き(24V通電時はデジタルバー電圧計がすべて点灯)
ノイズ対策品
2ポート付き 両ポート:QC3.0
仕様電圧計:デジタルメーター、無線ノイズ:対策品
材質(本体)アルミニウム
質量(g)30
電圧(V)DC12-24
寸法(Φmm×Lmm)直径33.0×60
適合機器USB QC3.0:各社スマ-トホン(適応確認下さい)
電源(V)/電流(A)4.5/5
極性センター端子プラス
バックライト無し
USBタイプQC3.0
電源スイッチの種類プッシュ式
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
船舶用に開発したLEDドームライトです
本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
DC12/24V兼用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)120
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)5
色温度(K)6000
サイズ(mm)Φ140×16
防水仕様IP65相当
明るさ(Lm)500
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
船舶用に開発したLEDドームライトです
本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
DC12~24V専用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)30
電圧(V)DC12~24
消費電力(W)1.8
色温度(K)6000
サイズ(mm)Φ74×11
防水仕様IP65相当
明るさ(Lm)180
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!
従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます!
本体は樹脂製で軽量かつ防水構造となっております。
閃光パターン 6種類切替可能
回転灯のような(旋回)パターン付き
シリコン製耐震用ゴム足付き
オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更できます。
従来の既設回転灯120サイズ、140サイズに互換性があります。
ノイズ対策品
結露防止対策品
寸法(mm)163×110
電圧DC11V-30V
質量(g)511
規格CE/SAE Class 1/ECE R65
光源オスラム社製 3W×12
保証期間1年
防水保護等級IP66
発光体青色LED+青色カバー
発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
船舶用に開発したLEDドームライトです
本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
DC12/24V兼用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
仕様スイッチ付
質量(g)200
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)8.5
色温度(K)6000
サイズ(mm)Φ180×16
防水仕様IP65相当
明るさ(Lm)850
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
屋外で使用可能。新タイプの100Wタイプ、AC電源コーンライトです。アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております。クリー製LED素子を使用。ACフリーボルト専用電源回路。ノイズ対策品 。落下防止ワイヤー付き(オールステンレス仕様)。1年保証。設置環境:ワイヤーなどによる吊り下げ設置にてご使用ください。
型式MLB100W-AC-B
質量(g)1,200
電圧(V)AC85~277
消費電力(W)100
口金E39
全光束(Lm)11000
外形×全長(mm)118×275
発光色白色
色温度(K)6,000
1式
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
新型20WデッキライトMLD型登場!!
【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】
OEM製品によるコスト削減品
本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。
20Wタイプでは驚きのクラス最小サイス66mm(横幅)
オスラム製10WLED素子を2個搭載
マリンテック独自の防蝕構造
ノイズ対策品
オリジナルステンレス金具付き
自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み
仕様2020年モデル
質量(g)390
電圧(V)DC11~30
消費電力(W)20
電源12V、24V共用電源
全光束(Lm)1800
色温度(K)6000
保証期間1年
サイズ(mm)86×56×51
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
船舶用に開発したLEDドームライトです
本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
DC12/24V兼用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
電源ケーブルを横出しする場合は付属はワッシャーをご使用ください。
質量(g)200
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)8.5
色温度(K)6000
サイズ(mm)Φ180×16
防水仕様IP65相当
明るさ(Lm)850
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
船舶用に開発したLEDドームライトです
本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
DC24V専用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
特注にてDC12V用製作可能です
電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)30
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)1.8
色温度(K)6000
サイズ(mm)Φ74×11
防水仕様IP65相当
明るさ(Lm)180
1台
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
船舶用に開発したLEDドームライトです
本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
DC12/24V兼用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
仕様スイッチ付
質量(g)120
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)5
色温度(K)6000
サイズ(mm)Φ140×16
防水仕様IP65相当
明るさ(Lm)500
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
DC24V専用。ノイズ対策品。
天井や壁に簡単に取り付けできます。
構成内容 本体・めくら蓋(4個)
特注にてDC12V用製作可能です
本製品は防水仕様でないため、屋外での使用ができません。
厚さ(mm)22
電圧(V)DC24~28
寸法(Φmm)70×30
色温度(K)6000
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。
白熱電球60W相当の明るさ
2019年10月新型電球に変わりました。長年の直流(DC)電球製造経験を基に、無線ノイズ・サージ電流対策など追及した高品質商品をお届けします!
本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済
1.27MHz・150MHz漁業無線
2.国際VHF無線
3.マリンVHF無線
4.AIS送受信機
船舶用に開発・設計したLED電球です。
船舶特有のサージ電流対策済です。
最新のSAMSUNG製LEDチップ採用
無極性回路により+・-の極性がありません。
本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。
電圧(V)DC12~14
電源直流電源(DC)/交流電源(AC)
全光束(Lm)660
消費電力(W)6.4
外径×全長(mm)60×109
質量(g)105
口金E26
色温度(K)6500
LED寿命(時間)約40000
・本体は高品質アルミダイキャスト製。・高さ9cmの低重心タイプ。・独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。・2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。・オスラム製LED5W×12個(消費電力は30W)。・防水構造・防蝕塗装。・結露防止対策済み。・ステンレス金具付き。・ノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック。・12/24V共用電源。・1年保証
寸法(mm)546×90×60
色ボディ:白色
電流(A)1(DC28V時)
消費電力(W)30
全光束(Lm)6000
色温度(K)6000(白色)
保証期間1年間
指向性スポット
定格電圧範囲(V)DC9-36
1式
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)。電圧12/24Vどちらにも対応。スムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構。電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能。標準低速2段スピード機能付き。最高到達距離 約1183m。本体は樹脂製・サビの心配なし!。ノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック。ジョイスティック式リモコン標準装備
セット内容本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5m
寸法(mm)200×214×214
質量(kg)2.5
材質(本体)ASA樹脂
規格国際:CE/FCC/TELEC、R005-102691
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)50
角度(°)上下俯角:135
ランプLED
色温度(K)5700~6000
到達距離(m)ワイヤレスリモコン:約70
光度(cd)350,000
IP等級IP66
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
6面型LED水中灯!!。水中集魚灯・誘導灯・水中照明など様々な場面で活躍!。高輝度LED搭載した完全防水型ライト。出力約350Wの強いパワー!!。完全防水仕様・水中使用可能(水槽やイケスなどでも使用可)。電源DC24V専用。ノイズ対策品。本体は樹脂充填されており、水圧の影響を受けない構造。金属部分はオールステンレス製。本体はポリカーボネート管仕様・両サイドは樹脂キャップを採用。ケーブル30m・吊り金具付き(延長不可)
材質ポリカーボネート製+樹脂製
寸法(mm)380×Φ78
質量(g)2150
電圧(V)DC24
消費電力(W)350
ケーブル長(m)30
発光色緑
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
防水性をさらに強化!!高輝度1000cdマリンモニター。最新のLEDバックライト方式コントラスト比が高く、視野角の広いVA方式! オプティカルボンディング標準仕様。屋外でも日中鮮やかに画面表示。本体は、大時化など過酷な状況下に耐えるアルミダイキャスト製。ステンレス架台付き。画面全体を輝度を0~100%までボタンで調整可能。船舶での使用を前提としたノイズ対策品。航海機器メーカー製ブラックボックス(BB)の外部モニターとして最適です。外部出力端子付のレーダー・GPSプロッター・魚探と接続できます 。
仕様取付部:角度調整式ブラケット
セット内容モニター本体、電源ケーブル、VGAケーブル3m、ヒューズ、固定用ビス、取扱説明書
質量(kg)3.6
材質(本体)アルミダイキャスト
消費電力(W)17
入力電圧(V)DC12~28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×271×118
表示部158.4×211.2mm
コントラスト比1200=1
画素ピッチ0.264(H)×0.264(V)
表示色262万色
解像度800×600(SVGA) 640×480(VGA)
画面サイズ10.4インチ
信号入力アナログRGB×1 デジタルDVI×1 HDMI×1
バックライトLED
動作温度範囲(℃)0~50
最大輝度(cd/m2)1000
1台
¥349,800
税込¥384,780
6日以内出荷
固定型!100W LEDサーチライト。2025年改良型発売!前方向を強力に照射!旧型よりもさらに明るく、DC12V電源も対応に!。特許申請中商品。OEM製品によるコスト削減品。本体はアルミダイキャスト製で完全防水構造。オスラム製5WLED素子を21個搭載 合計105W。防水性に優れたドイチェコネクター使用。マリンテック独自の防蝕構造。自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み。オリジナルステンレス金具付き。ノイズ対策品。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)218×180×75
質量(kg)2.4
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)100
角度(°)30
全光束(Lm)10000
色温度6,000K
到達距離(m)最高約600
1式
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。
白熱電球30W以上の明るさ
2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!!
水平方向へ全体の70%配光します。
本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済
1.27MHz漁業無線
2.国際VHF無線
3.マリンVHF無線
4.AIS送受信機
S25タイプ電球規格品です。
アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く)
円柱基板に39LEDが360°バランスよく配光します。
電圧(V)DC12~29
消費電力(W)3.5
口金BA15D
外径×全長(mm)38×105
全光束(Lm)700
発光色白色
色温度(K)6000
LED寿命(時間)約40000
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
省エネ・長寿命BA15S口金 LED電球 LED露出型。
<高輝度LED(SMD7020)を36個搭載 BA15S口金LED電球>
船舶用に開発・設計したLED電球です。
船舶特有のサージ電流対策済です。
従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます
白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が
同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。
本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズ対策品となっております。
無極性回路の採用により+・-の極性がありません。
電圧(V)DC12~24
消費電力(W)2.8
電源直流電源(DC)/交流電源(AC)
口金BA15S
外径×全長(mm)19×43
全光束(Lm)280
発光色白色
色温度(K)6000
LED使用数(個)36
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
屋外で使用可能。OEM製品によるコスト削減品。陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました。アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております。本製品はE39口金ソケットに対応します。CREE製LED素子を使用。全周囲を照らす構造となっております。ノイズ対策品 。AC専用電源。2020年モデル。1年保証
型式MLB50W-AC-R
質量(g)800
電圧(V)AC100~240
消費電力(W)50
口金E39
全光束(Lm)5000
外形×全長(mm)90×270
発光色赤色
1式
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
省エネ・長寿命BA15D口金 LED電球 LED露出型。
<高輝度LED(SMD7020)を36個搭載 BA15D口金LED電球>
船舶用に開発・設計したLED電球です。
船舶特有のサージ電流対策済です。
従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます
白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が
同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。
本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズ対策品となっております。
無極性回路の採用により+・-の極性がありません。
電圧(V)DC12~24
消費電力(W)2.8
電源直流電源(DC)/交流電源(AC)
外径×全長(mm)19×43
全光束(Lm)280
発光色白色
色温度(K)6000
LED使用数(個)36
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1
2
次へ
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。