軽量ポータブルモデル!
ディスプレイ5型ワイド(表示ヨコ型)
表示ドット数480×272
電源電圧(V)DC11~15
消費電力(W)約4(約0.3A/12V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×80×164
本体質量(kg)約0.7
周波数(kHz)200
出力(W)300
レンジ【表示】最大0~300m/最小:0~3m
背景色4色
色配列6種類
拡大率(倍)2・4・8
縮尺0.005~200NM(km)
セット内容本体&架台、振動子:TD03(3P)、電源コード: DC06(2P-2m)
仕様【オート機能】ワンタッチ、【深度アラーム】ON/OFF、【拡大】ON/自動/海底固定、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【航跡表示色】7色、【作図機能】○、【地図塗りつぶし/回転】○、【地図データ】全国詳細地図内蔵、【潮汐グラフ】○、【気象情報表示】非対応、【NMEA出力】非対応(入力のみ)、【アンテナ】GPS内蔵
1個
¥77,980
税込¥85,778
6日以内出荷
スリムなフォルムにデジタルテクノロジーを凝縮。10.4型スタンダードモデル。
全仕様GPSアンテナ内蔵。高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。
ハイスペックモデルならではの充実した魚探・プロッター機能でフィッシングをより快適に!
『デプスマッピング(R)機能』対応 (2019年4月1日より)
魚探出力600W、1kW、2kW対応モデル。豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!対応オプションも豊富。
仕様【プロッター】縮尺サイズ:0.005~500NM(km)、プロット間隔[時間]1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、[距離]0.01~2NM(km)間隔、記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、[目的地]1000点、航跡表示色:7色、ルート航法:20ルート、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○、アンテナ:GPS内蔵(全仕様)
タイプ横型/縦型/横逆/縦逆
消費電力(W)約20
本体質量(kg)約2.3
電源電圧(V)DC11~35
液晶サイズ10.4型液晶
消費電流(A)約1.6/12V
表示範囲(魚探水深)最大:0~1500m(ヒロ)、最小:0~5m(ヒロ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268
配列(魚探:色)5種類
ドット数(W×H)640×480
背景色(魚探)4色
【待望の8.4型ミドルチャープ対応モデルが登場!】
HONDEX独自開発のクリアチャープ対応機種に8.4型が新登場。コンパクトでスタイリッシュなボディデザイン。
対応するHONDEX史上最少の広帯域振動子・TD320はミドルチャープ/600Wでいいとこどり。最先端技術を凝縮した「ちょうどいい」プロッターデジタル魚探です!
クリアチャープモード(おさかなマーク表示)。ワイドバンドモード90-140kHz(10kHzステップで選択)。スマートフォン・タブレット対応!(最大5台まで接続可能!)。デプスマッピング機能搭載(魚探の深度情報とGPSの位置情報を利用して、画面の地図の上に海底地形を描写する機能です。)
仕様プロット間隔:時間1、5、10、20、30秒1、2、5、10、20分距離0.01~2NM(km)間隔
質量(kg)約2
タイプ8.4型カラー液晶
出力(W)600
消費電力(W)約18
表示画面:横型
周波数(kHz)90-140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×97×216
電源電圧(V)DC11~30
レンジ表示:最大0~500m、最小0~5m
消費電流(A)約1/12V
表示色航跡表示色:7色
色配列5種類
表示ドット数800×600
縮尺0.005~200NM(km)
背景色4色
薄型&見やすい大画面!
ディスプレイ10.4型(表示ヨコ型)
表示ドット数640×480
電源電圧(V)DC11~30
消費電力(W)約20(約1.6A/12V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×120×240
本体質量(kg)約2.3
周波数(kHz)50/200
出力(W)600
レンジ【表示】最大0~1000m/最小:0~5m
セット内容本体&架台、振動子:TD28(8m-3P)、電源コード:DC06(2m)、ハードカバー:CV02
仕様【その他魚探】自動深度・自動感度・魚探拡大、【記憶点数】航跡:32000点/マーク:24000点、【地図データ】全国詳細地図、【アンテナ】GPS内蔵、【その他プロッター】ライン作図/潮汐グラフ
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
分かりやすい操作で迷わず使いこなせるカンタンナビ!
見やすくて使いやすい操作部と分かりやすいシンプルなメニュー画面で、初心者の方でも迷わずカンタンに操作できます。
大きなボタン:大きなボタンで押し間違いによる操作ミスを減らします。
大きな文字表記:大きく見やすい日本語文字表記でスムーズに操作できます。
操作しやすいボタン配置:機能別にボタンの色分けをはっきりさせ、魚探操作用ボタン/プロッター操作用ボタンのエリアを明確にし、ストレスのない操作を可能にしました。
デプスマッピング(R)機能 搭載!
GPSアンテナ内蔵
高視野角で明るいボンディング液晶画面&薄型軽量ボディ!
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
ヘディングセンサーHD03の接続が可能!
画面サイズ9型ワイド液晶
表示横型
表示ドット数【表示部】800×480
電源電圧(V)【表示部】DC11~30
消費電力(W)【表示部】約10
消費電流(A)【表示部】約0.8/12V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【表示部】315×111×180
質量(kg)【表示部】約2
周波数(kHz)【魚探】'50/200
出力(W)【魚探】600
表示範囲【魚探】最大:0~1000m、最小:0~5m
背景色【魚探】4色
色配列【魚探】5種類
機能【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、【プロッター】プロット間隔(時間):1、5、10、20、30秒1、2、5、10、20分、記憶点数:航跡:32,000点、マーク:24,000点、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○
倍率(倍)【魚探】拡大:2/4/8
縮尺【プロッター】0.005~200NM(km)
表示色【プロッター】航跡:7色
高精細XGA液晶搭載でトップクラスの視認性を発揮する、15型デジタルモデル。
高視野角で明るい大画面。
ハイスペックモデルならではの充実した魚探・プロッター機能でフィッシングをより快適に!
魚探出力1kW~5kW対応モデル。豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!対応オプションも豊富。
液晶サイズ15型液晶
タイプ横型/縦型/横逆/縦逆
ドット数(W×H)1024×768
電源電圧(V)DC11~35
消費電力(W)約36
消費電流(A)約3/12V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:371×203×342、縦置:316×203×384
本体質量(kg)約7
仕様【魚探】その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大、【プロッター】記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、[目的地]1000点、地図データ:全国詳細地図、NMEA出力:○、アンテナ:GPS外付、その他プロッター機能:ライン作図、潮汐グラフ
標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV06
『デプスマッピング(R)機能』対応 (2019年4月1日より)
GPSアンテナ内蔵。高視野角で明るいボンディング液晶画面!
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
電源の心配ご無用!バッテリーセットBS06対応(オプション)
タイプ横型
ドット数(W×H)640×480
電源電圧(V)DC11~35
周波数(kHz)(魚探)50/200
出力(W)(魚探)600
表示範囲(魚探水深)最大:0~1000m、最小:0~5m
背景色(魚探)4色
配列(魚探:色)5種類
仕様【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、【プロッター】縮尺サイズ:0.005~200NM(km)、プロット間隔[時間]1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、航跡表示色:7色、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○、アンテナ:標準内蔵
見やすい大画面の12.1型モデル登場!
ディスプレイ12.1型ワイド(表示ヨコ型)
表示ドット数800×600
電源電圧(V)DC11~30
消費電力(W)約20(約1.6A/12V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×146×242
本体質量(kg)約3.5
周波数(kHz)50/200
出力(W)600
レンジ【表示】最大0~1000m/最小:0~5m
背景色4色
色配列5種類
拡大率(倍)2・4・8
縮尺0.005~200NM(km)
仕様【オート機能】メニュー内、【深度アラーム】ON/OFF、【拡大】ON/自動/手動/海底固定、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【航跡表示色】7色、【作図機能】○、【地図塗りつぶし/回転】○、【地図データ】全国詳細地図内蔵、【潮汐グラフ】○、【NMEA出力】○、【アンテナ】GPS外付、【記憶点数】航跡:32000点/マーク:24000点
1個
¥279,800
税込¥307,780
6日以内出荷
見やすい大画面の12.1型モデル登場!
ディスプレイ12.1型ワイド(表示ヨコ型)
表示ドット数800×600
電源電圧(V)DC11~30
消費電力(W)約20(約1.6A/12V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×146×242
本体質量(kg)約3.5
周波数(kHz)50/200
出力(W)600
レンジ【表示】最大0~1000m/最小:0~5m
背景色4色
色配列5種類
拡大率(倍)2・4・8
縮尺0.005~200NM(km)
仕様【オート機能】メニュー内、【深度アラーム】ON/OFF、【拡大】ON/自動/手動/海底固定、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【航跡表示色】7色、【作図機能】○、【地図塗りつぶし/回転】○、【地図データ】全国詳細地図内蔵、【潮汐グラフ】○、【NMEA出力】○、【アンテナ】GPS内蔵、【記憶点数】航跡:32000点/マーク:24000点
1個
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
分かりやすい操作で迷わず使いこなせるカンタンナビ!
見やすくて使いやすい操作部と分かりやすいシンプルなメニュー画面で、初心者の方でも迷わずかんたんに操作できます。
大きなボタン:大きなボタンで押し間違いによる操作ミスを減らします。
大きな文字表記:大きく見やすい日本語文字表記でスムーズに操作できます。
操作しやすいボタン配置:機能別にボタンの色分けをはっきりさせ、魚探操作用ボタン/プロッター操作用ボタンのエリアを明確にし、ストレスのない操作を可能にしました。
デプスマッピング(R)機能 搭載!
GPSアンテナ内蔵
高視野角で明るいボンディング液晶画面&薄型軽量ボディ!
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
ヘディングセンサーHD03の接続が可能!(※2021年4月より対応)
画面サイズ10.4型液晶
表示横型
表示ドット数【表示部】640×480
電源電圧(V)【表示部】DC11~35
消費電力(W)【表示部】約20
消費電流(A)【表示部】約1.6/12V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【表示部】272×120×240
質量(kg)【表示部】約2.3
周波数(kHz)【魚探】'50/200
出力(W)【魚探】600
表示範囲【魚探】最大:0~1000m、最小:0~5m
背景色【魚探】4色
色配列【魚探】5種類
機能【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、【プロッター】プロット間隔(時間):1、5、10、20、30秒1、2、5、10、20分、記憶点数:航跡:32,000点、マーク:24,000点、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○
倍率(倍)【魚探】拡大:2/4/8
縮尺【プロッター】0.005~200NM(km)
表示色【プロッター】航跡:7色
プロッター(地図)も魚探もこれ1台!ロングセラーのスタンダードモデル
ディスプレイ5型ワイド(表示タテ型)
表示ドット数272×480
電源電圧(V)DC11~14
消費電力(W)約4(約0.3A/12V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×191×173
本体質量(kg)約0.7
周波数(kHz)200(Deep仕様:50/200kHz)
出力(W)100
レンジ【表示】ノーマルモード時:最大0~300m/最小0~2m、ディープモード時:最大0~500m/最小0~2m
背景色4色
色配列8種類
深度(m)【オートレンジ】最大:OFF/30/50/100/150/300
拡大率(倍)2・4・8
縮尺0.005~150NM(km)
セット内容PS-611CN2本体(カバー付)、振動子TD04A(3m-3P)、トランサム金具、単三乾電池×8本
仕様【オートゲイン】OFF/標準/高め、【拡大】OFF/海底固定/自動/手動、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【記憶点数】航跡:16000点/マーク:1000点、【アンテナ】内蔵
1個
¥47,980
税込¥52,778
24日以内出荷
HE-8000はワイドビーム107kHzと、スポットビーム400kHzの組み合わせ。ビッグレイクでのストラクチャー、ベイトフィッシュの広域探索や、ハードボトム判別などに効果的です。
高輝度ボンディング液晶採用&GPSアンテナ内蔵のスリム設計!
偏光サングラス対応でクリアな画面を実現!
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
バスフィッシングに役立つ充実の機能!デプスマッピング機能搭載!
セット内容本体&架台、振動子(TD02,TD43)、電源コード:DC06(2P-2m)、水温センサー:TC03-10(8P-10m)、ハードカバー:CV05
出力(W)200
消費電力(W)約12
周波数(kHz)107+400
本体質量(kg)約1.8
表示部8.4型液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶)
センサー水温センサー:TC03-10(10m)標準装備
電源電圧(V)DC11~35
機能送りスピード:4段階+高速モード、オート深度/感度:3段階/3段階、クリーンライン:50段階、フィッシュアラーム:OFF/小/大、拡大:OFF/海底固定/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、ハードボトムレベル:OFF/ON、デモ画面表示:○、作図機能:4000点、地図データ:全国詳細地図
表示範囲(水深)最深:0~200m、最浅:0~2m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242.5×108×228
記憶データ数航跡:32000点、マーク:24000点、目的地:1000点
アンテナGPS内蔵
色配列7種類
表示ドット数640×480
消費電流約1A/12V
取扱説明書(4.84MB)
画面仕様横型
縮尺5m~500kmまたは0.005~500NM
背景色4色
1セット
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
XGA液晶搭載、高精細プロッター。
高視野角で明るい大画面。
航海中の安全をサポートする便利なプロッター機能!
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
地図2画面表示。
マーク位置の日時・水温表示。
対応オプションも豊富。
仕様【プロット間隔】時間:1、5、10、20、30秒・1、2、5、10、20分、距離:0.01~2NM(km)間隔【記憶点数】航跡:32000点・マーク:24000点・目的地:1000点【地図データ】全国詳細地図
セット内容本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV06
タイプ15型液晶
消費電力(W)約36
表示(画面)横型/縦型/横逆/縦逆
本体質量(kg)約7
電源電圧(V)DC11~35
機能作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:371×203×342、縦置:316×203×384
アンテナGPS外付
画素数1024×768
消費電流約3A/12V
縮尺サイズ:0.005~500NM(km)
1セット
¥419,800
税込¥461,780
6日以内出荷
スリムボディにLEDバックライト搭載の高輝度10.4型液晶プロッター。
GPSアンテナ内蔵。
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。
航海中の安全をサポートする便利なプロッター機能!
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
地図2画面表示。マーク位置の日時・水温表示。
対応オプションも豊富。
仕様【プロット間隔】時間:1、5、10、20、30秒・1、2、5、10、20分、距離:0.01~2NM(km)間隔【記憶点数】航跡:32000点・マーク:24000点・目的地:1000点【ルート航法】20ルート【地図データ】全国詳細地図
セット内容本体&架台、電源コード:DC06(2P-2m)、アンテナ(GPS外付仕様のみ):GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV02
タイプ10.4型液晶
消費電力(W)約20
表示(画面)横型/縦型/横逆/縦逆
本体質量(kg)約2.3
電源電圧(V)DC11~35
機能作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268
表示色(航跡)7色
画素数640×480
消費電流約1.6A/12V
縮尺サイズ:0.005~500NM(km)
一つの振動子で幅広い周波数が選択できるワイドバンドシリーズ!
高視野角で明るい画面
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
表示部【タイプ】15型液晶、【表示画面】横型/縦型/横逆/縦逆、【表示部ドット数】1024×768、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約36W/約3A/12V、【本体寸法(mm)】縦置:W371×D203×H342、横置:W316×D203×H384【本体質量】約7kg
標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV06
主な機能同一周波数2画面表示、全画面感度調整
一つの振動子で幅広い周波数が選択できるワイドバンドシリーズ!
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
表示部【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型/縦型/横逆/縦逆、【表示部ドット数】640×480、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】縦置:W268×D152×H255、横置:W268×D152×H284【本体質量】約4.4kg
標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV02
主な機能同一周波数2画面表示、全画面感度調整
HONDEX PS-613CNII GPSプロッター魚探+BMO リチウムバッテリーセット!リチウムイオンバッテリーを同梱。かんたん操作!魚探自動機能搭載!とにかく見えやすい!
仕様【地図データ】全国地図
出力(W)100
周波数(kHz)200
記憶数【プロット】航跡:16000 / マーク:1000
モニタ8型ワイド液晶
使用時間(時間)約8(単3乾電池8本)
GPS内蔵(外付け不可)
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載!
クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子
デプスマッピング(R)機能 搭載!
スマートフォン・タブレット対応
大容量の記憶メモリ
スムーズな地図描画
USB端子付きでデータ保存可能
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用
GPSアンテナ内蔵、モニター接続システム対応
表示部【タイプ】12.1型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約27W/約2.2A/12V、【本体寸法(mm)】W358×D146×H242、【本体質量】約3.5kg
標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、ハードカバー:CV08
主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載!
クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子
デプスマッピング(R)機能 搭載!
スマートフォン・タブレット対応
大容量の記憶メモリ
スムーズな地図描画
USB端子付きでデータ保存可能
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用
GPSアンテナ内蔵、モニター接続システム対応
表示部【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】W297×D123×H249、【本体質量】約3kg
標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、ハードカバー:CV10
主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
HE-9000はHONDEXが独自に新開発した万能型振動子『スマートデューサTD802』を採用し、1つの本体でサイドスキャン・ワイドスキャン・魚探・水温センサーの機能を使用することができます。1画面表示はもちろん、複数の機能の併画表示が可能で、好みの画面構成にセッティングすることができます。
HE-9000は『スマートデューサTD802』以外にも単体振動子の接続が可能です。(TD02/TD03/TD43)
高輝度ボンディング液晶採用&GPSアンテナ内蔵のスリム設計!
偏光サングラス対応でクリアな画面を実現!
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
バスフィッシングに役立つ充実の機能!デプスマッピング機能搭載!
セット内容本体&架台、振動子(スマートデューサTD802)、電源コード:DC06(2P-2m)、ハードカバー:CV09
出力(W)200
消費電力(W)約9.6
周波数(kHz)TD802:200+400(サイドスキャン・ワイドスキャン)
本体質量(kg)約2.2
表示部9型ワイド液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶)
センサー水温センサー:スマートデューサTD802に標準装備
電源電圧(V)DC11~35
機能送りスピード:4段階、オート深度/感度:3段階/3段階、クリーンライン:50段階、フィッシュアラーム、OFF/小/大、拡大:OFF/海底固定/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、ハードボトムレベル:OFF/ON、デモ画面表示:○、作図機能:4000点、地図データ:全国詳細地図
表示範囲(水深)最深:0~150m、最浅:0~2m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×110.6×180
記憶データ数航跡:32000点、マーク:24000点、目的地:1000点
アンテナGPS内蔵
色配列7種類
表示ドット数800×480
消費電流約0.8A/12V
取扱説明書(5.54MB)
画面仕様横型
縮尺5m~500kmまたは0.005~500NM
背景色4色
1セット
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載!
クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子
デプスマッピング(R)機能 搭載!
スマートフォン・タブレット対応
大容量の記憶メモリ
スムーズな地図描画
USB端子付きでデータ保存可能
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用
モニター接続システム対応
GPSアンテナGP-17H付属しております。
表示部【タイプ】12.1型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約27W/約2.2A/12V、【本体寸法(mm)】W358×D146×H242、【本体質量】約3.5kg
標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、ハードカバー:CV08
主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載!
クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子
デプスマッピング(R)機能 搭載!
スマートフォン・タブレット対応
大容量の記憶メモリ
スムーズな地図描画
USB端子付きでデータ保存可能
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用
モニター接続システム対応
GPSアンテナGP-17H付属しております。
表示部【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】W297×D123×H249、【本体質量】約3kg
標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、アンテナ:(GPS外付仕様のみ)GP-17H(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV10
主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
HONDEX PS-612CNII GPSプロッター魚探+BMO リチウムバッテリーセット!リチウムイオンバッテリーを同梱。かんたん操作!魚探自動機能搭載!とにかく見えやすい!
仕様【地図データ】全国地図
出力(W)100
周波数(kHz)50/200
記憶数【プロット】航跡:16000 / マーク:1000
モニタ7型ワイド液晶
使用時間(時間)約8(単3乾電池8本)
GPS内蔵(外付け不可)
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
HONDEX PS-611CNII GPSプロッター魚探+BMO リチウムバッテリーセット!リチウムイオンバッテリーを同梱。かんたん操作!魚探自動機能搭載!とにかく見えやすい!
仕様【地図データ】全国地図
出力(W)100
周波数(kHz)200
記憶数【プロット】航跡:16000 / マーク:1000
モニタ6型ワイド液晶
使用時間(時間)約12(BMO製リチウムバッテリー)
GPS内蔵(外付け不可)
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
高輝度ボンディング液晶採用&GPSアンテナ内蔵のスリム設計!
偏光サングラス対応でクリアな画面を実現!
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
バスフィッシングに役立つ充実の機能!デプスマッピング機能搭載!
セット内容本体&架台、電源コード:DC06(2P-2m)、ハードカバー:CV09
出力(W)200
消費電力(W)約9.6
本体質量(kg)約2.2
表示部9型ワイド液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶)
電源電圧(V)DC11~35
機能送りスピード:4段階、オート深度/感度:3段階/3段階、クリーンライン:50段階、フィッシュアラーム、OFF/小/大、拡大:OFF/海底固定/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、ハードボトムレベル:OFF/ON、デモ画面表示:○、作図機能:4000点、地図データ:全国詳細地図
表示範囲(水深)最深:0~150m、最浅:0~2m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×110.6×180
記憶データ数航跡:32000点、マーク:24000点、目的地:1000点
アンテナGPS内蔵
色配列7種類
表示ドット数800×480
消費電流約0.8A/12V
取扱説明書(5.54MB)
画面仕様横型
縮尺5m~500kmまたは0.005~500NM
背景色4色
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
ワンランク上の釣りが楽しめる!ハイパワー2周波対応モデル!
楽しく・手軽に魚探をはじめられる!HONDEXのPSシリーズ。
アンテナ内蔵のスリム設計!
クリア&大画面で、さらに見やすさバツグン!
充実の魚探&プロッター機能!
仕様【魚探】オート機能:手動/自動、拡大:OFF/手動/自動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、【プロッター】縮尺サイズ:0.005~200NM(km)、プロット間隔[時間]:1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、記憶点数[航跡]:32000点、[マーク]:24000点、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、アンテナ:内蔵(GPS)
タイプ横型
出力(W)(魚探)600
消費電力(W)約12
周波数(kHz)(魚探)50/200
本体質量(kg)約1.8
電源電圧(V)DC11~35
液晶サイズ8.4型液晶
消費電流(A)約1/12V
表示範囲(魚探水深)最大:0~1000m、最小:0~5m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×108×228
配列(魚探:色)7種類
ドット数(W×H)640×480
背景色(魚探)4色
HONDEX PS-611CN2 Deep仕様に。BOMリチウムイオンバッテリーセットを同梱。かんたん操作!魚探自動機能搭載!とにかく見えやすい。
仕様【地図データ】全国地図
出力(W)100
周波数(kHz)50/200
記憶数【プロット】航跡:16000 / マーク:1000
モニタ5型ワイド液晶
使用時間(時間)約12(BMO製リチウムバッテリー)
GPS内蔵(外付け不可)
1台
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
プロッター魚探へアップグレード可能!出力1kW~5kW対応、高性能15型デジタル魚探。
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。
クリアな画像を実現するデジタル魚探!
魚探出力1kW~5kW対応モデル。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
プロッター機能付きへのアップグレードが可能!モニター接続対応(オプション)。
仕様【魚探】その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大
タイプ横型/縦型/横逆/縦逆
消費電力(W)約36
本体質量(kg)約7
電源電圧(V)DC11~35
液晶サイズ15型液晶
消費電流(A)約3/12V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:371×203×342、縦置:316×203×384
標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、ハードカバー:CV06
ドット数(W×H)1024×768
プロッター機能付きやワイドスキャンへのアップグレード可能!革新的に進化できるNEWデジタル魚探。
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。
浅場も深場もおまかせ!クリアな画像を実現するデジタル魚探!
魚探出力600W~2kW対応モデル。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
プロッター機能付きへのアップグレードが可能!モニター接続対応(オプション)
仕様【魚探】オート深度:OFF/レンジ/シフト、深度アラーム:OFF/範囲内/範囲外、オート感度:OFF/低/高、拡大:OFF/自動/手動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍
タイプ横型/縦型/横逆/縦逆
消費電力(W)約20
本体質量(kg)約2.3
電源電圧(V)DC11~35
液晶サイズ10.4型液晶
消費電流(A)約1.5/12V
表示範囲(魚探水深)最大:0~1000m、(魚探最浅)0~5m(ヒロ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268
配列(魚探:色)5種類
ドット数(W×H)640×480
背景色(魚探)4色
1台
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
防水性をさらに強化!!高輝度1000cdマリンモニター。最新のLEDバックライト方式コントラスト比が高く、視野角の広いVA方式! オプティカルボンディング標準仕様。屋外でも日中鮮やかに画面表示。本体は、大時化など過酷な状況下に耐えるアルミダイキャスト製。ステンレス架台付き。画面全体を輝度を0~100%までボタンで調整可能。船舶での使用を前提としたノイズ対策品。航海機器メーカー製ブラックボックス(BB)の外部モニターとして最適です。外部出力端子付のレーダー・GPSプロッター・魚探と接続できます 。
仕様取付部:角度調整式ブラケット
セット内容モニター本体、電源ケーブル、VGAケーブル3m、ヒューズ、固定用ビス、取扱説明書
質量(kg)3.6
材質(本体)アルミダイキャスト
消費電力(W)17
入力電圧(V)DC12~28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×271×118
表示部158.4×211.2mm
コントラスト比1200=1
画素ピッチ0.264(H)×0.264(V)
表示色262万色
解像度800×600(SVGA) 640×480(VGA)
画面サイズ10.4インチ
信号入力アナログRGB×1 デジタルDVI×1 HDMI×1
バックライトLED
動作温度範囲(℃)0~50
最大輝度(cd/m2)1000
1台
¥349,800
税込¥384,780
6日以内出荷
垂直視野角・広域解像度がさらにUP!!。船舶専用として開発された最新のLEDバックライト方式で。より「くっきり」とした画面を実現!。待望のフルガラスフロント仕様!!。AR/AGフィルムコーティング!屋外でも鮮やかに画面表示。本体は、大時化など過酷な状況下に耐えるアルミダイキャスト製。ステンレス架台付き。画面全体を表示画面に合わせて輝度を0~100%まで調整可能。船舶での使用を前提としたノイズ対策品。航海機器メーカー製ブラックボックス(BB)の外部モニターとして最適です。外部出力端子付のレーダー・GPSプロッター・魚探と接続できます 。2023年モデル 。
仕様取付部:角度調整式ブラケット
セット内容モニター本体・電源ケーブル・VGAケーブル3m、ヒューズ・固定用ビス・取扱説明書
質量(kg)6.3
材質(本体)アルミダイキャスト
消費電力(W)48
入力電圧(V)DC12~28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)389×319×190
表示部304.1×228.1mm
コントラスト比800=1
画素ピッチ0.294(H)×0.294(V)
表示色1,670万色
解像度800×600(SVGA) 640×480(VGA) 1024×768(XGA)
画面サイズ15インチ
信号入力アナログRGB×1 デジタルDVI×1 HDMI×1
バックライトLED
動作温度範囲(℃)0~50
最大輝度(cd/m2)1000
1台
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。