2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度範囲(℃)-10~40 音量(dB)90 定格寿命(時間)20 耐電圧(V/min)1500 絶縁抵抗(MΩ)100以上
1台
43,980 税込48,378
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本品は、拡声器としてのホーンユニットと発信器、増幅器などを内蔵したオシレータユニットからなり、 汽笛の他拡声装置としても使用できます。また一般警報としての全船非常警報機能、霧中信号を 自動発信するタイムコントローラも内蔵しています。
付属品マイクロホン×1個、予備ヒューズ×1個(15A) 質量(kg)ホーンユニット:16、オシレータユニット:4 周波数(Hz)基本:400 定格電圧(V)DC28 定格電流(A)15以下 塗装色(標準)ホーンユニット:N-9.5、オシレータユニット:N-1.0 使用電圧範囲(V)DC24~32 音圧(dB/m)130 型式承認番号4410
1式
329,800 税込362,780
6日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング