船舶用品・漁業資材 :「メタルハライド用安定器」の検索結果
バラストレスランプ(船上灯)!
安定器を必要としない画期的なランプ!
メタハラに近い光となりますので、集魚灯としても使用できます。
安定器が必要ないので、白熱電球やハロゲンランプのように直接、
電源に接続して点灯可能です。
推奨ソケット:ラムダ1、ラムダG1
周波数(Hz)60
電圧(V)AC220
口金E39
安定器必要なし
メタルハライドランプを点灯させる専用安定器となります。通風効果が一段と向上し、安定器の安全を確保できます。電力損を低減し、安定器内部の温度上昇を押されると同時に光力がさらに10%(メーカー比)増大しました。
周波数60Hz
乾電池式の水中ライトになります。
ライト全体が光るので集魚効果抜群です。
用途水中ライト・集魚ライト
本体長さ(mm)133
最大径(Φmm)38
メタルハライドランプ・ハロゲンランプ・白熱球が使用出来ます。メタルハライドランプ対応集魚灯用発電機 HDS 三相三線手動式。配電盤付で廉価かつ経済的、取付も簡単です。操作も簡単で上灯・水中灯にもご使用出来ます。発電機は小型軽量で小型のプレジャーボートから専業の方々まで幅広くご使用いただいております。レール、配電盤、コンデンサーボックス付。メタルハライドランプ用安定器は入力240Vタップ付きの使用に限られます。
寸法(mm)【発電機】312×369×528【配電盤】460×460×140
質量(kg)【発電機】84【配電盤】15【コンデンサーボックス】7
出力(kW)12
定格電圧(V)240
最小径(Φmm)適用プーリー:180-5V-3本
周波数60Hz
回転数1,800rpm
1式
¥759,800
税込¥835,780
6日以内出荷
メタルハライドランプ・ハロゲンランプ・白熱球が使用出来ます。メタルハライドランプ対応集魚灯用発電機 HDS 三相三線手動式。配電盤付で廉価かつ経済的、取付も簡単です。操作も簡単で上灯・水中灯にもご使用出来ます。発電機は小型軽量で小型のプレジャーボートから専業の方々まで幅広くご使用いただいております。レール、配電盤、コンデンサーボックス付。メタルハライドランプ用安定器は入力240Vタップ付きの使用に限られます。
寸法(mm)【発電機】312×369×572【配電盤】460×460×140
質量(kg)【発電機】94【配電盤】15【コンデンサーボックス】8
出力(kW)15
定格電圧(V)240
最小径(Φmm)適用プーリー:180-5V-4本
周波数60Hz
回転数1,800rpm
1式
¥999,800
税込¥1,099,780
6日以内出荷
メタルハライドランプ対応集魚灯用発電機 HDS 三相三線手動式。配電盤付で廉価かつ経済的、取付も簡単です。操作も簡単で上灯・水中灯にもご使用出来ます。発電機は小型軽量で小型のプレジャーボートから専業の方々まで幅広くご使用いただいております。レール、配電盤、コンデンサーボックス付。【集魚灯使用例】。HDS-60M。メタルハライドランプ 2KW×3灯。ハロゲンランプ 使用可。内1灯は切り替えスイッチ付、水中灯2KWへの切り替えが可能です。メタルハライドランプ用安定器は入力240Vタップ付きの使用に限られます。
寸法(mm)【発電機】263×314×429【配電盤】410×390×140
質量(kg)【発電機】58【配電盤】12【コンデンサーボックス】7
出力(kW)6
定格電圧(V)240
最小径(Φmm)適用プーリー:180-5V-3本
周波数60Hz
回転数1,800rpm
1式
¥619,800
税込¥681,780
6日以内出荷
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。