10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Short & long Shaft Style:単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。付属のドライバーで簡単に入れ替えられます。 Reel In Style:新品ラインをテンションを調節しながらリールに巻き取りできます。*ラインはスプールの上から出るように取り付けて下さい。 Recycle Style:リールのラインを空スプールにスピーディに巻き取り保管できます。*テンションを調節し、片手でスプールから外れないようにガイドして下さい。 <セット方法>テンション調節ネジの内部の部品が外れた場合は、1:胴柱、2:スプリング、3:テンション調整ネジの順にセットし締め付けて下さい。
用途新品ラインの取り替えから空スプールへの巻き替えが簡単ラクラク!単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。3ボールベアリング内蔵・高速3.5倍速ハンドルでスムーズ&スピーディ!! 付属品シャフト2本(ロング、ショート)、ナット(2個)、カラー(2個)、ドライバー、ビス(2本) 寸法(mm)215×95×90(シャフト除く) 質量(g)460(ロングシャフト使用時) 寸法(Φ×mm)シャフト:8×40(ショート)、8×100(ロング) 最大クランプ取付幅(mm)43 取付幅(mm)スプール最大:75(ロングシャフト使用時) 取付径(Φmm)スプール最大:200 ギヤ比3.5:1
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

<吸着方法>1:テーブルや車等、吸着面の汚れ、水分をきれいに拭き取る。 2:吸盤のみを取り付ける。 3:吸盤のボルトにワッシャーを入れ、カバーを被せる。 4:ヨコ取付か、タテ取付かを選択する。*内蔵ナットが回転します。 5:吸盤のボルト部分と内蔵ナット部分を本体を回しながら締め付けて下さい。*ボルトで引っ張られ、吸盤内が真空状態になり強力吸着できます。 <本体・カバー・吸盤がセットされた状態からの吸着方法>吸盤のボルトと本体をできるだけ緩め、本体を吸着面に強く押し付けた後、回して強力吸着させて下さい。
用途空スプールを再利用!環境にやさしい! リールのラインを空スプールを再利用してスピーディーに巻き取り、保管できます(ベアリング2ケ内蔵でスムーズ回転)。 また巻き取ったラインもリールにラクラク巻き戻すことができます。(テンション調節も自由自在) 強力吸盤で固定するので、テーブル・窓ガラス・車のボンネット等に取り付けられ、釣り場でラインをリールに巻くのにも最適です。 寸法(mm)190×90×100(カバー含む) 質量(g)195 シャフト径(Φmm)5.6 取付幅(mm)スプール最大:70
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

<リールから空スプールに巻き取る方法>1:心棒を本体主軸のネジ込み部に一杯までネジ込む。 2:主軸と心棒をビス止めする。心棒よりビスを取りはずして下さい。(要ドライバー) 3:心棒に空スプールと樹脂製カラーをセットし、黒ナットで締め付ける。 4:机等にクランプネジで取り付ける。 5:テンション調節ネジを緩める。 6:空スプールにリールからラインを結び、ハンドルを回して巻き取る。*空いてる片手でスプールよりのラインが外れないようにガイドして下さい。 7:巻き取ったラインは、ぬるま湯に浸けると塩分や巻きぐせが取れラインの強度が保てます。 <ラインをリールに巻き戻す方法>1:机等にクランプネジでしっかり取り付ける。 2:スプールを取り付ける。 3:テンション調節ネジを好みの強さに調節する。 4:スプールにラインを巻き取る。
用途リールのラインを空スプールにスピーディーに巻き取り保管でき、巻き取ったラインをリールにラクラク巻き戻すこともできます(テンション調節も簡単)。また、新品のラインをリールに巻き取る場合も最適です。取り付けは、机などにクランプで完全固定。3.5倍速ハンドルでラクラクスピーディー! 付属品シャフト、ナット、カラー、ビス 寸法(mm)204×86×74(シャフト除く) 質量(g)400(シャフト、ナット、カラー含む) シャフト径(Φmm)8 最大クランプ取付幅(mm)35 取付幅(mm)スプール最大:80 取付径(Φmm)スプール最大:200 ギヤ比3.5:1
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

W Power + Super Long Shaft Style:高速リサイクラー2.0(別売)と組み合わせることでWクランプ&Wテンション(約5kg)のWパワーズ!12連結スプール対応の260mm超ロングシャフトを両軸で受け止めるため、軸ブレのないW強力テンションでリールに巻き取りできます。 Reel in Style:高速リサイクラー2.0(別売)の3ベアリングとWパワーズ超ロングの2ベアリングの合計5ベアリング内蔵。スムーズ&W強力テンションで巻き取り、巻き替えを可能にしました。*ラインはスプールの上から出るように取り付けてください。*W強力テンションで巻き取ると金属部分が高温になるので、時々休憩しながら巻き取って下さい。 Recycle Style:高速リサイクラー2.0(別売)の3.5倍速ハンドルでリールのラインを12連結スプールにスピーディに巻き取り保管できます。*リサイクラー側のテンション調節ネジを緩め、リール側のテンションを調節し、片手でラインがスプールから外れないようにガイドして下さい。 <組立方法>1:高速リサイクラー2.0の本体主軸に凹凸を合わせて超ロングシャフトを差し込み、ビスで締め付け固定。 2:高速リサイクラー2.0を机等にクランプネジで取り付ける。 3:シャフトに滑り止めカラー、連結スプール、滑り止めカラーの順番で通す。 4:Wパワーズ超ロングの主軸受けにシャフトを通し、連結スプールを挟み込んでナットで固定する。 5:スプールが空回りしないことを確認出来たら、Wパワーズ超ロングを机等にクランプネジで取り付けます。 6:テンションを出来るだけ均等に調整しご使用ください。*スプールは付属しておりません。 <分解方法>*必ず本体が冷めてから作業してください。 1:高速リサイクラー2.0、Wパワーズ超ロング、両方のテンションネジを緩める。 2:シャフトを固定しているビズをドライバーで緩める。*強いテンションで巻き取りを行った後は、ビスが取り外しにくくなることがあります。その際は、より力の入りやすい工具をご使用ください。 3:ナット、クランプネジの順で緩め分解してください。*使用後はテンションネジを緩めた状態で保管、収納してください。
用途高速リサイクラー2.0(別売)にプラスして12連結スプールのセット、強力テンションに対応するオプションパーツ。 12連結PEラインの巻き取りから空スプールへの巻き替えに対応した超ロングシャフト仕様! 付属のウレタン製滑り止めカラーで、スプールの空回りを大幅軽減! 仕様最大テンション:約5kg(約Φ70スプール使用時、高速リサイクラー2.0と合わせて) 付属品高速リサイクラー2.0オプションWパワーズ超ロング本体×1・超ロングシャフト×1・滑り止めカラー×4(内2つは予備)・ナット×1・ビス×1 ベアリングボール:2個 有効長(mm)シャフト:260(全長300) 取付幅(mm)最大:43、スプール最大:約200 自重(g)438
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

ダブルスプール&リール取付けシートで簡単ラクラク巻き取り!!。塩抜き機能でPEラインをさらに長持ち!!。高速4倍速ダブルハンドルと4ボールベアリング内蔵。ダイキャストクランプで軸ブレの無い超スムーズな巻き替えを実現。リール取り付けシートでリールへの巻き取り、巻き替えが簡単ラクラク!!。塩抜き伸縮スプールと脱水パックで使用後のPE塩抜き洗浄ができ、PEラインをより長持ちさせることができます。
付属品塩抜き伸縮スプール(スプール外径Φ125mm)、リール取り付けシート、アルミカラー(4種類、9個)、締め付けナット(4個)、ラインガイドリング、テンションスプリング、SUSワッシャー(2枚)、ゆるみ止めウレタンワッシャー(3枚)、脱水パック、収納用ドライバッグ、テフロンワッシャー、六角レンチ 質量(g)665(本体)、160(塩抜き伸縮スプール)、195(リール取り付けシート) 収納時寸法(mm)260×240×150 シャフト長さ(mm)Φ8×105(上部)、Φ8×115(下部) 取付幅(mm)クランプ:最大43 ギア比4.08:1 ドラグ力(Kg)実用最大3(スプール径70mmにて計測)
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

<使用方法>1:高速リサイクラー2.0のハンドルギア部分に押し当ててご使用ください。 2:ライントラブルや怪我を防止する為、回転方向をご確認の上、徐々に回転をあげるようにして巻き取りを開始してください。 3:巻き取りを停止する際は、電動ドライバーの回転を止めるのではなく、回転させたままハンドルギア部分から離すようにして停止させてください。 <対応電動ドライバー>*六角軸6.35mmスリーブタイプ、3爪チャックタイプの電動ドライバーでご使用頂けます。
用途電動ドライバーに装着して、高速リサイクラー2.0(別売)での巻き取りを「楽に」「速く」行えるオプションパーツ! 材質ビット:S2合金/本体:ガラス繊維強化プラスチック/ラバー:PVC 寸法(mm)62×59×79 質量(g)66
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

<逆巻き替え Style>*小スプールからハンドローラーを介して同軸の大スプールに巻き替えることで、ラインの前後の入れ替え(逆巻き替え)ができます。 <逆巻き替えをするメリット>*リールに巻いてある使用中のPEラインの場合=ラインを逆巻き替えすることで使っていない側のラインが先端に! *下巻きは必要なリールに新品のPEラインを巻く場合=まずリールにPEラインを巻き、その上から下巻きラインをちょうど良いところまで巻く。そのラインを逆巻き替えすることでPEラインを一発でピッタリと巻くことができる! <品質>*ラインを傷付けないよう滑らかな表面にこだわったアルミ削り出しローラーを採用。 *2ボールベアリング内蔵でスムーズな回転を実現。 <逆巻き替え対応糸巻き量(リールスペック基準)「スピニングリール14000番クラスまで対応!」>*PE[号-m]:1-1800 3-600 6-300 10-180 *ナイロン[号(参考lb)-m]:3(12)-750 6(25)-360 10(35)-200 12(40)-160 *フロロ[号(参考lb)-m]:3(12)-675 6(25)-325 10(35)-185 12(40)-140 ご注意:6lb未満のラインでは破断の可能性がある為ご使用いただけません。 <スムーズな逆巻き替えが成り立つ仕組み>直径が異なる2つのスプールを組み合わせ、ラインを巻いた小スプールの直径が大スプールの直径を超えないように設定。そうすることで回転させたときに「ラインを吐き出す小スプール」よりも「ラインを巻き取る大スプール」の方が常に多く巻き取る状態を作り、足りない分は小スプールが程よいテンションを保ちながら空回りすることでスムーズな逆巻き替えを可能にします。 <塩抜き Style>*塩抜き用の穴が開いた小スプールにラインを巻き取り、スプールごとぬるま湯に浸けることでラインの塩抜きが出来ます。 *ラインの端を固定できるラインフック付き。 *塩抜き対応糸巻き量PE[号-m]:1-1800 3-600 6-300 10-180 <糸捨て Style>*大スプールのリングを取り外し巻き取ることで、リールに巻いてあるラインを抜き取り廃棄出来ます。 <糸捨て対応糸巻き量>*PE[号-m]:1-4800 3-1600 6-800 10-480 *ナイロン[号(参考lb)-m]:3(12)-2080 6(25)-1000 10(35)-715 12(40)-625 *フロロ[号(参考lb)-m]:3(12)-1800 6(25)-865 10(35)-615 12(40)-540
用途高速リサイクラー2.0(別売)に取り付けて、「逆巻き替え」・「塩抜き」・「糸捨て」の3つが出来る3変化スプール! 仕様「高速リサイクラー」でもご使用いただけます。 「リサイクラーDSフル装備」は回転方向が一定の為「逆巻き替え Style」はできません。 付属品スプールアセンブリ×1ケ/ハンドローラー×1ケ 材質スプール:POM・ABS ローラー:アルミ ローラーカバー:ガラス繊維強化プラスチック 質量(g)スプール412・ハンドローラー68 寸法(Φ×mm)スプール:125×86・ハンドローラー:47×56
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

<Short & Long Shaft Style>単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。付属のドライバーで簡単に入れ替えられます。 <Reel In Style>新品ラインをテンションを調節しながらリールに巻き取りできます。*ラインは添付図のようにスプールの上から出るように取り付けて下さい。 <Recycle Style>リールのラインを空スプールにスピーディに巻き取り保管できます。*テンションを調節し、片手でスプールから外れないようにガイドして下さい。
用途新品ラインの巻き取りから空スプールへの巻き替えが簡単ラクラク!単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。3ボールベアリング内蔵・高速3.5倍速ハンドルでスムーズ&スピーディ!!高速リサイクラー2.0にミニタリーカラーズ登場!! <セット方法>テンション調節ネジの内部の部品が外れた場合は、添付図の手順でセットし締め付けて下さい。 付属品シャフト2本(ショート、ロング)、ナット(2個)、カラー(2個)、ドライバー、ビス(2本) 幅(mm)クランプ最大取付:43、スプール最大取付:75(ロングシャフト時) 質量(g)460(ロングシャフト使用時) サイズ(mm)215×95×90(シャフトを除く) 取付径(Φmm)(最大)スプール:Φ200 ギヤ比3.5:1 シャフト寸法(mm)Φ8×40(ショート)、Φ8×100(ロング)
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップライトM 本体のみ
極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:213×58×200 ホルダー極みグリップライトM 材質(ホルダー)樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
1セット
4,998 税込5,498
8日以内出荷

用途使い勝手をさらにアップさせ、糸巻き時のトラブルを解消した横置きタイプのワインダー。
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります