船舶用品・漁業資材 :「丸型端子」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FMS(フレンドマリンサービス)集中コンセントボックス
非伝導性・耐久性に優れたポリカーボネイト製のクリアーなカバーにUV対策を施し、バッテリークリップで利用できるようにした集中コンセントボックスです。最大の特徴は、ヒンジの移動が不要になりタテ開き・ヨコ開きレバーで自在に開閉することができます。電線ホールはタテ・ヨコ両方向に装備され、虫等が入りにくいガードが付きました。ボックス裏面には配線用のヒートシュリンクチューブ付き丸型端子が標準装備されています。
用途電動リール用電源ボックス 寸法(mm)100×150×深さ88 質量(g)250
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ22SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R22-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品
用途バッテリー並列用ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

太さ14SQのKIVケーブル1mと5mの赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R14-10とR14-6を片側ずつに圧着加工したケーブルです。 走行充電器とメインバッテリー・サブバッテリーを接続するためのケーブルです。 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
用途走行充電器とバッテリーを接続するためのケーブル サイズ14SQ 耐熱温度(℃)105 電線許容電流(A)120 芯線直径(Φmm)5.64
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

太さ8SQのKIVケーブル1mと5mの赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R8-10とR8-S4を片側ずつに圧着加工したケーブルです。 走行充電器(SBC-001B SBC-004)とメインバッテリー・サブバッテリーを接続するためのケーブルです。 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
用途走行充電器とメインバッテリー・サブバッテリーを接続する為 サイズ8SQ 規格寸法(mm)8 耐熱温度(℃)105 電線許容電流(A)80 芯線直径(Φmm)4.23
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:125A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1500-124インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:500A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
適合SP3000-112インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
6日以内出荷

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:250A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
適合SP4000-148インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:100A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1000-124インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:100A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
適合SP2000-148インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:125A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
適合SP3000-148インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:200A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1000-112インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:14SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:80A×2 端子:R14-8×4、R14-10×2
適合SP700-124インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,998 税込8,798
6日以内出荷

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:80A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1500-148インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:50A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1000-148インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:14SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:150A×2 端子:R14-8×4、R14-10×2
適合SP700-112インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,998 税込8,798
6日以内出荷

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:250A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
適合SP3000-124インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:250A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1500-112インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:200A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
適合SP2000-124インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:400A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
適合SP4000-124インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:400A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
適合SP2000-112インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:14SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:50A×2 端子:R14-8×4、R14-10×2
適合SP700-148インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,998 税込8,798
6日以内出荷

ONE GAIN(ワンゲイン)ヒューズホルダー
安全性に優れた設計。 端子固定ボルトの表面処理方法は、電気伝導性、低接触抵抗、放熱性に優れた金メッキ ヒューズの固定は14mmスパナでの締めタイプです。 ANLヒューズ 35A~500Aに対応。
用途ANLヒューズを安全にお使いいただくため。 セット内容1セット(2個入り) 適合端子丸型:R8-8、R14-8、R22-8、R38-8S、R60-8
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷

丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチです。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ギボシ端子・ハンダ付接続式。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用出来ます。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様です。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用出来ます。
用途中間スイッチ 型式WPSW-16A 電圧(V)10-250まで 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×55×52 電流容量(A)スイッチ:16 ケーブルPG-9付き ケーブル外径(Φmm)7~12
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

マリンテック防水中間スイッチ
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチです。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ギボシ端子・ハンダ付接続式。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用出来ます。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様です。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用出来ます。
用途中間スイッチ 型式WPSW-25A 電圧(V)10-250まで 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×55×52 電流容量(A)スイッチ:25 ケーブルPG-9付き ケーブル外径(Φmm)7~12
1個
2,798 税込3,078
欠品中

汎用タイプの差し込み型接続端子ケーブル付き! 分電盤のロッカースイッチや各種USB充電器などで使用可能 安心・安全のヒューズ付き! 規格品・端子付き シリコン製絶縁チューブ付き 赤色・黒色ケーブル
タイプ絶縁型・メス 端末丸型圧着端子付き ヒューズミゼットヒューズ10A付 ケーブル長(cm)60
1個
289 税込318
6日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります