船舶用品・漁業資材 :「作業用投光器」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新型20WデッキライトMLD型登場!! 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。 20Wタイプでは驚きのクラス最小サイス66mm(横幅) オスラム製10WLED素子を2個搭載 マリンテック独自の防蝕構造 ノイズ対策品 オリジナルステンレス金具付き 自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み
仕様2020年モデル 質量(g)390 電圧(V)DC11~30 消費電力(W)20 電源12V、24V共用電源 全光束(Lm)1800 色温度(K)6000 保証期間1年 サイズ(mm)86×56×51
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

新型30WデッキライトMLS型登場!! 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。 本体背面の防水スイッチでON、OFF点灯可能 オスラム製1WLED素子を30個搭載 マリンテック独自の防蝕構造 ノイズ対策品 オリジナルステンレス金具付き 自社工場で防蝕処理後、長時間エージングテスト済み ノイズ対策品
仕様2020年モデル 質量(g)550 電圧(V)DC11~30 消費電力(W)30 電源12V、24V共用電源 全光束(Lm)2800 色温度(K)6000 保証期間1年 サイズ(mm)110×111×35
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

新型30WデッキライトMLD型登場!! 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。 30Wタイプでは驚きの最小クラス86mm(横幅) オスラム製10WLED素子を3個搭載 マリンテック独自の防蝕構造 ノイズ対策品 オリジナルステンレス金具付き 自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み ノイズ対策品
仕様2020年モデル 質量(g)480 電圧(V)DC11~30 消費電力(W)30 電源12V、24V共用電源 全光束(Lm)2800 色温度(K)6000 保証期間1年 サイズ(mm)111×92×51
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷

斬新なデザイン!ついに110W登場!。小型船でも装備可能なコンパクトサイズ。流行のロープロファイル高出力横型2列タイプ!。本体は高品質アルミダイキャスト製。高さ9cmの低重心タイプ。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。オスラム製LED5W×40個(消費電力は110W)。防水構造・防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズ対策品。12/24V共用電源。1年保証。2024年モデル
仕様指向角:スポット 寸法(mm)546×90×110(金具は含まず) 質量(kg)2.7 電流(A)4(DC28V時) 消費電力(W)110 全光束(Lm)11000 色温度(K)6000(白色) 保証期間1年間 使用電圧範囲(V)DC9~36 ボディーカラー白色
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷

設計から生産まで自社で行った製品。船舶の環境に適した防蝕塗装。本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。DC12V用・DC24V用 購入時選択。ステンレス金具付き。無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み) →詳細はこちらをクリック。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2021年モデル。オプションとしてパイプ取付金具(白)【2個セット】付きもお選びいただけます。
寸法(mm)220×52×100 質量(g)820 電流(A)2.8(14V時) 電圧(V)DC12~14 消費電力(W)40(MAX) 全光束(Lm)4500 色温度(K)6000 ボディーカラー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷

船舶用照明のノウハウを終結したハイスペックモデル!。安心のメーカー3年無償保証!。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。船舶の環境に適した防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。2022年モデル
型式MLC60W-24SS 寸法(mm)220×52×100 質量(g)850 タイプワイド 電流(A)2.2(28V時) 電源(V)DC24専用 電圧(V)DC24~28 消費電力60(28V時) 全光束(Lm)7200 色温度白色(6000k) 保証期間3年間メーカー無償保証 ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み) 配光角度(°)160 指向性ワイド ボディーカラーグレー 防水保護等級IP-67
1式
44,980 税込49,478
6日以内出荷

思い通りの明るさを!! 小型でハイパワー!LED作業灯! 出力22Wで強力な光を放ちます。 本体は防滴構造になっておりますので屋外での使用が可能です。 本体アルミダイガスト防食処理。 本製品は外気温40℃までの環境で使用できます。 ステンレス製取付金具付き ノイズ対策品
型式MLC22W-1224S 寸法(mm)105×105×63 質量(g)630 電圧(V)DC11~30 消費電力(W)22 全光束(Lm)1900 色温度(K)6000
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

設計・開発・生産まで自社で行い、。船舶のノウハウを集結したハイスペックモデル!!。設計から生産まで自社で行った製品。船舶の環境に適した防蝕塗装。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。ステンレス金具付き。2021年モデル
型式MLC40W-24S 寸法(mm)220×52×100 質量(g)820 タイプワイド 電流(A)1.4(28V時) 電源(V)DC24専用 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)40(MAX) 本体アルミダイキャスト製 全光束(Lm)4,500 色温度白色(6000k) 保証期間3年間メーカー無償保証 ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み) 配光角度(°)160 ボディーカラー 防水保護等級IP-67
1式
32,980 税込36,278
6日以内出荷

振動・海水など過酷な環境を想定・船舶用に設計したコンパクトサイズ60Wデッキライト!。設計から生産まで自社で行った製品。船舶の環境に適した防蝕塗装。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。ステンレス金具付き。MEANWELL製電源搭載。無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)。2023年モデル
型式MLC60W-100SS 寸法(mm)220×105×100 電圧単相AC100~240V 質量(g)1700 電流(A)0.6(C100V時) 消費電力(W)60 本体アルミダイキャスト製 全光束(Lm)9000 色温度6,000K 周波数範囲50~60Hz専用 保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証 波形正弦波 ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み) 指向性ワイド 防水保護等級IP-67
1式
64,980 税込71,478
6日以内出荷

設計・開発・生産まで自社で行い、。船舶のノウハウを集結したハイスペックモデル!!。設計から生産まで自社で行った製品。船舶の環境に適した防蝕塗装。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。ステンレス金具付き。無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)。2021年モデル
型式MLC40W-24SA 寸法(mm)220×52×100 質量(g)820 タイプワイド 電流(A)1.4(28V時) 電源(V)DC24専用 電圧(V)DC24~28 本体アルミダイキャスト製 消費電力40(28V時) 全光束(Lm)4,500 色温度電球色(3000k) 保証期間3年間メーカー無償保証 ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み) 配光角度(°)160 防水保護等級IP-67
1式
32,980 税込36,278
6日以内出荷

振動・海水など過酷な環境を想定・船舶用に設計したコンパクトサイズ40Wデッキライト!。設計から生産まで自社で行った製品。船舶の環境に適した防蝕塗装。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。ステンレス金具付き。MEANWELL製電源搭載。無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)。2023年モデル
型式MLC40W-100S 寸法(mm)220×105×100 電圧単相AC100~240V 質量(g)1670 電流(A)0.4(C100V時) 消費電力(W)40 本体アルミダイキャスト製 全光束(Lm)6000 色温度6,000K(白色) 周波数範囲50~60Hz専用 保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証 波形正弦波 ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み) 指向性ワイド 防水保護等級IP-67
1式
52,980 税込58,278
6日以内出荷

ヘビーデューティー60WワークライトWL型登場!。自動車・トラック・建設機械などに。強靭な構造。強力防水IP69K。オスラム製10WLED素子を6個搭載(出力60W)。防水性に優れたドイチェコネクター使用。4mm厚ステンレス金具付き。12V/24V兼用電源。2025年モデル
付属品ドイチェコネクター 型式WL60W-1224 寸法(mm)W135×H131×D80 質量(g)1250 規格E-MARK、CE、RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4 電圧(V)DC9-32 消費電力(W)60 本体ADC12アルミダイキャスト 全光束(Lm)4,800 色温度5,300-5,700K 保証期間1年 動作温度(℃)-45~85 ケーブル長(cm)50 指向性ワイド 防水保護等級IP69K
1式
20,980 税込23,078
6日以内出荷

ヘビーデューティー30WワークライトWL型登場!。自動車・トラック・建設機械などに。強靭な構造。強力防水IP69K。オスラム製10WLED素子を3個搭載(出力30W)。防水性に優れたドイチェコネクター使用。4mm厚ステンレス金具付き。12V/24V兼用電源。2025年モデル
付属品ドイチェコネクター 型式WL30W-1224 寸法(mm)W125×H87×D75 質量(g)890 規格E-MARK、CE、RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4 電圧(V)DC9-32 消費電力(W)30 本体ADC12アルミダイキャスト 全光束(Lm)2,550 色温度5,300-5,700K 保証期間1年 動作温度(℃)-45~85 ケーブル長(cm)50 指向性ワイド 防水保護等級IP69K
1式
12,980 税込14,278
6日以内出荷

マリンテックLED投光器 SK-180L
高輝度LEDを搭載した投光器です! 出力180Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)395×170×125 質量(kg)4.5 タイプ広角 電流(A)0.84 電圧(V)AC90~240 消費電力(W)180 角度(°)レンズ:70 全光束(Lm)19621 色温度(K)6500
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

マリンテックLED投光器 SK-80D
高輝度LEDを搭載した投光器です! 出力80Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)292×201×56 質量(kg)2.2 タイプ広角 電流(A)3.3 電圧(V)DC24 消費電力(W)80 角度(°)レンズ:90 全光束(Lm)9365 色温度(K)6500
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

マリンテックLED投光器 SK-120DL
高輝度LEDを搭載した投光器です! 出力120Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)316×150×83 質量(kg)3.5 タイプ中角 電流(A)5 電圧(V)DC24 消費電力(W)120 角度(°)レンズ:80 全光束(Lm)13713 色温度(K)6500
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

マリンテックLED投光器 SK-200
高輝度LEDを搭載した投光器です! 出力200Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)395×170×125 質量(kg)4.4 タイプ広角 電流(A)0.93 電圧(V)AC90~240 消費電力(W)200 角度(°)レンズ:110 全光束(Lm)23912 色温度(K)6500
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

マリンテックLED投光器 SK-120L
高輝度LEDを搭載した投光器です! 出力120Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)316×170×121 質量(kg)3.5 タイプ中角 電流(A)0.57 電圧(V)AC90~240 消費電力(W)120 角度(°)レンズ:80 全光束(Lm)13713 色温度(K)6500
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

マリンテックLED投光器 SK-80
高輝度LEDを搭載した投光器です! 出力80Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)300×170×121 質量(kg)3.4 タイプ広角 電流(A)0.38 電圧(V)AC90~240 消費電力(W)80 角度(°)レンズ:110 全光束(Lm)10348 色温度(K)6500
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

マリンテックLED投光器 SK-150D
高輝度LEDを搭載した投光器です! 出力150Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)379×150×60 質量(kg)4.4 タイプ広角 電流(A)6 電圧(V)DC24 消費電力(W)150 角度(°)レンズ:110 全光束(Lm)17146 色温度(K)6500
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります