船舶用品・漁業資材 :「塗料 FRP」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光沢保色性に優れたアクリル樹脂系塗料ですので、船舶を美しく護ります。
用途FRP船・木船・鋼船の外舷部・上部構造物用塗料 成分合成樹脂(アクリル) 使用場所屋外用 タイプ小型船舶用塗料 主な用途木船、鋼 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 半硬化乾燥時間(時間)約4(20℃)、約8(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプアクリル
1缶(2kg)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

走行により生じる水圧で、自然に塗膜の表面が研磨され、長期間防汚効果を発揮します。 密着性に優れており、プライマー塗装をせずにFRPにも直接塗装できます。 船と海水との摩擦抵抗を低減しますので、燃料の消費を節約できます。
用途FRP船・木船・鋼船の選定用塗料 成分合成樹脂 使用場所屋外用 タイプ小型船舶用塗料 主な用途木船、鋼 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 半硬化乾燥時間(時間)約6(20℃)、約10(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性密着性、防汚、研磨、プライマー 塗料タイプビニル樹脂
1缶(2kg)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッペマリンうなぎ塗料一番 あざやかネオ
エコ商品
あざやかな色で防汚性も抜群! アルミ船OK! あざやかな色です。 動物植物、どちらに対しても安定した防汚性能を発揮します。 曝露による変色がありません。
用途FRP船、木船、アルミ船 適合うなぎシンナー 種類加水分解型コポリマー/ポリッシング型防汚塗料 主な用途船舶 膜厚(μm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃) 塗回数上架まで6ヶ月・・・1回/上架まで6~12ヶ月・・・2回 没水可能時間6時間以上(20℃)
1缶(2kg)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)シーブルーキング
エコ商品
有機スズ系防汚剤を含有していないので、海洋汚染の心配がありません。 弱溶剤タイプで、劣化した旧塗膜にも対応。 乾燥が速く、短期施工が可能。 新開発の防汚システムの導入により、かつてない塗替え周期の延長を実現。
用途FRP船、小型漁船用。自己研磨錫フリー船底防汚塗料。 成分合成樹脂塗料 特性速乾 種別油性船底塗料 指触乾燥時間(分)30 乾燥時間(時間)6 希釈率(%)0~3 RoHS指令(10物質対応)対応 標準使用量(kg/m2/回)0.28 塗料タイプ船舶用A/F塗料 特殊樹脂系
1缶(4kg)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッペマリン満帆
エコ商品
うなぎ塗料一番のSPC技術をベースにコストダウンを実現した普及型船底塗料。 高級加水分解型のうなぎ塗料一番の廉価版。 優れた作業性、旧塗膜との優れた付着性があります。
用途FRP船、木船(アルミ、軽金属の船体には適しません。) 適合うなぎシンナー 種類加水分解型コポリマー/ポリッシング型防汚塗料 主な用途船舶 膜厚(μm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃) 没水可能時間6時間以上(20℃) 塗付量(kg/m2)3.7(50μm)
1缶(2kg)ほか
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります