船舶用品・漁業資材 :「安全ブレーカー 直流」の検索結果
DC回路専用サーキットブレーカーです!
電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます!
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ
ON-OFF マニュアルリセット
赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。
インラインヒューズの代わりに使用してください。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用
適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)
DC回路専用サーマルサーキットブレーカーです!
電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます!
船舶や自動車、その他12V・24V直流電源専用タイプ
ON-OFF プッシュ式マニュアルリセット
ボタンを押すと復帰します。
配電盤、分電盤、スイッチパネルのヒューズの代わりに使用出来ます。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカー、照明回路など配電盤回路保護用
電流容量(A)5、15、20の中から選択
電圧(V)12~24
接続半田付
寸法14×29×47
防水タイプ登場!DC回路用サーキットブレーカー!電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!
船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ
ON-OFF/マニュアルリセット
黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰
Bluesea製285シリーズとの互換性あり
防水等級:IP67
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用
電圧(V)12~60
過電流によるヒューズ切れの検査に最適。DC用過電流保護用ブレーカー付きミニヒューズセット。最新高品質ブレーカー付き平型ミニヒューズ。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。DC12V・24V直流用。7種類のヒューズセット
セット内容ヒューズ7種類
型式ME73S
種類マニュアルリセット方式
電圧(V)12/24
ヒューズ5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A
動作温度(℃)-40~80
1式
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
過電流によるヒューズ切れの検査に最適。DC用過電流保護用ブレーカー付きヒューズとソケットのセット。最新高品質ブレーカー付き平型ヒューズ。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。DC12V・24V直流用。7種類のヒューズセット
セット内容ヒューズ7種類
型式MA73S
種類マニュアルリセット方式
電圧(V)12/24
ヒューズ5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A
動作温度(℃)-40~80
1式
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
DC用過電流保護用ブレーカー付きヒューズ!。従来の使い捨てに代わり再使用可能!。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。許容電流以上の電流が流れるとピンが飛び出して回路をカット。最新高品質ブレーカー付き平型ヒューズ。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。DC12V・24V直流用。下記7種類のヒューズの中から選択可。・5A。・7.5A。・10A。・15A。・20A。・25A。・30A
型式MA73
種類マニュアルリセット方式
電圧(V)12/24
ヒューズ容量(A)5/7.5/10/15/20/25/30
動作温度(℃)-40~80
1式
¥799
税込¥879
6日以内出荷
DC回路用サーキットブレーカー!電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!
船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ
ON-OFF/マニュアルリセット
Bluesea製Aシリーズとの互換性あり
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用
寸法(mm)19.5×50.8
電圧(V)12~60
ケーブル接続方法圧着ターミナル接続式
取付ねじM3(3mm)
ボルト寸法M4(4mm)
最新のマイクロDC回路専用サーキットブレーカー!。電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!。最新マイクロブレーカー・スマートなデザイン。船舶や自動車など、12V~32V直流電源専用タイプ。遮断トリップした場合PUSH RESETボタンを押すと復帰。インラインヒューズの代わりに。フロントパネル取り付けタイプ。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用
仕様ボルトサイズ(最適ターミナル):6ミリ×2本 (R端子)
付属品取り付け用タッピングボルト 2本
電圧(V)12V~32
電流容量(A)60
1台
¥3,098
税込¥3,408
6日以内出荷
最新のマイクロDC回路専用サーキットブレーカー!。電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!。最新マイクロブレーカー・スマートなデザイン。船舶や自動車など、12V~32V直流電源専用タイプ。遮断トリップした場合PUSH RESETボタンを押すと復帰。インラインヒューズの代わりに。フロントパネル取り付けタイプ。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用
付属品取り付け用タッピングボルト 2本
電圧(V)12~32
電流容量(A)30・40・60の中から選択(現在60Aのみ取り扱い)
ボルト(mm)最適ターミナル:6×2本 (R端子)
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
DC回路専用サーマルサーキットブレーカー!
電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断!回路保護に!
船舶・自動車・その他、12V/24V直流電源専用タイプ
ON-OFF/プッシュ式マニュアルリセット
ボタンを押すと復帰
配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能
この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。
差し込み型接続端子
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用
寸法(mm)14×29×47
電圧(V)12~24
接続ハンダ付
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。