船舶用品・漁業資材 :「小型船舶用法定備品セット」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
船検で必要な、小型船舶用法定備品の象形具です。
直径(Φmm)320
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途救助船や航空機等に遭難位置を知らせる昼夜間の位置標示信号
性能発炎時間:1分以上
色炎色:赤色炎
質量(g)約170(2本組)/薬量:約41
適合規格国土交通省型式承認番号:第4026号
寸法(Φ×mm)39×139
有効期間3年6ヶ月
光度(cd)400以上
1セット(2本)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
ウエルダー加工により、水漏れ2%以下
用途小型船舶用消防用布製バケツ
仕様日本小型船舶検査機構 基準・性能確認品
付属品引き上げロープ2.5M付
色レッド
高さ(mm)255
容量(L)9
直径(mm)230
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
この商品は、小型船舶安全規則第57条の2に定められた救難信号で、海上での事故や遭難を起こした際、発煙し救助を求める救難信号です。
全長(mm)142
区分小形船舶(平水・限定沿海)、小型第1種漁船
質量(g)82
外径(Φmm)39
発光色明るい赤色
光度(cd)400以上
有効期限3年6ヶ月
発光時間(分)1以上
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
船舶用ウインチ イカール RES-2512-AAA-4 部品
用途部品の交換に
適合品番RES-2512-AAA-4
関連資料(0.52MB)
船舶用ウインチ イカール RES-7524-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番RES-7524-AAA-1
関連資料(0.65MB)
船舶用ウインチ イカール REN-7524-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番REN-7524-AAA-1
関連資料(0.58MB)
日本小型船舶検査機構(JCI)確認品の消火用バケツです。
付属品ロープ
材質防水コーティングポリエステル
質量(g)約350
寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×270
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。
脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。
前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ
胴囲(cm)120まで
型式承認番号第3670号
適応体重(kg)90まで
各種認証桜マーク
小型船舶の法定備品(小型船舶用救命浮輪)として積み付けができます。
ケースが水の中にはいると収納されている浮輪が自動的に膨脹し、ケースから出てきます。
落水者に対してケースごと投げ込むことができ、水難救助に威力を発揮します。
ポシェットタイプで小型なので、作業の邪魔になりません。
用途港湾作業で、河川・海上での工事現場で、水難被害などでの救助活動時に
材質ナイロン
サイズFree
型式承認番号5026号
浮力(kg)約9.0
力が必要なアンカーの引上げ、巻き上げ作業が楽に出来ます。取り付け簡単、スイッチは右左取り付け可能、バッテリー配線だけで簡単に使えます。本体塗装はエポキシ変性タイプ、色調・光沢・耐久性が良く、変色しにくい。縦型、横型、モーター出力等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途レジャー船・モーターボートのアンカー引き上げに!
付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4
材質本体ADC
電圧(V)DC-12
主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。
キャップ(ノブ)は安全性のためON位置では抜けない構造ですが、OFFの位置で取り外し可能です。(盗難防止用)
RS-2と機能は同じですが接点の部分の構造が異なり、信頼性が高くなっています。
側面配線口はメクラ蓋仕様となります。
付属品取り付け用ボルト 4本・タッピングネジ 4本
寸法(mm)69×69×70
電圧(V)12、24、48
許容電流(A)最大:400/連続:300
適応ボルトサイズ3/8インチ×2本 (R端子)
埋込穴(Φmm)52
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。
キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度の位置で取り外し可能です。(盗難防止用)
寸法(mm)69×69×70
電圧(V)12、24、48
許容電流(A)最大:300/連続:200
適応ボルトサイズ10mm×2本 (R端子)
埋込穴(Φmm)52
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
主回路 ON-OFF-OUT(取り外し) ロータリー型
キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度のOUTの位置で取り外し可能です。
寸法(mm)45×45×60
電圧(V)12、24
許容電流(A)最大:300/連続:200
適応ボルトサイズ6mm×2本 (R端子)
埋込穴(Φmm)40
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
浮力(kg)【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間
エスコ品番EA915DG-21
材質浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布)
厚さ(mm)70
質量(g)約795
内径×外径(Φmm)300×550
1個
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。