318件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。 太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。 薄グレー
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製ロープ(3打ち)です。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。 太さは8・9・10・12・16mmΦ。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。 薄グレー
1巻(50m)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽量で持ち運び可能なCE認証ウィンチ(ダブルスピード)
質量(kg)7 寸法(mm)ロープ:8-12 最大荷重(kN)定格:5
1個
519,800 税込571,780
9日以内出荷

軽量で持ち運び可能なCE認証ウィンチ(シングルスピード)
最大荷重(kN)定格:2 寸法(mm)ロープ:6-12 質量(kg)4
1個
409,800 税込450,780
9日以内出荷

HARKEN(ハーケン)ロックヘッドウィンチキット
エコ商品
ヘッドで安心、安全なセルフリーディングの人吊り下げ用CE認証ウィンチ
質量(kg)20 ロープ仕様(mm)10~12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kN)5
1式
679,800 税込747,780
7日以内出荷

ローラーとアバのセット。ゴムは耐摩耗性に優れた特殊合成ゴム。ローラーは砲金製、シャフトのカジリによる取り外しの困難はありません。
用途船舶用ウインチマグローラー用のローラー
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

網を痛めず、スムーズに巻き上げが出来ます。二段切替で自在回転。正逆スイッチ付き。
用途網の巻き上げに 材質本体ADC 回転数(min-1[r.p.m])20-30rpm/40-60rpm
1台
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタンボロン合金採用でボディは耐蝕寿命約2倍。小型軽量、使いやすいスイッチ。起動・停止が同じスイッチなので誤作動無し。巻き上げロールはアルマイト処理で錆に強い!電圧、モーター出力、巻き上げの容量等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に 材質本体チタンボロン 付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

力が必要なアンカーの引上げ、巻き上げ作業が楽に出来ます。取り付け簡単、スイッチは右左取り付け可能、バッテリー配線だけで簡単に使えます。本体塗装はエポキシ変性タイプ、色調・光沢・耐久性が良く、変色しにくい。縦型、横型、モーター出力等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途レジャー船・モーターボートのアンカー引き上げに! 付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4 材質本体ADC 電圧(V)DC-12
1台
84,980 税込93,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボックスを取り換えるだけで縦・横取り付け可能です。取り替えに必要なパーツはすべて同梱で揃えております.
用途取付方向を変えたい時に 材質本体ADC
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

船舶用ウインチ イカール RES-7524-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番RES-7524-AAA-1 関連資料(0.65MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

船舶用ウインチ イカール RENS-7524-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番RENS-7524-AAA-1 関連資料(0.39MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

船舶用ウインチ イカール RES-2512-AAA-4 部品
用途部品の交換に 適合品番RES-2512-AAA-4 関連資料(0.52MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

船舶用ウインチ イカール RES-4024-AAA-5 部品
用途部品の交換に 適合品番RES-4024-AAA-5 関連資料(0.5MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

船舶用ウインチ イカール REL-7524-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番REL-7524-AAA-1 関連資料(0.55MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

船舶用ウインチ イカール REN-7524-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番REN-7524-AAA-1 関連資料(0.58MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

船舶用ウインチ ローラー MR-25-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番MR-25-AAA-0 関連資料(0.19MB)
1個
309 税込340
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

船舶用ウインチ イカール REL-4024-AAA-3 部品
用途部品の交換に 適合品番REL-4024-AAA-3 関連資料(0.65MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

船舶用ウインチ イカール REL-2512-AAA-2 部品
用途部品の交換に 適合品番REL-2512-AAA-2 関連資料(0.65MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

船舶用ウインチ ローラー MR-360-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番MR-360-AAA-0 関連資料(0.25MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

船舶用ウインチ ローラー MR-240-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番MR-240-AAA-0 関連資料(0.29MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

船舶用ウインチ ローラー MR-120-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番MR-120-AAA-0 関連資料(0.3MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ合金採用で軽量コンパクト。取り付けバッテリー配線のみ。巻き上げは変則レバー2段切替。タテ型(RES)ヨコ型(REL)があります。船が回転する場合はタテ型。イカリ上げに、タコ壺上げに
用途小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に 付属品船用貫通金具、防水プレート、立型本体パッキン、圧着端子(5個)、接続端子 材質本体ADC
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

船舶用ウインチ ミニカール RED-2012-AAA-2 部品
用途部品の交換に 適合品番RED-2012-A2 関連資料(0.56MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

船舶用ウインチ ミニカール RN-2512H-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番RN-2512H-AAA-1 関連資料(0.46MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

船舶用ウインチ マグローラー MR-360-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番MR-2512-AAA-4 関連資料(1.06MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

船舶用ウインチ イカール REL-4024L-AAA-3 部品
用途部品の交換に 適合品番REL-4024L-AAA-3 関連資料(0.72MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

船舶用ウインチ イカール RES-4024L-AAA-5 部品
用途部品の交換に 適合品番RES-4024L-AAA-5 関連資料(0.42MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

船舶用ウインチ イカール REL-5524LB-AAC-2 部品
用途部品の交換に 適合品番REL-5524LB-AAC-2 関連資料(0.59MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

船舶用ウインチ イカール RES-5524LB-AAC-2 部品
用途部品の交換に 適合品番RES-5524LB-AAC-2 関連資料(0.99MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

船舶用ウインチ マグローラー MR-4024-AAA-4 部品
用途部品の交換に 適合品番MR-4024-AAA-4 関連資料(0.88MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

高速後負荷巻き上げ可能、最大巻上能力900kg。マグネットモーター採用、配線や回転方向切替も簡単。巻き上げは変則レバーで2段切替。ケース、ローラーはアルミ合金製なで軽量コンパクト、海水にも強い。ウレタン塗装で耐蝕性抜群!縦型、横型、塗装、スペック等に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に 電圧(V)DC-24 定格時間(時間)1h/43A 材質本体ADC 電流(A)43 モーター出力(W)750 定格時間1h/43A
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

船舶用ウインチ ミニカール RED-2012H-AAA-2 部品
用途部品の交換に 適合品番RED-2012H-2 関連資料(0.37MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

船舶用ウインチ ミニカール RN-2012H-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番RN-2012H-AAA-1 関連資料(0.46MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

船舶用ウインチ ミニカール RN-2024H-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番RN-2024H-AAA-1 関連資料(0.46MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

船舶用ウインチ ミニカール RES-2012H-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番RES-2012H-AAA-0 関連資料(0.53MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

作業効率の良い電磁ブレーキ付き。アルミ合金採用で軽量コンパクト。取り付けバッテリー配線のみ。巻き上げは変則レバー2段切替。タテ型(RES)ヨコ型(REL)があります。船が回転する場合はタテ型。イカリ上げに、タコ壺上げに
用途小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に 付属品防水プレート、立型本体パッキン、小ネジM5×20(3個) 材質本体ADC 電流(A)31 電圧(V)DC-24 回転数(min-1[r.p.m])(低速)35 (高速)70 能力常用140~280kg / 最大500~1000kg モーター出力(W)550 巻上速度(m/min)(低速)15 (高速)25 定格時間(時間)1h/31A
1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

船舶用ウインチ ミニカール RN-2012-AAA-0(100回転) 部品
用途部品の交換に 適合品番RN-2012-AAA-0(100回転) 関連資料(0.56MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

マリンテックMIDIヒューズ
DC用過電流保護用MIDIヒューズ! インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム! DC12V、24V、36、48V 直流用
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防水タイプ登場!DC回路用サーキットブレーカー!電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に! 船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF/マニュアルリセット 黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰 Bluesea製285シリーズとの互換性あり 防水等級:IP67
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用 電圧(V)12~60
1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります