1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分電盤・表示盤用 防水3連スイッチパネル!。3連アルミニウム埋め込みパネル。ON-OFF防水ロッカースイッチ付き。パネルはヘアライン仕様アルマイト処理。スイッチ内部はシリコンガスケットによる本格的防水構造。防水規格IP65。配線済。青色LEDランプ付き。平型差込端子付き。オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。取付穴サイズ:37.5x22(mm)
付属品M4タッピングネジ4本・配線ケーブル1式・表示シール100種類 型式RSMA-3-3 寸法(mm)100.5×68×80 極数3極 電圧(V)DC12-24 スイッチオルタネイト式・ON-OFF 電流容量(A)スイッチ:【12V時】20/【24V時】10
1式
3,998 税込4,398
6日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります