船舶用品・漁業資材 :「引きねじ」の検索結果
ストローガイドセッティング搭載に伴い、ガイドセッティング以外の変更点として継ぎ目を逆並継から並継ぎへ変更。グリップはフロントとリアへネジネジ加工(DRT社「BumpyGrip(PAT)」)を追加。そしてブランクスパワーを若干強くしております。前作と比べて多少パワーが上がっていますが、あくまでもメインターゲットはヒラスズキというところで留めたパワーアップとなっております。ヒラスズキ釣りのように強風の中でのキャストをする場合、特にストローガイドセッティングの恩恵はかなり大きく、ガイド間のラインが横風に取られない分、飛距離は伸びやすくなっています。ラインが勢いよくガイドを通っていく感覚がなんとも心地良く、キャストするだけで仕事のストレスが吹っ飛ぶくらいスカッとした気になる。そんな竿に仕上がりました。グリップ形状については、リアグリップのネジネジでしっかり竿を握って、キャスト時の引き手を存分に使えるようになっています。フロントのネジネジは青物狙いの際に握りやすくする意図で搭載いたしました。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:RF●Length (ft):10'9"●PE (# ,MAX):3
質量(g)Cast:15~60、Rod:368
寸法(cm)Folded Length:168.5、Rear Grip Length:45
1本
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
実用性とモバイル性を「個性」で表現したメタルフィッシュ・ギア。GMリールストリンガーⅡは実用性とモバイル性を兼ね備えたリール式ロープ収納型のストリンガーです。
ビックゲームに対応したストリンガーフック、モバイル性に優れたステイ&カラビナが「ショア~ウェーディング」のフィッシングシーンをサポートします。さらに使用感と存在感が増したメタル・ギア、「GMリールストリンガーⅡ」。
1ボディ&2スプール:アルマイト加工を施した軽量アルミボディ&スプール。
3ハンドル:濡れた手でも滑らないラバーハンドル。
4スプール固定用キャップネジ5ドラグ:ロープの引き出し・固定の操作を容易にする大型ドラグを採用。
6ストリンガーロープ:魚に違和感を与えないブラックロープ(線径1.5mm×長さ15m)を採用。
7ストリンガーフック:ランカーサイズにも対応可能なオリジナルステンレスストリンガーフック(長さ150×幅40mm/線径2.5mm)を装着。
※付属のスペアフックも同サイズです。
8フックホルダー:メインフック未使用時に本体に掛けることができるメインフックホルダー。
9スペアフックホルダー:付属のスペアフック4本が掛けられるスペアフックホルダー。
10ステイ&11カラビナ:ゲームベストやウエストベルト等、あらゆる場所への取り付けを可能にするオリジナル強化アルミステイ&カラビナを標準装備。
12スベアストリンガーフック:スペアストリンガーフック(スナップ付き)4本付属。
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)1.5×15
色【ロープ】ブラック
質量(g)【リールストリンガー本体】199(フック、カラビナ、ロープ含む)
材質ストリンガーフック:ステンレス、リールストリンガー本体:アルミ(アルマイトカラー加工)
使用方法【ストリンガーフック】1ロックがかかっていないバネからフック先端を出して魚を掛けてください。 2フック先端をバネの中に戻しバネを回してロックをかけてください。※ストリンガーフックの先端は鋭利になっております。取り扱いには十分にご注意ください。また、フックに魚を掛ける際は暴れる魚にご注意ください【スペアストリンガーフック】複数匹キープする際は付属のスナップ付きスペアストリンガーフック(4本入り)をご利用ください。使用する際はロープに直接付いているストリンガーフックの後ろにスナップで追加してください。【ロープの引き出し・固定・収納方法】ロープの引き出し方法:裏面のドラグを半時計回りに緩めて必要な長さのロープを引き出してください。ロープの固定方法:ドラグを時計回りに締め付けるとロープが固定されます。ロープの収納方法:ドラグを締め付けたままで表面のハンドルを時計回りにまわしロープをスプールに巻き取ってください。
付属品スベアストリンガーフック(スナップ付き)×4本、収納袋
寸法(幅W×長さL)(mm)【ストリンガーフック】40×150
線径(Φmm)【ストリンガーフック】2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【リールストリンガー本体】85×75×95
BMOフィッシングギアシリーズの純正パーツ同士を組み合わせた、LEDライト取付専用マウントセットです。船のレール(パイプ)にしっかり固定できる「パイプベース(ソケット)II」と、。LEDライトを装着するための「LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット)」がセットになっています。LEDライトアタッチメントNは、BMOオリジナルLEDライト(別売)をスマートに取付けできるブラケットです。視認性の向上や作業灯の設置に最適です。パイプベース(ソケット)IIはレール(パイプ)への取付に工具不要。ノブネジでレール(パイプ)にしっかり固定でき、船上でも安定した取り付けが可能です。LEDライトの機能を最大限に引き出し、ナイトフィッシングや夜間作業の安全性と快適性をしっかりサポートします。 パイプベース(ソケット)II 。?ノブネジで工具不要の簡単固定 。?対応パイプ径:Φ22・Φ25・Φ32mm 。?新形状スペーサーでズレにくく、安定した取付が可能 。?BMOフィッシングギア各種アタッチメントに対応。 LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット) 。?BMO製LEDライト(別売)をスマートに装着 。?樹脂製で、耐候性・耐久性に優れる。【こんな方におすすめ】。?レール付きボートでLEDライトの取り付け位置を自在に調整したい方 。?工具不要・脱着簡単なライト設置システムを求める方 。?BMOフィッシングギアシリーズでシステムを統一したい方
セット内容LEDアタッチメントN、パイプベース(ソケット)II
材質樹脂
ねじ穴M8、M10サイズの取付ネジ穴(LEDライト用)があります。
取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
1セット
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
誰もが認める本気のBB。船タコ攻略をより深く、高次元に。船タコ釣りの楽しさ・ゲーム性を追求するタコマスターシリーズにタコマスターBBが登場。軽量でネジレに強いハイパワーX構造のブランクスにより、軽快な小突き操作を可能にし、大ダコを根から引きはがすパワーを備えました。また、穂先にはオートマチックにタコの抱きを誘発させるため、柔軟にチューニングしたグラスソリッドを採用。さらにリールシートにはシリーズ初となるXシート デュアルガングリップを搭載。それにより一日を通して楽に誘い操作が可能になるだけでなく、フッキングパワーの向上や、ファイト時のブレ低減によるバラシの減少にも貢献します。上位機種の血を引き継ぎ、ベテランからビギナーまでを唸らせる、そんな竿が誕生しました。
レバー操作ひとつで急速落下スタイル・通常スタイル・やりとり楽々スタイルに変貌自在。超多機能バージョン"フリーラーク"。変貎自在のスグレモノ。釣り人の要求にレバー操作ひとつで素早くスタイルを変え、対応してくれる竿受です。これまでの”ラーク竿受シリーズ"の機能を、これ1台に集結した超多機能バージョンです。タテ、ヨコ取付自由機能。船べりの形状や幅に合わせて、セットピンを差し替えるだけで竿受はタテ型、ヨコ型どちらでも自由に取り付けが可能です。首振り機能。潮の流れに合わせて竿受部が左右に首を振り(180度7段階)、希望の角度で固定できます。これなら、狭い場所でもオマツリを避ける方向に自在に対応できます。手持ちヘルパー機能。竿受部を手前に引き起こすと、腰の高さでロッドを置けるので疲労感が減り、シャクリがラクラクです。また、アワセや送り込みにも素早く対応できます。竿立てホルダー機能。ポイントの移動時に便利。ホルダー部を引き出し、尻手ロープをフックに掛けるだけでOK。ホルダー部には強力マグネットを内蔵。ハリやハサミを吸着できます。アジャストクランプ機能。固定ネジを緩め、アジャストクランプを船べりの厚みに合わせて調節し、固定ネジを完全に締め付けてから左右のクランプネジで船べりに取り付けてください。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターSS・S・M、スパナ
質量(g)1940
取付寸法(mm)サポート竿径:Φ25まで
収納時寸法(mm)130×260×150
取付可能幅(mm)0~155
適合ハリス(号)(幹糸)約10まで
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
スロー系ジギングロッドの限界を超越するLIMITEDに大物・深場対応のパワーモデルが新登場。最高レベルの感度と操作性を求めてシマノのロッドテクノロジーとノウハウを高いレベルで融合し、超高感度&超高出力を達成したシマノスロー系ジギングロッドの頂点。それがオシアジガー リミテッドだ。中空構造で軽量・硬質という振動伝達性に優れたカーボンシェルグリップが、魚からのコンタクトや潮流の変化などをダイレクトに伝達し、あらゆる水中の情報が手に響きわたる。さまざまな握り方に適応するフルホールディングシートや、計算された角度と形状によりトラブルレス性能とスムーズな糸抜けを両立するXガイドにより、正確な操作をサポート。最も重要なブランクスは、徹底的に高弾性化および細径化。ブランクス全身が弓のごとく大きく曲がり、漲る反発力によってジグが正確に泳ぎ、魅惑的なフォールアクションを生み出す。フルソリッドと錯覚するほど細身でありながら、スパイラルXコアとハイパワーXが細径化ブランクスのデメリットとされるネジレ剛性の低下やそれに伴うブレやパワーロスを打破。また少ない力で最大限の出力を生み出すため、速い誘いや2枚潮など引き抵抗が強い状況や長時間の釣りにおいても高精度のジグアクションを持続的に演出することが可能。2022年にはさらなる大物や深場に対応するパワーモデル2アイテムが加わり、ラインナップもいっそう充実。このロッドの真価を体感したとき、ジギングは新たな次元へと踏み出す。
全長(m)1.88
継数(本)1
仕舞(cm)188
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。