船舶用品・漁業資材 :「救命胴衣灯」の検索結果
材質ポリカーボネート
質量(g)65
外径(Φmm)124
使用電池リチウム
点灯方式点滅式
型式承認番号4289号
光度(cd)0.75以上
防水性水深10m
点灯時間(時間)8以上
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。!
スイッチの仕様も選べます!
高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!
高輝度LED搭載 6V レインボーカラー
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
発光色RGB色(レインボーカラー)
型式CSX2-RGB
寸法(mm)185×48
色フルカラー
質量(g)146
電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
点滅パターン:下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅
1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!
高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)
完全防水仕様なので水中でも使用できます。
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:30日間(10h/日)、耐防水深:50m、最大到達距離:約1.5km(海上の視界条件により異なります)
寸法(mm)144×55
電源アルカリ電池:単1×1本(1.5V)
定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。
脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。
前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ
胴囲(cm)120まで
型式承認番号第3670号
適応体重(kg)90まで
各種認証桜マーク
待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます!
レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します!
高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
発光色レインボー色(RGB)
仕様耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:100m、最大到達距離:約2km(海上の視界条件により異なります)
型式CSX-RGB
寸法(mm)129×48
色フルカラー
質量(g)110
電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所
胴囲(cm)120まで
型式承認番号第4672号
浮力(kg)10.6
適応体重(kg)100まで
装着方式ショルダー
一般船(総トン数20トン以上)用の救命胴衣です。大人用。
用途救命胴衣
幅(mm)330
厚さ(mm)275
高さ(mm)485
質量(g)860
型式承認番号5020
浮力(kg)26.1
1着
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
法定船用品で海上交通安全法に基づき、全長50M以上で航行区域は沿海の船舶に対し搭載しなければならない。
ムレのこない「背抜きタイプ」で快適な作業
浮力(kg)7.5以上
色オレンジ
材質(本体布)ナイロンアクリルコーティング布、(浮力材)ポリエチレン独立発泡体、(反射材)再帰反射テープ
質量(g)約440
型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5359号
RoHS指令(10物質対応)対応
1着
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)
各種認証桜マーク
装着方式ショルダー
付属品バディーライン、リフティングループ、呼笛、整備手順書、ジッパーワックス
性能保温:断熱型
身長(cm)185
ウエスト(cm)115
型式承認番号4722号
浮力(kg)有する
小さなボディで大きく光る。
高輝度LEDの採用とレンズの改良で視認性が大幅に向上。
二重パッキンによる高い防水性。
日光弁により昼間は点灯しない経済設計。
ポンデン竿などに取り付けやすいガイド付。
アルカリ乾電池4本で約20日間使用可能。
光色白光
仕様【灯質】2秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器、【数量】4直列1並列4個
質量(g)約100(乾電池除く)
主要材質ABS樹脂
光源高輝度LED
全長(cm)約14(灯ろう含む)
使用電池単三アルカリ乾電池
材質(カバー)アクリル
電池寿命約20日
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
港湾・海上工事でも使用できます。船舶検査対応OK。
胴囲(cm)120まで
各種認証桜マーク
強靭な長持ち、大きな光。
高輝度LEDとクラス最大のレンズの採用で視認性が大幅に向上。
二重パッキンによる高い防水性。
日光弁により昼間は点灯しない経済設計。
各種灯色を取り揃えました。(白・黄)。
材質カバー:ポリカーボネート樹脂、標体:ABS樹脂
質量(kg)約1
全長(m)約0.38
レンズ70mm非球体フレネルレンズ
光源超高輝度LED
使用電池単一アルカリ乾電池
光度(cd)(実効)4.5※保守率0.77含まず
高さ(m)【灯】約0.35
光達距離(海里)3.5km(大気透過度T=0.74)
一般船(総トン数20トン以上)用の救命胴衣です。子供用兼幼児用。子供用と幼児用の兼用型はこのタイプのみになります。
用途救命胴衣
幅(mm)270
厚さ(mm)240
高さ(mm)330
質量(g)545
型式承認番号5022
浮力(kg)13.6
1着
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!
高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
LEDユニット、スイッチ部が青色になります。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:100m、最大到達距離:約2km(海上の視界条件により異なります)
型式CSX
寸法(mm)129×48
質量(g)110
スイッチ横
電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
乾電池式の水中ライトになります。
ライト全体が光るので集魚効果抜群です。
用途水中ライト・集魚ライト
本体長さ(mm)133
最大径(Φmm)38
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。