船舶用品・漁業資材 :「救命衣」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業用救命衣(小型船舶兼用) オーシャンライフ 動画あり
港湾・海上工事でも使用できます。船舶検査対応OK。
胴囲(cm)120まで 各種認証桜マーク
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ムレのこない「背抜きタイプ」で快適な作業
浮力(kg)7.5以上 オレンジ 材質(本体布)ナイロンアクリルコーティング布、(浮力材)ポリエチレン独立発泡体、(反射材)再帰反射テープ 質量(g)約440 型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5359号 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
9,698 税込10,668
欠品中

小型船舶用救命胴衣 オーシャンライフ 動画あり
定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。 脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。 前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ 胴囲(cm)120まで 型式承認番号第3670号 適応体重(kg)90まで 各種認証桜マーク
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国土交通省の新型式承認適合品。インジケーター機能付ガス充填装置。洗濯できる取外し可能な保護カバー。調節可能な背面ベルトでズリ上がりを予防。左右に調整環のある腰ベルト。TYPE-A
浮力(kg)約10 仕様膨張式:水感知機能・手動 付属品炭酸ガスボンベ・カートリッジ 材質(保護カバー)ナイロン、(気室)ナイロン 片面ポリウレタン引布、(ベルト)ポリプロピレン 質量(g)約640 型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5336号 適合ボンベ17g炭酸ガスボンベ RoHS指令(10物質対応)対応
1着
25,980 税込28,578
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動膨張式ショルダータイプ オーシャンライフ 動画あり
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用) 各種認証桜マーク 装着方式ショルダー
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型船舶用救命胴衣(多機能) オーシャンライフ 動画あり
用途作業性が良く防災・アウトドアにも 仕様肩部ベルト式、再帰反射材(高輝度マイクロプリズム式)、笛、2点バックル式ベルト(胸部25mm幅・胴部38mm幅/POM素材高強度タイプ)、ファスナー付ポケット&メッシュポケット×2、2点バックル式脱衣防止股ベルト25mm幅(POM素材高強度タイプ)、背開式 胴囲(cm)130まで 型式承認番号第4587号 浮力(kg)8 適応体重(kg)80まで 各種認証桜マーク
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

膨脹式ライフジャケットに固型浮力をプラスしたハイブリッドライフジャケットです。20t以上の大型船の船上で作業する方のための救命胴衣。小型船舶用救命胴衣を兼ねており、小型船舶での搭載や着用も可能です。フルハーネス安全帯のランヤードと干渉しにくくなっています。固型浮力を持つ事で膨脹後の浮力の減退率を抑え、長時間安定した浮遊姿勢を保つことができます。救命衣を手動膨脹させる時に必要な作動索は面ファスナーで手動用作動策を仮止めできるので、作業時に引っかかりによる誤作動を抑制でき、かつ非常時には引きやすい位置に仮止めできます。
仕様●サイズ:フリーサイズ●浮力:7.5kg以上/24時間●カラー:蛍光オレンジ●材質:カバー/ポリエステル●国土交通省型式承認品(第5447号)(合格印入り/桜マーク)●大人用●樹脂製笛付き アズワン品番65-9309-74
1着
19,500 税込21,450
翌日出荷

着心地を追求した超コンパクトモデル。 従来品より大幅に丈を短くし、動きやすさを追求。 丈が短くなったことにより、座った時やかがんだ時のたるみを大幅に軽減。 腰回りにぶら下げる工具などのジャマにならずに作業可能。 外側からボンベの状態が見えるよう、保護カバーに窓を付けボンベ・カートリッジの装着有無が判別可能。使用済み部品の誤使用の防止。 背面部のベルトが調整可能であるため、ズレ上りを防止。 通気性が良いメッシュ生地使用。クッション性もあるので長時間の作業も快適。 保護カバーを外すことが可能なため、汚れた場合は洗濯する事も可能。汚れが付きやすい現場でも常に清潔に保てます。 腰ベルトを引っ張るだけで簡単にサイズ調整可能。体にフィットし、作業のしやすさが向上。
浮力(kg)7.5以上 使用方法水感知機能・手動 材質(保護カバー)ナイロン、(ベルト)ポリプロピレン、(気質)ナイロン片面ポリウレタン引布 質量(g)600 適合ボンベ17g炭酸ガスボンベ RoHS指令(10物質対応)対応
1着
27,980 税込30,778
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NS-SL-V 作業用救命衣 NS-SL-Ⅴ 日本船具 動画あり
表裏ともにメッシュ生地なのは他社も含めてこの製品のみです。 背抜き型でメッシュ生地のため、夏でもさらっとした着心地でべとつきません。 水切れもいいため、使用後の扱いが楽です。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣 寸法(mm)脇調整:340 イエロー 質量(g)570 種類TYPE A 胴回り(mm)930 型式承認番号3283 浮力(kg)約8.3
1着
26,980 税込29,678
7日以内出荷

作業用救命衣 NS-3Z-Ⅲ 日本船具 動画あり
汎用品のため安価です。最大胴回り127cmです。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣 寸法(mm)脇調整:500 質量(g)410 種類TYPE A 胴回り(mm)900 型式承認番号5506 浮力(kg)約8.0
1着
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NS-7BN-Ⅲ 作業用救命衣 NS-7BN-Ⅲ 日本船具 動画あり
やわらかい発泡浮力材で作業性良。背中が1枚(左右に分かれていない)のため、印刷がきれいに入ります。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣 寸法(mm)脇調整:370 オレンジ 質量(g)465 種類TYPE A 胴回り(mm)880 型式承認番号2491 浮力(kg)約8.4
1着
25,980 税込28,578
7日以内出荷

日本船具独自に開発した「気体密封式浮力材」と発泡樹 脂浮力材併用のハイブリッドタイプです。気体密封式浮力材は筒状の特殊フィルムに空気を少量封入することで、体の動きに合わせて空気が気室内で移動するため邪魔にならず作業をすることができます。ただし、フィルムに多少の透過性があるため、空気の有無を確認してから使用していただく必要があります。漁労作業に適しております。工事現場等には不向きです。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣 寸法(mm)脇調整:140 イエロー 質量(g)660 種類TYPE A 着丈(cm)61 胴回り(mm)1130 型式承認番号4577 浮力(kg)約8.5
1着
46,980 税込51,678
7日以内出荷

NS-ウクンダ11 作業用救命胴衣 NS-ウクンダ11 日本船具 動画あり
薄い浮力材を重ね、浮力材を肩から吊り下げることにより肩回りを薄くして作業性を向上させた製品です。肋骨より下部の胴回りも薄いため、前屈作業等の際邪魔になりません。肋骨下部分の縫製部分を境に浮力材を内側に織り込むことで丈の短い胴衣にすることも可能です。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣 寸法(mm)脇調整:400 イエロー 質量(g)410 種類TYPE A 着丈(cm)52.5 胴回り(mm)950 型式承認番号3796 浮力(kg)約8.8
1着
26,980 税込29,678
7日以内出荷

自動膨張式ウエストタイプ オーシャンライフ 動画あり
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用) 胴囲(cm)75~120 型式承認番号第4791号 浮力(kg)19.6 適応体重(kg)200まで 各種認証桜マーク 装着方式ウエスト
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライフジャケット オーシャンライフ 動画あり
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所 胴囲(cm)75~120 型式承認番号第4792号 浮力(kg)10 適応体重(kg)100まで 装着方式ウエスト
1着ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本緑十字社救命胴衣
作業用救命衣(小型船舶兼用)。型式承認番号第4030号。港湾・海上工事でも使用でき、背開式です。
種別DX-5型 オレンジ 胸囲(cm)115まで アズワン品番62-3807-05
1枚
8,998 税込9,898
6日以内出荷

作業用救命衣(小型船舶兼用)
胴囲(cm)75~120まで
1着
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

膨張式救命胴衣 NQV-Yn型 日本救命器具 動画あり
膨張式救命胴衣、新型インジケーター付きボンベ装置で使用の可否がすぐにわかる様になったモデル!外装衣(カバー)取り外し式
用途作業用救命衣 浮力(kg)約10.58 ウエスト(cm)最大130 質量(g)660 容量ボンベ:C02、17g、A付き 仕様膨張方式:手動、自動膨張方式 分類Type A 型式承認番号4894号
1着
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業用救命衣(小型船舶兼用)
胴囲(cm)75~120まで
1着
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

膨張式救命胴衣 ベルトn型 日本救命器具 動画あり
膨張式救命胴衣、新型インジケーター付きボンベ装置で使用の可否がすぐにわかる様になったモデル!外装衣(カバー)取り外し式
用途作業用救命衣 仕様膨張方式:手動、自動膨張方式 容量ボンベ:C02、17g、A付き 質量(g)690 ウエスト(cm)最大120 分類Type A 型式承認番号4538号 浮力(kg)約11.1
1着
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

膨張式救命胴衣 NQV-Atn型 日本救命器具 動画あり
膨張式救命胴衣、新型インジケーター付きボンベ装置で使用の可否がすぐにわかる様になったモデル!
用途作業用救命衣 浮力(kg)約11.1 ウエスト(cm)最大130 質量(g)800 容量ボンベ:C02、17g、A付き 仕様膨張方式:手動、自動膨張方式 分類Type A 型式承認番号4489号
1着
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-7000 日本船具 動画あり
自動膨脹機能(水感知機能)付きの膨脹式救命胴衣の汎用タイプです。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣 質量(g)595 種類TYPE A 胴回り(mm)1200 型式承認番号4561 浮力(kg)約10.0
1着
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000 日本船具 動画あり
自動膨脹機能(水感知機能)付きの膨脹式救命胴衣です。 気室本体と本体保護カバーが分離できるので、保護カバーの洗濯を行うことが出来ます。本体保護カバーやベルトを別途、購入して新しいものを付け替えることが出来ます。 標準のナイロンカバーにはインジケーター(膨脹装置)が見える窓が付いており、炭酸ガスボンベ・スプールの使用可否が判断できます。 オプションで標準のナイロンカバーではなく、防汚クロス仕様・スパッタ仕様に変更可能です。 ・防汚クロス:汚れに強いウレタンフィルム生地を使用 ・スパッタ仕様:熱・火の粉に強いスパッタシート生地を使用しているため、溶接作業等の現場でも使用可能です。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣 仕様標準カバー 質量(g)665 種類TYPE A 型式承認番号4843 浮力(kg)約10.0
1着
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NS-5000 膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000(スパッタ仕様) 日本船具 動画あり
自動膨脹機能(水感知機能)付きの膨脹式救命胴衣です。 気室本体と本体保護カバーが分離できるので、保護カバーの洗濯を行うことが出来ます。本体保護カバーやベルトを別途、購入して新しいものを付け替えることが出来ます。 標準のナイロンカバーにはインジケーター(膨脹装置)が見える窓が付いており、炭酸ガスボンベ・スプールの使用可否が判断できます。 オプションで標準のナイロンカバーではなく、防汚クロス仕様・スパッタ仕様に変更可能です。 ・防汚クロス:汚れに強いウレタンフィルム生地を使用 ・スパッタ仕様:熱・火の粉に強いスパッタシート生地を使用しているため、溶接作業等の現場でも使用可能です。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣 仕様スパッタ グレー 質量(g)665 種類TYPE A 胴回り(mm)1200 型式承認番号4843 浮力(kg)約10.0
1着
48,980 税込53,878
7日以内出荷

NS-5000 膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000(防汚クロス仕様) 日本船具 動画あり
自動膨脹機能(水感知機能)付きの膨脹式救命胴衣です。 気室本体と本体保護カバーが分離できるので、保護カバーの洗濯を行うことが出来ます。本体保護カバーやベルトを別途、購入して新しいものを付け替えることが出来ます。 標準のナイロンカバーにはインジケーター(膨脹装置)が見える窓が付いており、炭酸ガスボンベ・スプールの使用可否が判断できます。 オプションで標準のナイロンカバーではなく、防汚クロス仕様・スパッタ仕様に変更可能です。 ・防汚クロス:汚れに強いウレタンフィルム生地を使用 ・スパッタ仕様:熱・火の粉に強いスパッタシート生地を使用しているため、溶接作業等の現場でも使用可能です。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣 仕様防汚クロ イエロー 質量(g)665 種類TYPE A 胴回り(mm)1200 型式承認番号4843 浮力(kg)約10.0
1着
46,980 税込51,678
7日以内出荷

固定スポンジ状の浮力体入りでそのまま水に浮きます。フード部分にも浮力体入りで頭部を浮かせて守ります。ホイッスル付き。脱衣防止用股ベルト。軽量コンパクトで保管しやすい巾着タイプ。ひもを伸ばせばリュックとしても使用OK。
浮力(kg)約11.5 付属品防水ケース1点(B5サイズ) 材質【ライフジャケット】ポリエステル、【リュック】ポリエステル、ナイロン 寸法(mm)800×470×270 質量(g)1000 タイプ固定式 耐荷重(kg)115 適応身長(cm)150以上 胴囲(cm)140まで
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

小型船舶用救命胴衣 PWC用 オーシャンライフ 動画あり
コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ。
仕様4点バックル式25mm幅ベルト(POM素材高強度タイプ)、布地端部バイアス加工 胴囲(cm)115まで 型式承認番号第3395号 適応体重(kg)95まで 各種認証桜マーク
1個
7,998 税込8,798
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国内認定品(桜マーク付)の浮力材内蔵サロペットです。救命胴衣の着け忘れなどを防止し2重脱着を解消します。開発には漁業者の意見を聞き、作業性を重視した上で、救命衣としての基準もクリアした合羽です。合羽部分は高周波溶着による完全防水で、破れやすいお尻・膝は2重加工を施しております。水産合羽によくある股裂け防止の為、股下の生地交差部分はパッチ補強をし開脚時の裂けを防止します。裾は自分でカット調整できるように裏地にほつれ防止加工をしております
用途漁業・水上作業用・釣りレジャー オレンジ 型式承認番号第5522号 分類作業用救命衣TypeA RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)膨脹式救命胴衣 TJW-5RN オレンジ
この膨脹式救命胴衣は船舶が遭難した時、乗客、乗員を救助するものであり、手動膨脹及び自動膨脹によって、人員を水面上に浮上、確保するものです。
用途小型船舶用救命胴衣 仕様(膨張方式)手動、自動膨張方式 オレンジ 質量(g)630 胴ベルト長さ(mm)MAX1400 型式承認番号4861号 浮力(kg)約8.5
1着
26,980 税込29,678
8日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング