エバデュアは、2液性低粘度エポキシ樹脂の木材用含水防止防腐剤です。塗布すると木材の繊維のすきまに深く浸透し、硬化熱を発生し、その熱により木部のすきまに含まれる水分を排出します。1回目はエバデュア混合液と同量のエポキシシンナー#7を混合し塗布します。2回目以降は材料の浸透性により、20~30%シンナーを混合します。繊維のすきまに浸透したエバデュアは硬化し、すきまは樹脂で充填され水分の侵入を防ぎ、半永久的に木の腐りを防止します。
用途船舶の内装木部
適合理論塗付量:10.0~20.0m2/1.0L
容量(L)2
対応エナメルシンナー#7
1セット(2L)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
プラスチックおよび木材用の無着色溶剤系プライマー
シーカプライマー215はPVC、ABS等のプラスチックおよび木材用の接着用プライマーです。
シーカプライマー215は溶剤系の無色から淡⻩色プライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。
シーカプライマー215は、シーカの1成分形ポリウレタン系製品を塗布する前の下地処理剤として特別に配合されています。
用途シーカプライマー215は、GRP、エポキシ樹脂、PVC、ABSなど多くのプラスチックおよび木材への接着性を改善するために使用されます。
仕様固形分:34%、施工温度範囲:5 ℃ ~ 40 ℃、施工方法:ハケ、フェルトまたはフォームアプリケーター、使用量 (被着材の多孔性による):50 g/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 30分、15 ℃未満 60分、最長 24時間 (特定のアプリケーションでは、温度とフラッシュオフタイムが異なる場合があります)
色無色~淡黄色
主成分溶剤系ポリウレタン溶液
貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
1本(250mL)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。