2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリル樹脂系の安定した表面更新性により、防汚性能が長期間持続します。 表層の高濃度防汚剤イオン層により優れた防汚効力があります。 加水分解作用により、塗膜の自己研磨作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。 表面が更新されるため、劣化塗膜の蓄積がありません。
用途プレジャーボートの船底防汚用 仕様重量VOC:28.0wt% 動作環境温度: 0℃以上、 湿度: 85%RH以下 膜厚(μm)ウェット:110~220、ドライ:50~100 希釈剤Seajet シンナー A 塗布方法エアスプレー、刷毛、ローラー 硬化時間(時間)5℃:12、10℃:8、20℃:5、30℃:4 希釈率(%)エアスプレーの場合:0~10、刷毛 及び ローラーの場合:0~3 指触乾燥時間(時間)5℃:3、10℃:2、20℃:1、30℃:30分 標準塗布量(g/m2)理論値:187~374 適合下塗りSeajet 015等 塗装間隔【最短/(2回塗りの場合)】5℃:12、10℃:8、20℃:5、30℃:4
1缶(2L)
26,980 税込29,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途アシストフック作成から、チモト巻き・鮎根巻き・タイイングに至るまで、あらゆる根巻きに対応可能なボビンホルダーです。メイン素材には、自動車部品・歯車等に使用されており摺動性・衝撃性・耐久性に非常に優れたPOM樹脂を採用し、最新切削研磨技術によりセキ糸へのダメージを最小限にとどめます。 *付属のボビンにセキ糸・スレッド・根巻糸等を、ボビン上で滑らない程度に巻き付けてご使用ください。巻き付けはスクリューを緩めて抜き取り、本体アーム下部を適度に拡げてボビンを取り外して行ってください。その際、ボビン両サイドに装着されているブルーのスリーブが脱落しますのでご注意ください。 *テンション調整はアーム部に巻き付けることなく、付属ボビン両サイドのテンションスクリューのみで行ってください。 *テンションのミニマム調整が必要な場合は、付属のリングシールをボビン側面ローレット部に貼り付けて調整してください。 質量(g)ユニット:18
1個
1,298 税込1,428
欠品中

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング