船舶用品・漁業資材 :「水中ポンプ船舶」の検索結果
水槽の水替えや、灯油・軽油などの移送に最適なポンプです!2020年モデルよりスイッチが防水タイプに変わりました。
海水での使用は不可。
連続運転や水中の浸け置き使用には向きません。
モーター回転数(min-1[r.p.m])8500
全揚程(m)2
小型船舶の排水、吸水用として!
海水で使用できます。
ステンレス部品採用・アタプター付
内径25mmまたは32mmのホースどちらでも使用できます。
コンセントには極性があります。
質量(kg)2.3
出力(W)160
電流(A)13
電圧(V)12
全揚程(m)7
極性あり
寸法(高さH×幅W)(mm)270×165
口径(mm)25/32
小型船舶の排水、吸水用として!
海水で使用できます。
ステンレス部品採用・アタプター付
内径25mmまたは32mmのホースどちらでも使用できます。
極性なしとは...無極性回路を内蔵しているため、+-の極性を気にしないでご使用いただけます。
寸法(高さH×幅W)(mm)270×165
出力(W)190
口径(mm)25/32
電流(A)8
電圧(V)24
全揚程(m)9
極性なし
小型船舶の排水、吸水用として!
小型ですが強力です
海水で使用できます。
金属部品はステンレス採用
内径25mmホースで使用できます。
質量(kg)1.8
出力(W)100
電流(A)6.5
電圧(V)12
全揚程(m)6
極性あり
寸法(高さH×幅W)(mm)200×119
口径(mm)25
ベイトタンクの排出、ビルジポンプの設置していない個所よりの排水など、通常の排水ポンプが入らないような場所にも使用できるとても便利なポータブル型ポンプです。
使い方は筒状のポンプにホースを付けてコードをバッテリーに接続するだけ、水中に沈めて使用することも、吊るして使用することもできます。40℃までの軽油、80℃までの海水を1分間に最大30Lを排出します。通常このタイプのポンプは大型が多く、このコンパクトサイズのポンプなら艇のありとあらゆる場所に使用できます。
長さ(mm)179.3
電源DC12V/7.5A
ワイヤー長さ(m)5
ホース寸法(mm)19
推奨環境推奨ヒューズ(A):7.5
径(mm)41.1
排出量(L/min)(490GPH):30
1個
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
小型船舶の排水、吸水用として!
海水で使用できます。
ステンレス部品採用・アタプター付
内径25mmまたは32mmのホースどちらでも使用できます。
コンセントには極性があります。
質量(kg)2.8
出力(W)190
電流(A)8
電圧(V)24
全揚程(m)9
極性あり
寸法(高さH×幅W)(mm)270×165
口径(mm)25/32
小型船舶の排水、吸水用として!
小型ですが強力です
海水で使用できます。
金属部品はステンレス採用
内径25mmホースで使用できます。
質量(kg)1.8
出力(W)150
電流(A)6.5
電圧(V)24
全揚程(m)6
極性あり
寸法(高さH×幅W)(mm)200×119
口径(mm)25
小型船舶の排水、吸水用として!
小型ですが強力です
海水で使用できます。
金属部品はステンレス採用
内径25mmホースで使用できます。
極性なしとは...無極性回路を内蔵しているため、+-の極性を気にしないでご使用いただけます。
質量(kg)1.8
出力(W)150
電流(A)6.5
電圧(V)24
全揚程(m)6
寸法(高さH×幅W)(mm)200×119
口径(mm)25
小型船舶の排水、吸水用として!
海水で使用できます。
ステンレス部品採用・アタプター付
内径25mmまたは32mmのホースどちらでも使用できます。
極性なしとは...無極性回路を内蔵しているため、+-の極性を気にしないでご使用いただけます。
質量(kg)2.3
出力(W)160
電流(A)13
電圧(V)12
全揚程(m)7
極性なし
寸法(高さH×幅W)(mm)270×165
口径(mm)25/32
小型船舶の排水、吸水用として!
小型ですが強力です
海水で使用できます。
金属部品はステンレス採用
内径25mmホースで使用できます。
極性なしとは...無極性回路を内蔵しているため、+-の極性を気にしないでご使用いただけます。
質量(kg)1.8
出力(W)100
電流(A)6.5
電圧(V)12
全揚程(m)6
寸法(高さH×幅W)(mm)200×119
口径(mm)25
ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!
超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!
アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能
海水で使用可能
ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能
通電確認・流量表示LEDインジケーター付き
水中設置・陸上設置可能
適合ホース内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)
寸法(mm)59.5×44.5×42
口径(Φmm)8.5
耐温度性(℃)60
きめ細かい泡を吐出する円形セラミックストーン。エアーポンプ用のセラミックストーン。円形なので広い面積(※1)で泡を吐出。細かい泡(※2)を素早く水に浸透させます。お手持ちのエアーポンプのホースを接続するだけ。アジ活かし、オトリ鮎、魚のキープ、観賞魚等の水中に新鮮な空気を吐出します。(※1)泡の出方には個体差がございます。ご使用前には必ずしっかりと水を吸わせてください。(※2)エアーポンプにより泡の大きさ、量は異なります。
材質セラミック
連続運転・長時間運転が可能!
超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!
アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能
海水で使用可能
水中設置・陸上設置可能
本体は樹脂製・金属部分(ネジなど)はステンレス製
口径(Φmm)8.5
最大吐出量(L/min)4
海水で使用可能
DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!
セラミック製シャフトで更に長寿命
水中設置・陸上設置可能
電源ケーブルにDCプラグ付き
水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適
4か所での取り付け・吸盤固定可能
本体の金属部分は樹脂とステンレス製!
100℃までの液体で使用可
省エネなのでソーラー電源による連続運転可能
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路・熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能
寸法(mm)100×60×80
口径(mm)20(G2/1ネジ)
耐熱温度(℃)100
ケーブル長(cm)150
セラミック製インペラーシャフトで耐久性が更にアップ!最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!
消費電力わずか45W・高効率マグネットローター式ポンプ
内部は樹脂充填構造・ノイズが少なく清音タイプで静かな環境を提供!
海水で使用可能
定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ
最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!
省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!(メーカー水中ポンプM24-120と比較)
完全防水構造(防水等級IPX8)
吸入口はホース接続・フイルター選択可
水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)
吸入・排出ともに内径20mm/25mm/32mmのホースが使用可
空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途アクアリウム・水槽・イケス・養殖池などの水の循環&供給に、工業用ポンプ・機械的循環液の循環に
材質本体:ABS樹脂製、コイル:純銅製、シャフト:セラミック製
質量(g)1140
出力(W)45
電流(A)2.5
温度範囲(℃)約5~40
ケーブル長(m)1.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×85×120(ニップル・フィルターを除く)
全揚程(m)4.8
最大吐出量(L/min)100(流量調節はできません)
ニップル20/25/32mm
適合ホース内径×外径(Φmm)20mmニップル用:19×26(ブレードホース)、25mmニップル用:25×33(ブレードホース)、32mmニップル用:32×41(ブレードホース)
防水保護等級IPX8
吐出面が広い円形エアーポンプ用セラミックストーン。エアーポンプ用のセラミックストーン。直径8cmの広い面積(※1)で泡を吐出。細かい泡(※2)を素早く水に浸透させます。お手持ちのエアーポンプのホースを接続するだけ。アジ活かし、オトリ鮎、魚のキープ、観賞魚等の水中に新鮮な空気を吐出します。(※1)泡の出方には個体差がございます。ご使用前には必ずしっかりと水を吸わせてください。(※2)エアーポンプにより泡の大きさ、量は異なります。・焼成具合により色合いや自重が異なります。自重目安110g~130g程度。
材質セラミック
本体サイズ(mm)直径80×H16(ホース口含まず)
1個
¥879
税込¥967
9日以内出荷
セラミック製インペラーシャフトで耐久性が更にアップ!最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!
消費電力わずか16W・高効率マグネットローター式ポンプ
内部は樹脂充填構造・水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし
海水で使用可能
定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ
最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!
省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!
完全防水構造(防水等級IPX8)
吸入口はホース接続・フイルター選択可
水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)
吸入側内径25mm・排出側内径19mm/22mm/25mmのホースが使用可
空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途アクアリウム・水槽・イケスなどの水の循環に
材質本体:樹脂製、コイル:純銅製、シャフト:セラミック製
質量(g)930
出力(W)16
温度範囲(℃)約5~40
ケーブル長(m)1.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×80×110(ニップル・フィルターを除く)
全揚程(m)2.8
最大吐出量(L/min)35(流量調節はできません)
ニップル吸入側:25mm、排出側:19/22/25mm
適合ホース内径×外径(Φmm)19mmニップル用:19×26(ブレードホース)、25mmニップル用:25×33(ブレードホース)
防水保護等級IPX8
ブラシレスタイプの循環ポンプ!!連続運転・長時間運転が可能!
食品規格の樹脂ケース仕様!スケルトンタイプのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!
DCマイクロモーターにより消費電力はわずか6W!
ポンプ室内のインペラーが見えるスケルトンタイプ
1時間で約200リットルの液体を移動可能
水中設置・陸上設置可能
樹脂モールドによる防水規格IPX-8
耐高温仕様!100℃までの液体で使用可
本体は樹脂製(food grade plastic)・金属部分はステンレス製
AC100V用(AC12~110Vの電圧で駆動可)
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途温水器・コーヒーメーカー・ウォーターディスペンサー・アクアリウム・ガーデン用など業務用として幅広く使用可能
質量(g)7
出力(W)6
電圧(V)AC100(AC2-110)
口径(Φmm)入水側:13.5、出水側:9
最大吐出量(L/min)3.5
全揚程70cm
耐熱温度(℃)100
ケーブル長(cm)20(コネクター付き)
流量電圧により変化
最大吐出量(L/h)200
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
待望のブラシレスタイプの循環ポンプ!!
最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!
モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!
海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食・漏水の心配もなし
海水で使用可能
最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!
省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!5段階の流量調節が可能で、最小流量【---リットル/分】時の消費電力は僅か---Wと小型LED電球1個程
本体はオール樹脂製・重量300g!
水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)
電源はAC100-240Vが使用可
吸入・排出ともに内径20mm/25mm/32mmのホースが使用可
水槽などの循環ポンプとして最適
空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き
流量表示LEDインジケーター付き
メーカーでコントローラーなどの防水を強化!
呼び水が必要
DC24Vバッテリー用も準備しております。→M24-60CF
付属品20mmニップル・25mmニップル・32mmニップル、パッキング・フィルター・AC電源アダプター
質量(g)300
出力(W)30
電流(A)0.3
電圧(V)AC100-240
ケーブル長(m)ポンプ本体:2
口径(Φmm)20/25/32
全揚程(m)3.5
最大吐出量(L/min)58(可変流量式)
長さL×高さH×幅W(mm)155×72×97(ニップル・フィルターを除く)
流量調整方式5段階(毎分---/---/---/---/58リットル)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ブラシレスタイプの循環ポンプ!!
連続運転・長時間運転が可能!
食品規格の樹脂ケース仕様!スケルトンタイプのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!
温水器・コーヒーメーカー・ウォーターディスペンサー・アクアリウム・ガーデン用など業務用として幅広く使用可能
DCマイクロモーターにより消費電力はわずか6W!
ポンプ室内のインペラーが見えるスケルトンタイプ
1時間で約200リットルの液体を移動可能
水中設置・陸上設置可能
樹脂モールドによる防水規格IPX-8
耐高温仕様!100℃までの液体で使用可
本体は樹脂製(food grade plastic)・金属部分はステンレス製
AC100V用(AC12~110Vの電圧で駆動可)
コンセント付きなのですぐに使用可!
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
質量(g)7
出力(W)6
電圧(V)AC100(AC2-110)
口径(Φmm)入水側:16.5、出水側:9
最大吐出量(L/min)3.5
全揚程70cm
耐温度性(℃)100
ケーブルコンセント付き
適合ホース内径×外径(Φmm)9×12(ビニールホース)、9×15(ブレードホース)
流量電圧により変化
最大吐出量(L/h)200
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!
モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし
海水で使用可能
最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!独自の制御回路によりスムーズな水量を調整
驚きの低消費電力!従来型モータータイプの1/3から1/4の電力消費(メーカーM24-190型と比較)
5段階の流量調節が可能!最小流量100リットル/分時の消費電力は僅か20W!(小型LED電球1個ほど)
本体はオール樹脂製で重量1500g!(メーカー110リットル水中ポンプは2.3kg)
水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可能)
AC100~240V用
内径19mm/25mm/32mm/40mm/43mmのホースが使用可
水槽などの循環ポンプとして最適
空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き
流量表示LEDインジケーター付き
メーカーでコントローラーなどの防水を強化
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品25mmニップル、32mmニップル、43mmニップル、タケノコニップル(19,25,32,40mm付き)、パッキング、フィルター、流量コントローラー、AC電源アダプター
質量(g)1500
出力(W)100
電流(A)1
電圧(V)AC100-240
ケーブル長(m)2.4
全揚程(m)5.8
最大吐出量(L/min)170
長さL×高さH×幅W(mm)200×123×95(ニップル・フィルターを除く)
流量調整範囲(L/min)5段階(100/125/140/156/170)
口径(mm)19/25/32/40/43
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
湖水を汲み上げて水槽内の水を循環。湖水を汲み上げて魚がずっとイキイキ。ワカサギ・タナゴ・手長エビ・ハゼ・その他小魚の活かしに最適。水面から60cm高まで汲み上げが可能。給水口は、自然に馴染む「筧(かけひ)」がモチーフ。お手持ちのモバイルバッテリーやUSBコンセントから電源供給。湖水を循環させて小魚を元気に活かせる水中ポンプと給排水具のセット。USB入力:DC:5V。使用電源:USBモバイルバッテリー(別売)。セット内容:水中ポンプ・給水具(筧)・排水具・太ホース(排水用)・細ホース(給水用)・クリップ×5個・予備フィルター。給水具(筧)取り付け対応水槽:ワカサギ水槽 PX835/ワカサギ水槽+万力
最大流量(L/min)毎時:100
高さ(cm)最大汲み上げ:60
サイズ(mm)ポンプ:W85×直径31
1個
¥4,198
税込¥4,618
9日以内出荷
多彩な用途に使える水陸両用タイプ
底面フィルター、パワーヘッド、排水/水換え、さらに循環用ポンプとしても使用できます。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。
ホース口はレイシーホース(別売)がジャストフィット。もちろん市販のホースも使用できます。また吐出方向は360度自由に変えられます。
分解/組立は工具不要のワンタッチ方式
メンテナンスのしやすいシンプルな構造です。
水槽内にも簡単設置(RSD-10A、20A)
水中使用で水槽の壁面に設置する場合は、付属注のキスゴムで簡単に取付けることができます。
電気安全法認証の安全設計
低騒音/低発熱/低振動を徹底追及した安全設計です。また、異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。破損や事故を未然に防ぎます。
電源(V)100単相
ハイパワーモータを採用、確かな信頼性
ハイパワーの密閉型コンデンサーモータを採用。オーバーフロー水槽用の揚水ポンプとしても使用可能な揚程を備えています。
ポンプ部を水中に入れるたて型タイプで水漏れの心配がなく、メンテナンスのしやすい構造です。
水槽コーナーに取付け可能なクランプ付。
耐食性の高い部品を主要材質として使用しています。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。
水槽サイズに合せて、最適な機種が選べます。
付属品エルボセット(エルボ×2)、ストレーナーパイプ×1、ストレーナー×1、クランプASSY×1
電源(V)100単相
新型AC100-240Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!。12段階の流量調節モード・デジタルディスプレイ表示・セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!。最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!。消費電力わずか85W・高効率マグネットローター式ポンプ。省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!。内部は樹脂充填構造・ノイズが少ない静音タイプで静かな環境を提供!。アクアリウム・水槽・イケス・養殖池などの水の循環&供給に。工業用ポンプ・機械的循環液の循環にも最適!。海水で使用可能。流量調節デジタル表示コントローラー付き。重さ約2Kg!従来品1/4の画期的商品(メーカー190L水中ポンプは8Kg)。最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!。静かでスムーズなソフトスタート機能。本体はABS樹脂製。完全防水構造(防水等級IPX8)。吸入口はホース接続・フイルター選択可。水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)。AC100-240V用。吸入・排出ともに20mm/25mm/32mmのホースが使用可。水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適。空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き。コイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品20mm・25mm・32mmニップル各2個ずつ、パッキング 2式・コントローラー
質量(g)2000
出力(W)85
電流(A)2.5
電圧(V)AC100-240
ケーブル長(m)1.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×98×137(ニップル・フィルターを除く)
全揚程(m)6
最大吐出量(L/min)200(流量調節可)
極性茶色:プラス、青色:マイナス
適合ホースサイズ(mm)【内径x外径】20mmニップル用:19x26(ブレードホース)、25mmニップル用:25x33(ブレードホース)、32mmニップル用:32x41(ブレードホース)
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
待望の24Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!
最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!
モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!
海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食・漏水の心配もなし
海水で使用可能
最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!
省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!5段階の流量調節が可能で、最小流量【---リットル/分】時の消費電力は僅か---Wと小型LED電球1個程
本体はオール樹脂製・重量300g!
水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)
DC24V用
吸入・排出ともに内径20mm/25mm/32mmのホースが使用可
水槽などの循環ポンプとして最適
空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き
流量表示LEDインジケーター付き
メーカーでコントローラーなどの防水を強化!
呼び水が必要
付属品20mmニップル・25mmニップル・32mmニップル、パッキング・フィルター・DCケーブル
質量(g)300
出力(W)30
電流(A)0.3
電圧(V)DC24
ケーブル長(m)ポンプ本体:2
口径(Φmm)20/25/32
全揚程(m)3.5
最大吐出量(L/min)58(可変流量式)
長さL×高さH×幅W(mm)155×72×97(ニップル・フィルターを除く)
流量調整方式5段階(毎分---/---/---/---/58リットル)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
シーフロ社のシャフトシールのない高性能のグラファイトベアリングシステムのエアコン冷却シールレス遠心磁気駆動ポンプで、モーターは内部は、循環する水を使用して水冷し続けるため、定格の連続使用が可能となり、マリンエアコン長時間連続運転を可能とします。
完全に水没した状態でも使用できるエアコン英熱量最大24000BTUの船舶用エアコンシステムに対応するように設計されている磁気ドライブ海水循環ポンプです。
ただし、喫水より上の位置では使用できません。
このポンプは、モーターの冷却システムは完全にエポキシでカプセル化されているため、ポンプを外気で作動させて完全に湿気を保護したり、水中で作動させることも可能です。
8.2PSIの圧力で毎分8.5ガロンの最大流量を生成します。
対応(能力)8.5GPM/230V
最高耐熱温度(℃)54
対象【英熱量】24000BTUまで
高さ(m)4(最大揚水)
入口管接続口径3/4"FPT
出口管接続口径1/2"MPT
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
シーフロ社のシャフトシールのない高性能のグラファイトベアリングシステムのエアコン冷却シールレス遠心磁気駆動ポンプで、モーターは内部は、循環する水を使用して水冷し続けるため、定格の連続使用が可能となり、マリンエアコン長時間連続運転を可能とします。
完全に水没した状態でも使用できるエアコン英熱量最大24000BTUの船舶用エアコンシステムに対応するように設計されている磁気ドライブ海水循環ポンプです。
ただし、喫水より上の位置では使用できません。
このポンプは、モーターの冷却システムは完全にエポキシでカプセル化されているため、ポンプを外気で作動させて完全に湿気を保護したり、水中で作動させることも可能です。
8.2PSIの圧力で毎分8.5ガロンの最大流量を生成します。
対応(能力)8.5GPM/115V
最高耐熱温度(℃)54
対象【英熱量】24000BTUまで
高さ(m)4(最大揚水)
入口管接続口径3/4"FPT
出口管接続口径1/2"MPT
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
海水で使用可能。制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可。本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製。モーター部は樹脂充填による防水構造。低振動・静音・低消費電力!。AC100-240V用。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。専用ゴム製取り付け器具付き。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラーパネルの電源による連続運転に最適。流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。ホースニップル(真鍮製)付き:外径8mm/12mm選択式。AC電源アダプタ付き
寸法(mm)84.5×61.8×43.8
質量(g)210(ポンプ本体)
出力(W)最大28.8
電流(A)1.2
電圧(V)AC100-240
口径(Φmm)【吸入/排出】20(G1/2ネジ)
全揚程(m)7
外径(Φmm)【ホースニップル】8/12(選択式)
使用温度(℃)90以下
ケーブル100cm(ポンプ本体)
吐出量(L/H)0~900
標準ノイズ(dB)40
海水で使用可能。制御回路をボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。最新の3相ブラシレスモーターとポテンショメーターによりスムーズな流量調節が可。本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC24V用。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。専用ゴム製取り付け器具付き。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。ホースニップル(真鍮製)付き:外径8mm/12mm選択式(11,400円)。ニップル無しも選択可能(9,900円)
寸法(mm)84.5×61.8×43.8
質量(g)210(ポンプ本体)
出力(W)最大28.8(DC26V)
電流(A)1.2
電圧(V)DC24(最大26
口径(Φmm)【吸入/排出】20(G1/2ネジ)
全揚程(m)7
外径(Φmm)【ホースニップル】8/12(選択式)
使用温度(℃)90以下
ケーブル100cm(ポンプ本体)
吐出量(L/H)0~900
標準ノイズ(dB)40
ビルジポンプは、小型船舶、ヨットなどの船底にたまったビルジを排出するのに適しています。
船底にビルジがたまったとき、プッシュスイッチを押すだけで、ビルジポンプがビルジを汲み上げ、
ビルジがなくなればバキュームスイッチが作動し汲み上げを停止します。
【オートストップ装置】
排出終了後は、独自の 「オートストップ装置」 により、自動的に運転を停止し、カラ運転を防ぎます。
【専用モーター】
専用モーターと特殊構造のインペラを採用!
吸排水のパワーUPを実現。また軽量コンパクトな本体は、取り付けの場所を選ぶ際に、大変有利です。
【ギボシ接続】
本体とハーネスの接続にギボシ接続に変更したことで、取付やメンテナンス性が向上しました。
吐出量(L/min)20
最大自吸力(m)1
時間自吸時間:2~5秒
定格10分
防水タイプでキャップ(蓋付)です。
DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
定格容量(A)15まで
電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
<重心移動システム>イージーなロングキャストを可能にする重心移動システム搭載。 <インサートプレート(フラッシュ&パラレルプレート)>インサートプレート内蔵モデルには、フラッシュプレートと上方向からの光受けて左右に反射するパラレルプレートをダブル搭載。(#309のみ)
用途オールシーズン対応。ミノータイプクランクベイト。 インスパイアルアーズきってのビッグフィッシュゲッター「キッカーイーター」。水中でドリルのように細かく、それでいてパワフルにややファットなボディをくねらすドリルロールアクションは他の同クラスのルアーには見当たりません。 また、精密タングステンを2個内蔵したことにより逆風での遠距離アプローチを維持し、同時に安定した潜行能力を備えています。 秋~冬にかけての低水温期の老獪なビッグフィッシュ、ポストスポーン期の大型バス、また、初夏~秋にかけてのクランキングでの実績も、もはや言うまでもなく、オールシーズン対応のミノータイプクランクベイトとしての不動の地位を確立しました。 また、ポンプリトリーブを始め、ジャーキング、ストレートリトリーブまで多様な対応能力。優れた障害物回避能力を生かしカバーにヒットさせポーズを取ること、あるいは強いジャークをいれることによって発生するトリッキーな動きはビッグフィッシュに極めて高い効果があります。
タイプサスペンド
全長(cm)9
自重(g)13
リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#3・リア:#3
フックサイズフロント:#6・リア:#6
逆浸透膜フィルターにより、ほとんどの水を安全に飲むことが可能です。手動と電動の両方で、容易に使用可能です。
仕様●仕様:手動・電動併用タイプ●対応規模:200人程度●最大浄水量:52L/h(0.5MPa加圧・水温25℃時)●タンク容量:12L●動力:手動(蓄圧タンク方式)・電動(AC100V 50/60Hz 150W)●フィルター:プレフィルター×1本、カーボンフィルター×1本、RO逆浸透膜フィルター×2本●フィルター寿命:5年目安(未使用時)●サイズ:本体/260×360×600mm、高圧ポンプ/160×280×198mm、水中ポンプ/145×136×218mm●重量:本体/約10.5kg、高圧ポンプ/6kg、水中ポンプ/3.8kg●付属品:蓄圧タンク方式手動ポンプ、高圧ポンプ・水中ポンプ●※河川、池、井戸、貯水槽、プール、雨水、風呂水などが浄水可能です(海水は不可)。●※河川など汚れのひどい水を浄水する場合は、フィルターの詰まりを軽減させるための前処理フィルターユニットの使用を推奨します。
アズワン品番7-6391-01
1個
¥249,800
税込¥274,780
10日以内出荷
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。