カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 船舶用品・漁業資材
        • 船舶艤装品(3)
        • 航海計器(4)
        • 船体・船底塗料(1)
        • 舶用補機(9)
        • 船舶係留(1)
        • 漁網/漁具(9)
        • 養殖資材/機器(1)
        • ウェーダー/レインウェア(7)
        • 釣具(410)

船舶用品・漁業資材 :「水圧」の検索結果

445件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーベルマスター バレットテンヤ 80号 SHIMANO(シマノ)サーベルマスター バレットテンヤ 80号SHIMANO(シマノ)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
タチウオシーンを撃ち抜く、基本がブレない弾丸パイロット。バレットテンヤは弾丸形状のヘッドを採用することで水圧によるイワシのズレを防ぐとともにイワシの頭部の有無に関わらず確実に装餌でき、大きなイワシを固定する際に使うイワシフック用アイ、ワイヤー処理を考慮した下アイを装備。より迅速・正確なエサ付けをサポートするとともに、ヘッド部のリーダー接続アイを2箇所備えることで水平姿勢、早掛け対応の尻下がり姿勢を選ぶことができ、フッキング姿勢やタイミングのリサーチを可能にします。これらの基本性能は、最先端のテンヤタチウオを攻略するための出発点、いわばモダンベーシック。バレットテンヤは刻々と変化する展開を読むことを可能にするパイロットテンヤとなります。
材質(ヘッド)鉛合金
サーベルマスター バレットテンヤ 60号 SHIMANO(シマノ)サーベルマスター バレットテンヤ 60号SHIMANO(シマノ)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
タチウオシーンを撃ち抜く、基本がブレない弾丸パイロット。バレットテンヤは弾丸形状のヘッドを採用することで水圧によるイワシのズレを防ぐとともにイワシの頭部の有無に関わらず確実に装餌でき、大きなイワシを固定する際に使うイワシフック用アイ、ワイヤー処理を考慮した下アイを装備。より迅速・正確なエサ付けをサポートするとともに、ヘッド部のリーダー接続アイを2箇所備えることで水平姿勢、早掛け対応の尻下がり姿勢を選ぶことができ、フッキング姿勢やタイミングのリサーチを可能にします。これらの基本性能は、最先端のテンヤタチウオを攻略するための出発点、いわばモダンベーシック。バレットテンヤは刻々と変化する展開を読むことを可能にするパイロットテンヤとなります。
材質(ヘッド)鉛合金
サーベルマスター バレットテンヤ 50号 SHIMANO(シマノ)サーベルマスター バレットテンヤ 50号SHIMANO(シマノ)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
タチウオシーンを撃ち抜く、基本がブレない弾丸パイロット。バレットテンヤは弾丸形状のヘッドを採用することで水圧によるイワシのズレを防ぐとともにイワシの頭部の有無に関わらず確実に装餌でき、大きなイワシを固定する際に使うイワシフック用アイ、ワイヤー処理を考慮した下アイを装備。より迅速・正確なエサ付けをサポートするとともに、ヘッド部のリーダー接続アイを2箇所備えることで水平姿勢、早掛け対応の尻下がり姿勢を選ぶことができ、フッキング姿勢やタイミングのリサーチを可能にします。これらの基本性能は、最先端のテンヤタチウオを攻略するための出発点、いわばモダンベーシック。バレットテンヤは刻々と変化する展開を読むことを可能にするパイロットテンヤとなります。
材質(ヘッド)鉛合金
サーベルマスター バレットテンヤ 40号 SHIMANO(シマノ)サーベルマスター バレットテンヤ 40号SHIMANO(シマノ)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
タチウオシーンを撃ち抜く、基本がブレない弾丸パイロット。バレットテンヤは弾丸形状のヘッドを採用することで水圧によるイワシのズレを防ぐとともにイワシの頭部の有無に関わらず確実に装餌でき、大きなイワシを固定する際に使うイワシフック用アイ、ワイヤー処理を考慮した下アイを装備。より迅速・正確なエサ付けをサポートするとともに、ヘッド部のリーダー接続アイを2箇所備えることで水平姿勢、早掛け対応の尻下がり姿勢を選ぶことができ、フッキング姿勢やタイミングのリサーチを可能にします。これらの基本性能は、最先端のテンヤタチウオを攻略するための出発点、いわばモダンベーシック。バレットテンヤは刻々と変化する展開を読むことを可能にするパイロットテンヤとなります。
材質(ヘッド)鉛合金
サーベルマスター バレットテンヤ 30号 SHIMANO(シマノ)サーベルマスター バレットテンヤ 30号SHIMANO(シマノ)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
タチウオシーンを撃ち抜く、基本がブレない弾丸パイロット。バレットテンヤは弾丸形状のヘッドを採用することで水圧によるイワシのズレを防ぐとともにイワシの頭部の有無に関わらず確実に装餌でき、大きなイワシを固定する際に使うイワシフック用アイ、ワイヤー処理を考慮した下アイを装備。より迅速・正確なエサ付けをサポートするとともに、ヘッド部のリーダー接続アイを2箇所備えることで水平姿勢、早掛け対応の尻下がり姿勢を選ぶことができ、フッキング姿勢やタイミングのリサーチを可能にします。これらの基本性能は、最先端のテンヤタチウオを攻略するための出発点、いわばモダンベーシック。バレットテンヤは刻々と変化する展開を読むことを可能にするパイロットテンヤとなります。
材質(ヘッド)鉛合金
マリンテック製 LED水中灯 マリンテックマリンテック製 LED水中灯マリンテック
349,800税込384,780
1式
6日以内出荷
完全防水LED水中灯!!集魚灯・作業灯・いけす照明など様々な場面で活躍!高効率日亜製LED搭載した完全防水型ライトです。出力約40Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)電源DC24V用0.8MPs(水深約80m)水圧試験済 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプション調光システムご用意しております。ケーブルは標準30m付きです。(延長可能です)
材質ステンレス型式MWL-24S寸法(mm)450×85×85質量(kg)4電圧(V)DC24消費電力(W)40発光色ケーブル長(cm)10LED使用数(個)128
LED水中灯 緑色 マリンテックLED水中灯 緑色マリンテック
109,800税込120,780
1式
6日以内出荷
6面型LED水中灯!!水中集魚灯・誘導灯・水中照明など様々な場面で活躍!高輝度LED搭載した完全防水型ライト高輝度LED素子1W×480個(消費電力は350W)出力約350Wの強いパワー!!完全防水仕様・水中使用可能(水槽やイケスなどでも使用可)ノイズ対策品本体は樹脂充填されており、水圧の影響を受けない構造本体はポリカーボネート管仕様・両サイドは樹脂キャップを採用ケーブル30m・吊り金具付き(延長不可)
材質ポリカーボネート製+樹脂製+金属部分(ステンレンス製)型式MLA350-24寸法(mm)380×Φ78質量(g)2150電圧(V)DC24消費電力(W)350全光束(Lm)30000発光色ケーブル長(cm)30
循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V マリンテック循環ポンプ 可変流量式 AC100-240Vマリンテック
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
待望のブラシレスタイプの循環ポンプ!!最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし海水で使用可能最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!5段階の流量調節が可能で、最小流量【38リットル/分】時の消費電力は僅か小型LED電球1個程遅延スタート機能(15分/30分)水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)水槽などの循環ポンプとして最適空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き流量表示LEDインジケーター付きメーカーでコントローラーなどの防水を強化!コントローラーは防滴構造ですが直接水のかからない場所に設置してください非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品19mmニップル・25mmニップル・32mmニップル・パッキング・フィルター・定電圧AC電源アダプター型式M100-60CF材質(本体)樹脂製質量(g)300出力(W)30寸法長さ155×幅72×高さ97(ニップル・フィルターを除く)電流(A)0.3電圧(V)AC100-240温度範囲(℃)約5~40全揚程(m)3.5最大吐出量(L/min)58(可変流量式)ポンプコード(m)2口径(mm)19/25/32水圧0.03Mpa(0.34bar)使用ホース内径19/25/32流量制御範囲5段階(毎分38/43/48/53/58リットル)
循環ポンプ AC100-240V マリンテック循環ポンプ AC100-240Vマリンテック
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
新型AC100-240Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!消費電力わずか16W・高効率マグネットローター式ポンプ内部は樹脂充填構造水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなしアクアリウム・水槽・イケスなどの水の循環に最適!海水で使用可能定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!吸入口はホース接続・フイルター選択可水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付きコイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品排出側19mm・22mm・25mmニップル各1個ずつ、吸入側25mmニップル1個・25mm用パッキング・電源アダプター型式M100-35C材質(本体)樹脂製質量(g)930出力(W)16寸法長さ135×幅80×高さ110(ニップル・フィルターを除く)電流(A)1電圧(V)AC100-240温度範囲(℃)約5~40ケーブル長(m)1.8全揚程(m)2.8最大吐出量(L/min)35(流量調節はできません)水圧0.02Mpa(0.27bar)使用ホース吸入側内径25・排出側内径19/22/25ニップル付属ニップル:吸入側:25mm、排出側:19/22/25mm防水保護等級IPX8
宵姫 ライブウェルバケット がまかつ Gamakatsu宵姫 ライブウェルバケットがまかつ Gamakatsu
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
自立式ハードタイプ。片手で開閉可能なダブルファスナー仕様のメッシュ蓋。手返し優先時にファスナーを開けたままでも簡易的に蓋を開け閉め可能な面ファスナー仕様。ラグゼオリジナルロッドホルダー2つ搭載。耐久性に優れたハードE.V.A製底部。側面中央の上下にDリング2個装備し、下部は乾燥時の引っ掛け用として 。開口部と逆側に配置する事で 、水圧や魚の重みにより面ファスナーが開く事を防止。カラビナにて脱着可能な8mロープ。
材質E.V.A(1mm厚)質量(g)約595寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体】210×210×240【ロッドホルダー】55×55×170
SPW-4513VR-BL スペシャルスリムウェーダー DAIWA(ダイワ)SPW-4513VR-BL スペシャルスリムウェーダーDAIWA(ダイワ)
92,980税込102,278
1個
7日以内出荷
抗菌加工タフフィットクロス採用内側素材はスベリが良く着脱がし易い、高耐久タフフィットクロスを採用【新たに抗菌加工を施し、菌の増殖を最小限に抑えいつでも清潔!】股上の設計を一から見直し、立ち込みが更に快適。サイズラインナップが更に充実。待望のSA-S/MA-L/3LA-3L/SB-S/MB-L/3LB-3Lサイズ追加ラインナップ。ソールをがっちりと固定できる安心のベリピタロックシステム。高い屈曲性能・安心のグリップ力のキュービックセンサーソールα(フェルトスパイクソール)を搭載。高機能衝撃吸収材【ソルボ】をヒザ・スネ部に内蔵。万一の転倒時のヒザやスネの保護に威力を発揮。機動性と保温性を兼ね備えた3.5mm厚クロロプレン。流水抵抗を抑えた3Dタイトフィット裁断。つま先にかかる水圧を軽減するつま先ガード(硬質ラバータイプ)。ズリ落ち防止のシャークスキン。着脱が楽なフロントファスナー。急激な動きに対応するラジカルフィットヒザストレッチャー。立ち込みに有利なハイバックカット。素早く脱げるキックオフ。干す際に便利なハンガーストラップ。
材質3.5mm厚クロロプレン#ブラックタイプソックス先丸中割材質(ソール)フェルトスパイク
SP-2503VR-BL スペシャル タビ (先丸中割・フェルトスパイク) DAIWA(ダイワ)SP-2503VR-BL スペシャル タビ (先丸中割・フェルトスパイク)DAIWA(ダイワ)
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
デザイン一新リニューアル高い屈曲性能・安心のグリップ力のキュービックセンサーソールα(フェルトスパイクソール)を搭載。ソールをがっちりと固定できるベリピタロックシステム。水圧からつま先を守るつま先ガード(硬質ラバータイプ)。横ずれを防ぐフロントナイロンストラップ。内側は履き心地、クッション性が高く足のズレを抑えるパイルジャージ。足首の動きに柔軟に対応するラジカルフィットストレッチャー。脱ぎやすいキックオフ。履きやすいローバックカット。
#ブラックタイプ先丸中割材質(ソール)フェルトスパイク
SP-2503R-BL スペシャルジョグ (先丸・フェルトスパイク) DAIWA(ダイワ)SP-2503R-BL スペシャルジョグ (先丸・フェルトスパイク)DAIWA(ダイワ)
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
デザイン一新リニューアル高い屈曲性能・安心のグリップ力のキュービックセンサーソールα(フェルトスパイクソール)を搭載。ソールをがっちりと固定できるベリピタロックシステム。水圧からつま先を守るつま先ガード(硬質ラバータイプ)。横ずれを防ぐフロントナイロンストラップ。内側は履き心地、クッション性が高く足のズレを抑えるパイルジャージ。足首の動きに柔軟に対応するラジカルフィットストレッチャー。脱ぎやすいキックオフ。履きやすいローバックカット。
#ブラックタイプ先丸材質(ソール)フェルトスパイク
F1SP-3500 ダイワF1スペシャルシューズ (先丸・フェルトスパイク) DAIWA(ダイワ)F1SP-3500 ダイワF1スペシャルシューズ (先丸・フェルトスパイク)DAIWA(ダイワ)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
内部構造の見直し、屈曲性を向上。更に履きやすくなったF1スペシャルシューズがリニューアル!内部構造を見直し屈曲性能さらに向上し、岩に対して更にグリップし履き心地も向上。柔軟性があるソフトハイカットシューズは、足首が自由になり、高次元の機動性を実現。履き口にクロロプレンとジャリガードを搭載することで砂利の流入を最小限に防ぐ(※タイツは上に被せるようにご使用ください。)本体のアッパー素材には、強靭性に優れたインビスタ社の【CORDURA Fabrics】を採用し、軽量かつ耐久性が向上。ダイワスピードフィット・システムを採用し、ワンタッチロックを移動させるだけで靴ヒモ結び不要な仕様(※ヒモとワンタッチロックのパーツがプラスで付属されています。)EVAミッドソールを採用し、軽量化を追求し、クッション性が高く、非常に柔らかいので履き心地、屈曲性が向上。アウトソールのつま先側にはマッケイ縫製を施し補強することで安全に鮎釣りが可能となった。ソールはクッション性、屈曲性、グリップ力に優れた一体式スーパーキュービックセンサーソール仕様。一体式のため、屈曲性能、グリップ力が更に向上。3D立体成型カップソールで水圧によるつま先への圧迫や前後からの衝撃をガードし、側面に縫い目が見えない二重折り返し仕様。生地表面にもラバープリントを施し耐久性向上。足型はオリジナルラストで、履き心地を追求。こだわりのホールド感も持ち合わせる。
タイプ先丸材質(ソール)フェルトスパイク
DT-2202VR ダイワタビ (先丸中割) DAIWA(ダイワ)DT-2202VR ダイワタビ (先丸中割)DAIWA(ダイワ)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
高い屈曲性と高次元のグリップ性能を誇るスタンダードタビ友釣りや渓流釣りなど、水中での使用に最適なスタンダードタビ。水中でもしっかりグリップする一体式スーパーキュービックセンサーソール(フェルト)仕様。オールラウンドに使えるフェルトソール。水圧からつま先を守るつま先ガード(硬質ラバータイプ)。すばやく脱げるキックオフ。足のズレを抑えるパワーストラップ構造。脱ぎ履きが簡単。
#ブラックタイプ先丸中割材質(ソール)フェルト
水中電灯 OGK水中電灯OGK
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
完全防水ハンディライトマグネットスイッチを採用し、防水性を高めた完全防水ライト。マグネットのスイッチでON/OFF切り替えができるので本体に隙間がなく完全防水を実現。水中でも使える完全防水仕様。耐水圧は20メートル。明るさ120ルーメンのLED1灯使用。フィット感のあるTPRラバーとストラップで持ちやすく水中での紛失を防ぎます。別売の単3電池を4本使用。非常灯としての備えにも役立ちます。
材質(本体)ポリカーボネート樹脂サイズ(mm)約W45×D45×H165明るさ(Lm)120材質(ラバー)TPR自重(g)100
セブンセンス TR モンスターストリーム G-CRAFTセブンセンス TR モンスターストリームG-CRAFT
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
2018年、激流仕様のモンスターストリーム892が9ft5inのロングロッドとなって、初代モンスターストリーム952ワイドレンジスペシャルが誕生する。 この「ワイドレンジ」には文字通り、ロング化による飛距離の恩恵で激流河川を広範囲に攻め抜くことは当然の事ながら、対応出来うるカテゴリーが「急流河川」「激流河川」「大型河川河口」はもとより、「外洋サーフ」「デイゲーム」にと快適に使用できるカテゴリーが広範囲に及ぶ。 カテゴリーついでにもう一つ補足しておくと、セブンセンスシリーズには大きく分けて2種類のテーパーカテゴリーで分かれている。 それは、「ミッドウォーター」「ミッドストリーム」「モンスターストリーム」「モス」のローテーパーカテゴリーと「ミッドナイトジェッティー」「モンスタージェッティー」「モンスターサーフ」「ミッドリーフ」のハイテーパーカテゴリーに分類されている。 両者は何が違うのか?それは「ミノーを主に投げるか否か」である。 「ミノーを主に投げるか否か」の説明は長くなるのでこの場は割愛させて頂くが、現状のセブンセンスシリーズで12・14cmミノーから28gバイブを激流で「快適」に扱えるロッドは「MSS(B)-892-TR」と「MMS(B)-992-TR」の2種類しか存在しない。 その為、軽量、ショートレングスの軽快な操作が売りの892では飛距離の面で攻めきれない場所があり、992では硬すぎるが故の繊細さが仇となり、快適性が損なわれたが、この952ワイドレンジスペシャルはその両者の「不快な部分」を完全に埋めている。 激流で主体となる落ち鮎シーズンの26gミノーから28gの鉄板・樹脂バイブ・シンペンの飛距離・操作性において今までのセブンセンスシリーズには存在しない「快適性」を、是非、この952ワイドレンジスペシャルで体感して頂きたい。
用途豪雨後の大・中・規模激流河川にて大型スズキ族を狙い、中・大型ミノーからシンペンやバイブレーションの24g~31gを使いショートロッドを活かしたテンポの速いルアーの操作性を重要視し、テスト。 激流河川でルアーの水圧抵抗に負けないギリギリの繊細なティップとペンデュラムや振り子によるバイブ28gのフルキャストが可能で、ランカークラス(5kg以上)でしっかりタメが効き、足場を変えずに余裕をもって片手で寄せることのできる強靭な粘りのあるバットを設計。 89ロングモデル。方式【継ぎ】並継モデルスピニング継数(本)2仕舞(cm)149ルアーMAX(g)42適合ライン(号)2
セブンセンス SR モンスターストリーム G-CRAFTセブンセンス SR モンスターストリームG-CRAFT
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
MONSTER STREAM 90 「Gekiryu custom」がコンセプトはそのままに新規ブランクス設計のベイトモデルが完成。 増水河川・落ち鮎等、中・大型系ルアーを駆使し、激流ゲームを得意としたこの「MONSTER STREAM」は15g~28gのバイブや20g~30gのミノー系主体のゲームにおいて増水時の重く強い流れの中で軽快にルアーが操作でき、ランカークラスに主導権を与えることなく余裕を持って対処できるパワーでありながら、タメが利かせ易いバットに設計しているためウェーディングでもコンスタントに手返し良く扱うことが出来る。 また、ルアーMAX40g設計のパワフルなブランクスはテイクバックの取りにくい港湾河川等でのデイゲームにも適している。激流設計でありながら、その汎用性は実に幅広い。 ベイトロッド特有の操作性により、レーバーブレーキ以上の優位性を発揮できる為、使いこなせばスピニングモデルよりもキャッチ率は必然的に高くなる。 ルアーウエイトの許容範囲は、シンペン12g~31g、ミノー10g~24g、バイブ15g~28g、鉄板バイブ18g~26g、ブレード系14g~24g、ベストルアーウエイトはバイブ24g、シンペン28g、ミノー21g、鉄板バイブ21g、ブレード系20g、が使い易いブランクスとなっている
用途雨後の増水河川、秋の落ち鮎パターン、中規模河川河口域にて中・大型のスズキを狙い、18g~26g前後のミノー、シンペン、バイブをメインに急流激流域で流れに負けることなく扱える張り(反発力)のあるティップ部を設計。 バット部に至っては、ルアーコントロールを軽快に行え、激流の水圧に負けず確実にフッキングでき、7kgは片手で溜めつつ余裕を持ってコントロールできるバットを設計。方式【継ぎ】並継モデルベイト継数(本)2仕舞(cm)138ルアーMAX(g)42適合ライン(号)2
セブンセンス SR モンスターストリーム G-CRAFTセブンセンス SR モンスターストリームG-CRAFT
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
第七弾、MONSTER STREAM 90 「Gekiryu custom」。 増水河川・落ち鮎等、中・大型系ルアーを駆使し、激流ゲームを得意としたこの「MONSTER STREAM」は15g~28gのバイブや20g~30gのミノー系主体のゲームにおいて、増水時の重く強い流れの中で軽快にルアーが操作でき、ランカークラスに主導権を与えることなく余裕を持って対処できるパワーでありながら、タメが利かせ易いバットに設計しているためウェーディングでもコンスタントに手返し良く扱うことが出来る。 また、ルアーMAX40g設計のパワフルなブランクスはテイクバックの取りにくい港湾河川等でのデイゲームにも適している。 激流設計でありながら、その汎用性は実に幅広い。 ルアーウエイトの許容範囲は、バイブ15g~28g、シンペン12g~31g、ミノー10g~24g。 鉄板バイブ18g~26g、ブレード系14g~24g、ベストルアーウエイトはバイブ24g、シンペン28g、ミノー21g、鉄板バイブ21g、ブレード系20g、が使い易いブランクスとなっている。 リールに関しては、PE1.2号の場合、2510R番、3000HGM番クラスが適応、PE1.5号の場合、3012番、3000番クラスが適応する。 PE2.0号の場合、4000番クラスが適応する。
用途雨後の増水河川、秋の落ち鮎パターン、中規模河川河口域にて中・大型のスズキを狙い、18g~26g前後のミノー、シンペン、バイブをメインに急流から激流域で流れに負けることなく扱える張り(反発力)のあるティップ部を設計。 バット部に至っては、ルアーコントロールを軽快に行え、激流の水圧に負けず確実にフッキングでき、7kgは片手で溜めつつ余裕を持ってコントロールできるバットを設計。方式【継ぎ】並継モデルスピニング継数(本)2仕舞(cm)138ルアーMAX(g)42適合ライン(号)2
セブンセンス TR モンスターサーフ G-CRAFTセブンセンス TR モンスターサーフG-CRAFT
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷
2017年、モンスターサーフ1092爆投スペシャルが誕生する。 先に販売したモンスターサーフ1072シューティングスペシャル同様、2010年から開発テストを開始し、本来であれば「PEシリーズ」で販売する筈であったが、開発段階でブランクスコンセプトの最大の課題であった50gジグがフルキャストできるパワーを保有した上での最大級の軽量化」を目指した為、他のカテゴリーロッドと平行して開発していくうちにどんどんブランクスの新製法が確立され、「もっと軽く、さらに強く」が過剰に発展、そこへ、トルザイトリングのリリース情報が飛び込み、急遽、「TRシリーズ」での販売へと企画変更。 一部のアングラーには広大なサーフで行われる毎年恒例の大会でこっそりと展示した為開発途中のブランクスを数年前から握った方も居たかと思う。 その度に「もう出来る?」「さすがに来年には出るよね?」と苦いご指摘を何度も受け、ようやく販売出来るブランクスが完成した経緯があるこの1092は、「TRシリーズ」の例に漏れず、ティップに30t+40t、バットには30t+40t+46tを複合成型。 MSS1072TRがサーフ標準スペックとするならば、このMSS-1092-TRは、50gのジグをフルキャストは言うに及ばず引き抵抗が重く、水圧抵抗の掛かる30g前後の大型ミノーや35g前後のウッドポッパー・ペンシルや1ozジグヘッドワームが軽快に扱える外洋サーフの大型魚に対応できるブランクスとして設計。 風速10mを超える荒れた外洋サーフで良く使用されている「北西スペシャル」の弟分的立ち位置を意識し、爆風時でも振り切れるプロト自重188gの軽量ロッドは10kgを超えるサーフ最大クラスのブリに完全対応する。 長年に亘り、完成を先延ばしにしてまで造り込んだ軽量ブランク爆風ブッタ切り仕様のこの「爆投スペシャル」で広大でパワフルなサーフゲームを思う存分満喫して頂きたい。
用途外洋に面したサーフをメインに大型スズキ族を狙い、中大型ミノー(140mm~160mm)を中心にバイブレーション(26g~35g)、30g前後のシンペンにて反転流など流速の中で標準となる28g~35g前後の飛距離の稼げるルアー全般が扱い易く、1072よりも強く、流れや引き抵抗に負けないティップと楽に遠投できる反発させ易いテーパーと46tの曲がり始める位置を調整し、サーフでのブリ10kgクラスを想定し、加味したうえでの超軽量パワーブランクを設計。方式【継ぎ】並継モデルスピニング継数(本)2仕舞(cm)164ルアーMAX(g)50適合ライン(号)2
セブンセンス TR モンスターストリーム G-CRAFTセブンセンス TR モンスターストリームG-CRAFT
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
「GEKIRYU SPECIAL」がコンセプトはそのままにベイトモデル新規ブランクス設計にて完成。 マンドレルはスピニングと共有しているが、ブランクスの「曲がる位置」を完全にベイト専用にしている。 厳密にはティップ先端付近はベイトの方が硬く、バットは曲がる位置を下げている。 つまり、シャキシャキの胴調子。胴調子とだけ書くと「ん、ダルイのか?」と思うかもしれないが、それは違う。 何せ、ティップには40t、バットには46tが鎮座している。軟らかいはずが無い。 要は、バットがパンパンだとキャスティングが全然楽しくない為、ベストルアーウエイトの18gミノーをフルキャストすると、硬めに設定したティップが、即座にバットへ移行し、しっかり曲がり、反発するように設計している。ルアー・ライン・ロッド・リール・ノブ、これらが連れてくる感度情報の全てが「手の中」にあるベイトは、スピニングとは別世界の操作性を体感できる。 慣れてしまえば、レバーブレーキ以上の操作が可能なベイトは、バラシなど皆無に等しい。 掛けた魚をバラす事などあり得ない。豪雨後の激流特化型リバープラッギングロッドだが港湾・湾奥・都市型河川のデイゲームにも完全に対応する。 特に都市型河川などバックスペースが取れない状況での操作性はセブンセンス随一のベイトロッドある。
用途豪雨後の大・中・規模激流河川にて大型スズキ族を狙い、中・大型ミノーからシンペンやバイブレーションの24g~31gを使いショートロッドを活かしたテンポの速いルアーの操作性を重要視し、テスト。 激流河川でルアーの水圧抵抗に負けないギリギリの繊細なティップとバイブ28gの快適な遠投性を重視し、容易にフルキャストが可能で、ランカークラス(5kg以上)でしっかりタメが効き、足場を変えずに余裕をもって片手で寄せることのできる強靭な粘りのあるバットを設計。方式【継ぎ】並継モデルベイト継数(本)2仕舞(cm)134ルアーMAX(g)40適合ライン(号)2
セブンセンス SR モンスターストリーム G-CRAFTセブンセンス SR モンスターストリームG-CRAFT
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
MONSTER STREAM に激流仕様の「Widerange custom」が完成。 90モデル同様、増水河川・落ち鮎等、中・大型系ルアーを駆使した激流ゲームを得意とし、飛距離特化型の広範囲サーチモデル。 オール30tティップはTRシリーズよりも復元力が抑えられ、食い込みを重視しつつもティップ先端部が硬めにセッティングできる為、バットの荷重異動がスムーズになり、キャスト感が極めて向上。 30g前後のバイブやシンペン、比較的大型なミノーが8割程度の力で弾丸のように飛ぶセッティングが可能となり、レスポンス良く長時間高飛距離を維持したキャストが可能となっている。 Widerangeの名の通り、広範囲を狙えるため激流・濁流の大型河川河口域はもとより、外洋サーフの河口域や港湾域のオープンウォーターによるデイゲームも得意とする。ルアーMAX42g設計のバットパワーはSEVENSENSEシリーズ中、最もパワフル且つタメが利くブランクとなっており、ターゲットに対し、主導権を握り続け、余裕を持ったファイトを可能にする。 90モデル同様、その汎用性は実に幅広い。 ルアーウエイトの許容範囲は、バイブ15g~28g、シンペン13g~40g、ミノー13g~34g。 鉄板バイブ18g~35g、ブレード系14g~28g、ベストルアーウエイトはバイブ28g、シンペン28g、ミノー28g、鉄板バイブ26g、ブレード系28g、が使い易いブランクスとなっている。 リールに関しては、PE1.2号の場合、LT3000、3000MHGクラスが適応、PE1.5号~2.0号の場合、LT4000、4000クラスが適応する
用途雨後の増水河川、秋の落ち鮎パターン、大・中規模河川河口域にて中・大型のスズキを狙い、18g~34g前後のミノー、シンペン、バイブをメインに急流から激流域で流れに負けることなく扱える張り(反発力)のあるティップ部を設計。 バット部に至っては、ルアーコントロールを軽快に行え、激流の水圧に負けず確実にフッキングでき、14cmミノーを主体に30g前後の高比重系ルアーの遠投性を確保。 7kgは片手で溜めつつ余裕を持ってコントロールできるバットを設計方式【継ぎ】並継モデルスピニング継数(本)2仕舞(cm)145ルアーMAX(g)42適合ライン(号)2
セブンセンス TR モンスターストリーム G-CRAFTセブンセンス TR モンスターストリームG-CRAFT
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
初代ワイドレンジスペシャルがベイトモデル新規ブランクス設計にて完成。 マンドレルはスピニングと共有しているが、ブランクスの「曲がる位置」を完全にベイト専用にしている。 厳密にはティップ先端付近はベイトの方が硬く、バットは曲がる位置を下げている。 つまり、シャキシャキの胴調子。 胴調子とだけ書くと「ん、ダルイのか?」と思うかもしれないが、それは違う。 何せ、ティップには40t、バットには46tが鎮座している。 軟らかいはずが無い。 要は、バットがパンパンだとキャスティングが全然楽しくない為、ベストルアーウエイトの23gミノーをフルキャストすると、硬めに設定したティップが、即座にバットへ移行し、しっかり曲がり、反発するように設計している。 ルアー・ライン・ロッド・リール・ノブ、これらが連れてくる感度情報の全てが「手の中」にあるベイトは、スピニングとは別世界の操作性を体感できる。 慣れてしまえば、レバーブレーキ以上の操作が可能なベイトは、バラシなど皆無に等しい。豪雨後の激流特化型リバープラッギングロッドだが港湾・湾奥・都市型河川のデイゲームにも完全に対応する。 9.5ftの長尺を活かし、MSB-892-TRでは攻略できなかった広範囲をカバー。 MSB-892-TRよりも硬めにセッティングしたティップを搭載。そのため、42gまでのジョイントベイトやミノーにも対応する。
用途豪雨後の大・中・規模激流河川にて大型スズキ族を狙い、中・大型ミノーからシンペンやバイブレーションの24g~31gを使い飛距離を活かしたドリフト主体のルアー操作性を重要視し、テスト。 激流河川でルアーの水圧抵抗に負けないギリギリの繊細なティップとペンデュラムや振り子によるバイブ28gのフルキャストが可能、ランカークラス(5kg以上)でしっかりタメが効き、余裕をもって片手で寄せることのできる強靭な粘りのあるバットを設計、89ロングモデル。方式【継ぎ】並継モデルベイト継数(本)2仕舞(cm)149ルアーMAX(g)42適合ライン(号)2
セブンセンス TR モンスタージェッティ G-CRAFTセブンセンス TR モンスタージェッティG-CRAFT
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
初代1002(デイスペ)のブランクスはSEVEN-SENSE PEシリーズ最終期モデルの為、すでにティップに30t+40t、バットには30t+40t+46tを搭載し、SEVEN-SENSE TRシリーズの先駆けともいえる完成度を有している。 故に二代目デイスペは、設計変更には滅多に行わない新規設計マンドレルをバットに採用し、初代デイスペの「バラシとフッキングの両立」を根幹としたアクションからステップアップの意味を込めてバットテーパーを上げ、タメとフッキングの比率を50対50で設計した初代デイスペよりも40対60で設計、遠投性能とフッキング、ルアーの操作性レベルをより高めたブランクスへと進化。 よって、ティップエンドからバットに架けて「張り」「感度」「反発力」が向上し、今まで以上に重い潮の中で攻撃的且つ大胆で繊細なルアー操作が可能。 軽量ハイテーパーの弱点でもある樹脂劣化の早さを軽減させるべくカーボン量を増やしながらもロッドの総自重は軽量化を実現。 以上、御託はこの辺で終了する。 何を目指し、何が言いたいのか簡潔に言う。 この二代目デイスペ開発に課したもの、それは、もう二度と生産することの無い「MJLS-1032TR-LIMITED」のマンドレルとリミテッド製法を使わずに極限まで性能を近づけることである。 2016年初夏、新生デイスペTRが誕生する
用途水深のある沖提・港湾全域、中規模河川河口域にて小・中・大型全てのスズキを狙い、18g~26g前後の鉄板系、ブレード系をメインに小型シャローミノー、6gジグヘッドワーム等を扱える張り(反発力)のあるティップ部を設計。 バット部に至っては海流の水圧に負けず、ルアーコントロールや着水フォールのバイトをフッキングできるバットを設計。方式【継ぎ】並継モデルスピニング継数(本)2仕舞(cm)153ルアーMAX(g)40適合ライン(号)1.5
セブンセンス SR モンスタージェッティ G-CRAFTセブンセンス SR モンスタージェッティG-CRAFT
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
MONSTER JETTY 102 「Day custom」がコンセプトはそのままに新規ブランクス設計のベイトモデルが完成。 港湾・サーフ・河口等、鉄板・ブレード系ルアーを駆使し、デイゲームを得意としたこの「MONSTER JETTY」は18g~28gの鉄板バイブや20g~30gのブレード系主体のゲームにおいて、沖提等の重い潮の流れの中で軽快にルアーが操作でき、ランカークラスに主導権を与えることなく余裕を持って対処できるパワーでありながら、40~60cmのサイズであっても弾くことなくタメが利かせ易いバットに設計している。 また、地域によっては大型河川の河口や雨後の急流域での鱸や平鱸、サーフでの鮃・鱸・中型青物にも適している為、デイゲーム設計でありながら、その汎用性は実に幅広い。 ベイトロッド特有の操作性により、レーバーブレーキ以上の優位性を発揮できる為、使いこなせばスピニングモデルよりもキャッチ率は必然的に高くなる。 ルアーウエイトの許容範囲は、鉄板バイブ15g~28g、ブレード系20g~30g、シンペン10g~31g、バイブ15g~28g、ミノー10g~24g。 ベストルアーウエイトは鉄板バイブ26g、ブレード系20g、シンペン28g、ミノー21gが使い易いブランクスとなっている
用途水深のある沖提・港湾全域、中規模河川河口域にて小・中・大型全てのスズキを狙い、18g~26g前後の鉄板系、ブレード系をメインに小型シャローミノー、8gジグヘッドワーム等を扱える張り(反発力)のあるティップ部を設計。 バット部に至っては海流の水圧に負けず、ルアーコントロールや着水フォールのバイトをフッキングできるバットを設計。方式【継ぎ】並継モデルベイト継数(本)2仕舞(cm)155ルアーMAX(g)40適合ライン(号)1.5
セブンセンス TR モンスタージェッティ G-CRAFTセブンセンス TR モンスタージェッティG-CRAFT
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
「DAY SPECIAL」がベイトモデル新規ブランクス設計にて完成。 マンドレルはスピニングと共有しているが、ブランクスの「曲がる位置」を完全にベイト専用にしている。 厳密にはティップ先端付近はベイトの方が硬くバットは曲がる位置を下げている。 つまり、シャキシャキの胴調子。 胴調子とだけ書くと「ん、ダルイのか?」と思うかもしれないが、それは違う。 何せ、ティップには40t、バットには46tが鎮座している。 軟らかいはずが無い。 要は、バットがパンパンだとキャスティングが全然楽しくない為、ベストルアーウエイトの鉄板系26gをフルキャストすると、硬めに設定したティップが、即座にバットへ移行し、しっかり曲がり、反発するように設計している。 ルアー・ライン・ロッド・リール・ノブ、これらが連れてく操作性を体感できる。慣れてしまえば、レバーブレーキ以上の操作が可能なベイトは、バラシなど皆無に等しい。デイゲーム仕様に設計しているが、外洋サーフのヒラメにも対応している。そ の場合、ベストのルアーウエイトはジグヘッドワームで14gから21g、27gがティップの使用限界となっている。 ジグは40gまでフルキャストが可能。 ジグ系ルアーは32gが使用可能となっている。
用途水深のある沖提・港湾全域、中規模河川河口域にて小・中・大型全てのスズキを狙い、18g~26g前後の鉄板系、ブレード系をメインに小型シャローミノー、7gジグヘッドワーム等を扱える張り(反発力)のあるティップ部を設計。 バット部に至っては海流の水圧に負けず、ルアーコントロールや着水フォールのバイトをフッキングできるバットを設計。方式【継ぎ】並継モデルベイト継数(本)2仕舞(cm)153ルアーMAX(g)40適合ライン(号)1.5
セブンセンス TR モンスターストリーム G-CRAFTセブンセンス TR モンスターストリームG-CRAFT
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
初代892のティップはフル30t、バットは30t+40tに対し、二代目892はティップに30t+40t、バットには30t+40t+46tをコンポジット。 初代892のアクションを継承させる為、マンドレルに変更は与えず、高弾性化でダルさを排除し、ティップ、バット共に 「張り」 「感度」 「反発力」が向上。 今まで以上に激流河川で攻撃的且つ繊細なルアー操作が可能となり、「MID STREAM」では手に負えない激流河川を全てカバーする。 厳密には、豪雨後や4m以上の干満差のある激流域はその流速が故に高比重系ルアーが主体となる為、シンキングミノー等での反転流や塩水クサビのヨレ場、バイブ・シンペン等での川底を転がしながら軽いジャークで喰わせる場面で、ブランクスのダルさを感じることなく操作が行えるように進化させている。 短絡的に進化と言ってる訳ではない、46tは「現場」で培ったデータが無ければそう容易く使える代物ではないからである。地域にもよるが、増水パターンには大型ラッシュの夢があり、アングラーを駆り立てる魅力がある。 その夢の場面で「現場」で鍛え上げられた、この「MSS-892-TR」が持つ驚異的な「粘り」と「情熱」を是非、激流ストイッカーに吟味して頂きたい。
用途豪雨後の大・中・規模激流河川にて大型スズキ族を狙い、中・大型ミノーからシンペンやバイブレーションの24g~31gを使いショートロッドを活かしたテンポの速いルアーの操作性を重要視し、テスト。 激流河川でルアーの水圧抵抗に負けないギリギリの繊細なティップとペンデュラムや振り子によるバイブ28gのフルキャストが可能で、ランカークラス(5kg以上)でしっかりタメが効き、足場を変えずに余裕をもって片手で寄せることのできる強靭な粘りのあるバットを設計。方式【継ぎ】並継モデルスピニング継数(本)2仕舞(cm)134ルアーMAX(g)40適合ライン(号)2
セブンセンス SR モンスタージェッティ G-CRAFTセブンセンス SR モンスタージェッティG-CRAFT
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
第五弾、MONSTER JETTY 102 「Day custom」。 港湾・サーフ・河口等、鉄板・ブレード系ルアーを駆使し、デイゲームを得意としたこの「MONSTER JETTY」は18g~28gの鉄板バイブや20g~30gのブレード系主体のゲームにおいて、沖提等の重い潮の流れの中で軽快にルアーが操作でき、ランカークラスに主導権を与えることなく余裕を持って対処できるパワーでありながら、40~60cmのサイズであっても弾くことなくタメが利かせ易いバットに設計している。 また、地域によっては大型河川の河口や雨後の急流域での鱸や平鱸、サーフでの鮃・鱸・中型青物にも適している為、デイゲーム設計でありながら、その汎用性は実に幅広い。 ルアーウエイトの許容範囲は、鉄板バイブ15g~28g、ブレード系20g~30g、シンペン10g~31g、バイブ15g~28g、ミノー10g~24g。 ベストルアーウエイトは鉄板バイブ26g、ブレード系20g、シンペン28g、ミノー21g、が使い易いブランクスとなっている。リールに関しては、PE0.8号~1.2号の場合、2510番、C3000番クラスが適応、PE1.5号の場合、2510R番、3012番、3000番、4000番クラスが適応する。
用途水深のある沖提・港湾全域、中規模河川河口域にて小・中・大型全てのスズキを狙い、18g~26g前後の鉄板系、ブレード系をメインに小型シャローミノー、6gジグヘッドワーム等を扱える張り(反発力)のあるティップ部を設計。 バット部に至っては海流の水圧に負けず、ルアーコントロールや着水フォールのバイトをフッキングできるバットを設計。方式【継ぎ】並継モデルスピニング継数(本)2仕舞(cm)155ルアーMAX(g)40適合ライン(号)1.5
レイブンパンツ フィッシングモデル アースグリーン LB ブルーストーム(Bluestorm)レイブンパンツ フィッシングモデル アースグリーン LBブルーストーム(Bluestorm)
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
サーフから渓流まで様々なフィールドでマルチに使えるソックスタイプのウェーダーレイブンパンツが、コンセプトをそのままにリニューアルしました。砂や埃の付着を最小限に抑えるため、グラベルガード部のデザインを見直すほか、シューズに接続するフックを錆びにくい日本製パーツに変更しました。ベースの生地には国産4層の透湿防水生地を使用し、国外の自社工場で縫製、加工作業を行いました。こすれの気になる箇所は耐摩耗性に優れたコーデュラ500Dで補強しており、座る、しゃがむといった動作も気兼ねなく行えます。ネオプレンと面ファスナーでサイズ調整可能なウエスト部分激しい運動でもズレ落ちにくく、カヤックウエア由来の気密性が転倒時の水の侵入を最小限にとどめます。SEIREN AQUA MAXとは耐水圧: 25000mm透湿度: 5000g/m/24h(A法)SEIREN社製透湿防水生地。多孔質PUコーティングと無孔質フィルムを組み合わせた4層加工による高耐水圧が特徴。
アースグリーンサイズLBサイズ(cm)【ソックス】28股下(cm)78~80胴囲(cm)90~115生地4レイヤー AQUA MAX, コーデュラ500D補強、ソックス部:ネオプレン素材(3mm厚)
レイブンパンツ フィッシングモデル アースグリーン L ブルーストーム(Bluestorm)レイブンパンツ フィッシングモデル アースグリーン Lブルーストーム(Bluestorm)
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
サーフから渓流まで様々なフィールドでマルチに使えるソックスタイプのウェーダーレイブンパンツが、コンセプトをそのままにリニューアルしました。砂や埃の付着を最小限に抑えるため、グラベルガード部のデザインを見直すほか、シューズに接続するフックを錆びにくい日本製パーツに変更しました。ベースの生地には国産4層の透湿防水生地を使用し、国外の自社工場で縫製、加工作業を行いました。こすれの気になる箇所は耐摩耗性に優れたコーデュラ500Dで補強しており、座る、しゃがむといった動作も気兼ねなく行えます。ネオプレンと面ファスナーでサイズ調整可能なウエスト部分激しい運動でもズレ落ちにくく、カヤックウエア由来の気密性が転倒時の水の侵入を最小限にとどめます。SEIREN AQUA MAXとは耐水圧: 25000mm透湿度: 5000g/m/24h(A法)SEIREN社製透湿防水生地。多孔質PUコーティングと無孔質フィルムを組み合わせた4層加工による高耐水圧が特徴。
アースグリーンサイズLサイズ(cm)【ソックス】28股下(cm)78~80胴囲(cm)96~106生地4レイヤー AQUA MAX, コーデュラ500D補強、ソックス部:ネオプレン素材(3mm厚)
レイブンパンツ フィッシングモデル アースグリーン MB ブルーストーム(Bluestorm)レイブンパンツ フィッシングモデル アースグリーン MBブルーストーム(Bluestorm)
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
サーフから渓流まで様々なフィールドでマルチに使えるソックスタイプのウェーダーレイブンパンツが、コンセプトをそのままにリニューアルしました。砂や埃の付着を最小限に抑えるため、グラベルガード部のデザインを見直すほか、シューズに接続するフックを錆びにくい日本製パーツに変更しました。ベースの生地には国産4層の透湿防水生地を使用し、国外の自社工場で縫製、加工作業を行いました。こすれの気になる箇所は耐摩耗性に優れたコーデュラ500Dで補強しており、座る、しゃがむといった動作も気兼ねなく行えます。ネオプレンと面ファスナーでサイズ調整可能なウエスト部分激しい運動でもズレ落ちにくく、カヤックウエア由来の気密性が転倒時の水の侵入を最小限にとどめます。SEIREN AQUA MAXとは耐水圧: 25000mm透湿度: 5000g/m/24h(A法)SEIREN社製透湿防水生地。多孔質PUコーティングと無孔質フィルムを組み合わせた4層加工による高耐水圧が特徴。
アースグリーンサイズMBサイズ(cm)【ソックス】28股下(cm)76~78胴囲(cm)90~115生地4レイヤー AQUA MAX, コーデュラ500D補強、ソックス部:ネオプレン素材(3mm厚)
レイブンパンツ フィッシングモデル アースグリーン S ブルーストーム(Bluestorm)レイブンパンツ フィッシングモデル アースグリーン Sブルーストーム(Bluestorm)
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
サーフから渓流まで様々なフィールドでマルチに使えるソックスタイプのウェーダーレイブンパンツが、コンセプトをそのままにリニューアルしました。砂や埃の付着を最小限に抑えるため、グラベルガード部のデザインを見直すほか、シューズに接続するフックを錆びにくい日本製パーツに変更しました。ベースの生地には国産4層の透湿防水生地を使用し、国外の自社工場で縫製、加工作業を行いました。こすれの気になる箇所は耐摩耗性に優れたコーデュラ500Dで補強しており、座る、しゃがむといった動作も気兼ねなく行えます。ネオプレンと面ファスナーでサイズ調整可能なウエスト部分激しい運動でもズレ落ちにくく、カヤックウエア由来の気密性が転倒時の水の侵入を最小限にとどめます。SEIREN AQUA MAXとは耐水圧: 25000mm透湿度: 5000g/m/24h(A法)SEIREN社製透湿防水生地。多孔質PUコーティングと無孔質フィルムを組み合わせた4層加工による高耐水圧が特徴。
アースグリーンサイズSサイズ(cm)【ソックス】25股下(cm)74~76胴囲(cm)72~82生地4レイヤー AQUA MAX, コーデュラ500D補強、ソックス部:ネオプレン素材(3mm厚)
レイブンパンツ フィッシングモデル ドライパンツ ウェーディング ブルーストーム(Bluestorm)レイブンパンツ フィッシングモデル ドライパンツ ウェーディングブルーストーム(Bluestorm)
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
サーフから渓流まで様々なフィールドでマルチに使えるソックスタイプのウェーダーレイブンパンツが、コンセプトをそのままにリニューアルしました。砂や埃の付着を最小限に抑えるため、グラベルガード部のデザインを見直すほか、シューズに接続するフックを錆びにくい日本製パーツに変更しました。ベースの生地には国産4層の透湿防水生地を使用し、国外の自社工場で縫製、加工作業を行いました。こすれの気になる箇所は耐摩耗性に優れたコーデュラ500Dで補強しており、座る、しゃがむといった動作も気兼ねなく行えます。ネオプレンと面ファスナーでサイズ調整可能なウエスト部分激しい運動でもズレ落ちにくく、カヤックウエア由来の気密性が転倒時の水の侵入を最小限にとどめます。SEIREN AQUA MAXとは耐水圧: 25000mm透湿度: 5000g/m/24h(A法)SEIREN社製透湿防水生地。多孔質PUコーティングと無孔質フィルムを組み合わせた4層加工による高耐水圧が特徴。
アースグリーンサイズMサイズ(cm)【ソックス】26股下(cm)76~78胴囲(cm)84~94生地4レイヤー AQUA MAX, コーデュラ500D補強、ソックス部:ネオプレン素材(3mm厚)
GJS-200 撃投ジグストライク200 C’ultiva(カルティバ)GJS-200 撃投ジグストライク200C’ultiva(カルティバ)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ただ頑強なだけじゃない。大型青物迎撃ロングこのジグを表現するのに文章で書くと、長くなってしまいます。それはお話したいことが多すぎ、カタログでは言及できないからです。よってキーワードで羅列しておきます。さらに詳細はショア青物専用サイト「撃投サイト」を閲覧ねがいます。1変型防止のステンレス鋼板「タフボーン」内蔵です。ワイヤーではありません。2塗装は耐衝撃仕様です。磯にぶつかった箇所のみが凹むことを目指しています。3「スライド」→「浮遊」→「水平フォール」の移行がスムーズです。通常のジグよりも大型青物に見切られることなくバイトを得やすくなっています。4ジグのエッジに丸みを持たせ、フォール時のスライスを排除。フォールから着底までの迅速さはシリーズ最速です。150グラムなら激流帯ではプラス30グラムのフォール感覚です。5飛距離へのこだわりは撃投シリーズ15年の蓄積。飛行姿勢(=飛距離)はロングジグでは類を見ない感覚です。【FRONT】センターのキールが水圧を分け、レベルよりもタイトピッチなローリング水平フォールを見せます。意図的にエッジを殺してありますので、ジャーク後は不要な弧軌跡を描かずに直進スライド慣性に優れ、大型青物アピール。着水後のフォール速度はシリーズ最速。離島激流にも対応します。【SIDE】全体的に肉厚で、極わずかにフロントウエイトです。ショアからの横引きでのロングスライド&フォールを有効にし、飛ばしたあとワンピッチへの移行もナチュラル。食わせのタイミングを入れやすいジグです。【REAR】側線状のスリットがあります。飛行時にはこの面が上になり、空力整流スリットとして飛行を安定させます。ジャーク時の整流にも同じ効果を発揮。デザイン的には、ベイトの側線を「陰影」で模す効果もあります。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
用途釣り・ルアータグ・ケイムラグロー質量(g)200(標準ウェイト・自重)タイプルアー号数57
GJS-200 撃投ジグストライク200 C’ultiva(カルティバ)GJS-200 撃投ジグストライク200C’ultiva(カルティバ)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ただ頑強なだけじゃない。大型青物迎撃ロングこのジグを表現するのに文章で書くと、長くなってしまいます。それはお話したいことが多すぎ、カタログでは言及できないからです。よってキーワードで羅列しておきます。さらに詳細はショア青物専用サイト「撃投サイト」を閲覧ねがいます。1変型防止のステンレス鋼板「タフボーン」内蔵です。ワイヤーではありません。2塗装は耐衝撃仕様です。磯にぶつかった箇所のみが凹むことを目指しています。3「スライド」→「浮遊」→「水平フォール」の移行がスムーズです。通常のジグよりも大型青物に見切られることなくバイトを得やすくなっています。4ジグのエッジに丸みを持たせ、フォール時のスライスを排除。フォールから着底までの迅速さはシリーズ最速です。150グラムなら激流帯ではプラス30グラムのフォール感覚です。5飛距離へのこだわりは撃投シリーズ15年の蓄積。飛行姿勢(=飛距離)はロングジグでは類を見ない感覚です。【FRONT】センターのキールが水圧を分け、レベルよりもタイトピッチなローリング水平フォールを見せます。意図的にエッジを殺してありますので、ジャーク後は不要な弧軌跡を描かずに直進スライド慣性に優れ、大型青物アピール。着水後のフォール速度はシリーズ最速。離島激流にも対応します。【SIDE】全体的に肉厚で、極わずかにフロントウエイトです。ショアからの横引きでのロングスライド&フォールを有効にし、飛ばしたあとワンピッチへの移行もナチュラル。食わせのタイミングを入れやすいジグです。【REAR】側線状のスリットがあります。飛行時にはこの面が上になり、空力整流スリットとして飛行を安定させます。ジャーク時の整流にも同じ効果を発揮。デザイン的には、ベイトの側線を「陰影」で模す効果もあります。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
用途釣り・ルアータグフルーツ・ダークリップ質量(g)200(標準ウェイト・自重)タイプルアー号数56
GJS-200 撃投ジグストライク200 C’ultiva(カルティバ)GJS-200 撃投ジグストライク200C’ultiva(カルティバ)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ただ頑強なだけじゃない。大型青物迎撃ロングこのジグを表現するのに文章で書くと、長くなってしまいます。それはお話したいことが多すぎ、カタログでは言及できないからです。よってキーワードで羅列しておきます。さらに詳細はショア青物専用サイト「撃投サイト」を閲覧ねがいます。1変型防止のステンレス鋼板「タフボーン」内蔵です。ワイヤーではありません。2塗装は耐衝撃仕様です。磯にぶつかった箇所のみが凹むことを目指しています。3「スライド」→「浮遊」→「水平フォール」の移行がスムーズです。通常のジグよりも大型青物に見切られることなくバイトを得やすくなっています。4ジグのエッジに丸みを持たせ、フォール時のスライスを排除。フォールから着底までの迅速さはシリーズ最速です。150グラムなら激流帯ではプラス30グラムのフォール感覚です。5飛距離へのこだわりは撃投シリーズ15年の蓄積。飛行姿勢(=飛距離)はロングジグでは類を見ない感覚です。【FRONT】センターのキールが水圧を分け、レベルよりもタイトピッチなローリング水平フォールを見せます。意図的にエッジを殺してありますので、ジャーク後は不要な弧軌跡を描かずに直進スライド慣性に優れ、大型青物アピール。着水後のフォール速度はシリーズ最速。離島激流にも対応します。【SIDE】全体的に肉厚で、極わずかにフロントウエイトです。ショアからの横引きでのロングスライド&フォールを有効にし、飛ばしたあとワンピッチへの移行もナチュラル。食わせのタイミングを入れやすいジグです。【REAR】側線状のスリットがあります。飛行時にはこの面が上になり、空力整流スリットとして飛行を安定させます。ジャーク時の整流にも同じ効果を発揮。デザイン的には、ベイトの側線を「陰影」で模す効果もあります。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
用途釣り・ルアータグブルピン・ピンクリップ質量(g)200(標準ウェイト・自重)タイプルアー号数55
GJS-200 撃投ジグストライク200 C’ultiva(カルティバ)GJS-200 撃投ジグストライク200C’ultiva(カルティバ)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ただ頑強なだけじゃない。大型青物迎撃ロングこのジグを表現するのに文章で書くと、長くなってしまいます。それはお話したいことが多すぎ、カタログでは言及できないからです。よってキーワードで羅列しておきます。さらに詳細はショア青物専用サイト「撃投サイト」を閲覧ねがいます。1変型防止のステンレス鋼板「タフボーン」内蔵です。ワイヤーではありません。2塗装は耐衝撃仕様です。磯にぶつかった箇所のみが凹むことを目指しています。3「スライド」→「浮遊」→「水平フォール」の移行がスムーズです。通常のジグよりも大型青物に見切られることなくバイトを得やすくなっています。4ジグのエッジに丸みを持たせ、フォール時のスライスを排除。フォールから着底までの迅速さはシリーズ最速です。150グラムなら激流帯ではプラス30グラムのフォール感覚です。5飛距離へのこだわりは撃投シリーズ15年の蓄積。飛行姿勢(=飛距離)はロングジグでは類を見ない感覚です。【FRONT】センターのキールが水圧を分け、レベルよりもタイトピッチなローリング水平フォールを見せます。意図的にエッジを殺してありますので、ジャーク後は不要な弧軌跡を描かずに直進スライド慣性に優れ、大型青物アピール。着水後のフォール速度はシリーズ最速。離島激流にも対応します。【SIDE】全体的に肉厚で、極わずかにフロントウエイトです。ショアからの横引きでのロングスライド&フォールを有効にし、飛ばしたあとワンピッチへの移行もナチュラル。食わせのタイミングを入れやすいジグです。【REAR】側線状のスリットがあります。飛行時にはこの面が上になり、空力整流スリットとして飛行を安定させます。ジャーク時の整流にも同じ効果を発揮。デザイン的には、ベイトの側線を「陰影」で模す効果もあります。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
用途釣り・ルアータグピンク・ホットリップ質量(g)200(標準ウェイト・自重)タイプルアー号数54
GJS-200 撃投ジグストライク200 C’ultiva(カルティバ)GJS-200 撃投ジグストライク200C’ultiva(カルティバ)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ただ頑強なだけじゃない。大型青物迎撃ロングこのジグを表現するのに文章で書くと、長くなってしまいます。それはお話したいことが多すぎ、カタログでは言及できないからです。よってキーワードで羅列しておきます。さらに詳細はショア青物専用サイト「撃投サイト」を閲覧ねがいます。1変型防止のステンレス鋼板「タフボーン」内蔵です。ワイヤーではありません。2塗装は耐衝撃仕様です。磯にぶつかった箇所のみが凹むことを目指しています。3「スライド」→「浮遊」→「水平フォール」の移行がスムーズです。通常のジグよりも大型青物に見切られることなくバイトを得やすくなっています。4ジグのエッジに丸みを持たせ、フォール時のスライスを排除。フォールから着底までの迅速さはシリーズ最速です。150グラムなら激流帯ではプラス30グラムのフォール感覚です。5飛距離へのこだわりは撃投シリーズ15年の蓄積。飛行姿勢(=飛距離)はロングジグでは類を見ない感覚です。【FRONT】センターのキールが水圧を分け、レベルよりもタイトピッチなローリング水平フォールを見せます。意図的にエッジを殺してありますので、ジャーク後は不要な弧軌跡を描かずに直進スライド慣性に優れ、大型青物アピール。着水後のフォール速度はシリーズ最速。離島激流にも対応します。【SIDE】全体的に肉厚で、極わずかにフロントウエイトです。ショアからの横引きでのロングスライド&フォールを有効にし、飛ばしたあとワンピッチへの移行もナチュラル。食わせのタイミングを入れやすいジグです。【REAR】側線状のスリットがあります。飛行時にはこの面が上になり、空力整流スリットとして飛行を安定させます。ジャーク時の整流にも同じ効果を発揮。デザイン的には、ベイトの側線を「陰影」で模す効果もあります。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
用途釣り・ルアータグゴールド・ピンクリップ質量(g)200(標準ウェイト・自重)タイプルアー号数53
GJS-200 撃投ジグストライク200 C’ultiva(カルティバ)GJS-200 撃投ジグストライク200C’ultiva(カルティバ)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ただ頑強なだけじゃない。大型青物迎撃ロングこのジグを表現するのに文章で書くと、長くなってしまいます。それはお話したいことが多すぎ、カタログでは言及できないからです。よってキーワードで羅列しておきます。さらに詳細はショア青物専用サイト「撃投サイト」を閲覧ねがいます。1変型防止のステンレス鋼板「タフボーン」内蔵です。ワイヤーではありません。2塗装は耐衝撃仕様です。磯にぶつかった箇所のみが凹むことを目指しています。3「スライド」→「浮遊」→「水平フォール」の移行がスムーズです。通常のジグよりも大型青物に見切られることなくバイトを得やすくなっています。4ジグのエッジに丸みを持たせ、フォール時のスライスを排除。フォールから着底までの迅速さはシリーズ最速です。150グラムなら激流帯ではプラス30グラムのフォール感覚です。5飛距離へのこだわりは撃投シリーズ15年の蓄積。飛行姿勢(=飛距離)はロングジグでは類を見ない感覚です。【FRONT】センターのキールが水圧を分け、レベルよりもタイトピッチなローリング水平フォールを見せます。意図的にエッジを殺してありますので、ジャーク後は不要な弧軌跡を描かずに直進スライド慣性に優れ、大型青物アピール。着水後のフォール速度はシリーズ最速。離島激流にも対応します。【SIDE】全体的に肉厚で、極わずかにフロントウエイトです。ショアからの横引きでのロングスライド&フォールを有効にし、飛ばしたあとワンピッチへの移行もナチュラル。食わせのタイミングを入れやすいジグです。【REAR】側線状のスリットがあります。飛行時にはこの面が上になり、空力整流スリットとして飛行を安定させます。ジャーク時の整流にも同じ効果を発揮。デザイン的には、ベイトの側線を「陰影」で模す効果もあります。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
用途釣り・ルアーブルピンドット(発点)質量(g)200(標準ウェイト・自重)タイプルアー号数34
GJS-200 撃投ジグストライク200 C’ultiva(カルティバ)GJS-200 撃投ジグストライク200C’ultiva(カルティバ)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ただ頑強なだけじゃない。大型青物迎撃ロングこのジグを表現するのに文章で書くと、長くなってしまいます。それはお話したいことが多すぎ、カタログでは言及できないからです。よってキーワードで羅列しておきます。さらに詳細はショア青物専用サイト「撃投サイト」を閲覧ねがいます。1変型防止のステンレス鋼板「タフボーン」内蔵です。ワイヤーではありません。2塗装は耐衝撃仕様です。磯にぶつかった箇所のみが凹むことを目指しています。3「スライド」→「浮遊」→「水平フォール」の移行がスムーズです。通常のジグよりも大型青物に見切られることなくバイトを得やすくなっています。4ジグのエッジに丸みを持たせ、フォール時のスライスを排除。フォールから着底までの迅速さはシリーズ最速です。150グラムなら激流帯ではプラス30グラムのフォール感覚です。5飛距離へのこだわりは撃投シリーズ15年の蓄積。飛行姿勢(=飛距離)はロングジグでは類を見ない感覚です。【FRONT】センターのキールが水圧を分け、レベルよりもタイトピッチなローリング水平フォールを見せます。意図的にエッジを殺してありますので、ジャーク後は不要な弧軌跡を描かずに直進スライド慣性に優れ、大型青物アピール。着水後のフォール速度はシリーズ最速。離島激流にも対応します。【SIDE】全体的に肉厚で、極わずかにフロントウエイトです。ショアからの横引きでのロングスライド&フォールを有効にし、飛ばしたあとワンピッチへの移行もナチュラル。食わせのタイミングを入れやすいジグです。【REAR】側線状のスリットがあります。飛行時にはこの面が上になり、空力整流スリットとして飛行を安定させます。ジャーク時の整流にも同じ効果を発揮。デザイン的には、ベイトの側線を「陰影」で模す効果もあります。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
用途釣り・ルアーイカ金(黒点)質量(g)200(標準ウェイト・自重)タイプルアー号数33
...

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材