2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
セット内容バッテリー本体、チャージャー、ベルト、取扱説明書、保証書 バッテリー容量(Ah)13.2 バッテリー電圧(V)14.4 寸法(mm)(バッテリー)209×112×70.5、(チャージャー)127×67×38 質量(kg)(バッテリー)1.5、(チャージャー)0.4 防水性IP65 温度範囲(℃)充電時:10~45 使用温度範囲(℃)-10~60 機能(バッテリー)過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付、(チャージャー)逆接・ショート保護 出力電圧(V)(チャージャー)16.8 出力電流(A)(チャージャー)2 入力電圧(V)(チャージャー)AC100~240(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 仕様PSE:取得済み
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
セット内容バッテリー本体、ベルト、取扱説明書、保証書 バッテリー容量(Ah)13.2 バッテリー電圧(V)14.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×112×70.5 質量(kg)1.5 防水性IP65 温度範囲(℃)充電時:10~45 使用温度範囲(℃)-10~60 機能過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付 仕様PSE:取得済み
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります