船舶用品・漁業資材 :「浮標灯」の検索結果
特価
本日11月12日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
点灯色黄
仕様(灯質)4秒1閃光
全長(mm)約400
質量(kg)約1.5(電池含む)
高さ(mm)(灯高)約150
電源単1乾電池×4個(別売)
レンズ径(Φmm)49(フレネルレンズ)
主要材質(本体部)ABS樹脂、(浮体部)硬質塩化ビニール
光源LED
電池寿命約3ヶ月
光度(cd)実効/4(保守率0.77含まず)
浮力(N)全:約24(約2.5kgf)、余剰:約9(約1kgf)
距離(km)光達/約2.7(大気透過度T=0.74)
径(mm)(浮体)約230
1台
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
強靭な長持ち、大きな光。
高輝度LEDとクラス最大のレンズの採用で視認性が大幅に向上。
二重パッキンによる高い防水性。
日光弁により昼間は点灯しない経済設計。
各種灯色を取り揃えました。(白・黄)。
材質カバー:ポリカーボネート樹脂、標体:ABS樹脂
質量(kg)約1
全長(m)約0.38
レンズ70mm非球体フレネルレンズ
光源超高輝度LED
使用電池単一アルカリ乾電池
光度(cd)(実効)4.5※保守率0.77含まず
高さ(m)【灯】約0.35
光達距離(海里)3.5km(大気透過度T=0.74)
日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。
日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。
配線工事や電池交換などは必要ありません。
養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止などに最適です。
赤、黄、緑、青、白の5色展開。
適合公称容量:100F
性能点滅回数:15回/分
材質多結晶シリコン、本体:ポリカーボネイト、レンズ:耐衝撃アクリル
質量(g)172
タイプ防水構造
品種電気二重層キャパシタ
出力電圧(V)3
光源超高輝度LED
公称電圧(V)2.5
出力電流(mA)60
固定方法耐衝撃シリコン封入
使用条件-25℃~+60℃
視認距離1.5km
最大出力(mW)180
小さなボディで大きく光る。
高輝度LEDの採用とレンズの改良で視認性が大幅に向上。
二重パッキンによる高い防水性。
日光弁により昼間は点灯しない経済設計。
ポンデン竿などに取り付けやすいガイド付。
アルカリ乾電池4本で約20日間使用可能。
光色白光
仕様【灯質】2秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器、【数量】4直列1並列4個
質量(g)約100(乾電池除く)
主要材質ABS樹脂
光源高輝度LED
全長(cm)約14(灯ろう含む)
使用電池単三アルカリ乾電池
材質(カバー)アクリル
電池寿命約20日
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
光色白光
仕様【灯ろう】L-2型用、【灯質】4秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器(FL-615404・P.D.日光弁付)、【数量】4直列1並列4個
質量(kg)約1(電池除く)
全長(m)約0.42(灯ろう含む)
主要材質ABS樹脂
光源LED電球(6V1.2W)
使用電池単一アルカリ乾電池(LR20)
電池寿命約70日
高さ(m)【灯】約0.36
光達距離(海里)3.0km(大気透過度T=0.74)
LED防水型点滅灯【CMシリーズ】。1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。防水仕様なので濡れても問題なし。耐防水50Mまで。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】。赤LED点滅(1秒)→赤 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-R
寸法(mm)144×55
質量(g)110
電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V)
発光色赤+赤
使用可能日数30日間(10h/日)
1式
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!
高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)
完全防水仕様なので水中でも使用できます。
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:30日間(10h/日)、耐防水深:50m、最大到達距離:約1.5km(海上の視界条件により異なります)
寸法(mm)144×55
電源アルカリ電池:単1×1本(1.5V)
点灯色黄
仕様(灯質)4秒1閃光
全長(mm)約400
高さ(mm)(灯高)約350
質量(g)約850(電池含む)
電源単1乾電池×4個(別売)
レンズ径(Φmm)49(フレネルレンズ)
主要材質ABS樹脂
光源LED
電池寿命約3ヶ月
光度(cd)4(保守率0.77含まず)
距離(km)光達/約2.7(大気透過度T=0.74)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
遠近感・存在感・立体感のある、全面発光する浮玉です。海、湖、ダム、池、河川等、いろいろな場所、用途にご使用いただけます。
浮力(kg)全浮力:約14kg-f(約140N)、余裕浮力:約11kg-f(約108N)
直径(mm)300
仕様灯質:5秒1閃光
材質高密度ポリエチレン/ポリカーボネート樹脂
質量(kg)約3
出力太陽電池出力:3.0V 0.28W
光源超高輝度LED
蓄電池形名小形シール鉛蓄電池(2V 2.5Ah)
点灯色オレンジ
1個
¥70,980
税込¥78,078
6日以内出荷
完全防水でソーラー充電式の赤LED点滅灯です。
用途定置網、養殖いかだ、ポイントブイ、仮桟橋など、海上設置施設への使用に。
仕様(明暗センサー)CDS、シリコン製パッキン防水、(ソーラーパネル)4面
材質(本体)ポリカーボネート
表示灯赤LED×8
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。!
スイッチの仕様も選べます!
高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!
高輝度LED搭載 6V レインボーカラー
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
発光色RGB色(レインボーカラー)
型式CSX2-RGB
寸法(mm)185×48
色フルカラー
質量(g)146
電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
点滅パターン:下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅
発砲スチロール材に、ウレタン材を吹き付け塗装し固めており、穴46mmに標識灯を取り付け浮(フロート)としてご使用出来ます。
穴径(Φmm)46
直径(Φmm)250
材質金属・ステンレス
厚さ(mm)50
色オレンジ
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
LED防水型点滅灯【HMS7M センサーあり】。4.5V高輝度タイプ!連続点灯時間 20日間(10h/日)です!。・高輝度LED搭載 4.5V(単1電池3本使用)。・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・1.5秒間隔点滅。・完全防水仕様なので水中でも使用できます。・耐防水50Mまで。・最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付属しません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
型式HMS7M
寸法(mm)260×52
質量(g)135
電源(V)アルカリ電池 単一(1.5 3本(4.5
センサー自動点灯:あり
発光色青(2本)
耐用寿命20日間(10h/日)
点滅1.5秒間隔
水深(m)耐防:50
1式
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。視認距離は、約3km。
用途生け簀の柵やブイ等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×200
材質本体・レンズ:耐衝撃アクリル、ベース:AES樹脂
点滅数(回/分)15
視認距離3km
防水性防水構造
小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。ソーラー充電式で電池交換不要。
寸法(mm)71×71×135
電池寿命約2年(目安) 電池交換不可
充電方式ソーラーパネル
海洋工事現場での事故防止、係留施設での夜間の安全対策などに最適です。配線工事や電池交換などは必要ありません。取り付け足がついて、設置がさらに簡単になりました。視認距離は2km以上。赤、黄、緑、青、白の5色展開。安心の日本国内生産で、日本製です。
用途太陽電池式LED灯浮標
材質本体:ポリカーボネート /レンズ:耐衝撃アクリル
構造防水構造(IP65)
出力電圧(V)(太陽電池)2.5
公称電圧(V)(蓄電装置)2.5
出力電流(mA)(太陽電池)200
使用条件-25℃ ~ +60℃
点滅数(回/分)15回
視認距離2Km
発光体超高輝度 LED 8個
高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-G-SIDE
寸法(mm)129×48
質量(g)110
電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)
発光色緑
使用可能日数20日間(10h/日)
1式
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。