船舶用品・漁業資材 :「消火栓 町野式」の検索結果
黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。
材質黄銅製
金具町野式
町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります!
差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。
20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
主材質CAC203
圧力1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
町野式媒介(カップリング)男(オス)と結合可能です。
最高使用圧力(MPa)0.5
材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製町野式金具用メスキャップです。(鎖は別売りです)。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用
材質黄銅製
金具町野式
黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。
材質黄銅製
金具中島式
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。