21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大洋製器工業木製滑車
希少の木製滑車です。金属にはない落ち着いた色合いです。 船舶だけではなくインテリアとしてもご使用いただけます。
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

本体の材質は三菱軽金属の5K7AT-Zを使用し、一体鋳造ですので軽く、取扱が軽便で特に海水に依る耐蝕に優れております。 製品は7A、並びにステンレス(SUS304)の全面使用により従来にも増して海水の耐蝕に優れております。 ロープの取付、取外しが、迅速にできるようになりました。 構造強化の為、本体の肉厚は充分に取ってありますので、強度も増し丈夫です。 中心ピン・割ピンはステンレス(SUS304)を使用し、構造は分解、取付が簡単に出来ます。 シーブには充分な肉厚をつけ、グリスだまり溝に良質グリスを注入していますので、長期間のご使用に耐えます。
型式1車
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

この商品は、JIS(日本工業規格)のF3443に準拠し製作しており、SE(アイ式)とSH(フック式)、滑車のシーブ呼び径は100mmと125mmが有ります。
用途主に船の食料、ガスボンベ、補機類の部品等を積込みに用いる小形滑車です。
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浅野金属工業固定滑車 横型2車TR
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304 質量(g)500 穴径(Φmm)6.5 寸法L(mm)97 寸法H(mm)43 寸法L1(mm)70 使用荷重(kg)200 寸法B(mm)57 寸法D1(mm)40 ロープ径(Φmm)(最大)8 寸法P(mm)79 寸法H1(mm)11 寸法H2(mm)18.5 寸法P1(mm)34 シーブ径(mm)50
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
1台
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この商品は、日本工業規格JIS-Fに準じて製作しております。
関連資料(1.1MB)
1台
38,980 税込42,878
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浅野金属工業固定滑車 横型1車TR
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304 質量(g)300 穴径(Φmm)6.5 寸法L(mm)97 寸法H(mm)24 寸法L1(mm)70 使用荷重(kg)200 寸法B(mm)57 寸法D1(mm)40 ロープ径(Φmm)(最大)8 寸法P(mm)79 寸法H1(mm)11 寸法P1(mm)34 シーブ径(mm)50
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

浅野金属工業固定滑車 縦型2車TR
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この商品は、日本工業規格JIS-Fに準じて製作しております。
関連資料(1.1MB)
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304 質量(g)305 穴径(Φmm)6.5 寸法L(mm)97 寸法H(mm)24 寸法L1(mm)70 使用荷重(kg)200 寸法B(mm)57 寸法D1(mm)40 ロープ径(Φmm)(最大)8 寸法P(mm)79 寸法H1(mm)11 寸法P1(mm)34 シーブ径(mm)50
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304 質量(g)500 穴径(Φmm)6.5 寸法L(mm)97 寸法H(mm)43 寸法L1(mm)70 使用荷重(kg)200 寸法B(mm)57 寸法D1(mm)40 ロープ径(Φmm)(最大)8 寸法P(mm)79 寸法H1(mm)11 寸法H2(mm)18.5 寸法P1(mm)34 シーブ径(mm)50
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンドーテック船用アイプレート C型
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。C型。JIS F 3410-1995
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンドーテック船用アイプレート F型
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。F型。
仕様JIS F 3410-1995
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンドーテック船用アイプレート E型
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。E型。
仕様JIS F 3410-1995
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンドーテック船用アイプレート D型
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。D型。
仕様JIS F 3410-1995
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS F3410-1999 C形タイプです。 溶接取付けタイプです。 吊りピースとして構造物に取り付けて吊り手としてご使用できます。
用途ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合や、吊りピースとして吊る場合の吊り手などに
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

養殖網への使用などを想定して開発された滑車です。 本体はコンパクトな一体構造で優れた強度を生み出します。また材質は海水ポンプなどの産業部品に多く使われ、耐食性の高い特殊ステンレス製(シーブも含む)。 シーブ端面は本体に入り込んだ構造にすることにより、ロープが絡みにくくなっています。 ピンやナットは本体表面に沈み込ませた設計。本体部も鋭いエッジやコーナーを抑え、ロープやネットに優しいデザインです。
材質特殊ステンレス シーブ径(mm)100 ロープ径(Φmm)最大25 寸法d(mm)25 寸法L(mm)171 寸法L1(mm)30 寸法L2(mm)60 寸法B(mm)112 寸法B1(mm)26 寸法t(mm)31 寸法t1(mm)63.5 ベアリング呼び番号6203 質量(kg)2.1 使用荷重(t)1.0 関連資料(0.03MB)
1台
40,980 税込45,078
6日以内出荷

2020.05.27新製品情報ステンレス滑車 新製品『強力ダルマブロックPB型』 ※材質:本体、シーブ、ナット、アーム=SCS11 シーブピン、スイベル、トグルピン、ストッパーピン=SUS304 ※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。 ※使用荷重はベケット部分には適用されません。 ※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。 詳細な強度解析をもとに、重量の増加を抑えつつ、現行モデルよりも強度を向上させるための設計変更を行いました。 トップをダブルアームに、本体をリブ構造にすることで強度が向上。また、シールドベアリングをダブルにして回転安定性も向上させました。 ナット緩み防止機能、トグルピンの外れ防止対策
付属品ゴムシール 材質本体、シーブ、ナット、アーム:SCS11、シーブピン、スイベル、トグルピン、ストッパーピン:SUS304 種類1車 寸法L(mm)334 使用荷重(t)2.5 寸法d(mm)22 寸法L1(mm)54 ベアリング呼び番号:6207 寸法(Φmm)シープ:125 寸法B(mm)138 寸法D1(mm)111 ロープ径(Φmm)最大:20 寸法L2(mm)159 寸法B2(mm)12 寸法B1(mm)27 材質(ベアリング)鉄製(ゴムシール付) 寸法t1(mm)76 使用荷重(N)6.2 六角レンチ径(Φmm)5
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります