カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 船舶用品・漁業資材
        • 船舶艤装品(1)
        • 航海計器(2)
        • 舶用補機(1)
        • 船舶係留(1)
        • コンテナー/備品(1)
        • 釣具(9)

船舶用品・漁業資材 :「球体」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24 エメラルダス X DAIWA(ダイワ)24 エメラルダス XDAIWA(ダイワ)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
基本性能を追求したEMERALDASブランドのスタンダードモデル。エギング専用スタンダードモデルのEMERALDAS Xが、基本性能と操作性を磨きリニューアル!前モデルの19EMERALDASは、EMERALDASデザインを纏い、高い基本性能を実現したエギング入門機として好評であった。今作では、ローター素材をDS4からZAION Vにアップグレードし、軽量化と剛性UPを実現。さらに、AIRDRIVE DESIGNの採用により重量バランスを改善したことで、持ち重り感の軽減を実現している。シャクる、巻くを繰り返すエギングでの持ち重り感の軽減は、エギを意のままに操る高い操作性を叶える。また、球体から切り出したような形状のAIRDRIVE ROTORと、傾斜セッティングを施したAIRDRIVE BAILの搭載によりライントラブルを軽減。ドラグには初動レスポンスを向上させたATD TYPE-Lを採用。エギングに使用されるメインラインはPE0.6号と細糸化しているが、細糸使用時の素早いランディングを可能にし、ラインブレイクを防ぐATD TYPE-Lは実釣時の安心感をもたらす。EMERALDASデザインを象徴する”EMERALDASグリーン”を採用し、EMERALDASロッドとのマッチングも良く、所有感を満たすデザイン。
その他【ハンドルノブ】パワーラウンドタイプEVAノブサイズ【ハンドルノブ交換】Sベアリング【ボール】7【ローラー】1最大ドラグ(kg)10糸巻き量(号-m)0.8-200
The・Buds ザ・バッツ JACKSONThe・Buds ザ・バッツJACKSON
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
【シリコン製の万能マルチホルダー】特徴的な6個の球体はロッドやタオルなどをノールックで簡単にホールドできるので、ルアーチェンジやタオルで手を拭く際に両手を使いたいときに便利です。また、球体の上面に設けられたスリット(切れ込み)は、ボートやカヤック、SUPでのポイント移動時において、仕掛けや釣り糸を仮止めしておくこともできます。設置方法は車のボディ、船の側面などツルツルしている場所なら吸盤で固定できるので、お好みの場所に、マルチホルダーとしてセット可能です。吸盤は、付属しているカラビナに替える事でライフジャケットなどにも取り付けができます。また、サップやカヤックなどの艇本体に設置すれば、パドルフィッシングで頻発するタックル落下を防止できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58x28x30
25 ソルティガ(スピニング) DAIWA(ダイワ)25 ソルティガ(スピニング)DAIWA(ダイワ)
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
アングラーの情熱を、笑顔を、夢を、リールの強さに変えて。アングラーから信頼される強いリールを、いかにして造るか――。千載一遇のチャンスで、未知のターゲットを、確実に、安全に獲る、高い剛性をもったリールを。過酷な自然環境下で、長期にわたり、本来のパフォーマンスを発揮しつづける、高い耐久性をもったリールを。アングラーの予想を超えたところで、どのように実現するか。自らの問いに、我々が出した答えは、それまでの図面を破り捨てること。改善であってはならない。すべてを白紙に戻し、イチから線を引くこと。過去を捨て去り、ひたすら前進する。アングラーからの期待を、開発メンバーひとりひとりが受け止めて。2025年――SALTIGAは生まれ変わった。その中核となるテクノロジーがパワードライブデザイン。世界中の大型魚と安心して渡り合える高い信頼性を追求した次世代大型スピニングリールの設計思想。SALTIGAに課せられた使命を全うするための新たなテクノロジー。いわば、SALTIGAのアイデンティティ。このパワードライブデザインは、ボディユニット[パワードライブエンジン]と、ローターユニット[パワードライブローター]の2つのテクノロジーユニットからなる。[パワードライブエンジン]を構成するのは、大口径化された [オーバーサイズドパワーデジギア]と、ボールベアリング方式を採用した[ローラーパワーオシレーション]の2つのテクノロジー。これらが強さに振り切って大型化された「フルメタル(AL)モノコックボディ」に格納されることで、初動から軽く、より高効率で力強い巻き上げ力を発揮する。その[パワードライブエンジン]を土台に、フロントユニットを構成するのが 金属素材(AL)の[パワードライブローター]。合理的な球体形状で、低イナーシャを維持したまま、さらなる剛性のアップを実現。このローターに搭載される [クランクパワーベール]と[タフラインローラーシステム]との相乗効果により、的確なラインの送り出しと、スムーズな巻き取り動作への移行が可能となった。設計思想というリールの根幹を見直すなかで、ドラグ機構も一新した。14000番まではカーボンと金属の計14枚のワッシャーで構成されるATDタフを採用する一方、18000番以降は新ドラグ機構「DRD」を搭載。1枚のプレートに8つの金属ローラーが搭載された全く新しい機構で、摩擦熱によるドラグ力の低下を抑制。長時間のファイトを余儀なくされるビッグゲームでも、スムーズな滑り出しを維持する。遠投性能にも磨きをかけた。たとえ悪条件下でも、できるだけ遠くにルアーを届けたい。その期待に応えるために、従来のLC-ABSを再設計し、スプール糸巻部上側面をスプールリングに向かって二段テーパー形状にしたLC-ABS SWを新たに開発。これにより、ラインの摩擦抵抗が軽減され、キャスト後半のもうひと伸びをサポートしてくれる。ビッグゲームのフィールドは、波かぶりや潮風により、塩分を含む水の浸入リスクも極めて高い。そのため、ラインローラー部・ピニオン部・ハンドル軸部の回転部3箇所にマグシールドを実装。大型スピニングリールでは唯一の完全防水とした。ラインナップは、従来の8000番、10000番、14000番、18000番、20000番に加え、新たに25000番を開発。大型クロマグロを代表とする超大型魚を獲るためのラインキャパ、パワー、巻きスピードを追求し、ビッグゲームシーンを牽引するトップアングラーからの熱い期待に応えた。世界中の海に、臆することなく、真正面から向き合えるように。最高のパートナーとして、いつまでも使いつづけてもらえるように。できるだけ多くの人にレコードフィッシュを獲ってもらえるように――。アングラーの情熱を、笑顔を、夢を、リールの強さに変えて。SALTIGAの新たな挑戦は、ここから始まる。
付属品スプール位置調整ワッシャー、ハンドルノブ取り外し用ドライバー、ポストカード、リールケース、スプールベルトサイズハンドルノブ交換:(L)ベアリング14(14/1(ボール/ローラー))素材ボディ:AL
海太郎 根魚玉 一誠(イッセイ)海太郎 根魚玉一誠(イッセイ)
589税込648
1パック(2個)
6日以内出荷
根掛かりを恐れず果敢なアタックを可能にするオリジナルヘッド形状。ショアでもオフショアでもロックフィッシュを狙ううえで避けられないのが「根掛かり」。しかし根掛かりしやすい場所ほどバイトが多く得られます。そんな根掛かりやすい場所を果敢に攻めるために生み出されたのがこの「根魚玉」です。ヘッド形状は球体をベースにした変則的な8面体でフラッシングを生み出すシルバーメッキが施されています。前面から底面にかけては角のないなだらかでフラットな形状になっており、このフラット部が岩と岩の隙間に入り込みにくくし、岩を乗り越えるようにして根掛かりを防いでくれます。また、底面のフラット部は40度までの斜面では転がることがなく、安定した姿勢をキープして岩の隙間への落ち込みを防止。逆に40度以上の斜面ではあえて転がすことで魚を誘うといった使い方もできます。前面フラット部はフォール時、巻き上げ時に水の抵抗を生み、ウォブリングを発生させ、フォールでの誘い、巻き上げでの誘いを可能とします。ヘッド全体に施されたシルバーメッキはフラッシング効果だけでなく、表面の硬度を高めるので、岩の突起がヘッドへ食い込みにくいという副次的効果もあります。根掛かりしにくい要因はヘッド形状だけでなく、ラインアイのバランスにもあります。幾度も検証して設定されたラインアイは、根魚玉が横に転がってもラインを引っ張れば即座に底面を下にした姿勢にすることができ、角のない前面、底面部と位置バランスのおかげで移動させることなく、振り子のように小刻みにヘッドを揺らして誘うことができます。 1底面部をすぐ下に向け、岩を乗り越えるようにして根掛かりを激減させる絶妙なアイバランス 2ヘッド上面から側面は多面体&シルバーメッキにすることでフラッシングを生み出す 3転がりにくいが若干転がせることもできる絶妙な下面フラット形状 4刺さり抜群のフッ素加工が施されたカルティバ製マルチオフセットフックを搭載
入数(個)2グリーンマーク認定
クロボールベータ2.5g JACKALL(ジャッカル)クロボールベータ2.5gJACKALL(ジャッカル)
799税込879
1個
6日以内出荷
不思議なボールの引力。 <球体をまとったバイブレーション>TIMONプロスタッフ瀧澤真一が誰でも簡単に釣れるボトムプラグを目指して開発したクロボールベータ。トラウトが好反応を示す球体形状に底取りを容易にするバイブレーションをミックスし、誰でも扱いやすく、簡単に釣れるボトムバイブレーションが誕生しました。 <よく飛び、よく釣れる>抜群の飛距離を生み、素早く着底するクロボールベータは使い手を選ばずどの釣り場でも活躍します。基本的な使い方はボトムをキープしながらゆっくりと巻くだけ。ボトムの凹凸で球体が揺れながらトラウトにアピールします。 <遊び心あふれるカラー>発色がよく、アピールが強いグロー(蓄光)やトラウトのエサであるペレットを模したカラー、イクラなど、遊び心あふれるカラーラインナップでトラウトも、アングラーも飽きさせません。 <基盤ボディ>シルエットをぼやかしプレッシャーを与えにくいクリアの基盤素材を採用 <ベースボディ>フィールドスタッフ黒野浩二が監修したクロボールをベースボディに使用。飛距離がでて底取りがしやすい基盤バイブレーションです。
タイプシンキングカテゴリーバイブレーションフックサイズQR-hook10(#)ウエイト2.5(g)
TGワカサギおもり直撃 レインTGワカサギおもり直撃レイン
429税込472
1パック(3個)ほか
6日以内出荷
*球体部分に重心を集中させたことでスピーディーかつ狙ったポイントに真っすぐフォールさせることが可能。動きの速い群れも逃さず直撃! *底面も球形状となり、点で底と接するため抜群の感度と起き上がりこぼし性能を発揮。じっくりと底を繊細に攻める際に有効。 *巻き上げ、誘い時にはスリム形状が活き、抵抗が少ないため深場狙いや誘いが可能。 *横出しハリス止めがあることで本体の回転、転がりを抑制。
用途シンカー
POWER70-75 LIVRE(リブレ)POWER70-75LIVRE(リブレ)
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
自分好みのハンドルピッチにできる 可変パワーハンドル プレートは、軽量でありながら強度が求められる素材 「A7075超々ジュラルミン」のブロックから、高精度マシニングでH断面3D切削加工。 スカート部は、シマノ/ダイワ各番手に合わせた外径にすることによってリールとマッチング。 最大の特徴は、70mm~75mm の約1.7mm 刻み4段階でハンドルピッチの変更が可能なこと。 自分好みのピッチにでき、より攻めの釣りが可能です。 搭載されているノブは薄肉中空チタンノブ 「EP 44」。 EsferaPentagono (球体から五角形に)、手のひら側は丸い形状とディンプル加工、 リール側は緩やかな五角形。 この形状により巻き上げ力が増大し、勝負の瞬間を逃さず、 極限状態のファイトを有利に展開できる。 絶対的信頼カスタムハンドルが夢を現実のものとする。
用途カスタムパーツ
POWER88 LIVRE(リブレ)POWER88LIVRE(リブレ)
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
強烈なスピードとトルクを 制御する最強パワーハンドル プレートは、軽量でありながら強度が求められる素材 「A7075超々ジュラルミン」のブロックから、高精度マシニングでH断面3D切削加工。 スカート部は、シマノ/ダイワ各番手に合わせた外径にすることによってリールとマッチング。 搭載されているノブは薄肉中空チタンノブは 「EP 50」。 Esfera Pentagono (球体から五角形に)、手のひら側は丸い形状とディンプル加工、 リール側は緩やかな五角形。 この形状により巻き上げ力が増大し、勝負の瞬間を逃さず、極限状態のファイトを有利に展開できる。 絶対的信頼力スタムハンドルが夢を現実のものとする。
用途カスタムパーツ
POWER98 LIVRE(リブレ)POWER98LIVRE(リブレ)
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
強烈なスピードとトルクを 制御する最強パワーハンドル プレートは、軽量でありながら強度が求められる素材 「A7075超々ジュラルミン」のブロックから、高精度マシニングでH断面3D切削加工。 スカート部は、シマノ/ダイワ各番手に合わせた外径にすることによってリールとマッチング。 搭載されているノブは薄肉中空チタンノブは 「EP 50」。 Esfera Pentagono (球体から五角形に)、手のひら側は丸い形状とディンプル加工、 リール側は緩やかな五角形。 この形状により巻き上げ力が増大し、勝負の瞬間を逃さず、極限状態のファイトを有利に展開できる。 絶対的信頼力スタムハンドルが夢を現実のものとする。
用途カスタムパーツ
チヌコロリ JACKSONチヌコロリJACKSON
949税込1,044
1個
8日以内出荷
スタックレスでテンポ良く攻める、新種の甲殻類プラグ。シャローエリアでのクロダイ釣りは、根掛かりが多発してしまう。このちぬコロリは比重ではなく独自の形状で根掛かり回避能力を高めております。浮上部であるボディ本体からウエイトを独立させることでフォール中はもちろん着底してからもボトムで立った姿勢を維持します。そしてボトムと接する部分が球体上になっているためゴロタの切れ間などに深く挟み込まれることを防ぎます。フックは浮いた状態のボディの先端にあるためフックが引っ掛かってしまうトラブルも激減。他には無い驚異のスタックレス性能を発揮しますので、根掛かりが多発してしまうポイントでも積極的に攻めることができます。ただゆっくり巻いてくるだけで使えるプラグです。 ラトルイン仕様は、7gBR・BSH・EC・MGR・SE・SFのみとなります。
仕様【Hook】#6タイプSinking
船舶用ポリペンドル(ポリフェンダー) ノーブランド船舶用ポリペンドル(ポリフェンダー)ノーブランド(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
熟練職人が作製(国産)、9mmポリロープで編込み、緩衝材としてEVAゴムやスポンジを入れた球体が入っています。
用途船舶接岸時に船体の損傷を防ぐため、船舷に吊り下げる緩衝材(防舷材)
聴音棒 ノーブランド聴音棒ノーブランド
7,598税込8,358
1本
当日出荷
日本工業規格JIS-F7602船舶機関部装備品です。使用箇所に合わせて長さを選んでください。聞き取りやすい球体型
用途取手(L型)を片手で握り先端を点検する箇所に当て、球体部で異音や回転、漏水等を耳で確認します。材質真鍮太さ(mm)棒:5寸法(mm)球体部:12.7
パンカールーブル(パンカールーバー) ミヤマエパンカールーブル(パンカールーバー)ミヤマエ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
日本工業規格(JIS)F2902に準拠した製品で、良質なアルミ材を使用、表面にアルマイト被膜を施しシルバー色仕上げです。球体本体を360度回転させる事で自由な方向に温・冷風を送り、つまみを操作する事で簡単に風量調整が可能です。
用途温風・冷風の吹き出し口に用いられています。(船舶内・事務所・工場・学校・体育館・厨房室等)関連資料寸法図(0.1MB)
航海用レーダー反射器 国際化工航海用レーダー反射器国際化工
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
用途他船に設置されたレーダーから放たれる電波を反射させ、自船の存在・位置を知らせる材質ポリプロピレン中空構造シート両面アルミ箔付形状球体(組立式)質量(g)約800寸法(Φmm)467型式承認番号国土交通省型式承認番号:第5149号方向性タイプ360°
標識灯 L-3型 ゼニライトブイ標識灯 L-3型ゼニライトブイ
30,980税込34,078
1台
当日出荷
強靭な長持ち、大きな光。 高輝度LEDとクラス最大のレンズの採用で視認性が大幅に向上。 二重パッキンによる高い防水性。 日光弁により昼間は点灯しない経済設計。 各種灯色を取り揃えました。(白・黄)。
材質カバー:ポリカーボネート樹脂、標体:ABS樹脂質量(kg)約1全長(m)約0.38レンズ70mm非球体フレネルレンズ光源超高輝度LED使用電池単一アルカリ乾電池光度(cd)(実効)4.5※保守率0.77含まず高さ(m)【灯】約0.35光達距離(海里)3.5km(大気透過度T=0.74)

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

球体特集
おすすめ人気ランキング
船舶用品・漁業資材