<使用例>ギザギザ付の突起が糸クズを絡めとります。 <糸クズ回収方法>1:糸クズ先端を輪状の短くまとめて、上面、側面いずれかのスリットに入れる。 2:ワインダーを親指で矢印方向に回し、すべての糸クズをケースに収納する。 3:糸クズの廃棄はココを押してフタを開け、糸クズをつまみ出して廃棄。 *糸クズは上面スリットから入れると内周側に、側面スリットから入れると外周側に巻かれるので使い分けて下さい。バッグやポケットに入れたり、クリップオンリール等に装着してご使用下さい。
用途コンパクトサイズの糸クズ巻き取り器です。スリットから糸クズを入れて、ワインダーを矢印方向に回すだけ! 回収後の糸クズも簡単につまみ出して廃棄できます。
寸法(mm)84×23
質量(g)25
<ジャンク・ゴミ回収方法>1:片手で回転シャッターを開けるので、スピーディーにジャンク・ゴミを回収。 2:ジャンク・ゴミの廃棄はフタを握り 3:本体のココを矢印方向に軽く引っ張ると開くのでポイッ! <装着例>ライジャケやバッグのベルトに合わせてタテヨコ簡単装着orカラビナ装着。
用途ベルト&カラビナ装着の携帯用ジャンク・ゴミ箱。 ライトゲームで発生する破損ワームやジグヘッド、ラインの切れ端等のジャンク・ゴミ用小型ポケット!
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)75×70×25
質量(g)21
一体成形によるジョイント構造が強烈な魚のアタリや強風時にも、ぐらつかない安定性能を実現しました。 <使い方>左右の脚を矢印の方向に(アタリとめまで)軽く拡げて下さい。 特殊蝶番でガタツキをなくし、安定性は従来の2倍!
用途<抜群の安定性!!特許蝶番>3本がシッカリつながっているから強い。ガタツキのない特許一体成形の蝶番で安定性は従来の2倍
どんな過酷なフィールドにもその威力を発揮します。
<使用例>ギザギザ付の突起が糸クズを絡めとります。回転シャッターで切れ端のこぼれ落ちを防ぎます。 <切れ端・糸クズ回収方法>1:回転シャッターを開け、切れ端・糸クズ(輪状に短くまとめる)を入れる。 2:ワインダーを親指で矢印方向に回し、糸クズ等をケースに回収し、回転シャッターを閉じる。 3:糸クズの廃棄はココを押してフタを開け、糸クズをつまみ出して廃棄。 *バッグやポケットに入れたり、クリップオンリール等に装着してご使用下さい。
用途ポケットサイズの「切れ端x糸クズ」回収器。回転シャッターとワインダーで、切れ端から糸クズまでをスッキリ回収!
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)73×20
質量(g)24
国土交通省型式承認モデル(自動膨張タイプ):ライフベルトミニは、コンパクトで軽量なボディが特徴の腰巻型自動膨張式救命胴衣です。体への接地面積が小さいため小柄な女性から大柄な男性まで様々な体形に無理なくフィット。また、軽いため長時間の着用でも負担が小さく快適です。
さらに、特許技術・レールシステム採用により、従来モデルの約半分のボディサイズでありながら浮力・浮遊性能・落水時の膨張性能において従来モデルに引けを取らない安全性を実現。
国土交通省型式承認 小型船舶用救命胴衣 タイプAを取得していますので、小型船舶のすべての航行区域で着用義務に対応、法定備品として使用できます。(ご使用前に取り扱い説明書を必ずお読みください。)
国土交通省型式承認品【タイプA】:浮力7.5kg/24時間(初期浮力約9.0kg)
充気装置:充気装置ハルキーロバーツ社製HR6Fが水を感知して自動的に気室を膨張させます。(16g炭酸ガスボンベ使用)
レールシステム:コンパクトボディと高い安全性能を両立する特許技術・レールシステム採用。本体ベルトに縫製した少し細いベルトがレールの役割を果たし、気室がレール部に沿って身体に巻き付くように膨張することで、安定した浮遊姿勢を実現。気室を小さく折り畳み収納したコンパクトボディながら、従来モデルに引けを取らない安全性を実現しました。
ベルト巻き取り構造:本体ベルトの余りは、巻き取って面テープで固定できる仕様。余りベルトの遊びやベルトの緩みをなくすことができます。(ベルト巻き取り手順 1.ベルトサイズ調整後、余ったベルトを矢印の方向に巻き取ります。2.巻き取ったベルトを、本体ベルトのバックル付近に固定します。)
YKKバックル:高品質・高耐久で安全性の高いYKKバックルを使用しています。
カバー:耐摩耗性に優れたCORDURA®生地を採用しています。
緊急通報用電話番号:製品右側にある118は、いざという時のために海上保安庁緊急通報用電話番号を表記しています。
適合スペアボンベ:E.G.ライフベルトミニ専用 スペアボンベ
【特徴】1ジュラルミン製ウイング:軽量かつ高強度の1mm厚ジュラルミンを採用。上部を曲げ込んだ形状することで、変形を防ぐと同時に、水をしっかり掴んでクロール。ウイングで水を叩くポコポコ音&ウイングとヒンジが擦れる金属音を発生します。2ウイング開閉制御ヒンジ:手前側のビスにのみビーズを設置。キャスト時にウイングがボディにへばりつかないため、着水後、素早く開き、確実に水を掴みます。3調整用ヒートン:ウイングの角度を調整するためのヒートン。ルアーの性能を100%発揮させるために、ウイングの角度調整をお勧めします。まずは、ヒートンが垂直になるように調整してください。その状態で左右どちらかに偏って泳ぐ場合は、以下の通りヒートンの角度を調整してください。A:アングラーから見て右に偏って泳ぐ場合は、Rの刻印がある右ウイングのヒートンを、矢印の方向に回す。B:アングラーから見て左に偏って泳ぐ場合は、Lの刻印がある左ウイングのヒートンを、矢印の方向に回す。*少しの調整で動きが変わるため、また、ヒートンを回しすぎるとトラブルの原因となるため、泳ぎを確認しながら、少しずつ回して調整してください。4:低重心固定ウエイト:フロントボディにはタングステン、リアボディにはスチールの低重心固定ウエイトを設置。クロールアクションの安定に貢献すると共に、上下逆の着水を抑制。もし腹側を上に着水した場合でも、ワントゥイッチで簡単に正しい姿勢に戻ります(この動きは喰わせのキッカケに)。5ダブルジョイントシステム:高強度ダブルジョイントシステム採用。ボディ同士がしっかり当たる狭めにジョイント間隔で、ヒット音が出やすい上に、カップ状のボディ断面で音を響かせます。6上反り形状リアボディ&ハイポジションブレードアイ:リアボディが反り上がった形状+ブレードアイを高位置に設置することで、ブレードが水面より上に位置して動きやすくなるため音量がアップします。7V時メタルブレード:重量級ルアー着水音の衝撃による変形を防ぐV字形状の金属ブレード。水面より上でブレードがボディに当たり甲高いサウンドを発生。8リアアッパースポイラー:着水時に、ブレードがボディ背面に乗っかり動かなくなる現象を防止するための出っ張り。9シングルコンケーブ&ダブルコンケーブ:ボディ下部にへこみを設置。下方向への水押し&波動を強める効果だけでなく、整流効果を発揮。スローリトリーブ時にはしっかり水を掴み、ファストリトリーブでは水を受け流すことで、幅広いリトリーブスピードに対応。10フラットキール:前面で水を受けて、リアボディを振りやすく(音を大きく)するキール。より水が当たりやすくなるように、フロントボディよりも下側に位置するよう設計。11リアアンダーフィン:上面で水を受ける角度に設置したリアボディ後部のフィン。リアボディの左右への振りをフォローし、横方向への水押し&波動を生み出すと同時に、ブレードもしっかり動くので音が出しやすくなります。12デコイ・エッグスナップ:強度に優れたデコイ・エッグスナップ#4を標準装備。ルアーの性能を最大限引き出します。13デコイ・トレブルフック:フックはフロント、リア共にデコイY-F33Fを標準装備。大型ボディでもフッキング率が高い1/0サイズを選択。14ベリーアイ
用途オッタークローラー「デカバスを獲る羽根」。<本堂靖尚・プロデュース/菊元俊文・開発監修> 【ロングキャスト&アキュラシー性能】飛行性能に優れたボディ設計&ウイングバランスによって真っ直ぐ飛び、ロングキャストおよび狙いのスポットへのアキュラシーキャストが容易。【マルチサウンドエフェクト】ウイングと水が絡む柔らかなサウンド、ウイングとヒンジが擦れる金属音、ジョイントの低音域ヒットサウンド、テールブレードの甲高いサウンドが奏でる複雑なハーモニーを響生。【多方向水押しアピール】ウイング、ジョイントボディ、ボディをへこませたコンケーブにより、横方向x下方向への立体的な水押と波動、さらにはスプラッシュ&バブルを発生。【広域対応リトリーブスピード】デッドスローリトリーブでも敏感に動き、低速、中速、高速、リトリーブスピードの変化でサウンド、水押し、スプラッシュ&バブルも変化しバイトを誘発。
タイプフローティング
全長(cm)11.5
推奨タックルRod:ミディアムヘビー~ヘビーアクションのベイトロッド Line:16~20lb.
自重(oz)2クラス
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。