船舶用品・漁業資材 :「結束糸」の検索結果
高い難燃性と薬品性があるサランをしばり紐用に組紐にしております。吸水性がなく、虫・カビ・バクテリアにも侵されにくいので水中・埋設用として使用できます。
用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用
材質サラン(ポリ塩化ビニリデン)
色アメ色
1巻長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
綿スフ混紡で風合いの良い組紐です。結束・解束の反復がしやすい柔らかい紐です。生成糸を使用しており、和に合った綿独自の自然の風合いを演出できます
用途旗などの取付・パイプテントの固定・裁縫など手芸用
質量(kg)約1.8
色生成
RoHS指令(10物質対応)対応
漁網の仕立や修理用の高耐候・耐薬品性のあるビニロン(クレモナ)撚糸です。国産原料・国産製造の安心品質の商品です。紡績糸の毛羽が摩擦力を生み、吸水収縮性により結節を強固に結束固定します。漁網の仕立以外にも、ランディングネットなどのハンドメイドネットの製作や、ピーマン・トマトなどの果樹の誘引にも使用できます。市販のナイロン用染料で染色することも可能です。
用途刺網・漁網の修理・仕立(棚付け)、昆布ワカメの種付糸、ハンドメイドネットの製作、果樹誘引用(ピーマン・トマト・マンゴー・メロンなど)
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン・ポリエステル紡績糸の混撚トワイン。ポリエチレンにより適度なコシと滑りやすさ、ポリエステル紡績糸により手触り良く、結束力の向上。漁業だけでなく様々な用途に使用可能
用途漁業用:刺網用目通し・力糸、フロート固定用、筋縄など。農業・その他用途:各種誘引紐、ナガイモネット・防鳥ネットの展開張用
質量(kg/巻)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン主体の独立発泡フォーム材。簡単にカットできるので、お好きな長さでザル・タライ・カゴ・船体などに取り付けて針掛としてご使用下さい。通常の発泡スチロールのようにポロポロと断片が崩れる心配がございません。取付は糸や結束バンドを使用することで簡単にできます
用途延縄用針掛・針先保護材・仕掛巻・緩衝材
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度・高耐候性のビニロンしばり紐です。紫外線の影響をほとんど受けない為長持ちします。耐薬品性が高く、虫害などによる腐食もございません。繊維自体に染料を混ぜ込んだ原着黒なので色持ちが良く目立ちません。紡績糸の毛羽が高い摩擦力をうみ、ビニロンの吸水することで収縮する特性を生かし、樹脂バンドのように伸びによる締め直しがなく強固に結束します。圧縮チップ製のハードボビン巻なので最後まで無駄なく使いきれます。
用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用
材質ビニロン(クレモナ)
色黒
1巻長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
アルティマ ネバーライン石鯛。巻きグセが付きにくく適度な伸びを持ち、結束力が強い。経験と技術が融合した道糸です。
スーパーBig Gameに挑む!!最強パーツが登場。対クロマグロ・キハダ・GTウェポン。のまれ切れを防ぐ極太フロロ先糸リーダー。専用ハイパワースリーブかしめ最強結束強度を実現。パワーノットチューブ使用で結束部を強化・保護。PEヨレ激減3D強力BBスイベル
用途釣り・ルアー
適合推奨クラス TUNA:10~40kg、GT:10~30kg
タイプ仕掛用アクセサリー
強度(kg)97
号数80
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
スーパーBig Gameに挑む!!最強パーツが登場。対クロマグロ・キハダ・GTウェポン。のまれ切れを防ぐ極太フロロ先糸リーダー。専用ハイパワースリーブかしめ最強結束強度を実現。パワーノットチューブ使用で結束部を強化・保護。PEヨレ激減3D強力BBスイベル
用途釣り・ルアー
適合推奨クラス TUNA:80~200kg、GT:60kg~
タイプ仕掛用アクセサリー
強度(kg)189
号数150
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
スーパーBig Gameに挑む!!最強パーツが登場。対クロマグロ・キハダ・GTウェポン。のまれ切れを防ぐ極太フロロ先糸リーダー。専用ハイパワースリーブかしめ最強結束強度を実現。パワーノットチューブ使用で結束部を強化・保護。PEヨレ激減3D強力BBスイベル
用途釣り・ルアー
適合推奨クラス TUNA:40~100kg、GT:30~50kg
タイプ仕掛用アクセサリー
強度(kg)129
号数100
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
・大物と渡り合える、高強力スーパーPEブレイデッドライン。 。・超低伸度特性により、アワセに対してもガッチリとハリを口掛かりさせます。・高強力スーパーPE採用により、ワンランク細い号柄の使用が可能です。・糸質はスベリがよく、極めて柔らかい素材のため穂先ガラミ、結束のスッポ抜けには十分注意して取り扱いください。
材質PE
色オレンジ&グリーン・ブラックマーキング
アプローチイノベーション!
驚愕のシンキング4ブレイドPE比重1.40がもたらす並外れた優位性
特殊マイクロフッ素繊維をコアに、超高強度PEを先進のWX工法で高密度に4本角打ちで組み上げることにより、PE100%糸に対し直線強度を大きく落とすことなく、結束強度・耐磨耗性・耐切創性を大きく向上しました。 風に強く、擦れに強く、ボトムタッチがしやすく、バーチカルにおけるラインスラッグの低減といった特性が秀逸、正にアプローチイノベーション。 ラインカラーは単色マーキングシステムと5カラードをラインナップ。 ※オードラゴンはハイブリッドラインと言えども0.8号表記糸は日釣工釣糸標準規格の0.8号糸径で製紐しています。
材質高比重 ポリエチレン〈比重:1.40〉
用途大物の強烈なパワーにもビクともしない喰わせ専用設計鈎「強靭イサキ鈎」を採用。ナマめかしく生物的なキラメキと、パープルホロシートのフラッシングがベイトの食欲を刺激し「強烈なエサ付き」を実現。鈎下向きパラシュート仕様。幹糸とハリスの結束部に編み込み仕様の補強結びを採用。大物の強烈なパワーをしっかり受け止め、ハリス切れを防ぎます。
全長(m)3.75
本数鈎:6本
用途アジ鈎をベースに小鈎で線径の太い強靭仕様と、あらゆる角度からの光も反射する胴打の組み合わせによる喰わせ専用設計鈎【アジ喰わせ胴打】採用。ナマめかしく生物的なキラメキと、パープルホロシートのフラッシングがベイトの食欲を刺激し「強烈なエサ付き」を実現。鈎下向きパラシュート仕様。幹糸とハリスの結束部に編み込み仕様の補強結びを採用。大物の強烈なパワーをしっかり受け止め、ハリス切れを防ぎます。
全長(m)2.45
本数鈎:6本
用途エサ付重視の「掛ける・喰わせる」に特化した、最適線径の専用設計鈎【キツネ太地胴打】を使用。ギラつきすぎな絶妙な光沢でアピールするシルバーメッキに、アジなどの小魚に実績の高いホロフラッシュグリーンを直貼りした【シルバーメッキ&ホロフラッシュグリーン】仕様。鈎下向きパラシュート仕様。幹糸とハリスの結束部に編み込み仕様の補強結びを採用。大物の強烈なパワーをしっかり受け止め、ハリス切れを防ぎます。
全長(m)2.45
本数鈎:6本
PEラインとは異なる素材、ポリアリレート繊維を100%使用した磯釣り用道糸。
強度はナイロンの約3倍。
比重が1.41と重く、風や潮の流れの影響を受けにくい。
吸水がなく、伸びがほぼゼロなので、厳寒期の小さなアタリも竿先に感じやすい。
適度な比重のため、ウキを沈めての全遊動仕掛けに適している。
糸の表面には、耐熱800℃のボロンコートを施し、熱摩擦に強く、耐久性を保持。
※ハリスとの結束について
商品パッケージ内におすすめの結束方法のアドバイスを同封しています。
他には、電車結び(回数はそれぞれ4回)の後、糸端を少し長めに残す方法も有効です。
【スペック】
号数:0.8号 直線強力5.1kg
1号 直線強力8.2kg
長さ:75m巻、150m巻
長さ(m)75
ひも・糸種類道糸
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
PEラインを切るのに最適な角度を保つベルヌーイカーブ
糸が逃げにくいギザ刃加工
ステンレスより3倍錆に強いチタンコーティング(メーカー比)
極太ラインもスパッと切れる丸穴カッター
ピンオンリールなどと結束できるハンドル後端のホール
手袋をしたままでも使いやすい大型のハンドル
人差し指を外に出して作業すると安定するリングガイド
柔らかいハンドルで手が痛くなりにくく、紫外線にも強い
刃物のまち関市で約40年に渡ってハサミの研究開発を行ってきたハサミの匠が長年のノウハウを生かした製品となっており一度使えば切れ味の違いを実感していただけます。
全長(mm)約120
材質(刃)高硬度刃物用ステンレス鋼
材質(ハンドル)耐UVエラストマー樹脂
PEラインとは異なる素材、ポリアリレート繊維を100%使用した磯釣り用道糸。
強度はナイロンの約3倍。
比重が1.41と重く、風や潮の流れの影響を受けにくい。
吸水がなく、伸びがほぼゼロなので、厳寒期の小さなアタリも竿先に感じやすい。
適度な比重のため、ウキを沈めての全遊動仕掛けに適している。
糸の表面には、耐熱800℃のボロンコートを施し、熱摩擦に強く、耐久性を保持。
※ハリスとの結束について
商品パッケージ内におすすめの結束方法のアドバイスを同封しています。
他には、電車結び(回数はそれぞれ4回)の後、糸端を少し長めに残す方法も有効です。
【スペック】
号数:0.8号 直線強力5.1kg
1号 直線強力8.2kg
長さ:75m巻、150m巻
長さ(m)150
ひも・糸種類道糸
1本
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
・最新のテクノロジーHMW(超高分子量)ナイロン採用。脅威の強さと異次元の粘りを実現!。巨べらの突っ込みにも充分ショックを吸収し、耐え止める強靭ナイロンハリス。・鈎との結束やチチワ結束も高い強力で安定・安心! ショック切れを激減させる耐衝撃性能で、俊敏かつ強烈なアワセにも対応。・号数範囲別に糸質を変化させた設計! 0.4号まではサバキ易さ 、0.5号以上はしなやかさを求めた糸質設計。・最新の3層コーティングにより耐摩耗性が飛躍的に向上!。 へら・タモ枠・エサ付け時にハリスが触れ合うことで発生するチヂレも激減。また上鈎と下鈎の糸絡みも起こりにくく、癖が付きにくい表面加工。
材質ナイロン
色幻奏クリア
究極のオールマイティー
機能的アドバンテージで異彩を放つオルトロス Nylonベーシック『du-s』
【圧倒的耐磨耗性能】通常強力タイプナイロンに比べ、耐磨耗性能約20倍(メーカー比)※サンドペーパーSIANOR#1600・ストローク長120mm・ストローク数35rpm ・荷重80g・トラバース速度6.7mm/min
【高耐UV性能】従来品に比べ、直線強力保持率比は11.8%UP 結束強力保持率比27.1%UP(メーカー比)※アイ・スーパーUVテスター(SUV-F11)・室温53℃・10時間処理(強力95%維持)
【超高強力・高感度】3号糸径0.288mm/直線強度約14lb。単位重量あたり9.52g/dを達成する世界最高レベル強度があり、初期5%荷重における感度が通常ナイロンの約2倍(メーカー比)
ナイロンラインの弱点を克服し、特殊シリコーンソフト加工を施すことによりフロロにはない柔らかさを実現。ナイロンでしか展開出来ない世界、ナイロン優位のアプローチに対して大きなアドバンテージを発揮します。
材質ナイロン〈比重:1.14〉
色アルマグリーン
長さ(m)100
<視認性アップで釣果アップ!ラインマーカー付・鮎フロロリーダー>鮎ルアーをコントロールし、石を効果的に攻めるために2m間を3色マーキング加工したリーダーです。クラス最強の高耐久・高硬度フロロカーボン原糸を採用。根ズレに強く1ランク上の強度を実現!使い勝手のいい3.8mがワンターン(1回分)となっており、必ず着色分がない箇所でメインラインやPEの結束を行って下さい。
サイズ5lb
入数3.8mx8セット
1パック(3.8m×8回分)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
・しなやかで取り扱いも良く、高引張・結節強度性能を兼ね備えた、厳選素材フロロカーボン採用。・タモ枠との擦れ、その他、杭や桟橋などの障害物への接触などによる擦れに十分対応するA・R・S加工採用。・ハリやサルカンとの結束部もスムーズで強力も安定。ビギナーからトーナメンターまで幅広い層の要望に応えます。・短ハリスはもちろん長ハリスでも、高比重素材採用により素早いタナ取りが可能となります。早く糸を張りたい方には必要不可欠なフロロへらハリスです。
材質フロロカーボン
色ナチュラルクリア
バチコンアジングが簡単に楽しめる村上式仕掛け。村上晴彦が自作していた必釣仕掛を忠実に再現したバチコン仕掛け。デカアジに対応できるよう、ジグヘッドには「レベリングヘッド太軸金鈎」をフリーノットにて標準装備しました。スイベルとリーダーを結束し、シンカーを装着、フックにお好みのワームをセットすれば誰でもすぐに「村上式バチコン」が楽しめます。リーダー(ハリス)、元リーダー(幹糸)の太さ違いをラインナップ。海域や魚の活性に合わせてお選びいただけます。ロングパッケージは村上晴彦こだわりの仕様。取り出しやすいだけでなく、リーダーに糸グセがつきにくくなっています。そのほかにも絡みにくい回転ビーズを採用し、トラブルレスを実現させました。TYPE2【リアクション?2本鈎仕様】20cmと25cmのショートリーダー(ハリス)がロッドワークに応じてトリッキーなアクションを生み出し、喰い渋りのアジをリアクションで反応させます。
入数2組
グリーンマーク認定
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。