FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS。有効画素数:12MP。ISO範囲:100-6,400 自動/手動。レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m。電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動。連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚。ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動。露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EV。ビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps。ビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265。手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)。写真の解像度:4,000 × 3,000。写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG。対応ストレージ容量:64/128/256/512 GB
その他【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持
寸法(mm)【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205
質量(kg)【リール】4.2
長さ(m)【テザー】200
形式【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応)
電圧(V)9 ~ 12
ポート数1
出力(本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A
耐荷重(kg)100 f
相関色温度(K)5500
本体質量(kg)4.6
制御【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2
速度静水で最高 3ノット (1.5 m/s)
最大出力(本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A
充電時間【急速充電】1時間 90%充電
操作6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリング
フォーマット形式exFAT
動作温度(℃)-10~60
バッテリー容量(mAh)14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh)
素材ステンレス316
連続動作時間1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間
ネットワークタイプ(送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac
通信速度100 Mbps
明るさ(Lm)6000
ビーム角度(°)120
ケーブル径(Φmm)4
稼働時間(時間)4~
読取速度(MB/s)80
書込速度(MB/s)80
深度(m)最大100
適合容量(GB)64 / 128 / 265 / 512
対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード
スラスターQ-モーターテック × 6
1台
¥629,800
税込¥692,780
92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS。有効画素数:12MP。ISO範囲:100-6,400 自動/手動。レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m。電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動。連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚。ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動。露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EV。ビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps。ビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265。手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)。写真の解像度:4,000 × 3,000。写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG。対応ストレージ容量:64/128/256/512 GB
その他【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持
寸法(mm)【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205 【アーム開口部】140
質量(kg)【リール】4.2
長さ(m)【テザー】100
形式【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応)
電圧(V)9 ~ 12
ポート数1
出力2A、12V、(本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A
把握能力最大5kg
耐荷重(kg)100 f
相関色温度(K)5500
本体質量(kg)4.6
入力9-13V、DC
制御【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2
速度静水で最高 3ノット (1.5 m/s)
最大出力(本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A
充電時間【急速充電】1時間 90%充電
操作6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリング
フォーマット形式exFAT
動作温度(℃)-10~60
バッテリー容量(mAh)14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh)
素材ステンレス316
連続動作時間1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間
ネットワークタイプ(送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac
通信速度100 Mbps
明るさ(Lm)6000
ビーム角度(°)120
ケーブル径(Φmm)4
稼働時間(時間)4~
読取速度(MB/s)80
書込速度(MB/s)80
深度(m)最大100
適合容量(GB)64 / 128 / 265 / 512
対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード
スラスターQ-モーターテック × 6
1台
¥659,800
税込¥725,780
92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS。有効画素数:12MP。ISO範囲:100-6,400 自動/手動。レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m。電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動。連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚。ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動。露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EV。ビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps。ビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265。手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)。写真の解像度:4,000 × 3,000。写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG。対応ストレージ容量:64/128/256/512 GB
その他【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持
寸法(mm)【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205
質量(kg)【リール】2.08
長さ(m)【テザー】100 (標準パッケージ)
形式【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応)
出力(本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A
耐荷重(kg)100 f
相関色温度(K)5500
本体質量(kg)4.6
制御【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2
速度静水で最高 3ノット (1.5 m/s)
最大出力(本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A
充電時間【急速充電】1時間 90%充電
操作6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリング
フォーマット形式exFAT
動作温度(℃)-10~60
バッテリー容量(mAh)14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh)
連続動作時間1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間
ネットワークタイプ(送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac
通信速度100 Mbps
明るさ(Lm)6000
ビーム角度(°)120
ケーブル径(Φmm)4
稼働時間(時間)4~
読取速度(MB/s)80
書込速度(MB/s)80
深度(m)最大100
適合容量(GB)64 / 128 / 265 / 512
対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード
スラスターQ-モーターテック × 6
1台
¥519,800
税込¥571,780
92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS。有効画素数:12MP。ISO範囲:100-6,400 自動/手動。レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m。電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動。連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚。ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動。露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EV。ビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps。ビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265。手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)。写真の解像度:4,000 × 3,000。写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG。対応ストレージ容量:64/128/256/512 GB
その他【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持
寸法(mm)【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205 【アーム開口部】140
質量(kg)【リール】4.2
長さ(m)【テザー】200
形式【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応)
電圧(V)9 ~ 12
ポート数1
出力2A、12V、(本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A
把握能力最大5kg
耐荷重(kg)100 f
相関色温度(K)5500
本体質量(kg)4.6
入力9-13V、DC
制御【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2
速度静水で最高 3ノット (1.5 m/s)
最大出力(本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A
充電時間【急速充電】1時間 90%充電
操作6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリング
フォーマット形式exFAT
動作温度(℃)-10~60
バッテリー容量(mAh)14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh)
素材ステンレス316
連続動作時間1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間
ネットワークタイプ(送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac
通信速度100 Mbps
明るさ(Lm)6000
ビーム角度(°)120
ケーブル径(Φmm)4
稼働時間(時間)4~
読取速度(MB/s)80
書込速度(MB/s)80
深度(m)最大100
適合容量(GB)64 / 128 / 265 / 512
対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード
スラスターQ-モーターテック × 6
1台
¥709,800
税込¥780,780
92日以内出荷
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。