3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC用過電流保護用平型マキシ(MAXI)ヒューズ!。ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!。平型ヒューズ最大タイプ!。20Aから最大80Aまで、7種類から選択可能!
材質ポリカーボネート(PC) 電圧(V)DC12/24/36/48
1式
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DC用過電流保護用平型ヒューズ!ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム! 10種類・最大40Aまで選択可能 高品質ヒューズ DC12V・24V・36V・48V直流用 汎用インラインヒューズ
1式
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防水型登場!平型ヒューズ付きのヒューズボックス 12/24V用 本体は絶縁性・耐熱性・難燃性に優れたPBT樹脂製 透明なPCカバーはノブボルト付き 防水型IP65シリコン製パッキングによる防塵・防水機能搭載!ボート・自動車・ヨット・キャンピングカーなどに最適! 6回路用/予備ヒューズ20個付き(5A・10A・15A・20A入り) LEDインジケーター付き(ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯) マイナスアース・バスバー内蔵
付属品カバー、表示用ステッカー(71種類入り)、取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本 電圧(V)12/24
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります