39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC回路専用サーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF マニュアルリセット 赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。 インラインヒューズの代わりに使用してください。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用 適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DC回路用大容量パワーリレー 業務用として使用可能な酸化しにくい銀接点仕様! 200Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電 直流電源専用タイプ(12V・24V選択式) 耐久性のあるスチール製筐体 電源端子は4mmネジつき リレー端子:銅製8mmボルトつき リレー・接点部はOリングによる防水仕様
用途船舶・自動車・大型車両・建設機械・その他用途に 寸法(mm)90×143×78 取付穴10mm穴付き 電流容量(A)200
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水タイプ登場!DC回路用サーキットブレーカー!電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に! 船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF/マニュアルリセット 黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰 Bluesea製285シリーズとの互換性あり 防水等級:IP67
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用 電圧(V)12~60
1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ! DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ボックス! 4か所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付きで、インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテムです。 ヒューズ付き。
付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・ヒューズ(選択式) サイズ72×24 電圧(V)12/24/36/48(直流用) ケーブル接続方法挟み込み接続式 防水性防水型
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! 標準タイプ バッテリーターミナルへ直接取り付け ダイヤルを緩めると切断 放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため) 工具を使わず取り付け可能 放電防止用スイッチとしてご使用ください。 主回路ON-OFF用 Bターミナル用:細径用端子(自動車用)
許容電流(A)最大500/連続125 電圧(V)12・24 ボルト寸法(最適ターミナル)Bターミナル(マイナス端子専用) 直径(Φmm)ターミナル:13 寸法(mm)82×20
1個
999 税込1,099
欠品中

マリンテックワイヤレスリレー
ワイヤレスリモコンを使用したAC回路用リレー。30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可。家電品・工業製品などの製品をリモコン化!。家電品・船舶・自動車・その他用途に。AC100-240V交流電源専用タイプ。パイロットランプ付き。ABS樹脂製。学習機能付き。リレー端子:6mmボルト
仕様機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き 付属品リングつきリモコン2個 寸法(mm)W58×D65×H30 取付本体:2ヶ所 電流容量(A)30 到達距離(m)信号:約100 動作電流(mA)13未満 待機電流8mmアンペア未満 動作周波数(MHz)433 動作電圧(V)AC100-240
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

DC回路専用サーマルサーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車、その他12V・24V直流電源専用タイプ ON-OFF プッシュ式マニュアルリセット ボタンを押すと復帰します。 配電盤、分電盤、スイッチパネルのヒューズの代わりに使用出来ます。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカー、照明回路など配電盤回路保護用 電流容量(A)5、15、20の中から選択 電圧(V)12~24 接続半田付 寸法14×29×47
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DC用過電流保護用平型ヒューズ!ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム! 10種類・最大40Aまで選択可能 高品質ヒューズ DC12V・24V・36V・48V直流用 汎用インラインヒューズ
1式
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ! 取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー! 25Aまでの回路へ DC12V・24V・36V・48V直流用 インライン接続 ヒューズ選択式(2~25Aまで) ケーブルAWG14・2.0SQ付き 25Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ 全長(mm)300 電圧(V)12/24/36/48 電線仕様AWG14・2.0SQ 防水防水型
1個
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ヒューズボックス
自動車やマリン用途で最も一般的なATC/ATO/ATPブレードヒューズ用のヒューズボックスです。
材質樹脂(本体)/錫、銅メッキ(ターミナル) 寸法(mm)137×62×40 サイズ【端子】M4 質量(g)107 定格電圧32V DC(最大) 定格電流(A)【ヒューズあたり】最大30 対応ATC/ATO/ATPブレードヒューズ 取付ねじ穴サイズ(mm)4.1 ねじ穴間隔(mm)120 スロット数(個)【ヒューズ】6
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

DC回路専用サーマルサーキットブレーカー! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断!回路保護に! 船舶・自動車・その他、12V/24V直流電源専用タイプ ON-OFF/プッシュ式マニュアルリセット ボタンを押すと復帰 配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能 この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。 差し込み型接続端子
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用 寸法(mm)14×29×47 電圧(V)12~24 接続ハンダ付
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤレスリモコンを使用したDC回路用リレー 30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可 メーカー取り扱い品パワーリレー(PR12/24-200)などを接続すると大電流パワーリレーをリモコン化に! 12~28V直流電源専用タイプ ABS樹脂製 学習機能付き リレー端子:銅製6mmボルト
用途船舶・自動車・その他用途に 付属品リングつきリモコンコントローラー2個 寸法(mm)W58×D65×H30 取付本体取付:2ヶ所 備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き 電流容量(A)30 到達距離(m)信号到達距離:約100 動作電流(mA)13未満 待機電流8mA未満 動作周波数(MHz)433 動作電圧(V)DC12-48
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)バスバーターミナル
錆びにくいステンレス製のスタッドとネジを採用した、電流分配用ターミナルです。自動車、船舶、ヨットなどに最適です。
付属品カバー、ネームシール 材質樹脂(本体)/ステンレス(スタッド、ネジ)/錫、銅メッキ(バスバー) 寸法(mm)107×23×34 質量(g)65 定格電圧48V DC(最大) 最大電流(A)100まで ねじ規格【ポジション】M4【スタッドねじ】M5 取付ねじ穴サイズ(mm)5.4 ねじ穴間隔(mm)90.5 スタッド数2 ポジション数5
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

DC用過電流保護用平型マキシ(MAXI)ヒューズ!。ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!。平型ヒューズ最大タイプ!。20Aから最大80Aまで、7種類から選択可能!
材質ポリカーボネート(PC) 電圧(V)DC12/24/36/48
1式
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AMPコネクター。実績のある防水・防塵接続コネクター!。船舶から自動車フェラーリまで多用途に。2P~6Pまでの5種類!ケーブル付き。オス・メスソケット付き。ネジタイプメスソケット。ガラス繊維入りポリアミド製。シリコン製ラバーシールで確実に防水。エンジン内などの高温な環境に設計された商品。5種類のラインナップ(本商品は2P)
仕様オス・メス1セット 電流(A)14 電圧(V)12・24 動作温度(℃)-40~125 ケーブル長(cm)15 IP等級IP67
1式
499 税込549
6日以内出荷

DC回路用サーキットブレーカー!電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に! 船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF/マニュアルリセット Bluesea製Aシリーズとの互換性あり
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用 寸法(mm)19.5×50.8 電圧(V)12~60 ケーブル接続方法圧着ターミナル接続式 取付ねじM3(3mm) ボルト寸法M4(4mm)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ! DC用過電流保護用AGUヒューズ付ホルダー!インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム! DC12V・24V・36V・48V直流用 ケーブル接続: 挟み込み接続式 6ヶ所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付き 60A用AGUヒューズ付き
付属品カバー、AGUヒューズ(60A) 寸法(mm)89×47 電圧(V)12/24/36/48 ケーブル(最大)入力側:22SQ・4GA、出力側:22SQ・4GA
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ! 取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー! 7.5Aまでの回路へ DC12V・24V・36V・48V直流用 インライン接続 ヒューズ選択式(2~7.5Aまで) ケーブルAWG18・0.75SQ付き 7.5Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ 全長(mm)300 電圧(V)12/24/36/48 電線仕様AWG18・0.75SQ 防水防水型
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マリンテックパワーリレー
船舶・自動車・その他用途に。直流電源専用タイプ(24V)。ベークライト樹脂製。簡易防水仕様。電源端子:ステンレス製6mmボルト圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製8mmボルト圧着ターミナル接続式
寸法(mm)56(縦)×80(横)×86(高さ) 取付本体:2ヶ所 質量(g)230 電流(A)瞬間:500、連続:200 電圧(V)DC24 温度範囲(℃)-30~80 接点材質AgSnO2(銀酸化錫) コイル抵抗(Ω)9(16w)
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

マリンテックLED回転灯
12V自動車・24Vトラック・トレーラー・建機。48Vフォークリフトなど80Vまでの様々な電圧に対応可!。本体・レンズともにポリカーボネート樹脂製。電源はシガープラグ・本体はマグネット磁石で簡単取り付け。高輝度LED素子。防滴仕様の回転灯。防水等級IP65。閃光パターン1種類のみ。らせん状にカールした伸縮するコード付き。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)Φ130×70 黄色(アンバー) 規格(国際規格)CE 電圧(V)DC9-85 保証期間1年 ケーブル電源スイッチ付きシガープラグ(赤色LED付き)、カールコード LED3030SMD 防水性IP65 発光パターン1種類 発光方式黄色LED+黄色カバー
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷

電流分配用ターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用! 取リ付けベースがセパレート型で絶縁タイプ※特にボートや自動車などにオススメ! 直流・交流用/アース端子接続台 圧着ターミナル接続式 ターミナルスタッド:両端6ミリ用ボルト2本
付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量の電流を長時間供給する能力に優れ、繰り返し放充電が可能なバッテリーです。 ボートやキャンピングカーの電源として適しています。
用途キャンピングカーの補助電源に ボートの始動用電源に 魚群探知機の電源に バスボートのエレキモーターの電源に 奥行(mm)173
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AMPコネクター。実績のある防水・防塵接続コネクター!。船舶から自動車フェラーリまで多用途に。2P~6Pまでの5種類!ケーブル付き。オス・メスソケット付き。ネジタイプメスソケット。ガラス繊維入りポリアミド製。シリコン製ラバーシールで確実に防水。エンジン内などの高温な環境に設計された商品。5種類のラインナップ(本商品は4P)
仕様オス・メス1セット 電流(A)14 電圧(V)12・24 動作温度(℃)-40~125 ケーブル長(cm)15 IP等級IP67
1式
799 税込879
6日以内出荷

New-Era(ニューエラー)バッテリーリレー
DC回路用大容量パワーリレー 24V電源で100Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電 New-Era社製 24V直流電源専用タイプ マイナスアース絶縁型 耐久性のあるスチール製筐体 電源端子は4mmネジつき リレー端子:銅製8mmボルトつき リレー・接点部はOリングによる防水仕様
用途船舶・自動車・大型車両・建設機械・その他用途に 寸法(mm)120×133×103 取付本体取付:10mm穴付き 電圧(V)DC24 電流容量(A)100
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

マリンテックパワーリレー
DC回路用大容量パワーリレー 24V電源で最大容量100Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電 接点部は接触抵抗の少ない銀接点仕様! 船舶・自動車・大型車両・建設機械・その他用途に 24V直流電源専用タイプ マイナスアース絶縁型 耐久性のあるスチール製筐体 電源端子:4mmネジ付き リレー端子:銅製8mmボルト付き リレー・接点部はOリングによる防水仕様
用途船舶・ヨット・大型車両・建設機械など 寸法(mm)90×143×78 取付本体:10mm穴付き 電圧(V)DC24 電流容量(A)100
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

防水型登場!平型ヒューズ付きのヒューズボックス 12/24V用 本体は絶縁性・耐熱性・難燃性に優れたPBT樹脂製 透明なPCカバーはノブボルト付き 防水型IP65シリコン製パッキングによる防塵・防水機能搭載!ボート・自動車・ヨット・キャンピングカーなどに最適! 6回路用/予備ヒューズ20個付き(5A・10A・15A・20A入り) LEDインジケーター付き(ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯) マイナスアース・バスバー内蔵
付属品カバー、表示用ステッカー(71種類入り)、取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本 電圧(V)12/24
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AMPコネクター。実績のある防水・防塵接続コネクター!。船舶から自動車フェラーリまで多用途に。2P~6Pまでの5種類!ケーブル付き。オス・メスソケット付き。ネジタイプメスソケット。ガラス繊維入りポリアミド製。シリコン製ラバーシールで確実に防水。エンジン内などの高温な環境に設計された商品。5種類のラインナップ(本商品は6P)
仕様オス・メス1セット 電流(A)14 電圧(V)12・24 動作温度(℃)-40~125 ケーブル長(cm)15 IP等級IP67
1式
1,298 税込1,428
6日以内出荷

最新のマイクロDC回路専用サーキットブレーカー!。電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!。最新マイクロブレーカー・スマートなデザイン。船舶や自動車など、12V~32V直流電源専用タイプ。遮断トリップした場合PUSH RESETボタンを押すと復帰。インラインヒューズの代わりに。フロントパネル取り付けタイプ。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用 付属品取り付け用タッピングボルト 2本 電圧(V)12~32 電流容量(A)30・40・60の中から選択(現在60Aのみ取り扱い) ボルト(mm)最適ターミナル:6×2本 (R端子)
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

AMPコネクター。実績のある防水・防塵接続コネクター!。船舶から自動車フェラーリまで多用途に。2P~6Pまでの5種類!ケーブル付き。オス・メスソケット付き。ネジタイプメスソケット。ガラス繊維入りポリアミド製。シリコン製ラバーシールで確実に防水。エンジン内などの高温な環境に設計された商品。5種類のラインナップ(本商品は3P)
仕様オス・メス1セット 電流(A)14 電圧(V)12・24 動作温度(℃)-40~125 ケーブル長(cm)15 IP等級IP67
1式
599 税込659
6日以内出荷

AMPコネクター。実績のある防水・防塵接続コネクター!。船舶から自動車フェラーリまで多用途に。2P~6Pまでの5種類!ケーブル付き。オス・メスソケット付き。ネジタイプメスソケット。ガラス繊維入りポリアミド製。シリコン製ラバーシールで確実に防水。エンジン内などの高温な環境に設計された商品。5種類のラインナップ(本商品は5P)
仕様オス・メス1セット 電流(A)14 電圧(V)12・24 動作温度(℃)-40~125 ケーブル長(cm)15 IP等級IP67
1式
999 税込1,099
6日以内出荷

DC回路専用サーキットブレーカー! CB1型ブレーカーの進化型・安心の大型ブロックタイプの端子台付き! 重量は約2倍!しっかりとした作りのブレーカー 船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF/マニュアルリセット 赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰 95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可 10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み ケーブル接続:挟み込み接続式 さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨 繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き ※接続するケーブルのサイズ(直径)によりケーブル調整用ライナー(インナーアダプター)を使用
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用 寸法(mm)69×84×41 質量(g)200 電圧(V)12~60 ケーブル(最大)95SQ・AWG4/0
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来の平型ヒューズに代わる小型の平型ミニヒューズ対応ホルダー。安心の簡易防水型!船舶や自動車などにオススメ!。取付簡単・DC用過電流保護用平型ミニインラインヒューズホルダー。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。簡易防水型。ヒューズの容量が外から見えるクリアタイプ。ケーブルAWG14・2.0SQ付き。ミニヒューズは別売
型式ILFM-14 全長(mm)300 タイプ簡易防水型 電圧(V)12/24/36/48 電線仕様AWG14・2.0SQ
1式
599 税込659
6日以内出荷

電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式ディープサイクルバッテリーです。 繰り返し充電の耐久性にすぐれており、深放電でも長寿命です。 豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、電動リール、電話交換機、電気柵 材質ABS(難燃性UL94 HBクラス) 定格電圧(V)12 充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル 動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

世界シェアNo1ジョンソン・コントロール製バッテリー(アメリカ)。 100年以上もの長い間、ジョンソンコントロールズは、次々と変遷するお客様のニーズに応えてきました。 現在、ジョンソンコントロールズは自動車用バッテリーメーカーとして世界最大の規模を誇り、この業界における年間総生産数の1/3を製造しています。 特許技術!圧延凝縮極板を採用で腐食しにくく、振動に強い! 特許技術プラスチックホールド!独自の特殊グリッド採用により長寿命を実現! 極板の支えをフレキシブルにすることで振動によるストレスを最小限に緩和! 充電制御車にも対応します! 補水不要!メンテナンスフリータイプ!
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最新のマイクロDC回路専用サーキットブレーカー!。電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!。最新マイクロブレーカー・スマートなデザイン。船舶や自動車など、12V~32V直流電源専用タイプ。遮断トリップした場合PUSH RESETボタンを押すと復帰。インラインヒューズの代わりに。フロントパネル取り付けタイプ。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用 仕様ボルトサイズ(最適ターミナル):6ミリ×2本 (R端子) 付属品取り付け用タッピングボルト 2本 電圧(V)12V~32 電流容量(A)60
1台
3,098 税込3,408
6日以内出荷

世界シェアNo1ジョンソン・コントロール取扱バッテリー(韓国製)アトラス同等品。 100年以上もの長い間、ジョンソンコントロールズは、次々と変遷するお客様のニーズに応えてきました。 現在、ジョンソンコントロールズは自動車用バッテリーメーカーとして世界最大の規模を誇り、この業界における年間総生産数の1/3を製造しています。 特許技術!圧延凝縮極板を採用で腐食しにくく、振動に強い! 特許技術プラスチックホールド!独自の特殊グリッド採用により長寿命を実現! 補水型バッテリー(キャップ式) アトラス同等品
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊合金採用!高性能シールドバッテリー 一定期間のみ使用のプレジャーボートなどに最適です デルファイ社が、極東、アジア地区製造供給拠点として1985年韓国工場(デルコアコーポレーション)を合弁会社として設立されました。 メーカーは、この工場から十数年に亘りデルコ、デルファイフリーダムバッテリーを取り扱ってきた実績、経験を活かしPBヘキサバッテリー(デルコア製)の取組みを致しました。 高始動性能 極板形状(エキスパンド方式)を採用した事により集電効果を高め、超微細のペーストを使用することによりパワーをより一層高めています。 自己放電特性 カルシュウム特殊合金採用により自己放電(自然放電)が極めて低く抑えられています。 補水不要 カルシュウム特殊合金の採用により全く補水の必要が無い密閉型バッテリーです。 また、カバー内に特殊空間を設け充放電時に発生するガスを流動させ水分に還元される構造になっております。 一定以上のガス発生時は、特殊フィルターを通し排気いたします。 長寿命 カルシュウム特殊合金、超微細ペースト採用により充電放電時のペーストダメージが極めて少ない。 また、寿命末期まで補水不要の為、液枯れでの早期寿命を回避しております。 (自動車電装部品の故障により過充電状態になった場合は回避できません。)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ターミナル本体の材質が黄銅製なので設置面積が良く、電気効率が向上します! また端子の付いていないケーブルを接続することが可能です。
用途破損してしまった自動車用バッテリーターミナルのスペア部品としてお使いいただけます。 また、バッテリーのポール型端子に取り付ければ、蝶ネジの増設が可能です。 セット内容(+)×10個、(-)×10個 材質(本体)黄銅 適合80D20LなどのDタイプ端子のバッテリー
1セット
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漁船などに適したバッテリーです。 ハイブリットタイプなので、自己放電・液減りが少なく、メンテナンスの頻度を軽減します。船舶で考えられる厳しい環境にも耐えられる設計。外部からのスパーク(火花)をバッテリー内部に通さない防爆フィルターを内蔵した「防爆液栓」を採用。エンベロープセパレータとガラスマットを併用することで、内部ショートと活物質の脱落を抑制し、信頼性を向上させました。
用途船舶のエンジン始動に 電圧(V)12(液入充電済み) 形状(上部)突出 タイプオープンベント(開放)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります