72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7x50mm BCF
用途船舶用防水双眼鏡 *DW7x50の後継機種です 材質プリズム:BaK4 型式プリズム:ポロプリズム 質量(g)950 径(Φ)射出瞳:7.1 倍率7x 眼幅調整範囲(mm)52.9~73 視度調整範囲±2D コーティングレンズ:フーリーマルチコート 視界見かけ:49° 最短合焦距離9m 対物レンズ有効径(mm)50 レンズ構成対物/接眼:1群 3枚/3群 4枚 サイズ(mm)172×180×68、アイリリーフ:18.7 調整方式焦点:中央転輪回転式 マウント三脚取り付け有り 明るさ51 関連資料(0.21MB) 防水性性能:IPX5 ゴムの形状目当てゴム:ツイストアップ式 実視界(°)7
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

ヤマリア(YAMASHITA)船テンビンK型
*オモリ・カゴ取り付け部のサルカンがテンビン軸を中心に回転し、カゴの絡みを解消。 *ゆるやかな弓角形状で水の抵抗が少なく、耐久性も抜群です。
用途ゆるやかな弓角形状がアタリをダイレクトに伝える
1個
609 税込670
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。 適合火災:普通・油・電気火災 角度(°)放射:120
1本
特価
47,580 税込52,338
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマトプロテック小型船舶用粉末消火器4型
創業当初より船舶防災分野に深くかかわり、国内船舶用消火器シェアナンバー1の実績で、海上を走る船舶に揺るぎない安心をお届けします。
仕様使用薬剤:粉末(ABC) 規格JCI 板厚(mm)本体容器:1 ノズル口径(Φmm)3.4 全高(cm)約44.3 ホース長さ(cm)27 型式承認番号国土交通省型式承認番号第5536号 放射時間約8秒 放射距離約4~6m 耐圧試験圧力(MPa)水圧:1.25 薬剤量(kg)1.2 総質量(kg)2.85 外径(Φcm)本体容器:9.7
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

1個(1組)
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(1組)
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様使用薬剤:粉末(ABC) 規格JG 板厚(mm)本体容器:1.2 容器加圧用ガス:CO2 60g ノズル口径(Φmm)6 全高(cm)約51.5 ホース長さ(cm)34 型式承認番号国土交通省型式承認番号第567号 放射時間約15秒 放射距離約5~7m 耐圧試験圧力(MPa)3.4 薬剤量(kg)3.5 作動温度(℃)-20~+55 総質量(kg)6.46 外径(Φcm)本体容器:12.44
1本
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(1組)
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個(1組)
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

船舶用 鋳鉄製 空気管頭 (AIR PIPE HEAD)です。※こちらは一般仕様で検定品ではございません。
材質鋳鉄製
1本
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。化学的に反応させた泡薬剤を放射。船舶用として古くから採用されています。
容量(L)薬剤:9 規格JG 板厚(mm)本体容器:1.2 ノズル口径(Φmm)3.5 全高(cm)約65.2 ホース長さ(cm)34 型式承認番号国土交通省型式承認番号第722号 放射時間約70秒 放射距離約6~10m 作動温度(℃)+5~+55 試験耐圧力(Mpa)1.5 総質量(kg)約14 外径(Φcm)本体容器:16.74 薬剤量(g)A-650 B-650
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷

新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様使用薬剤:粉末(ABC) 規格JG 板厚(mm)本体容器:1.6 容器加圧用ガス:CO2+N2(D61) ノズル口径(Φmm)6 全高(cm)約52 ホース長さ(cm)34 型式承認番号国土交通省型式承認番号第4512号 放射時間約15秒 放射距離約5~7m 耐圧試験圧力(MPa)5.5 薬剤量(kg)5 作動温度(℃)-20~+55 総質量(kg)9.08 外径(Φcm)本体容器:14.1
1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷

馬蹄型の形状をしている小型船舶用救命浮環です。パラシュートアンカーと収納袋・ホイッスル付きです。
用途小型船舶用救命浮環 付属品パラシュートアンカー・収納袋・呼子笛付 厚さ(mm)80 質量(g)870 内径(Φmm)228~280 横幅(mm)最大:600 型式承認番号2457 浮力(kg)約14.6
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

船用品検定協会(HK)認定品です。特に放水性能(直射、噴霧時の到達距離と水量)は群を抜いています。握りやすいゴムタイヤを装着して使用者の立場にたった操作性を維持しています。
主材質CAC406 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで軽いため、救助者に投げることが可能。腕を通して使用するタイプなので、人は中に入れない。
用途小型船舶用救命浮環 付属品救命索Φ4mm×15m付 厚さ(mm)80 直径(Φmm)390 質量(g)520 内径(Φmm)145 型式承認番号4564 浮力(kg)約9.3
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)小型船舶用救命具(膨張式) マリンポーチ RN型
小型船舶の法定備品(小型船舶用救命浮輪)として積み付けができます。 ケースが水の中にはいると収納されている浮輪が自動的に膨脹し、ケースから出てきます。 落水者に対してケースごと投げ込むことができ、水難救助に威力を発揮します。 ポシェットタイプで小型なので、作業の邪魔になりません。
用途港湾作業で、河川・海上での工事現場で、水難被害などでの救助活動時に 材質ナイロン サイズFree 型式承認番号5026号 浮力(kg)約9.0
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

105dbの船舶用CTトランペット型ホーン、バフ仕上げ
用途船舶用 寸法(mm)345×99.5 質量(g)520 音圧105±3db/1m
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

108dbの船舶用CTDダブルトランペット型ホーン、バフ仕上げ
用途船舶用 寸法(mm)405×184 質量(g)1025 音圧108±3db/1m
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー! G&Yu BATTERYは世界中の過酷な気象条件とあらゆるロード走行に適応する為「耐久性」「信頼性」「安全性」の向上を基本理念として先端技術による環境調和型生産ラインのもと日夜生産性向上に取り組んでいます。その優れた品質と生産能力は世界150の国々から高い評価を得ています。 長年にわたり北部九州で輸入バッテリー(G&Yu製バッテリー)を 地元船舶に販売し、近年には、舶用電球メーカーを通じ全国に販売してきました。大手輸入メーカー製船舶用大型バッテリーは、国産品と比べ価格が大幅に異なるにも関わらず、性能差含めクレームなど殆どありません。 電解液比重値を低くすることで充電受入性能の改善を図り、業務用車両特有の過酷な使用状況にも適応します。満充電時比重:1.26。 PROシリーズ専用設計の極板を採用し減液特性に優れ、メンテナンス性能を向上しました。高密度化を実現したエキスパンド極板採用により、優れた耐腐食性能を実現しました。 PEエンベロープセパレーター(-)と高密度不織布(+-)の併用により活物質の脱落を防ぎ、過酷なバッテリー使用条件に耐えるよう設計されました。 ハードペースト採用による耐久性の向上と、ペーストの結合力を高め、脱落を防ぐ特殊繊維を配合しました。改良型ペースト採用により深放電時におこる結合力の低下を抑えました。 メンテナンス性に優れた液栓キャップ採用。
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スリムボディーに低重心でしっかり沈下、シャクリが軽い! 船べりで転がりにくい角型形状(スクエア)! カラーはスーパーグロー、ブルーグロー、レッドラメケイムラの3カラー(*ケイムラ塗装はレッドラメケイムラのみです)
用途基本のグロー系2色に加え、暗めのレッドラメを新規に採用!あらゆる環境下で釣果を狙えます。
1個
398 税込438
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ合金採用で軽量コンパクト。取り付けバッテリー配線のみ。巻き上げは変則レバー2段切替。タテ型(RES)ヨコ型(REL)があります。船が回転する場合はタテ型。イカリ上げに、タコ壺上げに
用途小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に 付属品船用貫通金具、防水プレート、立型本体パッキン、圧着端子(5個)、接続端子 材質本体ADC
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

黄銅製の中島式異径媒介金具です。船舶用として最適です。
材質黄銅製
1本
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業効率の良い電磁ブレーキ付き。アルミ合金採用で軽量コンパクト。取り付けバッテリー配線のみ。巻き上げは変則レバー2段切替。タテ型(RES)ヨコ型(REL)があります。船が回転する場合はタテ型。イカリ上げに、タコ壺上げに
用途小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に 付属品防水プレート、立型本体パッキン、小ネジM5×20(3個) 材質本体ADC 電流(A)31 電圧(V)DC-24 回転数(min-1[r.p.m])(低速)35 (高速)70 能力常用140~280kg / 最大500~1000kg モーター出力(W)550 巻上速度(m/min)(低速)15 (高速)25 定格時間(時間)1h/31A
1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気のシンカーボムの後継モデルが新登場!!カラーラインナップも新たに、生まれ変わりました! スリムボディーに低重心でしっかり沈下、船べりで転がりにくい角型形状。
ブルーグロー
1個
529 税込582
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気のシンカーボムの後継モデルが新登場!!カラーラインナップも新たに、生まれ変わりました! スリムボディーに低重心でしっかり沈下、船べりで転がりにくい角型形状。
スーパーグロー
1個
529 税込582
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー! G&Yu BATTERYは世界中の過酷な気象条件とあらゆるロード走行に適応する為「耐久性」「信頼性」「安全性」の向上を基本理念として先端技術による環境調和型生産ラインのもと日夜生産性向上に取り組んでいます。その優れた品質と生産能力は世界150の国々から高い評価を得ています。 長年にわたり北部九州で輸入バッテリー(G&Yu製バッテリー)を 地元船舶に販売し、近年には、舶用電球メーカーを通じ全国に販売してきました。大手輸入メーカー製船舶用大型バッテリーは、国産品と比べ価格が大幅に異なるにも関わらず、性能差含めクレームなど殆どありません。 プラスマイナス両極板にカルシウム特殊鉛合金を採用することで、自己放電の軽減化および減液特性を向上しました。 メンテナンス性の良い半透明な電槽を採用しています。また、耐熱および耐酸性に優れています。 ダイヤモンドメッシュ構造の高品質グリッドは、電導性の向上および高効率放電を可能にしました。 プラス極板にはグローバル独自の特殊繊維を採用することで、活物質の脱落を防ぎ長寿命化を実現しました。 フルオートメーションにより製造された高品質なストラップ(COS)を採用することで、充放電特性を向上し高率放電を可能にしました。 冷却鍛造方式のブッシング端子は、端子付近からの漏液および腐食を防止します。 極板には高密度活性剤および特別配合の添加物(ハードペースト)を採用し、高始動性能&高容量を実現しました。 耐酸性に優れた低抵抗の袋状セパレータ(多孔性ポリエチレン)は、内部ショートを防ぎバッテリートラブルを抑制します。 極板上に接着作用のある特殊なゲル(ホットメルト)を使用することで耐振動性が向上し、極板が原因のトラブルを防止します。 液口栓はフラットタイプを採用。 バッテリーの状態がわかるインジケータを搭載。
形状(取手)可動式 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)302×172×225
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなエッグ型形状の友舟ストッパー。手のひらに収まるコンパクトなエッグ形状。ワンタッチでウイング開閉が可能。固定する際に便利なリング付き。サビに強いステンレス製。
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

クッション入りの腰パッドで身体への当たりが柔らかく、疲労感が軽減されます。ワンタッチバックル方式で装着が簡単です。D環(ノーマル型2個、曳舟用2個)付。
材質ナイロン #ブラック サイズフリー
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

マリンテックGSユアサバッテリー
大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー! 信頼性をさらに追及した高性能GSバッテリー! メンテナンスを軽減し、耐久性を向上ハイブリットタイプなので、自己放電・液減りが少なく、メンテナンスの頻度を軽減します。また船舶で考えられる厳しい環境にも耐えられる設計になっています。 防爆液栓(突出)を採用。外部からのスパーク(火花)をバッテリー内部に通さない防爆フィルターを内蔵した「防爆液栓」を採用。また突出形状にすることにより開けやすくなっています。※防爆液栓は全ての爆発事故の抑制を保証するものではありません。 エンベロープセパレータを採用。エンベロープセパレータとガラスマットを併用することで、内部ショートを活物質の脱落を抑制し、信頼性を向上させました。 D型ターミナルを同梱。船舶用バッテリーに必需品のD型ターミナルを同梱しています。
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)拡散LEDライト6灯 II
従来品より大幅に光度UP!小型船のデッキライトに最適なスタイリッシュ横型LEDライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。小型のプレジャーボートのデッキを照らすのに最適な光量です。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)530 消費電力(W)25.7 入力電圧(V)DC10~30 取付ボルトM8 コード長さ(mm)520 色温度(K)6000 照射モード拡散 寸法(縦×横×奥行)(mm)159.8×47.5×63 光束(Lm)3143 灯数6 防水保護等級IP67
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

DIA SCALEのステッカーは、あらゆる釣りの場面でワンポイントアピールになる様々なデザインを取り揃えております。全てのステッカーは水に強く紫外線にも強い塩ビ製を採用しております。定番魚種からマニアックなものまで!ぜひお気に入りの魚で飾り付けてください。数が狙える海釣りの代表選手!アジ。初めての海釣りで狙いやすい定番魚です。回遊があれば堤防からも数釣りが期待でき船釣りになると型もさらにアップします!。定番のサビキ釣り以外にもライトタックルで楽しめるアジングもオススメです。
用途ステッカー、ドレスアップ、シール 種別dsps-04 寸法(mm)62×90内 特性耐水/耐紫外線/塩ビ製
1枚(1枚)
499 税込549
8日以内出荷

第一精工ミニラーク
<船べり取付最大幅90mm>マイボートなどの手すりやパイプ等にも取付可能。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途荷重90kg引きにも耐えられる中・小物釣り専用の竿受けです。スピニングリールから小型電動リールまで使いこなせ、船べりから手すりパイプまで取り付けが可能です。携帯時にはロッドケースにも収まるポケットサイズ。竿のみが左右にスイング、前後にシャクリ脱着は指先でワンタッチ。左右にラインフック、竿受け部とサポート部はカーボン入り強化樹脂採用。 付属品専用ケース、添ゴム、細竿径用アダプターSS・S・M 寸法(mm)携帯時:280×100×60 質量(g)840 取付幅(mm)有効:10~90 収納寸法(mm)135×320×86(付属品専用ケース収納時) 取付径(Φmm)サポート竿径:7~25 適合ハリス(号)(幹糸)約8号まで
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

アルファタックルイシダイ FT 240MH
伊勢湾アングラー待望!人気ターゲット石鯛専用モデル登場 伊勢湾の人気ターゲット、熱望する声が多かった船イシダイ専用モデル 喰い込みの良いティップと良型イシダイの引きをしっかり受け止めるバットパワーを持つ スタンダードな7:3アクション、240レングス
全長(m)2.4 寸法L1(mm)665 寸法L2(mm)410 自重(g)147 元径(mm)11.6 継数(本)2 仕舞(cm)124 錘負荷(号)40-100 先径(mm)1
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

第一精工受太郎ミニ
クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途船の小物つり・ゴムボート釣りに! スピニングも小型両軸リールも搭載可能で首振り・角度調節自由自在!!竿尻受部は360°回転するので、右掛・左掛に対応。クランプネジが短いので、竿尻が当たりにくい! 受太郎のクランプをヨコ付専用の江戸前コンパクトクランプに変更したので、ネジが竿尻に当たりにくい。またゴムボートにぴったりサイズです。 材質(本体)アモルファス樹脂 質量(g)245 取付幅(mm)有効:25~55 収納寸法(mm)114×150×45
1台
2,298 税込2,528
6日以内出荷

スーパー受二郎130は、船の小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途スーパー受二郎の取付幅を130mmにアップしたワイドバージョン!受二郎の機能をそのままに、ラインフック・竿の脱落防止レバー・竿受部のサイズアップなど、さらに使い易さを追求しました。 船の小物釣り、ボート釣りに2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛け絡みのトラブルが防げます。 タテヨコ取付、首振り、竿受角度も自由自在! レバーを開閉するだけで、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。これで休憩時や強風時にも安心です。 材質(本体)アモルファス樹脂 質量(g)515 取付幅(mm)有効:15~130 収納寸法(mm)240×140×50
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷

第一精工ラーク16号DX
クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途船釣り用 電動・手動リール竿受、コンパクトに折りたためて携帯に便利。軽量小型で大物を受け答える!!軽くて強いカーボンボディ、竿受部が左右90度に首振り可能な新機構。潮の流れに合わせて、竿受部が左右45度の位置で固定することができ、狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。脱着は竿を持った指先で操作でき、やりとりのタイミングを逃しません。サポートの装着は押し込むだけ!前後のシャクリ、左右にスイングできるので、仕掛けを引き寄せるにも、素早く対応ができます。 付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット 質量(g)1600 取付幅(mm)有効:20~85 収納寸法(mm)120×300×150(付属品ドライバッグ収納時) 適合ハリス(号)(幹糸)約16号まで
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)拡散スーパーLEDライト15灯
大型船のデッキライトにピッタリな超高輝度の拡散ライト!超高輝度なLEDを15個も使用した角型タイプのLEDライトです。 大型のプレジャーボートや遊漁船のデッキを照らすのに最適な光量です。 IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)867 消費電力(W)27 入力電圧(V)(DC)10~30 取付ボルトM10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×73×89 コード長さ(mm)400 色温度(K)6000 LED【チップ】OSRAM 光束(Lm)6750 防水性IP67
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

高出力型フラッシュライト、50W登場! 漁船、作業船、遊漁船、プレジャーボートなどの船舶に最適! 従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます!
電圧(V)DC11~30 LED日亜化学製 5W×12 発光パターンフラッシュパターン 4種類 規格EMC VCCL CLASS B 防水IP66 寸法(mm)163×110 質量(g)600
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

膨張により、目視で給油やバルブ操作が正常に行われているかどうかを確認できます。初期漏油の船外への流出を防止できます。ベント管の形状、A型(グースネック型用)とB型(ボーンネック型用)2種類両方のご用意がございます。
1セット
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギレールシステム(置き型ベース) II
釣り座に応じて、足の位置やリール台(別売)などの位置を調節して、システマチックな釣り座を作ることができるワカサギレールシステムの置き型タイプです。ドーム船、氷上、桟橋などの釣り座周りを自分好みに整えることが出来ます。リール台、魚探架台などワカサギ釣りに必要なアイテムを装着したまま持ち運ぶ事ができるので、現地での釣り座のセットがスピーディーに行えます。土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!
仕様●ボトムトレイ(台座)サイズ:250×140mm●高さ(突起は含まない):170mm 材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム レール長さ(mm)640mm 可動範囲200mm(中心から前69mm/後69mm)
1セット
21,980 税込24,178
8日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング