6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン キャスターなし
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤマトプロテック小型船舶用粉末消火器4型
創業当初より船舶防災分野に深くかかわり、国内船舶用消火器シェアナンバー1の実績で、海上を走る船舶に揺るぎない安心をお届けします。
仕様使用薬剤:粉末(ABC) 規格JCI 板厚(mm)本体容器:1 ノズル口径(Φmm)3.4 全高(cm)約44.3 ホース長さ(cm)27 型式承認番号国土交通省型式承認番号第5536号 放射時間約8秒 放射距離約4~6m 耐圧試験圧力(MPa)水圧:1.25 薬剤量(kg)1.2 総質量(kg)2.85 外径(Φcm)本体容器:9.7
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様使用薬剤:粉末(ABC) 規格JG 板厚(mm)本体容器:1.2 容器加圧用ガス:CO2 60g ノズル口径(Φmm)6 全高(cm)約51.5 ホース長さ(cm)34 型式承認番号国土交通省型式承認番号第567号 放射時間約15秒 放射距離約5~7m 耐圧試験圧力(MPa)3.4 薬剤量(kg)3.5 作動温度(℃)-20~+55 総質量(kg)6.46 外径(Φcm)本体容器:12.44
1本
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様使用薬剤:粉末(ABC) 規格JG 板厚(mm)本体容器:1.6 容器加圧用ガス:CO2+N2(D61) ノズル口径(Φmm)6 全高(cm)約52 ホース長さ(cm)34 型式承認番号国土交通省型式承認番号第4512号 放射時間約15秒 放射距離約5~7m 耐圧試験圧力(MPa)5.5 薬剤量(kg)5 作動温度(℃)-20~+55 総質量(kg)9.08 外径(Φcm)本体容器:14.1
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷

新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。化学的に反応させた泡薬剤を放射。船舶用として古くから採用されています。
容量(L)薬剤:9 規格JG 板厚(mm)本体容器:1.2 ノズル口径(Φmm)3.5 全高(cm)約65.2 ホース長さ(cm)34 型式承認番号国土交通省型式承認番号第722号 放射時間約70秒 放射距離約6~10m 作動温度(℃)+5~+55 試験耐圧力(Mpa)1.5 総質量(kg)約14 外径(Φcm)本体容器:16.74 薬剤量(g)A-650 B-650
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷

1.水に溶ける特殊フィルムに包まれたボール型に誘引エキス:水に溶けるフィルムに包まれた液体エキスが水中で成分が拡散し、タナを狙って魚にアピールできます! 2.魚が好むアミノ酸と魚介エキスを独自の処方でブレンド:多くの魚はアミノ酸に対し鋭敏な反応を示します。魚の嗅覚に猛アピールできるよう、何度もテストを重ねました。 3.混ぜ込み、カゴ入れ、直投げなど使い方無限大:ボールをプラスするだけで簡単に釣果アップが狙えます。<水に溶ける時間の目安>カゴ入れ:約5~10分かけて溶けていきます。(カゴの形状により異なります)直投げ:約2~3分でフィルムが破れ、空気が抜けて沈みます。*溶ける時間は水温・潮流・水質・水深などで差があります。水温が低いと溶けるまでの時間が長くなります。 4.コマセ釣り、サビキ釣りにも:フタ付きのカゴならアミエビと一緒でもOK!
用途<魚が好むアミノ酸と魚介エキスを独自の処方でブレンド>水に溶けるフィルムを包んだボールを、コマセ、アミエビなどにプラスして使用します。水中でエキスが溶け出していき、アジ/サバ/イワシなどに猛烈アピールします。 *サビキ釣りで使う(*本品を入れる貝殻型の容器は別売りです) *混ぜ込み、カゴ入れ、直投げなどもOK *船釣りの場合、ビシなどで使用することも可能です。 入数10粒
1パック(10粒×1パック)
589 税込648
6日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります