5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ハンドレール
ボート乗降時・操船時のアシストグリップとして使用したり、レール取付用のロッドホルダーなどのベースとして使用可能なハンドレールです。
材質SUS316 パイプ径(Φmm)22 ねじ穴数3個 ねじ穴間隔(mm)42 ねじ穴(Φmm)5
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PRO:TRUST(プロトラスト)万能竿受けDX
竿角度可変式:360度・30度ピッチ 竿方向可変式:上下それぞれ20度・無段階
用途岸壁の車止めや釣り公園の手すり柵、船べりなどに。 クランプ幅(mm)20-260×深さ85
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

イカメタルからタイラバまで、幅広く対応するホルダー。ホルダーとなる穴を3マス設けているため、メタルからドロッパーまでを最大3個収納することが可能です。仕掛けをセットした状態のポイント移動でも、ドロッパーとなるエギやスッテを垂らしたままにならないので、カンナがラインに絡まったりするトラブルを回避し、スッテなどの交換も安定し、手返し良く行えます。付属のバンドを使用すれば、船べりの手すりにも取り付けが可能なので、あらゆる現場のシチュエーションに対応します。[装着可能商品]。バケットマウスシリーズ、ランガンBOXシリーズ、マルチホルダーBM-30、BM-25、サイドポケットBM-120、ロッドスタンドBM Slideシリーズ
材質【本体】ポリカーボネート【バンド】エラストマ― 【アタッチメント】POM樹脂 備考HG 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×90×43
1個
649 税込714
7日以内出荷

第一精工ミニラーク
<船べり取付最大幅90mm>マイボートなどの手すりやパイプ等にも取付可能。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途荷重90kg引きにも耐えられる中・小物釣り専用の竿受けです。スピニングリールから小型電動リールまで使いこなせ、船べりから手すりパイプまで取り付けが可能です。携帯時にはロッドケースにも収まるポケットサイズ。竿のみが左右にスイング、前後にシャクリ脱着は指先でワンタッチ。左右にラインフック、竿受け部とサポート部はカーボン入り強化樹脂採用。 付属品専用ケース、添ゴム、細竿径用アダプターSS・S・M 寸法(mm)携帯時:280×100×60 質量(g)840 取付幅(mm)有効:10~90 収納寸法(mm)135×320×86(付属品専用ケース収納時) 取付径(Φmm)サポート竿径:7~25 適合ハリス(号)(幹糸)約8号まで
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

<取付可能パイプ径>Φ20~35mm:チビラーク/チビラークタイプS(*クランプは「ヨコ取付」でご使用ください。)、 Φ20~40mm:マルチスタンド130/フリースタンド(130)/受太郎(130)/スーパー受太郎(130)/受二郎(130)/スーパー受二郎(130)/両軸受太郎(130)
用途<使用方法>1Oリングを選定する:使用する機種に合わせてOリングを選びます。(大:チビラーク・チビラークタイプS・マルチスタンド130・両軸受太郎130・受太郎130・スーパー受太郎130・受二郎130・スーパー受二郎130、 小:フリースタンド・フリースタンド130・両軸受太郎・受太郎・スーパー受太郎・受二郎・スーパー受二郎) 2固定側アダプターにOリングを取り付ける:シリコンバンドを使ってOリングを固定側アダプターに取り付けます。 3固定側アダプターをクランプに取り付ける:取り付けたOリングをぐるっと回して引っ掛け、クランプに固定側アダプターを取り付けます。 4座金側アダプターをクランプに取り付ける:座金側アダプターのバックルをはずし、座金にはさみ込み取り付けます。 5ロッドキーパーを取り付ける:船の手すりなどに座金側アダプターを合わせながらクランプネジを締め込み固定します。しっかりと固定できたことを確認し、ご使用ください。(*アダプターはどちらも上下対称のデザインですので向きに決まりはありません。) 付属品アダプター本体(固定側・座金側)×各1ケ/Oリング(大:内径約Φ56mm・小:内径約Φ42mm)×各1ケ/シリコンバンド×2ケ(予備1ケ) 適合機種*チビラーク/チビラークタイプS *マルチスタンド130 *フリースタンド/フリースタンド130 *受太郎/受太郎130 *スーパー受太郎/スーパー受太郎130 *受二郎/受二郎130 *スーパー受二郎/スーパー受二郎130 *両軸受太郎/両軸受太郎130 材質本体:ガラス繊維強化プラスチック/Oリング:EPDM 寸法(mm)固定側アダプター:40×60×21/座金側アダプター:40×56×34 質量(g)78(Oリング大取付時)
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります