6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非防水、海上船舶用。7×50ZCF Z型センターフォーカス。レンズコーティング 多層マルチコート増透処理。
質量(g)820 1000m先の視野(m)114 実視界(°)6.5
1台
15,980 税込17,578
欠品中

業務用・レジャー用を問わず、航路監視から各種確認・観測まで、広範囲にわたってご使用いただける法定船用品を前提に開発した双眼鏡です。優れた光学性能と高い防水性能。 そしてハードな条件下での使用にも耐える堅牢なボディ。長年にわたるニコンの光学技術が、すみずみに息づいています。 窒素ガス置換防水構造 窒素ガス置換方式による防水構造とし、海水や雨がかかるような条件にも耐えうる高い信頼性と耐久性を有しています。もちろん湿気にも強く、カビの発生を防ぎます。 多層膜コーティング採用 レンズ構成や特性に応じた多層膜コーティングを採用。透過率を向上させ、つねに明るくクリアな視野を確保します。 ハイアイポイント設計 アイレリーフは18mmに設定。メガネをかけたままでも全視野が見やすい、使用性を最優先したハイアイポイント設計です。 軽量かつ小型(メーカー製品同クラス比) 扱いやすさを十分に配慮。軽量でコンパクトなボディです。
倍率(倍)7 有効径(Φmm)50 眼幅調整範囲(mm)59~72 視界(見掛)52.5°、(100mにおける視界)131m 最短合焦距離25m アイレリーフ(mm)18 実視界(°)7.5
1台
97,980 税込107,778
当日出荷

7x50mm BCF
用途船舶用防水双眼鏡 *DW7x50の後継機種です 材質プリズム:BaK4 型式プリズム:ポロプリズム 質量(g)950 径(Φ)射出瞳:7.1 倍率7x 眼幅調整範囲(mm)52.9~73 視度調整範囲±2D コーティングレンズ:フーリーマルチコート 視界見かけ:49° 最短合焦距離9m 対物レンズ有効径(mm)50 レンズ構成対物/接眼:1群 3枚/3群 4枚 サイズ(mm)172×180×68、アイリリーフ:18.7 調整方式焦点:中央転輪回転式 マウント三脚取り付け有り 明るさ51 関連資料(0.21MB) 防水性性能:IPX5 ゴムの形状目当てゴム:ツイストアップ式 実視界(°)7
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

オールラバーコートのアルミダイカストボディーに防水装備で夜露、風雨下での使用にも安心してご使用になれます。
用途船舶・漁船での使用に最適な双眼鏡 仕様【接眼・対物コート】マルチコート 付属品ソフトキャリングケース・ストラップ・レンズふき 質量(g)1095 倍率(倍)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×180×64(拡張時) 視界49°(見掛け) 対物レンズ有効径(mm)50 明るさ51 ひとみ径(Φmm)7.1 アイレリーフ(mm)18 実視界(°)7
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷

・軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。 水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。 ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。 ・ロングアイレリーフ設計 覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。 メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。
仕様見掛視界(°):46.4、射出瞳径(mm):7.1 付属品対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ 長さ(mm)180 幅(mm)201 高さ(mm)65 質量(g)885(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-20~+50 倍率(倍)7 眼幅調整範囲(mm)56~72 視度調整範囲±4mm 視界1000mにおける視界(m):122 最短合焦距離9.8m 対物レンズ有効径(mm)50 フォーカスIF 明るさ51 防水性1m-5min アイレリーフ(mm)18 実視界(°)7
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷

リーズナブルで使い易いセンターフォーカス式
用途船舶・漁船での使用に最適な双眼鏡 仕様【接眼・対物コート】マルチコート 付属品ソフトキャリングケース・ストラップ・レンズふき 質量(g)850 倍率(倍)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×169×61(拡張時) 視界49°(見掛け) 対物レンズ有効径(mm)50 明るさ51 ひとみ径(Φmm)7.1 アイレリーフ(mm)18 実視界(°)7
1台
20,980 税込23,078
6日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング