船舶用品・漁業資材 :「落し掛け」の検索結果
潮止まり・ハイプレッシャー・マイクロベイトを攻略せよ!。禁断の最強アイテムがついに登場!。ベイトを掛けてブルブルっドカン!。ジギング落し込みにチャレンジしてみよう!。1落し込み専用フック「”剛将”TAFFWIRE」小魚を掛け大物を取り込む無理難題を可能にした最強フック。2サビキは漁師直伝の本格造りを採用。初めてでも落しただけでベイトが掛かるプロ仕様。3船釣りに、堤防に、サーフでもOK!全長95cmと短いため、扱いやすく投げやすい。使用鈎:剛将
全長(m)0.95
用途エサ付き最優先の喰わせサビキ。全長ショート2mで使いやすい!。パラシュート仕様。鈎を下向きに取り付けることで、仕掛を落としながらベイトを掛けやすくなっています。鈎と加工。餌付き重視の掛かりに特化したキツネ鈎を最適線径で太軸化した「キツネ太地胴打」を採用。胴打加工と直貼りしたホロシールのフラッシングでベイトの食性を刺激します。また、貼り付けたフラッシングホログラムシートを際立たせるため、鈎のギラつきを抑えるシルバーメッキ加工を施しています。
全長(m)2
本数鈎:4本
用途落し込みスペシャル キツネ太地胴打 シルバー&ホロフラッシュ フラッシャー 4本鈎。エサ付き最優先の喰わせサビキ。全長ショートで使いやすい!。パラシュート仕様。鈎を下向きに取り付けることで、仕掛を落としながらベイトを掛けやすくなっています。鈎と加工。餌付き重視の掛かりに特化したキツネ鈎を最適線径で太軸化した「キツネ太地胴打」を採用。胴打加工と直貼りしたホロシールのフラッシングに加え、妖しく光る白フラッシャーでベイトの食性を刺激します。
全長(m)2
本数鈎:4本
エサとなるベイトを掛け、獲物が潜む海底付近へと仕掛けを届ける落し込み釣り。大型魚を狙う割には仕掛けが細く、非常にスリリングでエキサイティングな釣りと言えるでしょう。そんな落し込みを誰でも手軽に、より軽快に楽しんでいただくための専用ロッド、リアランサー落し込み。本体ブランクスは、しなやかで粘り強いUDグラス材をメインに軽量・高強度なカーボン材を適所に採用。そのブランクスをスパイラルXとハイパワーXで締め上げることで、長くしなやかながらもネジレに強く、ブレが少なくパワー伝達性に優れた曲がりを実現。ロッドのブレを排除することで、軽快な仕掛け操作・やり取りが可能に。落し込み釣りにおいて重要となる穂先は、餌付き・ベイトの挙動がわかりやすく誰にでも扱いやすく繊細に仕上げました。また、センターカット2ピース構造を採用することで持ち運び・輸送時も煩わしさを感じずに手軽に落し込み釣りを楽しむことが可能に。そしてリールシートには軽量でパーミング性の高いマルチフィットCI4+リールシートを採用。必要以上の強度を保ちつつ、軽量で操作性の高い落し込み竿が完成しました。
仕様継ぎ方式:並継
タイプリールシート:DOWNLOCK
継数(本)2
用途扱いやすい全長2mの落とし込み仕掛。近年大流行の喰わせサビキ、落し込み釣りやタテ釣りとも呼ばれますが、食物連鎖を利用した合理的な釣りとして各地で人気を博しています。今回「船極喰わせサビキ」シリーズに追加されたのは全長2mのショートロッド対応4本鈎です。鯛ラバやジギングロッドなどのショートロッドにも対応し、乗合船からマイボートまで幅広く喰わせサビキを楽しんでもらえる扱いやすい仕様となっています。また、鈎の胴打部分には激しいフラッシングで反射的にベイトに喰わせるホログラムシート、鈎全体には妖しい発色でベイトにアピールするケイムラコートを施しました。鈎と加工。鈎はイサキ鈎の掛かりの良さは保持しつつ、線径を太軸化し更に強度を持たせた「強靭イサキ」を採用。胴打加工と直貼りしたホロシールのフラッシングでベイトの食性を刺激します。ケイムラコート(発色時)。小魚の体色と似た蛍光紫の色に発色する特殊コーティング。妖しく光り、ベイトを誘う。パラシュート仕様。鈎を下向きに取り付けることで、仕掛を落としながらベイトを掛けやすくなっています。
全長(m)2
本数鈎:4本
エキスパート中のエキスパートへ。55tを筆頭に高弾性カーボンをふんだんに取り入れ、極限まで削ぎ落とした軽量レーシングカースペック。『アンダー1g』、それはほんのわずかな差が物を言う世界。キャストから掛けに至るまでの圧倒的シャープさに加え、 『ファインソリッド』・『ハードソリッド』と レングスは変えずにそれぞれのカーボンソリッドティップが違いを生み出す2モデル。素直なベンディングカーブと可能な限りの細さを追求した、 こだわりの1ピースブランクスがもたらす高い操作性。 突き詰めた感性と、際立つキレ味。まさに今TICTが想う”最高傑作”がここに。
用途〔UTR-61FS-T2〕0.6mmの極細『ファインソリッド』が、極軽ジグヘッドに特化したセンシティブモデル。キャストから掛けに至るまでの圧倒的操作性に加え、わずかな抵抗を捉えながらジグヘッドを意のままに操り、水中の情報をヴィジョン化する。〔UTR-61HS-T2〕まさにピーキーと呼べるテーパーデザインと『ハードソリッド』がパリッとしたアクションでジグヘッドをシャープに操る。高弾性カーボンをふんだんに取り入れたハイレスポンスモデルで、かすかなシグナルも手首を返すだけで瞬時に掛ける。
ALL Fuji SiCガイド
Fuji DPSシート
7:3調子
並継
用途繊細な穂先と強力なパワーを併せ持った落とし込みノマセ釣り船用ロッド。 高感度ソリッドでベイトの乗りや前アタリなどを敏感にキャッチ。掛けてからは強力なパワーで獲物を浮かせます。仕舞寸法を抑えた変則2ピース仕様で移動時も便利。操作性の良い7:3調子。
仕様カーボン率(%):85
サイズ(号)鉛負荷:30-100
全長(cm)235
自重(g)220
継数(本)2
仕舞(cm)156
先径(mm)1.9
1本
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
全国の港を楽しみ尽くす。ライトゲームを超越する「ライトバーサタイルロッド」。ソルトベイトフィネスの異端児、乗せと掛けの「inte」シリーズにその間を埋め、かつ大物にも対応する7.7ULが追加。inte7.7ULのブランクスは一言で言えば”乗せと掛けの融合”。無駄を削ぎ落としFishmanロッドの特性を活かしつつ軽量化。そこに尺メバルと真っ向勝負できる張りを持たせることで、硬いが曲がる魔法のようなブランクスを実現。ライトなリグやプラグを遠くに飛ばし、ついばむような微細なアタリをアングラーに伝え、掛けにいくことも乗せにいくこともできる。それでいてバットは大物とのファイトにも耐えうる強さを持ち合わせている。その特性はさまざまな魚種への応用をも可能にし、アジングやメバリングはもちろんのこと、”フリーリグチニング”や”ライトエギング”、そして”キジハタゲーム”といったロックフィッシュゲームなどなど、その守備範囲はライトゲームにとどまらずミドルゲームも視野に入る。つまり、遠征先の何が潜んでいるかわからない…そんな漁港でさえもこの1本で堪能できるのだ。【グリップ】。ブランクタッチのリールシートと、小さなアルミフォアグリップをオリジナル形成して感度重視のデザインに。【グリップエンド】。グリップエンドは肘の内側に収まる長さに設定。可動域が広がり7.7ftながら取り回しも良好。【ガイド】。細いPEラインでも絡みづらいよう、すべてKガイドで穂先部はシングルフットガイドで極小のものを採用。専用ソフトケース付き。スタッフ推奨リール。シマノ。アルデバランBFS、カルカッタコンクエストBFS、カルカッタコンクエストSE、スコーピオンBFS。ダイワ。スティーズCTSVTW、ミリオネアCTSV、アルファスエア、SSエア、モアザンPETW、HRF PE スペシャル、月下美人AIR TW。アブガルシア。レボALC-BF7、レボALC-IB、ゼノンLTX
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド
質量(g)ルアー:2~10
タイプ継数:3ピース
全長(cm)234
自重(g)125
号数ライン(PE):0.3~1
仕舞(cm)91
1本
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
用途扱いやすい全長2mの落とし込み仕掛(フラッシャータイプ)。近年大流行の喰わせサビキ、落し込み釣りやタテ釣りとも呼ばれますが、食物連鎖を利用した合理的な釣りとして各地で人気を博しています。今回「船極喰わせサビキ」シリーズに追加されたのは全長2mのショートロッド対応4本鈎です。鯛ラバやジギングロッドなどのショートロッドにも対応し、気軽に喰わせサビキを楽しんでもらえる扱いやすい仕様となっています。また、鈎の胴打部分には激しいフラッシングで反射的にベイトに喰わせるホログラムシート、鈎全体には妖しい発色でベイトにアピールするケイムラコートを施しました。鈎と加工。鈎はイサキ鈎の掛かりの良さは保持しつつ、線径を太軸化し更に強度を持たせた「強靭イサキ」を採用。胴打加工と直貼りしたホロシールのフラッシングに加え、妖しく光る白フラッシャーでベイトの食性を刺激します。ケイムラコート(発色時)。小魚の体色と似た蛍光紫の色に発色する特殊コーティング。妖しく光り、ベイトを誘う。パラシュート仕様。鈎を下向きに取り付けることで、仕掛を落としながらベイトを掛けやすくなっています。
全長(m)2
本数鈎:4本
ボートアジング専用機。鋭敏なソリッドティップがアジの微細なバイトを的確に捉える。船上からバーチカルに専用リグを落としてアジを狙うボートアジング専用設計。オモリの号数やアジの活性に応じて、よりベストなロッドを使い分けられるよう、。掛け(K)モデルと乗せ(N)モデルをラインナップ。「K」は高活性なアジのバイトをテンポ良く拾えるテーパー設計。実釣時にベストなレンジを効率良く探り、スピーディーに仕掛けられるモデルに。反対に「N」は低活性時で吸い込みが弱いバイトでもフックアップさせられるテーパーに設計。ファイト時の口切れを回避する高いサスペンション機能も備えるモデルとなっている。その日、アタリとなっているレンジ+アジの活性を考慮しながら、両モデルを使い分けることをオススメする。
適合ライン:最大1.0PE
寸法(mm)L1:404、L2:320
グリップタイプB
モデルC68MH-K/SL
ウエイトルアー:60-160g(15-40号)
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
用途大型ヒラマサ対応のストロングスペック!実績が物語る高性能、船仕掛の定番「船極シリーズ」に新ラインナップが追加。大型対応ストロングスペック。大型ヒラマサなどを想定した「シリーズ最強鈎」と、瀬ズレによるラインブレイクを考慮した「オールフロロカーボン仕様」で武装した磐石ストロングスペック。シルバーメッキ&ホロフラッシュ+フラッシャー。ギラつき過ぎない絶妙な光沢でアピールするシルバーメッキと、フラット面にはフラッシングホロシートを直貼りすることで、より強いキラメキ効果を発揮しベイトを釘付けにします。極太喰わせ胴打。ハヤブサ史上最強スペックを纏った、大型青物と対峙できる極太線径と、小魚を掛けやすい小鈎に仕上げた「喰わせ専用設計鈎」。パラシュート仕様。ハリを下向きにしたことで仕掛を落としながらのエサ付け(ベイトの鈎掛かり)を容易にしました。
全長(m)3.85
サイズ(号)鈎:10
本数鈎:6本
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。