船舶用品・漁業資材 :「落水」の検索結果
国土交通省型式承認番号:第4580号/LSAコード1.2及び2.5適合/MSC.81(70)適合/EC-MED型式取得(CE舵輪マーク付)/日本海事協会原型承認取得
用途落水者の保温に使用
形状封筒型
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)1950×1020
質量(g)約340
熱貫流率(W/m2・K)7800以下
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
救命胴衣をゆったりと着用したい方に。落水時の脱げ防止に股ベルトが標準装備。脇部は調整ベルト有り。
浮力(kg)約8.0
仕様国土交通省型式承認品
質量(g)約560
胴回り(mm)(最大着用)1200
1着
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
落水時に救命胴衣の脱げ防止する、安全性重視のタイトなサイズ設計モデル
浮力(kg)約8.5
仕様国土交通省型式承認品
質量(g)約470
胴回り(mm)(最大着用)1200
手動膨脹機能のみ。落水時は自分で膨脹装置を作動させて使用。(外見はNS-7000型と同じ)
用途小型船舶用の救命胴衣に。
仕様脇調整無し
種類TYPE A
胴回り(mm)1200
型式承認番号4617
浮力(kg)約10
水害、水難の緊急時に使用する膨脹式救命クッション。
従来の浮環等よりも携帯性に優れ、船舶はもとより、車両などにも搭載可能
用途落水した要救助者に投げ入れ、水を感知、膨脹し浮力を得る。
浮力(kg)約9
色オレンジ
質量(g)1070
寸法(高さH×幅W)(mm)膨張時:560×530
各種認証USコーストガード_タイプIV_認証取得
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
体重15kg未満の小児用(幼児用)。ツートンカラー。股かけベルト付きが標準仕様。落水した際、自動反転し仰向けで浮遊するように設計されております。
用途小型船舶用の救命胴衣に。
仕様脇調整無し
質量(g)295
種類TYPE A
着丈(cm)34
胴回り(mm)700
型式承認番号4642
浮力(kg)約4.2
適応体重(kg)15未満
レールシステムを搭載し、よりコンパクトに、より軽量に。
国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A)
収納時は軽量かつコンパクトでありながら、落水の際にはベルトに沿ってしっかりと気室が膨脹する"レールシステム"を搭載。
サイズフリー
混率(%)表地:ナイロン100、気室:ナイロン100
浮力(kg)膨脹時7.5/24時間以上
有効ウエストサイズ(cm)70~100
国土交通省型式承認番号:第4952号 LSAコード1.2及び2.1.2適合 MSC.81(70)適合 EC-MED型式取得(CE舵輪マーク付) 日本海事協会原型承認取得
用途救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号
高度(m)投下:45
発光時間(時間)2以上
光度(cd)上半球すべての方向に2以上
電源単一乾電池×6本
寸法(Φ×mm)93×478
質量(g)約1166
有効期間電池1年(マンガン電池)
保証期間3年6ヵ月
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
国土交通省承認桜マーク付き救命胴衣、ウエストベルトタイプです。落水時に水を感知し膨張します。手動索を引くことにより膨張させることもできます。腰に接する部分にすべり止めラバーパイピングを採用し、フィット感を向上しました。
用途小型船舶用
本体質量(g)(ボンベ含む)590
ウエスト(cm)70~100
分類タイプA
適合ボンベ18UML Elite
国土交通省型式承認番号:第2713号
用途救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号
発光時間(分)45以上
光度(cd)上半球全ての方向に2以上
電源単一乾電池×5本
寸法(Φ×mm)110×450
質量(g)約960
有効期間電池1年
保証期間3年6ヵ月
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
国土交通省承認桜マーク付き救命胴衣、ウエストベルトタイプです。落水時に水を感知し膨張します。手動索を引くことにより膨張させることもできます。腰に接する部分にすべり止めラバーパイピングを採用し、フィット感を向上しました。
用途小型船舶用
本体質量(g)(ボンベ含む)515
ウエスト(cm)70~100
分類タイプA
適合ボンベ18UML Elite
小型船舶の法定備品(小型船舶用救命浮輪)として積み付けができます。
ケースが水の中にはいると収納されている浮輪が自動的に膨脹し、ケースから出てきます。
落水者に対してケースごと投げ込むことができ、水難救助に威力を発揮します。
ポシェットタイプで小型なので、作業の邪魔になりません。
用途港湾作業で、河川・海上での工事現場で、水難被害などでの救助活動時に
材質ナイロン
サイズFree
型式承認番号5026号
浮力(kg)約9.0
フローティング
用途落水したセミをリアルに演じるトップウォータールアー! 水面でもがくセミを演出するアクション。止めてもテールフックのフェザーで静かにアピール。
寸法(cm)4
自重(g)6
*ボディ本体にアルミニウム合金を採用し、軽量化 *簡単に開けられるスプリットリング外し装備 *高性能タングステンブレードラインカッターでPEラインも楽々カット *防錆性に優れたアルマイト加工 *落水を防止できるスパイラルコード付き *アルミニウム素材のため非常に軽量なプライヤー *反面、剛性は強い部類には入りませんので、大型魚用のスプリットリングの開閉や太い号数のリーダーをカットすると破損や変形の恐れがあります。ライトゲームから中型魚用とご理解いただき、ご使用ください。
水辺レジャーから船釣りまで幅広く対応。国土交通省型式承認のチャイルドモデル。
国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A)
小児用小型船舶用救命胴衣TYPE-Aのライフジャケット。バックルを留めて、ベルトを締めるだけで着せつけが簡単。調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応。
桜マークに適合する高反射リフレクタープレートを搭載。
夜間の落水遭難ではリフレクターの再帰度(反射度)が生死を分かつキーポイントになります。
材質表地:ナイロン、裏地:ポリエステル、浮力材:発泡ポリエチレン
遭難や落水などの際に音を出して自分の存在を相手に知らせる為のホーン、ガスや電気を全く使用する必要のないホーンで、国際特許を取得しています。ホーンの横にある穴を口で吹くだけで、誰でも、100デシベル以上の非常な大きな音を出すことが出来ます。(100デシベルとは電車が通る際のガード下と同等レベルの音の大きさです。振動板はセロハンでお菓子の梱包用のものでもOK。非常に経済的です。海に落としても浮きます。
直径(Φmm)【ホーン部】50
質量(g)50
タイプミニモデル
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
備えあれば憂いなし。オカッパリアングラーの正装。
釣り場での落水事故は決してボートフィッシングだけのものではありません。オカッパリでもしっかり準備することはアングラーとしての大事な責任。
インフレータブルライフリングは信頼性の高いダブルセンサー付き水感知式自動膨張式救命浮輪で、自身はもちろん水難事故発生時の救助用救命具としても活躍します。
丈夫な本体カバーは高強度で耐摩耗性に優れるコーデュラ製。そのうえコンパクトに着用できるため様々なスタイルのアングラーにマッチします。
国土交通省型式承認品【小型船舶用搭載備品(救命浮輪)対応】浮力:7.5kg/3時間以上 小型船舶用搭載備品(救命浮輪)として船検に対応します。
インジケーターウインドウ& UML社製MK5ci充気装置:ボンベ、カートリッジの使用状況を容易に確認できるインジケーターウインドウ。充気装置には信頼性の高いUML社製MK5ci(ProsensorMK2)ダブルセンサー付きを採用。落水時には水を感知して自動で膨張。また、手動用作動索を引くことで、環境や状況に左右されずいつでも確実に作動させることができます。
適合スペアボンベ:E.G.インフレータブルジャケット タイプ4 スペアボンベ
1個
¥3,098
税込¥3,408
6日以内出荷
備えあれば憂いなし。オカッパリアングラーの正装。
釣り場での落水事故は決してボートフィッシングだけのものではありません。オカッパリでもしっかり準備することはアングラーとしての大事な責任。
インフレータブルライフリングは信頼性の高いダブルセンサー付き水感知式自動膨張式救命浮輪で、自身はもちろん水難事故発生時の救助用救命具としても活躍します。
丈夫な本体カバーは高強度で耐摩耗性に優れるコーデュラ製。そのうえコンパクトに着用できるため様々なスタイルのアングラーにマッチします。
国土交通省型式承認品【小型船舶用搭載備品(救命浮輪)対応】浮力:7.5kg/3時間以上 小型船舶用搭載備品(救命浮輪)として船検に対応します。
インジケーターウインドウ& UML社製MK5ci充気装置:ボンベ、カートリッジの使用状況を容易に確認できるインジケーターウインドウ。充気装置には信頼性の高いUML社製MK5ci(ProsensorMK2)ダブルセンサー付きを採用。落水時には水を感知して自動で膨張。また、手動用作動索を引くことで、環境や状況に左右されずいつでも確実に作動させることができます。
適合スペアボンベ:E.G.インフレータブルジャケット タイプ4 スペアボンベ
有効ウエストサイズ(cm)60~100
自重(g)約432
1着
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
日本小型船舶検査機構承認モデルがチャイルド用ベストで登場!!。安心の日本小型船舶検査機構(JCI)承認モデル。チャイルド用フローティングベスト。小児用 CSマーク (LC1)のライフジャケット。バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。着せてあげるのも簡単。ショルダーベスト調整型なので成長の早いお子様にも順応。水辺でのお子様の安心安全をお手伝い。樹脂製笛付き。落水時のフローティングベストの脱げ防止用股ベルト標準装備。
材質浮力:ポリエチレン独立発泡材(浮力:5Kg/24時間以上)、表地:ポリエステル
裏地ポリエステル
浮力(kg)初期 約5.0
ポケット内には、小型ケースやワームの収納に便利なサイズ違いのインナーポケット付きで見た目以上の収納力を発揮。左右両側からエントリー可能な大型バックスルーポケット。バックスルーポケットは、レインジャケット等の収納も可能な大容量。内側には肩への荷重を軽減し、落水時の安全性を高めたウエストフィットベルト。胸ポケット内にはホイッスルを標準装備。浮力体には、異次元の着心地と軽さを実現するビーズ状浮力体「ビーズフロートシステム(TM)」をソルトモデル初採用。本体下部にビルトイン式のボトルホルダーを採用。
用途COREMAN×Pazdesignコラボベスト!! 極限の軽さと革命的な使い勝手を求めた超軽量モデル!! 本体は軽量かつ強度のあるパラシュートクロスを使用。 浮力体はソフトで身体にフィットする粒状タイプ「ビーズフロートシステム(TM)」をソルトモデルとしては初採用。 レスキューホイッスル標準装備。 想像以上の収納力。
付属品レスキューホイッスル標準装備
材質メッシュ:ポリエステル100%、浮力体:ビーズフロートシステム(ポリスチレン)
サイズフリー
混率(%)ナイロン100
振り上げアクション機能:グリップを持ち、前に押し出すように振り上げるだけのワンアクションで素早くランディングセットができる「振り上げアクション機能」搭載。
ホールディングレバー:レバーを引くだけで簡単に折りたたみが可能。
シャフト:浮力体入りカーボン素材を採用。落水した場合でもネット本体が浮きます。
フレーム:新形状の軽量強化アルミ採用。
ネット:0mmの大型ピッチ組糸ラバーコートネットを採用。軽量化はもちろん、水切れが良く、針絡みも軽減します。
オリジナルバックルホルダー:オリジナルバックルホルダーを装着。カラビナを取り外さなくてもワンプッシュでネットを脱着できます。(落下防止スパイラルロープ付き)
グリップ:オリジナル形状の軽量EVAを採用。グリップエンドには視認性を高めたイエローカラーを採用。
グリップエンドゴム:使用時に手首に巻き込むことで落下を防止します。
用途従来のガンナーネットから、取り回し、使用感を向上させた「GM・ガンナーネットプロ」。新形状の「軽量強化アルミフレーム」+「大型ピッチ組糸ラバーコートネット」にネットが落水しても沈まず浮かぶ「浮力体入りカーボンシャフト」を採用。さらに、ワンアクションで素早くランディングセットができる「振り上げアクション機能」により、急なターゲットとのやり取りもストレスなく対応できます。
シャフト長さ(mm)610
材質(ネット)ラバーコートネット(深さ600mm)
自重(g)565
寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:700×550
1本
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
国土交通省型式承認(桜マーク)モデルがチャイルド用肩掛けタイプで登場
国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A)
小児用小型船舶用救命胴衣TYPE-Aのライフジャケット。バックルを留めて、ベルトを締めるだけで着せつけが簡単。調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応。身体の小さな子どもに合わせてV字構造でフィットさせるVベルトシステム。ライフジャケットが万が一の際に頭から抜けない様に、2本の股ベルトで抜けを防止。
股ベルト/ハンドルベルト:ライフジャケットが万が一の際に頭から抜けない様に、2本の股ベルトで抜けを防止します。万が一の落水の際に引き上げるための掴み用ベルトを衿部分に配備。
サイズフリー
混率(%)本体:ナイロン100、気室:ナイロン100
着丈(cm)体重15Kg以上 40Kg未満の小児用:ウエストベルト45~90
浮力(kg)膨脹時5.0以上/24時間以上
レールシステムを採用した小型化モデル。
ご要望の多かった腰ベルトの素材を改良。捻じれにくく、ベルトのずり落ちもしにくく進化。
収納時は軽量かつコンパクトでありながら、落水の際にはベルトに沿ってしっかりと気室が膨脹する"レールシステム"を搭載。
強度と耐久性が求められる国土交通省基準対応モデル。
国土交通省型式承認品(桜マーク)(小型船舶用救命胴衣TYPE-A)
ボンベとカートリッジの装着状態が一目で分かる、ダブルインジケーター搭載。
幅広いウエストラインにもフィットする立体裁断設計。(70~130cm目安)
インジゲーターウィンドウ:ボンベとカートリッジの装着状態が一目で分かる、ダブルインジケーター搭載。
細身の女性~大柄な男性まで:幅広いウエストラインにもフィットする立体裁断設計。(70~130cm目安)
腰ベルトを改善:捻じれにくく、ベルトのずり落ちもしにくく進化。あまったベルト先はクルクルと丸めてまとめることが可能。留め付け方法にボタンを採用し、面ファスナーではシャツの繊維を引っかけてしまっていた点を解消。
サイズフリー
混率(%)表地:ブラック、レッド、グレー:ナイロン100、ブラックカモ、リアルレイク、ボトムオーシャン:ポリエステル100、気室:ナイロン100
浮力(kg)7.5/24時間以上
有効ウエストサイズ(cm)70~130
*キャッチ&リリースに:魚に直接触れずに弾力性のある樹脂で口だけを優しく掴むため、魚体へのダメージを最小限にしたリリースが可能です。 *美味しく食べるために:手で触れると身焼けするイカ、あるいは鮮度の落ちやすいサバなどに最適です。 *危険な魚に:歯の鋭いタチウオやヒラメ、毒棘があるアイゴやゴンズイ、鋭い棘やエラブタのマゴチやシーバス。あるいはヌメリのきついウナギやベラなど、素手で触りたくない魚体でも確実にホールドし、安全かつ迅速に処理が行えます。 *優れた耐久性:「サビない」ボディは全て特殊樹脂製。10kgの魚にも負けない丈夫さを誇ります。 *フローティング設計:もしもの落水にも安心。十分な耐久性を備えながら水に浮く軽さを実現しました。 *光る:支点固定部には蓄光処理を施し、ナイトフィッシングでの使い勝手も抜群です。ラパラ・プライヤーと同時使用がオススメ!
用途魚をもっとも優しく安全にランディングするために生まれた「ラパラ・フィッシュホルダー」。リリースする魚に・危険な魚に・ヌメリのきつい魚に、海・淡水を問わずに活躍する快適なフィッシングギアです。
質量(g)67
サイズ(cm)【ボディ】19.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
振り上げアクション機能:グリップを持ち、前に押し出すように振り上げるだけのワンアクションで素早くランディングセットができる「振り上げアクション機能」搭載。
ホールディングレバー:レバーを引くだけで簡単に折りたたみが可能。
シャフト:浮力体入りカーボン素材を採用。落水した場合でもネット本体が浮きます。
フレーム:新形状の軽量強化アルミ採用。
ネット:0mmの大型ピッチ組糸ラバーコートネットを採用。軽量化はもちろん、水切れが良く、針絡みも軽減します。
オリジナル蛍光鉛:ネット底には背負った時の膨らみとランディング時の操作性をアシストするオリジナル蛍光鉛を装着。
オリジナルバックルホルダー:オリジナルバックルホルダーを装着。カラビナを取り外さなくてもワンプッシュでネットを脱着できます。(落下防止スパイラルロープ付き)
グリップ:オリジナル形状の軽量EVAを採用。グリップエンドには視認性を高めたイエローカラーを採用。
グリップエンドゴム:使用時に手首に巻き込むことで落下を防止します。
用途従来のウェーディングネットから、取り回し、使用感を向上させた「GM・ウェーディングネットプロ」。新形状の「軽量強化アルミフレーム」+「大型ピッチ組糸ラバーコートネット」にネットが落水しても沈まず浮かぶ「浮力体入りカーボンシャフト」を採用。さらに、ワンアクションで素早くランディングセットができる「振り上げアクション機能」により、ウェーディング時のランディング率を向上させました。
シャフト長さ(mm)540
材質(ネット)ラバーコートネット(深さ750mm)
自重(g)580
寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:620×450
1本
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
気室が取り外し可能で、洗濯できるショルダータイプの膨脹式ベスト。国土交通省型式承認品(船検対応)。浮力性能(膨張時)7.5kg/24時間以上。装置のセット状態を視認できるインジケーター付ガス充填装置を搭載。落水センサーが水分に反応して自動で膨張。手動で膨張できる引手(手動で膨張させる際は、引き手を強く引いてください)。外カバーは面ファスナーで着脱可能なウォッシャブルタイプ。ボートのエンジン停止用キルスイッチを接続できるD環付。補助送気装置、ホイッスル付。内側は涼しくクッション性のあるダブルラッセルメッシュ。※アフター交換パーツ(BP-100A)。立体裁断により首から肩にかけて体になじむフィット感。動作時もズレにくく快適。サイズ調整可能なウエストベルトと背面ベルトで、さまざまな体型の方に対応。首まわりは肌触りの良い速乾メッシュ素材。左胸にファスナーポケット。ウエストは一部テンションゴム構造で安定したフィット感
材質外カバー:ナイロン100%、気室:ナイロン100%(ポリウレタン加工)
サイズFREE
裾廻り(cm)130
気室が取り外し可能で、洗濯可能。
型式承認品ですので、遊漁船でご利用出来ます。
磯などの渡船時においては型式承認品を着用する必要はありません。(詳細はライフジャケットに関する情報をご確認ください)
国土交通省型式承認品(船検対応)
装置のセット状態を視認できるインジケーター付ガス充填装置を搭載
落水センサーは水分に反応して自動で膨張
手動で膨張できる引手(手動で膨張させる際は、引き手を強く引いてください)
外カバーは面ファスナーで着脱可能なウォッシャブルタイプ
ボートのエンジン停止用キルスイッチを接続できるD環付
補助送気装置、ホイッスル付 内側は涼しくクッション性のあるダブルラッセルメッシュ
アフター交換パーツ(BP-100A)
立体裁断により首から肩にかけて体になじむフィット感。動作時もズレにくく快適
サイズ調整可能なウエストベルトと背面ベルトで、さまざまな体型の方に対応
首まわりは肌触りの良い速乾メッシュ素材
左胸にファスナーポケット
ウエストは一部テンションゴム構造で安定したフィット感
サイズFREE
浮力(N)膨張時:74(24時間以上)
関連資料(6.38MB)
小型甲虫にしか反応しないセレクティブに
用途小型の甲虫を偏食するバスの中には、特有の着水音で寄せても、真虫のボリュームで見切られることがある。視覚的なスイッチを入れ、寄せたバスを根こそぎ釣りきるために開発されたのが、ダウンサイジングモデルの「小真虫」だ。ボディの素材厚を再計算し、真虫の真骨頂である甲虫が落水した際の「ぺチン」という着水音を再現することに成功。サイズボリュームが下がった分のアピール力を補うため、ラトル内蔵仕様とした。ラトル音は、シェイキングした際、風波に乗った際にも、集魚効果が得られるだけでなく、甲虫が落水してもがいて脚と体がこすれる音も再現。喰わせのサウンドとしても活躍する。そのほか、小型化に合わせてラバー数、ラバー長も再設定。浮力とウエイトの絶妙なバランスによって、アクション性能も向上している。
色CCC3265 殿様ガエル
タイプ重心固定・フローティング
フック12(#)
レングスL(mm)30
ウエイト3.1g
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
国土交通省型式承認モデル(自動膨張タイプ):ライフベルトミニは、コンパクトで軽量なボディが特徴の腰巻型自動膨張式救命胴衣です。体への接地面積が小さいため小柄な女性から大柄な男性まで様々な体形に無理なくフィット。また、軽いため長時間の着用でも負担が小さく快適です。
さらに、特許技術・レールシステム採用により、従来モデルの約半分のボディサイズでありながら浮力・浮遊性能・落水時の膨張性能において従来モデルに引けを取らない安全性を実現。
国土交通省型式承認 小型船舶用救命胴衣 タイプAを取得していますので、小型船舶のすべての航行区域で着用義務に対応、法定備品として使用できます。(ご使用前に取り扱い説明書を必ずお読みください。)
国土交通省型式承認品【タイプA】:浮力7.5kg/24時間(初期浮力約9.0kg)
充気装置:充気装置ハルキーロバーツ社製HR6Fが水を感知して自動的に気室を膨張させます。(16g炭酸ガスボンベ使用)
レールシステム:コンパクトボディと高い安全性能を両立する特許技術・レールシステム採用。本体ベルトに縫製した少し細いベルトがレールの役割を果たし、気室がレール部に沿って身体に巻き付くように膨張することで、安定した浮遊姿勢を実現。気室を小さく折り畳み収納したコンパクトボディながら、従来モデルに引けを取らない安全性を実現しました。
ベルト巻き取り構造:本体ベルトの余りは、巻き取って面テープで固定できる仕様。余りベルトの遊びやベルトの緩みをなくすことができます。(ベルト巻き取り手順 1.ベルトサイズ調整後、余ったベルトを矢印の方向に巻き取ります。2.巻き取ったベルトを、本体ベルトのバックル付近に固定します。)
YKKバックル:高品質・高耐久で安全性の高いYKKバックルを使用しています。
カバー:耐摩耗性に優れたCORDURA®生地を採用しています。
緊急通報用電話番号:製品右側にある118は、いざという時のために海上保安庁緊急通報用電話番号を表記しています。
適合スペアボンベ:E.G.ライフベルトミニ専用 スペアボンベ
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。