受太郎は、船専用小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) <角度調節・タテヨコ取付変更方法>角度調節は赤セットネジを緩め、竿受部を前後・左右の好みの位置に調節後、赤セットネジを締め付けて下さい。タテヨコ取付の変更は、赤セットネジを取り外し、竿受部・角度調節台(竿受部の底にある丸い台座)の両方を差し替えてください。調節時や、変更時には、パーツを落とさないようにご注意ください。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。
用途船の小物釣り、ボート釣りに最適の竿受。小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。もちろん、タテ・ヨコ取付、自由自在の竿角度など、便利な機能が満載です。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!!
材質(本体)アモルファス樹脂
質量(g)295
取付幅(mm)有効:15~85
収納寸法(mm)100×150×45
1台
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
受太郎130は、船専用小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) <角度調節・タテヨコ取付変更方法>角度調節は赤セットネジを緩め、竿受部を前後・左右の好みの位置に調節後、赤セットネジを締め付けて下さい。タテヨコ取付の変更は、赤セットネジを取り外し、竿受部・角度調節台(竿受部の底にある丸い台座)の両方を差し替えてください。調節時や、変更時には、パーツを落とさないようにご注意ください。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。
用途船の小物釣り、ボート釣りに最適の竿受。受太郎の取付幅を130mmにアップしたワイドバージョン!小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。もちろん、タテ・ヨコ取付、自由自在の竿角度など、便利な機能が満載です。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!!
材質(本体)アモルファス樹脂
質量(g)440
取付幅(mm)有効:15~130
収納寸法(mm)100x210x45
1台
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
スーパー受太郎は、船専用小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) <角度調節・タテヨコ取付変更方法>角度調節は赤セットネジを緩め、竿受部を前後・左右の好みの位置に調節後、赤セットネジを締め付けて下さい。タテヨコ取付の変更は、赤セットネジを取り外し、竿受部・角度調節台(竿受部の底にある丸い台座)の両方を差し替えてください。調節時や、変更時には、パーツを落とさないようにご注意ください。 レバーを閉じると、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。これで休憩時や強風時にも安心です。もちろん竿尻受部は360°回転し右掛、左掛に対応します。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。
用途受太郎の使い易さはそのままに、ラインフック・竿の脱落防止レバー・竿受部のサイズアップなど、さらに機能性を高めました。 スピニングも小型両軸リールも搭載可能!タテヨコ取付、首振り、角度調節自由自在?レバーを閉じると、竿尻受部がロックさせるので竿の脱落を防止します。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛に対応出来ます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!!
材質(本体)アモルファス樹脂
質量(g)315
取付幅(mm)有効:15~85
収納寸法(mm)155×140×55
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
従来のセンター竿受の使いやすさ、便利さをそのままに、手のひらサイズのカセ、イカダ兼用コンパクトタイプ。クランプ取付タイプなので、どのようなタイプの筏でもOK。タテ・ヨコ取付可能なので、カセにも使えます。クランプをはずせば、台ネジで取り付けできます。クランプ、台ネジ付、伸縮・角度調節自由。
質量(g)345
収納時寸法(mm)222×120×50
取付幅(mm)クランプ:最大15~85
1個
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
極みシリーズのベースに装着可能なリール台(たたき台)です。リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単にリール台の前後の位置を変更することが可能になりました。また、本体シャフト部分のノブネジを緩めることで、首振り角度を調節することが出来ます。リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。
材質アルミ/樹脂/スポンジ
寸法(mm)リール台:208×112
有効寸法(mm)リール台:200×99
可動範囲(mm)リール台:200(中心から前69/後ろ69)
1個
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
単独でリール台を使いたいユーザー向けのシンプルなワカサギリール台です。置き型タイプで氷上・ドーム船・桟橋など、場所を選ばずご利用いただけます。リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単にリール台の前後の位置を変更することが可能になりました。また、高さ、角度など、好みに合わせて調節が可能です。リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!
材質アルミ/樹脂/スポンジ
寸法(mm)リール台:208×112
高さ(mm)110~280
質量(g)975
台座寸法(mm)ボトムトレイ:140×250
有効寸法(mm)リール台:200×99
使用リール台可動域:200mm(中心から前69/後ろ69)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
ワカサギレールシステムのアルミレールに装着可能なレールスライダーベース(縦型)が付属したワカサギ釣り用のリール台(たたき台)です。リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単にリール台の前後の位置を変更することが可能になりました。また、本体シャフト部分のノブネジを緩めることで、首振り角度を調節することが出来ます。付属のレールスライダーベースからはロックを解除することで簡単に抜き差しが出来ます。ベースから本製品を抜き、360度の角度調節が可能です。リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。
ベースレールスライダーベース(縦型)
材質アルミ/樹脂/スポンジ
寸法(mm)リール台:208×112
有効寸法(mm)リール台:200×99
可動範囲(mm)リール台:200(中心から前69/後ろ69)
1個
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
従来の樹脂パーツより、安定感と重量がUPしたDX(デラックス)タイプ。単独でリール台を使いたいユーザー向けのシンプルなワカサギリール台です。置き型タイプで氷上・ドーム船・桟橋など、場所を選ばずご利用いただけます。リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単にリール台の前後の位置を変更することが可能になりました。また、高さ、角度など、好みに合わせて調節が可能です。リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!
材質アルミ/樹脂/スポンジ
寸法(mm)【リール台】208×112
高さ(mm)110~280
質量(g)1375
台座寸法(mm)【ボトムトレイ】140×250
有効寸法(mm)【リール台】200×99
可動範囲(mm)【リール台】200(中心から前69/後ろ69)
1セット
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
万力で簡単に対象物へ固定可能なワカサギ釣り用のリール台(たたき台)です。リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。85mmまでの板厚に対応しており、高さ調節調節用にアームを可動させることができるので、ワカサギ桟橋にピッタリです。リール台の前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単に前後の位置を変更することが可能になりました。また、本体シャフト部分のノブネジを緩めることで、首振り角度を調節することが出来ます。リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。
ベースステンクランプベース
材質リール台:アルミ/樹脂/スポンジ、万力:ステンレス
寸法(mm)リール台:208×112
有効寸法(mm)リール台:200×99
可動範囲(mm)リール台:200(中心から前69/後ろ69)
取付可能板厚(mm)万力:~85
アームエクステンドアーム(ギア/ギア)150mmタイプ
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
クランプベース(800レールセット)を基幹としたボートワカサギ用のスペシャルパッケージです。リール台が2台付属した、シンプルでありながら、必要なものが揃ったセットです。ボートワカサギでの利用に適しています。ワカサギライブウェルホルダーの金具に取付可能なアッパータイプの魚探マウントを採用しているので、レール中央の目線の高さに魚探を設置できる。ステンレス製の浅型の広いトレイは磁石が付くため、小物と磁石を組み合わせれば滑落も防げます。リール台は好みに合わせて、上下、左右、前後の角度位置調節が可能です。
セット内容クランプベース(800レールセット)×1、ワカサギリール台(縦スライダーセット)×2、ワカサギライブウェルホルダー×1、ワカサギライブウェルネット×1、PS魚探マウント(アッパータイプ)×1、ワカサギレール用トレイ×1
材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム
取付【対応方向】水平(横方向)のみ
対応機種HE-68WB/PS-610C・II//PS-611CN・II/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など
レール長さ(mm)800
取付可能板厚(mm)~75
1セット
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
レールシステム置き型を基幹とした氷上・ドーム船用のスペシャルパッケージです。リール台が2台付属した、シンプルでありながら、必要なものが揃ったセットです。氷上、ドーム船での利用に適しています。ワカサギライブウェルホルダーの金具に取付可能なアッパータイプの魚探マウントを採用しているので、レール中央の目線の高さに魚探を設置できる。ステンレス製の浅型の広いトレイは磁石が付くため、小物と磁石を組み合わせれば滑落も防げます。リール台は好みに合わせて、上下、左右、前後の角度位置調節が可能です。
セット内容ワカサギレールシステム(置き型ベース)II×1、ワカサギリール台(縦スライダーセット)×2、ワカサギライブウェルホルダー×1、ワカサギライブウェルネット×1、PS魚探マウント(アッパータイプ)×1、ワカサギレール用トレイ×1
材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム
高さ(mm)【ベース】170(突起は含まない)
対応機種HE-68WB/PS-610C・II//PS-611CN・II/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など
台座寸法(mm)【ボトムトレイ】250×140
レール長さ(mm)640
可動範囲(mm)200(中心から前69/後69)
1セット
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
竿受角度は自由自在。 上向き角度45°下向き角度10°
用途スピニングリールのハンドルが竿受けに当たらずラクラク巻ける!付属の台ネジで、筏にガッチリ固定でき、海上釣堀や筏釣りに最適です。 角度調節自由自在の竿受け部は、スピニングリールはもちろん、両軸リールにも対応します。また、竿尻受部は360°回転するので右掛、左掛のどちらでも可能です。
付属品台ネジ2個
質量(g)230(台ネジ2個含む)
収納寸法(mm)320x45x80
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ワカサギ誘い用の電動リールテーブル。ワカサギ誘い用のタタキ台に最適な電動リールテーブル。幅広い高さ調節ができ、フィールドに合わせてマルチな使用が可能。脱落防止ネジで天板の高さ調節・角度調節・回転調節が自由自在。お好みのポジションに電動リールをセット可能。天板は使用感の良いラバーシートを採用。アーム部に脱落防止ロープの取り付けも可能。万力式は桟橋やボートのヘリなどに万力で簡単に取り付け。取り付け部の形状によって縦付け、横付けに変更でき、1.5cmから11cmの幅に取り付け可能。スタンド式は置くだけで設置。氷上や桟橋などで活躍。
天板寸法(cm)25×10
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。