商品豆知識
高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色白
定格電圧(V)12/24
定格電力(W)2
角度(°)水平射光角度:135度、垂直射光角度:50度
光源LED
型式承認番号第5182号
光度(cd)4.3
適合船舶プレジャーボート、 漁船、帆船
光達距離(海里)2
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長20m未満の船舶用
質量(kg)0.2
適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253
寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)
電源電圧(V)DC10~30
保護等級IP56
LED寿命(時間)60000
関連資料(0.1MB)
各種証明書JG(国土交通省)
省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。
2020年マイナーチェンジ
1.防水構造の見直し
2.自社工場での組み立てへ
3.新ノイズレスAC電源回路内臓
4.新LED素子の採用
【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】
OEM製品によるコスト削減品
※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました
アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております
本製品はE39口金ソケットに対応します
CREE製LED素子を使用
全周囲を照らす構造となっております。
ノイズ対策品
仕様2020年モデル
質量(g)800
電圧(V)DC24
消費電力(W)50
電源DC24V専用
口金E39
外径×全長(mm)90×270
全光束(Lm)5000
発光色白色
色温度(K)6000
保証期間1年
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色紅
定格電力(W)30
角度(°)水平射光角度:360度、垂直射光角度:50度
光源電球
光度(cd)4.3
適合船舶プレジャーボート、 漁船、帆船
光達距離(海里)2
国土交通省型式承認番号:第2713号
用途救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号
発光時間(分)45以上
光度(cd)上半球全ての方向に2以上
電源単一乾電池×5本
寸法(Φ×mm)110×450
質量(g)約960
有効期間電池1年
保証期間3年6ヵ月
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
強力ワークライト189W/黄色パーキングライト3W/白色パーキングライト3W。3種類の点灯モードが選択可。本体は高品質アルミダイキャスト製。強力防水IP67。白色6WLED素子29個+LEDパーキングライト搭載。防水性に優れたドイチェコネクター使用。発光色:白色。取り付け金具・ボルト類は全て黒色ステンレス製。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
質量(g)2800
規格製品:ECE R10 CE(国際規格)
電圧(V)DC9-36
消費電力(W)189
全光束(Lm)16,500
発光色白色
色温度6500K
保証期間1年
サイズ(mm)Φ220×221×89(9inch)
防水仕様IP67
ケーブル長(cm)60
1式
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
本体は黒色アルマイト処理アルミ製。(高出力仕様のため放熱対策)。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子1W×32個(32W)。完全防水仕様の本格的回転灯。防水等級IP67。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能。※常時点灯パターン・旋回パターン付き。マグネット固定タイプ ISO-4148標準。シガレットソケット・パターン切替スイッチ付き。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
色黄色(アンバー)
質量(g)645
規格ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1
電圧(V)DC11-36
光源オスラム社製
寸法(Φ×mm)111×123
保証期間1年
ケーブル2.5mケーブル+シガレットソケット、パターン切替スイッチ付き
マグネットネオジム磁石
防水性IP67
発光パターン13種類
発光方式黄色LED+黄色カバー
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
外形寸法(mm)可動部:L=290
消費電力(W)3
スイッチトグル
入力電圧(V)12-24
取扱説明書(0.67MB)
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
ライン型テープライト登場!
LEDのツブツブが見えない画期的な商品!
ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!
船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能
LEDの点光源が面光源となるので作業性UP
10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)
カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要
標準は5m仕様
24V専用
長時間のエージングテスト済み
ノイズレス品
1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書
電圧(V)DC24
発光色オレンジ色
1セット
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
マイボートをオリジナルカラーに!
これ1本で全てのカラーを実現できます。
最新のタッチ式リモコンで発光色を自由自在!
ワイヤレスタイプの次世代コントローラー
DC12~24V電圧に対応
最新PWMコントロール技術により安定した色を表現
出力120/240W(12V/24V)大容量に対応
20m先でのリモコン操作が可能
色・輝度・スピードなどリモコン1つで変更可能
付属品本体・リモコン・取付ホルダー
電圧(V)DC12~24
使用電圧(V)DC12-24
出力電流(A)10 各チャンネル:6
出力容量DC12V:120W、DC24V:240W
電池単4×3本
操作距離約20m
1セット
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長50m未満の船舶用
質量(kg)0.3
適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253
寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)
電源電圧(V)DC10~30
保護等級IP56
LED寿命(時間)60000
各種証明書JG(国土交通省)
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長50m未満の船舶用
質量(kg)0.2
消費電力(W)3
適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253
寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)
電源電圧(V)DC10~30
保護等級IP56
LED寿命(時間)60000
関連資料(0.1MB)
各種証明書JG(国土交通省)
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長12m未満の船舶用
質量(kg)0.2
消費電力(W)3
適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253
寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)
電源電圧(V)DC10~30
保護等級IP56
LED寿命(時間)60000
関連資料(0.1MB)
各種証明書JG(国土交通省)
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
ライン型テープライト登場!LEDのツブツブが見えない画期的な商品!
ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!
船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能
LEDの点光源が面光源となるので作業性UP
10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)
カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要
12V専用
長時間のエージングテスト済み
ノイズレス品
1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書
電圧(V)DC12~14
最大消費電力(W)85
寸法(mm)9×12×5000
質量(g)600
長さ(m)5
照明があたらないようにする為の遮光板です。同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2の交換部品としてご使用頂けます
用途同社製品の対応製品への追加取付け及び遮光板交換に
材質遮光板:黄銅
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます。樹脂ガードより丈夫なガードです
用途同社製品の樹脂ガードTYPE90PCから金属製のガードへの交換に
材質ガード:黄銅
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
船舶に使用する防水形天井灯です。蛍光灯20W×2灯タイプ。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
用途船舶で防水性を必要とする箇所で使用
材質灯体:鋼板、グローブ枠:ポリスピレン、ケーブルグランド:PBT、端子箱:ポリカーボネイト
材質(ガスケット)合成ゴム
サイズケーブルグランド:20
定格電圧(V)100
ワット数20
IP等級IP-56
灯数2
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
船舶に使用する壁付灯・遮光板付です。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
用途予め遮光板SCREEN90を取り付けております。船舶の作業灯として
材質灯体・グローブ枠:PBT、ガード:ポリカーボネイト、グローブ:ガラス JIS F 8402、締付ネジ:黄銅、遮光板:黄銅
材質(ソケット)磁器 PLE-26
材質(ガスケット)合成ゴム
端子黄銅 JIS F 8801
ワット数60
IP等級IP-56
定格電圧(V)250
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
船舶に使用する作業灯・遮光板付です。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
用途予め遮光板SCREEN90を取り付けております。船舶の作業灯として
材質(ソケット)磁器 PLE-26
材質(ガスケット)合成ゴム
定格電圧(V)250
ワット数60
定格電力(W)2
定格電圧(V)12/24
角度(°)射光:水平360/垂直50
発光色白
光源LED
型式承認番号第5178号
光度(cd)4.3以上
光達距離(海里)2
法定船用品で海上交通安全法に基づき、全長50M以上で航行区域は遠洋/近海の船舶に対し搭載しなければならない。
本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単DC12~24V専用天井や壁に簡単に取り付けできます。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。(ドームライトとダウンライトの違い)ドームライト(表面取り付け型):下穴開けの必要が無く天井・壁に直接設置可、ダウンライト(埋め込み型):下穴開けが必要
型式MID60-1224A
質量(g)30
電源(V)DC12~24
消費電力(W)1.8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)74×11
色温度(K)3000
光束(Lm)180
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ON-OFFロッカースイッチ。ハンダ付が必要です。
極数1
電圧(V)200まで
電流容量(A)スイッチ:6
高輝度LEDを搭載した投光器です!
出力180Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)395×170×125
質量(kg)4.5
タイプ広角
電流(A)0.84
電圧(V)AC90~240
消費電力(W)180
角度(°)レンズ:70
全光束(Lm)19621
色温度(K)6500
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
高輝度LEDを搭載した投光器です!
出力120Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)316×150×83
質量(kg)3.5
タイプ中角
電流(A)5
電圧(V)DC24
消費電力(W)120
角度(°)レンズ:80
全光束(Lm)13713
色温度(K)6500
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
高輝度LEDを搭載した投光器です!
出力80Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)292×201×56
質量(kg)2.2
タイプ広角
電流(A)3.3
電圧(V)DC24
消費電力(W)80
角度(°)レンズ:90
全光束(Lm)9365
色温度(K)6500
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
DC24V ダイナモ充電回路の電圧変動やノイズ、サージ電流から電子回路、LEDなどを保護します。
テープライトのチラつき、LEDの素子焼けなど。
室内設置型
バッテリー回路へ取り付けます。
常に24Vを出力しますのでLED照明などでは輝度が安定します。
24V 専用 100W(連続使用)までの負荷に使用できます。
LED電球などの原因不明の玉切れなどへ
高信頼品
質量(g)350
寸法74×74×32
電圧(V)24(定電圧)
許容電流(A)4
外観アルミ製ケース
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを使用しております!
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
電圧(V)DC24~28
材質シリコン製
標準装備品専用の取付パーツ・シリコンキャップ
棒型LEDライトは、簡単に既存の蛍光灯と交換出来る様にデザインされました。
内部装置をスリムにした事で外筒の直径を58mmまで抑えました。
不安定な電源環境下でも安定した点灯を可能としています。突然の電圧変化から本体を守る保護回路を組み込んでいます。
外筒には、ポリカーボネイトを採用.
船舶等での厳しい環境下での使用を想定し防水性能をIP67まで引き上げました。
陸上でも案してご使用いただける商品です。
消費電力(W)18
電源AC100~240V
色温度(K)5700
耐用時間(時間)40000
材質(外筒)ボリカーボネイト
光束(Lm)2000
防水性IP67
耐用温度(℃)-10~40(非凍結)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
船舶用に開発したLEDドームライトです
本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
DC12~24V専用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)30
電圧(V)DC12~24
消費電力(W)1.8
色温度(K)6000
サイズ(mm)Φ74×11
防水仕様IP65相当
明るさ(Lm)180
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。
白熱電球50W以上の明るさ
2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!!
水平方向へ全体の70%配光します。
本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済
1.27MHz漁業無線
2.国際VHF無線
3.マリンVHF無線
4.AIS送受信機
T25タイプ電球規格品です。
アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く)
円柱基板に45LEDが360°バランスよく配光します。
無極性回路により+・-の極性がありません。
本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)90
電圧(V)DC12~29
消費電力(W)5
口金BA15D
外径×全長(mm)38×105
全光束(Lm)700
発光色白色
色温度(K)6500
LED寿命(時間)約40000
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
新型20WデッキライトMLD型登場!!
【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】
OEM製品によるコスト削減品
本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。
20Wタイプでは驚きのクラス最小サイス66mm(横幅)
オスラム製10WLED素子を2個搭載
マリンテック独自の防蝕構造
ノイズ対策品
オリジナルステンレス金具付き
自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み
仕様2020年モデル
質量(g)390
電圧(V)DC11~30
消費電力(W)20
電源12V、24V共用電源
全光束(Lm)1800
色温度(K)6000
保証期間1年
サイズ(mm)86×56×51
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
仕様屋内専用
付属品ソケット仕様:コード3m プラグ付
材質本体/青銅鋳物(仕上処理無)
本体質量(kg)1.5
ソケット口金:E39
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様屋外屋内兼用
付属品白熱ミニクリプトン電球KR100V22W透明
寸法(幅W×高さH)(mm)129×164
本体質量(kg)1.1
ソケット口金:E17
仕様屋外屋内兼用、適合機種:ウォールライト/シリーズ全機種
材質本体/真鍮(仕上処理無)
タイプゴールド
径(Φmm)200
本体質量(kg)0.16
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(26mm厚)LED天井照明!
輝度ムラがなく従来の蛍光灯に変わる次世代の照明です。
高輝度SMD型LED搭載・アルミ製ケース採用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
構成内容 本体・めくら蓋・取付ビス
型式MP15-100SS
厚さ(mm)26
寸法(mm)320×320×22
質量(kg)1.2
電圧(V)AC100~240
消費電力(W)15
全光束(Lm)1200
色温度(K)5700
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
進化する次世代LED航海灯!
電源電圧が従来の24V専用から12V/24V兼用で使用可能なりました!
更に、独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。
2018年4月よりDC12/24V対応、国土交通省型式承認品となりました
「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」
Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP
洗練された高級感溢れるデザイン
自社工場による生産<信頼の日本製>
長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス
最新技術の駆動回路搭載(DC12/24V兼用)
シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書
型式MNT-2C
質量(kg)0.4
種類第2種船尾灯
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)2.4
寸法(Φmm)76×95
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
進化する次世代LED航海灯!
電源電圧が従来の24V専用から12V/24V兼用で使用可能なりました!
更に、独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。
2018年4月よりDC12/24V対応、国土交通省型式承認品となりました
「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」
Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP
洗練された高級感溢れるデザイン
自社工場による生産<信頼の日本製>
長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス
最新技術の駆動回路搭載(DC12/24V兼用)
シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書
型式MNP-2C
質量(kg)0.4
色紅
種類第2種舷灯(紅)
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)6.6
寸法(Φmm)76×95
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
思い通りの明るさを!!
小型でハイパワー!LED作業灯!
出力18Wで強力な光を放ちます。
本体は防滴構造になっておりますので屋外での使用が可能です。
本体アルミダイガスト防食処理。
本製品は外気温40℃までの環境で使用できます。
ノイズ対策品
型式MLC18W-1224
寸法(mm)55×250×35
質量(g)500
電圧(V)DC11~30
消費電力(W)18
全光束(Lm)1800
色温度(K)6000
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
思い通りの明るさを!!
小型でハイパワー!LED作業灯!
出力22Wで強力な光を放ちます。
本体は防滴構造になっておりますので屋外での使用が可能です。
本体アルミダイガスト防食処理。
本製品は外気温40℃までの環境で使用できます。
ステンレス製取付金具付き
ノイズ対策品
型式MLC22W-1224S
寸法(mm)105×105×63
質量(g)630
電圧(V)DC11~30
消費電力(W)22
全光束(Lm)1900
色温度(K)6000
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。