商品豆知識
仕様屋内専用
付属品100V100W透明白熱
寸法(幅W×高さH)(mm)200×410
本体質量(kg)0.7
ソケット口金:E39
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様屋内専用
ソケット口金:E26
本体質量(kg)2.4
寸法(幅W×高さH)(mm)118×1270
仕様屋外屋内兼用
寸法(幅W×高さH)(mm)348×258
本体質量(kg)2.2
ソケット口金:E26
材質本体/真鍮・青銅鋳物(メッキ仕上げ)、グローブ/透明ガラス
ソケット口金:E26
本体質量(kg)1.9
寸法(幅W×高さH)(mm)217×210
材質本体/青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/カッティングガラス
タイプゴールド
本体質量(kg)2.8
寸法(横×縦)(mm)148×235
ソケット口金:E26
取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
DC24V専用。ノイズ対策品。
天井や壁に簡単に取り付けできます。
構成内容 本体・めくら蓋(4個)
特注にてDC12V用製作可能です
本製品は防水仕様でないため、屋外での使用ができません。
厚さ(mm)22
電圧(V)DC24~28
寸法(Φmm)70×30
色温度(K)6000
進化する次世代LED航海灯!
電源電圧が従来の24V専用から12V/24V兼用で使用可能なりました!
更に、独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。
2018年4月よりDC12/24V対応、国土交通省型式承認品となりました。
「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」
Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP
洗練された高級感溢れるデザイン
自社工場による生産<信頼の日本製>
長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス
最新技術の駆動回路搭載(DC12/24V兼用)
シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書
型式MNM-2C
質量(kg)0.3
種類第4種マスト灯
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)2.4
寸法(Φmm)76×95
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを搭載しております!3連タイプ
船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
天井や壁などにカンタンに取り付けできます
DC24V用ノイズレス
本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理
セット内容内容:本体、取扱説明書、取付ビス
型式MB100-24T
寸法(mm)32×10×1000
色白色
質量(g)400
サイズ(cm)100
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)最大42
LED白色LED
LED使用数(個)168
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを搭載しております!1連タイプ
船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
天井や壁などにカンタンに取り付けできます
DC24V用ノイズレス。
本体はアルマイト処理しているので錆びにくいです。
セット内容内容:本体、取扱説明書
型式MB100-24
色白色
サイズ(cm)100
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)最大16
LED白色LED
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
反射鏡にアルミニウム板を研磨した後、高純度シリカガラスを高温コーティングしたものを使用しており反射効率が 高く、耐食性、耐熱性、耐薬品性、耐汚染性に優れた性能を発揮し長期間明るさを維持します。 灯体の主材料には耐食性の優れたステンレス、及びアルミニウム材を使用し防食処理後に焼付塗装を施しています。
仕様コードNo.:1812T
質量(kg)3.2
色マルセン記号:7.5BG7/2
角度(°)ふ仰:上向67/下向45
保護等級IP55
適合ランプBHRF300、500WH
旋回角度(°)360
1台
¥40,980
税込¥45,078
6日以内出荷
高品質低価格
40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現
安全性向上
高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上
デザイン性向上
コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ
耐候性・耐食性向上
レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用
防塵/防水性向上
レンズを超音波溶着し、気密性を確保(保護等級:IP56)
取付互換 簡易取付
取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能
長寿命省電力
高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減
規格国土交通省型式承認品、日本小型船舶検査機構検定合格品
定格電力(W)30
定格電圧(V)12
角度(°)水平射光:360、垂直射光:50
消費電力1/10
発光色紅
光源電球
防塵防水性能IP56
光度(cd)4.3
LED寿命(時間)素子:4万
適合船舶プレジャーボート、漁船、帆船
光達距離(海里)2
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
スタンダードなタイプの頑丈なステンレス製の取付金具です。
材質ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×24
角穴(mm)【LED取付ねじ】8.7×8.7
ねじ穴間隔(mm)26.5×69.5
取付ねじ径(Φmm)6.5
1個
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
9インチTFT液晶モニター!。舶用暗視カメラ「ナイトウエーブ」NIGHTWAVE(ヤンマー製)接続可。高画質。4分割画面仕様。サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き。電源DC12/24V共用。ワイヤレスリモコン付き。信号入力用RCAプラグつきケーブル4本付属。暗視カメラ(ナイトウェーブ)とCCDカメラ(EC-20)を併用可(専用変換コネクター準備中)。埋め込み設置可
セット内容モニター1台・ステンレス製取付台1式・スチール製取付スタンド1式・ワイヤレスリモコン1個・埋め込みパネル1式・電源用DCケーブル1本・簡易説明書
電圧(V)DC12~24
消費電力(W)約8
信号形式PAL/NTSC
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×153×30(9インチ)
言語表示日本語含む8か国語
画素数1024×600/800×480
信号入力RCAプラグ
モニターサイズ9インチTFT LCD
輝度(cd/m2)300
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
高輝度ボンディング液晶採用&GPSアンテナ内蔵のスリム設計!
偏光サングラス対応でクリアな画面を実現!
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
バスフィッシングに役立つ充実の機能!デプスマッピング機能搭載!
セット内容本体&架台、電源コード:DC06(2P-2m)、ハードカバー:CV09
出力(W)200
消費電力(W)約9.6
本体質量(kg)約2.2
表示部9型ワイド液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶)
電源電圧(V)DC11~35
機能送りスピード:4段階、オート深度/感度:3段階/3段階、クリーンライン:50段階、フィッシュアラーム、OFF/小/大、拡大:OFF/海底固定/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、ハードボトムレベル:OFF/ON、デモ画面表示:○、作図機能:4000点、地図データ:全国詳細地図
表示範囲(水深)最深:0~150m、最浅:0~2m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×110.6×180
記憶データ数航跡:32000点、マーク:24000点、目的地:1000点
アンテナGPS内蔵
色配列7種類
表示ドット数800×480
消費電流約0.8A/12V
取扱説明書(5.54MB)
画面仕様横型
縮尺5m~500kmまたは0.005~500NM
背景色4色
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
ワイドスキャン・サイドスキャンはビームで細かく切り刻むようにスキャンすることで、ボートをゆっくり走らせると、ウィード・ストラクチャー・漁礁などの画像を捉えることができます。
周波数(kHz)200+400(サイドスキャン・ワイドスキャン)
1個
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
船に穴をあけたり、接着しなくても、船べりにクランプで簡単に自分の魚探の振動子を取付できます。ボートの乗り換えをする方やレンタルボートを利用する際にあると特に便利です。
用途小型ボートなどで、振動子を取り付ける場合に使用します
色ブラック
15インチTFTモニターカメラセット!
ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ
15インチカラーモニターMCT-15付き
1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)
モニターは最大4カメラ同時表示可能
IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)
接続ケーブル20m付き
ステンレス製モニタースタンド付き
電源はAC100-240V
赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)
カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
ワイヤレスリモコン付き
型式信号:PAL/NTSC
質量(kg)1.8
電圧(V)AC100-240
消費電力(W)15
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)カメラ:80×75×75
画面サイズ15インチTFT LCD
言語表示日本語含む8か国語
画素数モニター:1024×600/800×480
信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB
画面寸法(mm)W305×L270×H43(画面本体のみ)
DC12V用。10Aまでの負荷で使用可。LED製品以外での使用不可。樹脂製アルミ製。化粧塗装仕様アルミニウムパネル。ON-OFFロッカースイッチ付き。12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへお問い合わせください)
型式SDM-6
寸法(mm)【下穴】60×48
出力(W)≦120
定格電流(A)【メーカー表示値】10
入力電圧(V)DC12
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【アルミプレート】72×76×40
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、白色(PWM)
1式
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
最新のRGB-CCTタイプのLEDテープライトに対応。ワイヤレスタイプの次世代コントローラー。指でタッチすることで発光色を自由自在。DC12~24V電圧に対応。最新PWMコントロール技術により安定した色を表現。出力144W(12V)大容量に対応。20m先でのリモコン操作が可能。色・輝度・スピードなどリモコン1つで変更可能
用途これ1本で全てのカラーを実現できます。最新のタッチ式リモコンで発光色を自由自在!
付属品本体・リモコン
型式DM-RGB-3
電圧(V)DC12~24
出力【チャンネル】12A【各チャンネル】6A
使用電圧(V)DC12/24
出力容量144W(MAX/12V時)
電池【リモコン】単4×2本
操作距離【リモコン】20m
1式
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
強靭な構造。本体はADC12アルミダイキャスト。強力防水IP69K。オスラム製10WLED素子を3個搭載(出力30W)。防水性に優れたドイチェコネクター使用。4mm厚ステンレス金具付き。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
適合指向角:ワイド
質量(g)890
規格製品:E-MARK,CE,RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4(国際規格)
電圧(V)DC9-32
消費電力(W)30
全光束(Lm)2,550
色温度5,300-5,700K
保証期間1年
動作温度(℃)-45~85
サイズ(mm)W125×H87×D75
ケーブル長(cm)50
防水保護等級IP69K
1式
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
強靭な構造。本体はADC12アルミダイキャスト。強力防水IP69K。オスラム製10WLED素子を6個搭載(出力60W)。防水性に優れたドイチェコネクター使用。4mm厚ステンレス金具付き。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
適合指向角:ワイド
質量(g)1250
規格製品:E-MARK,CE,RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4(国際規格)
電圧(V)DC9-32
消費電力(W)60
全光束(Lm)4,800
色温度5,300-5,700K
保証期間1年
動作温度(℃)-45~85
サイズ(mm)W135×H131×D80
ケーブル長(cm)50
防水保護等級IP69K
1式
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
外形寸法(mm)可動部:L=290
消費電力(W)3
スイッチディマー(調光可)
入力電圧(V)12-24
取扱説明書(0.67MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
斬新なデザイン!ついに110W登場!。小型船でも装備可能なコンパクトサイズ。流行のロープロファイル高出力横型2列タイプ!。本体は高品質アルミダイキャスト製。高さ9cmの低重心タイプ。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。オスラム製LED5W×40個(消費電力は110W)。防水構造・防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズ対策品。12/24V共用電源。1年保証。2024年モデル
仕様指向角:スポット
寸法(mm)546×90×110(金具は含まず)
質量(kg)2.7
電流(A)4(DC28V時)
消費電力(W)110
全光束(Lm)11000
色温度(K)6000(白色)
保証期間1年間
使用電圧範囲(V)DC9~36
ボディーカラー白色
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
マイボートをオリジナルカラーに!
これ1本で全てのカラーを実現できます。
最新のタッチ式リモコンで発光色を自由自在!
DC12~24V電圧に対応
最新PWMコントロール技術により安定した色を表現
出力144/288W(12V/24V)大容量に対応
色・輝度・スピードなどリモコン1つで変更可能
電圧(V)DC12~24
使用電圧(V)DC12-24
出力電流(A)12 ※R,G,B 各4
出力容量DC12V:144W、DC24V:288W
モード全19種類
1セット
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長20m未満の船舶用
質量(kg)0.3
適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253
寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)
電源電圧(V)DC10~30
保護等級IP56
LED寿命(時間)60000
関連資料(0.12MB) (0.1MB)
各種証明書JG(国土交通省)
設計から生産まで自社で行った製品
船舶の環境に適した防蝕塗装
本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67
独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止
単相AC100~240V用
ステンレス金具付き
MEANWELL製電源搭載
無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)
RoHS指令対応商品
本体は3年間メーカー無償保証・電源部は1年保証
2023年モデル
寸法(mm)220×105×100
種類無線ノイズ:ノイズレス品
電圧(V)単相AC100~240
周波数範囲(Hz)50~60専用
色温度(K)6000
保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証
指向角(°)ワイド
波形正弦波
RoHS指令(10物質対応)対応
本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67
独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止
船舶の環境に適した防蝕塗装
結露防止対策済み
ステンレス金具付き
ノイズレス回路
24V専用
RoHS指令対応商品
3年間メーカー無償保証
2022年モデル(
寸法(mm)220×52×100
質量(g)850
種類無線ノイズ:ノイズレス品
電流(A)2.2(28V時)
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)60(28V時)
全光束(Lm)7200
色温度(K)6000
保証期間3年間メーカー無償保証
指向角(°)ワイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく長寿命!
用途集魚灯として使用可能です。
口金E39
定格出力(W)3000
高輝度LEDを搭載した投光器です!
出力200Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)395×170×125
質量(kg)4.4
タイプ広角
電流(A)0.93
電圧(V)AC90~240
消費電力(W)200
角度(°)レンズ:110
全光束(Lm)23912
色温度(K)6500
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
高輝度LEDを搭載した投光器です!
出力120Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)316×170×121
質量(kg)3.5
タイプ中角
電流(A)0.57
電圧(V)AC90~240
消費電力(W)120
角度(°)レンズ:80
全光束(Lm)13713
色温度(K)6500
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
高輝度LEDを搭載した投光器です!
出力80Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)300×170×121
質量(kg)3.4
タイプ広角
電流(A)0.38
電圧(V)AC90~240
消費電力(W)80
角度(°)レンズ:110
全光束(Lm)10348
色温度(K)6500
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
高輝度LEDを搭載した投光器です!
出力150Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)379×150×60
質量(kg)4.4
タイプ広角
電流(A)6
電圧(V)DC24
消費電力(W)150
角度(°)レンズ:110
全光束(Lm)17146
色温度(K)6500
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
前へ
1
...
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
次へ
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。