アラノードは防蝕用アルミニウム合金で、高純度アルミニウムを主原料とし、亜鉛・インジウム・マグネシウム等を添加し、防蝕性能を高めた防蝕アルミ合金陽極です。重量が軽く取付が容易、有効発生電流が多く安定しています。
用途船舶外板・推進器・海水中鉄構造物・コンデンサー・熱交換器
高純度アルミにて、高い防蝕電流を長期維持します
用途船舶の船体・バラストタンク・熱交換器等
防蝕亜鉛CPZは、日本最大の生産量を誇る秋田精練の電気亜鉛を原料に使用し、品質面でも国内外よりトップ評価をいただいております。ほぼ100%に近い発生電流効率を得られます
用途船舶外板・推進器・コンデンサー・熱交換器
高純度の亜鉛地金(純度99.9995%以上)を使用、高効率です。溶解面は凹凸が無く、船舶の燃費悪化や漁船での漁網の破損を抑制します。塗料や他の被膜材と併用しても、これらの被膜を剥離させるなど損傷を与えません。
用途船舶(漁船)の外板・船舶(タンカー)の外板・船舶の外板(スクリュー近辺)・船舶(タンカー)のバラストタンク・熱交換器の水室
高性能アルミニウム合金アノードで経済的にコストダウンが図れます。単位質量当りの発生電気量が大。耐用年数の大きな設計が可能。有害成分を含まないので環境汚染の心配なし。軽量。電流密度や水質の変化等、様々な環境に適応可能
用途船舶関係:外板・バラストタンク・浮きドック・海水ポンプ・熱交換器・復水器・海水取水口等 港湾関係:鋼矢板岸壁・鋼管杭・桟橋・水門扉・浮標・係船柱等
専門メーカーによる高純度の亜鉛の効果から、高い防蝕電流が安定して長期間続きます。
用途船体、バラストタンクなどの防蝕(電気防蝕)
高純度亜鉛にて、高い防蝕電流を長期維持します
用途船舶の船体・バラストタンク・熱交換器等
高純度亜鉛地金(99.997%以上)を原料として生産し、防食に必要な有効電位差を長期にわたり維持できます。100%に近い電流効率。カドミニウムを含まず環境に考慮。発生電流を自己調節
用途船舶関係:外板・バラストタンク・浮きドック・海水ポンプ・熱交換器・復水器・海水取水口等
専門メーカーによる独自の合金配合により、高い防蝕電流が安定して長期間続きます。
用途船体、バラストタンクなどの防蝕(電気防蝕)
プロペラとスターンチューブの間が特に狭い船等に使用します。またトランサムステップ等のステンレスパイプにも使用できます。
材質亜鉛
アルミの船や電蝕の激しい所などには非常に有効です。ジンクからワイヤーをエンジン等のアースに繋いで使用します。
材質亜鉛
質量(kg)1.5
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
プロペラボスの船首側及びブラケットと船尾管の間に装着します。2つ割の為、プロペラを外すことなく取付、取り外しが出来る防蝕亜鉛です。おもに海を航行する船舶に使います。
用途海を航行する漁船、ボート、ヨット等のシャフト船に使用
材質高純度亜鉛
プロペラボスの船首側及びブラケットと船尾管の間に装着されます。2つ割の為、プロペラを外すことなく取付、取り外しが出来ます。
用途おもに海を航行する船舶に使います。
材質亜鉛
ヨーロッパ艇の船底によく使われています。ボルトピッチに合わせてプレートにドリルで穴を開け取り付けます。
材質亜鉛
プロペラボスの船首側及びブラケットと船尾管の間に装着されます。2つ割の為、プロペラを外すことなく取付、取り外しが出来ます。
用途おもに海を航行する船舶に使います。
材質亜鉛
新型LEDレーザーサーチライト登場!
話題のレーザービームによるピンポイント照射とLEDサーチライトによるデュアルサーチライト!
マリンテック独自の防蝕構造
ステンレス製金具付き
本体はアルミダイキャスト製で防水構造IP67
自社工場で防蝕処理
ノイズ未対策品
12V/24V共用電源
2022年モデル
電圧(V)DC12/DC24
指向角(°)スポット
光源オスラム社製
保証期間1年
防水保護等級IP67
本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67
独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止
船舶の環境に適した防蝕塗装
結露防止対策済み
ステンレス金具付き
ノイズレス回路
24V専用
RoHS指令対応商品
3年間メーカー無償保証
2022年モデル(
寸法(mm)220×52×100
質量(g)850
種類無線ノイズ:ノイズレス品
電流(A)2.2(28V時)
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)60(28V時)
全光束(Lm)7200
色温度(K)6000
保証期間3年間メーカー無償保証
指向角(°)ワイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
新型70W LEDサーチライト!
固定型!スポットタイプ 前方向を強力に照らします!
本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。
オスラム製5WLED素子を16個搭載 合計80W
マリンテック独自の防蝕構造
オリジナルステンレス金具付き
最高到達距離 約320m
自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み
ノイズ対策品
12V/24V 共用電源
セット内容本体・取付金具・電源ケーブル20cm
材質アルミダイキャスト製
寸法(mm)140×150×90
質量(kg)1.3
電圧(V)DC12~30
電源DC12V/24V 共用電源
全光束(Lm)7000
光源オスラム社製5WLED素子を16個搭載 合計80W
色温度(K)6000
到達距離(m)最高約320
保証期間1年
指向角(°)スポット
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
新型30WデッキライトMLS型登場!!
【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】
OEM製品によるコスト削減品
本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。
本体背面の防水スイッチでON、OFF点灯可能
オスラム製1WLED素子を30個搭載
マリンテック独自の防蝕構造
ノイズ対策品
オリジナルステンレス金具付き
自社工場で防蝕処理後、長時間エージングテスト済み
ノイズ対策品
仕様2020年モデル
質量(g)550
電圧(V)DC11~30
消費電力(W)30
電源12V、24V共用電源
全光束(Lm)2800
色温度(K)6000
保証期間1年
サイズ(mm)110×111×35
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
新型30WデッキライトMLD型登場!!
【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】
OEM製品によるコスト削減品
本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。
30Wタイプでは驚きの最小クラス86mm(横幅)
オスラム製10WLED素子を3個搭載
マリンテック独自の防蝕構造
ノイズ対策品
オリジナルステンレス金具付き
自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み
ノイズ対策品
仕様2020年モデル
質量(g)480
電圧(V)DC11~30
消費電力(W)30
電源12V、24V共用電源
全光束(Lm)2800
色温度(K)6000
保証期間1年
サイズ(mm)111×92×51
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
新型20WデッキライトMLD型登場!!
【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】
OEM製品によるコスト削減品
本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。
20Wタイプでは驚きのクラス最小サイス66mm(横幅)
オスラム製10WLED素子を2個搭載
マリンテック独自の防蝕構造
ノイズ対策品
オリジナルステンレス金具付き
自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み
仕様2020年モデル
質量(g)390
電圧(V)DC11~30
消費電力(W)20
電源12V、24V共用電源
全光束(Lm)1800
色温度(K)6000
保証期間1年
サイズ(mm)86×56×51
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
100W LEDサーチライト!
固定型!前方向を強力に照らします!
【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】
OEM製品によるコスト削減品
※本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております
オスラム製3WLED素子を41個搭載 合計123W
※最高到達距離 約600m
※マリンテック独自の防蝕構造
自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み
ノイズ対策品
1年保証
2020年モデル
【構成内容】
本体、取付金具付 電源ケーブル20cm付
質量(kg)2.4
電圧(V)DC24
消費電力(W)100
角度(°)30
全光束(Lm)10000
色温度(K)6000
サイズ(mm)225×235×120
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品
船舶の環境に適した防蝕塗装
本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67
独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止
単相AC100~240V用
ステンレス金具付き
MEANWELL製電源搭載
無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)
RoHS指令対応商品
本体は3年間メーカー無償保証・電源部は1年保証
2023年モデル
寸法(mm)220×105×100
種類無線ノイズ:ノイズレス品
電圧(V)単相AC100~240
周波数範囲(Hz)50~60専用
色温度(K)6000
保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証
指向角(°)ワイド
波形正弦波
RoHS指令(10物質対応)対応
設計・開発・生産まで自社で行い、船舶のノウハウを集結したハイスペックモデル!!
設計から生産まで自社で行った製品です。
船舶の環境に適した防蝕塗装
本体は高品質アルミダイキャスト製で防水等級IP-67です。
独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防いでいます。
本製品は24V専用です。
ステンレス金具付き
無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)
24V専用
RoHS指令対応商品です。
付属品ステンレス金具付き
材質高品質アルミダイキャスト製
寸法(mm)220×52×100
質量(g)820
タイプワイド
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)40
電源DC24V専用
全光束(Lm)4500
保証期間3年間メーカー無償保証
配光角度(°)160
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
設計から生産まで自社で行った製品。船舶の環境に適した防蝕塗装。本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。DC12V用・DC24V用 購入時選択。ステンレス金具付き。無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み) →詳細はこちらをクリック。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2021年モデル。オプションとしてパイプ取付金具(白)【2個セット】付きもお選びいただけます。
寸法(mm)220×52×100
質量(g)820
電流(A)2.8(14V時)
電圧(V)DC12~14
消費電力(W)40(MAX)
全光束(Lm)4500
色温度(K)6000
ボディーカラー白
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
斬新なデザイン!ついに110W登場!。小型船でも装備可能なコンパクトサイズ。流行のロープロファイル高出力横型2列タイプ!。本体は高品質アルミダイキャスト製。高さ9cmの低重心タイプ。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。オスラム製LED5W×40個(消費電力は110W)。防水構造・防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズ対策品。12/24V共用電源。1年保証。2024年モデル
仕様指向角:スポット
寸法(mm)546×90×110(金具は含まず)
質量(kg)2.7
電流(A)4(DC28V時)
消費電力(W)110
全光束(Lm)11000
色温度(K)6000(白色)
保証期間1年間
使用電圧範囲(V)DC9~36
ボディーカラー白色
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
最先端な斬新デザイン!ついに110W登場!。高速艇・オフロードカーなどの衝撃&振動にも耐える、安心の超ロープロファイル高出力横型1列タイプ!。高さ6cm全長80cmと光軸が水平方向に広く、2種類の指向角リフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可!。横型一列タイプ。高出力110W。低重心タイプ(全長80cm・高さわずか6cm)。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。ビームパターンは20度と60度のリフレクターによるコンビネーション。2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。オスラム製LED5W×30個(消費電力は110W)。防水構造・防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズ対策品。12/24V共用電源。1年保証。2024年モデル
仕様指向角:スポット
寸法(mm)800×60×62(金具は含まず)
質量(kg)2.7
電流(A)3.8(DC28V時)
消費電力(W)105
全光束(Lm)11000
色温度(K)6000(白色)
保証期間1年間
使用電圧範囲(V)DC9~36
ボディーカラー白色
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。
2020年マイナーチェンジ
1.防水構造の見直し
2.自社工場での組み立てへ
3.新ノイズレスAC電源回路内臓
4.新LED素子の採用
【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】
OEM製品によるコスト削減品
※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました
アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております
本製品はE39口金ソケットに対応します
CREE製LED素子を使用
全周囲を照らす構造となっております。
ノイズ対策品
仕様2020年モデル
質量(g)800
電圧(V)DC24
消費電力(W)50
電源DC24V専用
口金E39
外径×全長(mm)90×270
全光束(Lm)5000
発光色白色
色温度(K)6000
保証期間1年
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。
2020年マイナーチェンジ
1.防水構造の見直し
2.自社工場での組み立てへ
3.新ノイズレスAC電源回路内臓
4.新LED素子の採用
【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】
OEM製品によるコスト削減品
※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました
アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております
本製品はE39口金ソケットに対応します
CREE製LED素子を使用
全周囲を照らす構造となっております。
ノイズ対策品
仕様2020年モデル
質量(g)800
電圧(V)AC100~240
消費電力(W)50
電源AC専用電源
口金E39
外径×全長(mm)90×270
全光束(Lm)5000
発光色白色
色温度(K)6000
保証期間1年
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
ボートなどのアルミ、ステンレス製タワー、レールなどの耐UVプロテクタントです。ポリマーが主成分でアルミやステンレスの表面をプロテクトしてつやと輝きを出します。日本の気候では、高温多湿の環境と酸性雨腐食によるアルマイト加工の剥離が起こりやすく、これを保護する為の防蝕・艶出しコーティング剤は必須です。ボートに使用する金属類を塩害やUV劣化、腐食から防ぐコートの役割をするだけではなく、クリーナーの役目も備えたコート剤です。【使用方法】。金属部に直接スプレーか、できればスポンジ等にスプレーして散布してください。散布した後に液体をのばし、最後は乾いたウエスでさらに塗り広げて磨き上げるのがコツです。アルミ製アウトリガーにもとても有効です。
容量(mL)650
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
新製品!拡散仕様バーライト!
指向角が広がり、目に優しい
設計から生産まで自社で行った製品です!
船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです。
防滴仕様なので屋外で使用できます。
天井や壁などに簡単に取り付けできます。
DC24V用
無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
セット内容本体・取り付けビス
電圧(V)DC24~28
最大消費電力(W)21
発光色白
LED使用数(個)84
ケーブル長(cm)16
寸法(mm)32×10×500
質量(g)270
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。