船舶用品・漁業資材 :「2v用 LED」の検索結果
家庭用電源AC100VをDC24Vに変換!
DC24V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源
便利なオス・メスDCプラグ付き
屋内仕様(屋外使用不可)
連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内
PSE認証品
付属品DCプラグ(メス)
周波数(Hz)50/60
出力電圧DC24V
入力電圧(V)AC100~240
定格出力電力(W)48
プラグ形状外径-内径:5.5mm-2.1mm(センタープラス)
出力電流2A(MAX)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
DC12V用。5Aまでの負荷で使用可。LED製品以外での使用不可。ボリュームノブはアルミ製。化粧塗装仕様アルミニウムパネル。カチッと音のするOFFスイッチ付き。下穴寸法:40×26mm。12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへ問い合わせください)
その他【ボリューム】OFFスイッチ付き
付属品タッピングネジ2本・ターミナルキャップ2個・ナット
型式RV-60PDH
寸法(mm)【下穴】40×26
出力(W)≦60
定格電流(A)5(MX)
入力電圧(V)DC9-15
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【アルミプレート】70×50×3
1式
¥3,498
税込¥3,848
欠品中
変換電源アダプター6Aまで
AC100VをDC24Vに変換。144Wまで使用出来ます。
LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。
便利なオス・メスDCラグ付き
屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません
通電確認ランプ付き
PSE認証品
2連テープライト、3連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。
質量(g)700
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)6(MAX)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×45×80
定格出力電力(W)144まで
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
調光器
12V専用
定格2Aまでの負荷で使用出来ます。
OFFスイッチ付ボリューム
DCケーブル用コネクター付き
寸法(mm)67×33×33
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
船舶用に開発したLEDドームライトです
本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
DC24V専用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
特注にてDC12V用製作可能です
電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)30
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)1.8
色温度(K)6000
サイズ(mm)Φ74×11
防水仕様IP65相当
明るさ(Lm)180
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを搭載しております!2連タイプ
船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
天井や壁などにカンタンに取り付けできます
DC24V用ノイズレス
本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理
セット内容内容:本体 取付用ビス
型式MB25-24D
寸法(mm)25×16×250
色白色
質量(g)90
サイズ(cm)25
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)最大7
LED白色LED
LED使用数(個)24
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
DC24V専用。ノイズ対策品。
天井や壁に簡単に取り付けできます。
構成内容 本体・めくら蓋(4個)
特注にてDC12V用製作可能です
本製品は防水仕様でないため、屋外での使用ができません。
厚さ(mm)22
電圧(V)DC24~28
寸法(Φmm)70×30
色温度(K)6000
本格的LEDストロボライト。本体は黒色アルマイト処理アルミ製。レンズはポリカーボネート製。中心の高輝度LED素子6W×4個(18W)。上下2本のライトバーLED素子0.2W×32個。完全防水仕様。防水等級IP67。外部スイッチにより閃光パターン切替可能。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
付属品ステンレス製取付ネジセット
寸法(mm)102×31
質量(g)50
切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触
規格ECE R10(EMC)、SAE Class1、ECE R65 Class2、SAE J595 Class1
電圧(V)DC10-30
保証期間1年
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)、白色(上下サイドマーカー)
指向角(°)180
ケーブル長(cm)30
防水性IP67
発光パターン11~17フラッシュパターン
発光方式黄色LED+透明カバー
最新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高品質・高出力なLED回転灯。超強力磁石(マグネット)で脱着可能!!。高輝度LED素子1W×32個(32W)。完全防水仕様の本格的回転灯。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。マグネット固定タイプ ISO-4148標準。シガープラグ・パターン切替スイッチ付き。2V/24V兼用電源。2025年モデル
型式CRL-YC
寸法(mm)Φ111×123
色黄色(アンバー)
質量(g)645
規格ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1
電圧(V)DC11-36
構造発光部:黄色LED+黄色カバー
本体黒色アルマイト処理アルミ製
レンズポリカーボネート製
保証期間1年
ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付き
LEDオスラム社製
マグネットネオジム磁石
防水保護等級IP67
発光パターン11種類
1式
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
進化する次世代LED航海灯!
独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。
「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」
Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP
洗練された高級感溢れるデザイン
自社工場による生産<信頼の日本製>
長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス
最新技術の駆動回路搭載(DC12V用)
シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
電圧(V)DC12V
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書
型式MNB-1B
質量(kg)0.4
色緑+紅
種類第2種両色灯
消費電力(W)5.4
寸法(Φmm)76×95
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
高出力型フラッシュライト、50W登場!。漁船・作業船・遊漁船・プレジャーボートなどの船舶に最適!。軽量・防水構造。出力50Wタイプ。青色発光ダイオード+青色カバーを使用:光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識!。閃光パターン切り替え可能。無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載。シリコン製耐震用ゴム足付き。従来の回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり。結露防止対策品。12V/24V兼用電源。2年保証。2022年モデル
型式MF50W-1224B
寸法(mm)163×110
色青色
質量(g)600
切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触
規格EMC VCCL CLASS B
電圧(V)DC11-30
構造発光部:青色LED+青色カバー
本体樹脂製
保証期間2年
ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)
LED日亜化学製 5W×12
ノイズレベルノイズレス品
防水保護等級IP66
発光パターンフラッシュパターン 4種類
1式
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
DC12V/24V用。6Aまでの負荷で使用可。LED製品以外での使用不可。DCプラグ付きコネクター付き。ボリュームノブはアルミ製。本体はアルミニウム製黒色アルマイト処理。ON-OFF可能。防水パッキング付き。青色LEDリングランプ付き。12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへお問い合わせください)
仕様【入力側/出力側】5.5-2.1mm・DCコネクター付き
型式DIM-1-B
出力≦72W(12V時)
下穴径(Φmm)16
長さ(cm)18.5(コネクター含む)
定格電流(A)6(MX)
入力電圧(V)DC12-24
発光色青色
色(本体)黒色
1式
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを搭載!2連タイプ。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。防滴仕様・屋外で使用可能。天井や壁などに簡単に取り付け可。DC24V用。無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式MB50-24D
寸法(mm)26×10×500
質量(g)180
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)最大16
内容本体・取り付けビス
本体アルミニウム製/白色防蝕塗装
全光束(Lm)1600
発光色白
ケーブル長(cm)16
LED使用数(個)54
1式
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
DC12V用。10Aまでの負荷で使用可。LED製品以外での使用不可。樹脂製アルミ製。化粧塗装仕様アルミニウムパネル。ON-OFFロッカースイッチ付き。12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへお問い合わせください)
型式SDM-6
寸法(mm)【下穴】60×48
出力(W)≦120
定格電流(A)【メーカー表示値】10
入力電圧(V)DC12
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【アルミプレート】72×76×40
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、白色(PWM)
1式
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!2連 昼白色タイプ(5000K)。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様・屋外で使用可能。10cm間隔でカット可能(例えば50cm・1mなど)。カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24WDZ(5000K)
寸法(mm)5×23×5000
質量(g)700
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)最大160
内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書
本体シリコン製
全光束(Lm)16000
LED色昼白色(5000K)
LED使用数(個)600
1式
¥40,980
税込¥45,078
6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを搭載!2連タイプ。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。防滴仕様・屋外で使用可能。天井や壁などに簡単に取り付け可。DC24V用。無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式MB25-24D
寸法(mm)25×16×250
質量(g)90
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)最大7
内容本体・取り付けビス
本体アルミニウム製/白色防蝕塗装
全光束(Lm)700
発光色白
ケーブル長(cm)16
LED使用数(個)24
1式
¥9,198
税込¥10,118
6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを搭載!2連タイプ。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。防滴仕様・屋外で使用可能。天井や壁などに簡単に取り付け可。DC24V用。無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式MB100-24D
寸法(mm)26×10×1000
質量(g)360
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)最大32
内容本体・取り付けビス
本体アルミニウム製/白色防蝕塗装
全光束(Lm)3200
発光色白
ケーブル長(cm)16
LED使用数(個)114
1式
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品。船舶の環境に適した防蝕塗装。本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。DC12V用・DC24V用 購入時選択。ステンレス金具付き。無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み) →詳細はこちらをクリック。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2021年モデル。オプションとしてパイプ取付金具(白)【2個セット】付きもお選びいただけます。
寸法(mm)220×52×100
質量(g)820
電流(A)2.8(14V時)
電圧(V)DC12~14
消費電力(W)40(MAX)
全光束(Lm)4500
色温度(K)6000
ボディーカラー白
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!夜間・暗い場所でも通電状態を認識
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ
ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き
スイッチの電流容量6A
ONにするとLEDが赤く点灯
直流DC12-24V用・交流AC100V用の2種類あり
キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可
手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可
組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化
ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど
ケーブル接続方法ハンダ式
適合ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7~12まで
長さL×高さH×幅W(mm)77×33×32
電流容量(A)6
設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可。100cm/50cm から選択可。DC12V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み) 。本体は錆びにくいアルマイト処理済み
型式MB50-12(50cm)
寸法(mm)15×10×500
質量(g)97
電圧(V)DC12~14
全光束(Lm)500
発光色白色
LED24個
ケーブル長(cm)14
1式
¥8,298
税込¥9,128
6日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可。100cm/50cm から選択可。DC12V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み) 。本体は錆びにくいアルマイト処理済み
型式MB100-12(100cm)
寸法(mm)15×10×1000
質量(g)193
電圧(V)DC12~14
発光色白色
適合パイプ1000lm
LED54個
ケーブル長(cm)14
1式
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
最新SMD型LED搭載【M3011シリーズ】単色タイプ
白 緑 青 赤 黄 5色からお選びいただけます
3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し
高輝度LED搭載 3V(単3電池2本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
最大到達距離 約1km (※海上の視界条件により異なります)
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LED採用で360°照らします。
※乾電池は付属しません。
※1秒間隔で点滅
※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
質量(g)60
電源アルカリ電池単3(1.5V)×2本(3V)
電池寿命10日間(10h/日)
水深(m)耐防:1
サイズ(mm)200×40
到達距離(m)最大:約1(※海上の視界条件により異なります)
従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!
高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
LEDユニット、スイッチ部が青色になります。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:100m、最大到達距離:約2km(海上の視界条件により異なります)
型式CSX
寸法(mm)129×48
質量(g)110
スイッチ横
電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!
夜間・暗い場所でも通電状態を認識
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ
スイッチ本体色:白色
ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き
ケーブル接続:ハンダ式
スイッチの電流容量6A
ONにするとLEDが赤く点灯
直流DC12-24V用・交流AC100V用の2種類あり(選択式)
キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可
手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可
組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化
ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど
電流容量(A)6
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)77×33×32
ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7~12まで
色(本体)白
防水のON-OFFスイッチ!夜間・暗い場所でも通電状態を確認可!
ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ
ケーブル接続:挟み込み接続式
防水規格IP-55
スイッチON時に赤色LED点灯・OFF時消灯
AC100V~250Vで使用可能
適合【防水中間スイッチ】WPSW-16A/WPSW-25A/WSW-16A/WSW-25A/WSW-30A
寸法(mm)37×28×40
極数4極
電圧(V)AC100~250まで
スイッチON-OFF
防水保護等級IP55
12V/24V/36V/48VのDCシステム電圧を自動的に認識します。
ディープサイクル密閉式、ゲル式、補水式、リチウムのバッテリーに適用します。
革新的なMPPT技術が追従効率を99%、変換効率を98%に達します。
過充電、過放電、過負荷、短絡などを防止します。
LCD液晶画面とLEDインジケーターは、システム充電情報やエラーコードの表示、またパラメーターの変更が可能です。
多様な負荷制御を備えています。過放電したリチウム電池を充電することもできます。
Renogy BT-2 Bluetoothモジュール と接続可能なRS485ポート付きです。
用途MPPT チャージコントローラー60A ROVER LIシリーズは、各種のオフグリッドソーラーアプリケーションに適用する負極性接地コントローラーです。
【最大充電電流・入力電圧・入力電力】
最大充電電流は60A、最大入力電圧は150VDC、最大入力電力は12Vシステムで800W、24Vシステムで1600W、36Vシステムで2400W、48Vシステムで3200Wの仕様となります。
【12V/24V/36V/48Vのシステムを自動で認識】
12V/24V/36V/48Vのシステム電圧を自動認識し、ゲル型、リチウム電池など、様々なバッテリーに適用します。
【高い追跡効率と保護機能】
革新的なMPPT技術を持ち、99%という高い追跡効率を誇ります。これにより、ソーラーパネルの特性を最大限に引き出し、発電ロスを減らすことで無駄なくより多くの電力を生成することができます。また総合的な自己診断機能と保護機能を備えているため、過充電、過放電、過負荷及び短絡を防止できます。
【LED液晶画面付き】
LED液晶画面が付いており、充電電流やバッテリー電圧などのステータスがリアルタイムで確認できます。数値の異常に速やかに気付くことで、素早い対応が可能となります。またエラーが発生した際は、エラーコードが表示され原因の特定が容易に行えます。
【負荷接続端子付き】
負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。
【Bluetoothを利用して遠隔監視&操作】
こちらのチャージコントローラーは、別売りのRenogy BT-1 Bluetoothモジュールと接続し、アプリを通じてシステムの運行状況をリアルタイムで監視できます。また各パラメーターの設定変更も、アプリ上で行えますので、実機を操作する必要はありません。
寸法(mm)285×205×102 (11.22×8.07×4.00in)
質量(kg)3.6
消費電力(W)0.7~1.2
入力電圧(V)ソーラー: 150 DC (25℃), 140 DC (-25℃)
温度補償-3mV/℃/2V (default)
保護等級IP32
公称電圧(V)12/24/36/48
充電電流(A)60
動作温度(℃)-35 to +45
端子25mm2 4AWG
負荷電流(A)20
取扱説明書(2.39MB)
入力電力(W)ソーラー: 800/12V; 1600/24V; 2400/36V; 3200/48V
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-17付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-2-12
質量(kg)2.2
寸法カメラ:W80×L75×H75
電圧(V)DC12
消費電力(W)15
内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書
走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)
液晶モニター17インチTFT LCD
言語表示モニター:日本語含む8か国語
信号方式PAL/NTSC
画素数モニター:1024×600/800×480
信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB
フレームレート25-30fps
モニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
1式
¥67,980
税込¥74,778
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-17付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-2-24
質量(kg)2.2
寸法カメラ:W80×L75×H75
電圧(V)DC24
消費電力(W)15
内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・コンバーター・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書
走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)
液晶モニター17インチTFT LCD
言語表示モニター:日本語含む8か国語
信号方式PAL/NTSC
画素数モニター:1024×600/800×480
信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB
フレームレート25-30fps
モニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
1式
¥71,980
税込¥79,178
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12
質量(kg)1.8
寸法カメラ:W80×L75×H75
電圧(V)DC24
消費電力(W)15
内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書・コンバーター
走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)
液晶モニター15インチTFT LCD
言語表示モニター:日本語含む8か国語
信号方式PAL/NTSC
画素数モニター:1024×600/800×480
信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB
フレームレート25-30fps
モニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
1式
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12
質量(kg)1.8
寸法カメラ:W80×L75×H75
電圧(V)DC12
消費電力(W)15
内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書
走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)
液晶モニター15インチTFT LCD
言語表示モニター:日本語含む8か国語
信号方式PAL/NTSC
画素数モニター:1024×600/800×480
信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB
フレームレート25-30fps
モニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
1式
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
12V DCシステムに適用しています。定格出力3000W、サージ電力は9000Wとなります。 高調波の歪みがほとんどなく、高品質波形を提供しています。 過負荷保護機能は、DC入力とAC出力の両方の各部品を保護しています。 LEDインジケーターが付いており、低電圧、過電圧、過温度、過負荷、または短絡が発生している場合に光ります。 インバーターに内蔵された高速運転ファンにより、インバーターを高温の環境でも稼働させることができます。 地絡遮断(GFCI)保護、ETL認証済の5V/2.1A USB ポート、ACハードワイヤポートが内蔵されています。22SQ×2ケーブルとリーモート有線リモコンが含まれています。 静電気やハミングノイズは発生しません。 バッテリー低電圧時(10.5V以下)にアラーム音が鳴ります。
仕様●THD:<3%●サージパワ(100ms):3000W●サージパワ(10s):3600W●サージパワ(5s):4500W●出力周波数(公称):50/60Hz±0.1%●最大効率:>90%
寸法(mm)492×333×135
質量(kg)10.3
消費電力(W)【無負荷時】通常モード:<20;省電力モード:<10
定格転送:最大バイパス電流50A@100VAC
出力電圧(V)AC100(±3%)
入力電圧(V)DC12
出力電流(A)150@25℃、5~150/調整可能、5/ステップ、デフォルト/50
定格出力(W)3000
騒音値(dB)<53
周波数範囲(Hz)入力 :50/60,±5Hzデフォルト60Hz
出力波形正弦波
バッテリーGEL、AGM、SLA、FLD、CAL、LI、ユーザー
効率>91%
保管温度(℃)-20~70、全負荷時:-20~45、低負荷時:45~60
入力電圧範囲(V)9~17DC(全負荷11V~15.8VDC)
入力波形正弦波(AC電源、発電機)
取扱説明書(6.82MB)
動作温度範囲(℃)0~40、全負荷時:-20~45、低負荷時:45~60
湿度(%)0~95
入力公称電圧(V)単相三線:180~280AC、単相二線:90-140AC
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
15インチTFTモニターカメラセット!。ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
型式MCCD-1500-2-AC
質量(kg)1.8
寸法カメラ:W80×L75×H75
電圧(V)AC100-240
消費電力(W)15
内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書
走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)
液晶モニター15インチTFT LCD
言語表示モニター:日本語含む8か国語
信号方式PAL/NTSC
画素数モニター:1024×600/800×480
信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB
フレームレート25-30fps
モニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
1式
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-2-AC
質量(kg)2.2
寸法カメラ:W80×L75×H75
電圧(V)AC100-240
消費電力(W)15
内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書
走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)
液晶モニター17インチTFT LCD
言語表示モニター:日本語含む8か国語
信号方式PAL/NTSC
画素数モニター:1024×600/800×480
信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB
フレームレート25-30fps
モニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
1式
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
アルミ製(黒色アルマイト処理)パネル5回路用。青色LED表示スイッチ付き。12V-24V:デジタル電圧計付き。シガーライターソケット付き。2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可。各回路15Aフューズ付き。メインスイッチ(ブレーカー)なし
付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール
寸法(mm)150×105
取付方式埋め込みタイプ
電圧(V)6~30
スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3
スイッチ容量20A
1式
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。0.5秒に2色が交互に点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用
仕様耐防水深(m):1
寸法(mm)200×40
質量(g)55
電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)
発光色赤/白
耐用寿命10日間(10h/日)
1式
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。0.5秒に2色が交互に点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用
仕様耐防水深(m):1
寸法(mm)200×40
質量(g)55
電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)
発光色緑/白
耐用寿命10日間(10h/日)
1式
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。0.5秒に2色が交互に点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用
仕様耐防水深(m):1
寸法(mm)200×40
質量(g)55
電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)
発光色赤/青
耐用寿命10日間(10h/日)
1式
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。0.5秒に2色が交互に点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用
仕様耐防水深(m):1
寸法(mm)200×40
質量(g)55
電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)
発光色青/白
耐用寿命10日間(10h/日)
1式
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。0.5秒に2色が交互に点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用
仕様耐防水深(m):1
寸法(mm)200×40
質量(g)55
電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)
発光色赤/緑
耐用寿命10日間(10h/日)
1式
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。1秒に3色で点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1
寸法(mm)200×40
質量(g)60
電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)
発光色青/緑/白
耐用寿命10日間(10h/日)
1式
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
1
2
次へ
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。