35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KIVケーブル5.5SQ。端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなのですぐ使える!
規格丸型端子:R5.5-8 定格電圧(V)~600 ケーブル長(m)1 定格電流(A)~50 ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
1式
999 税込1,099
6日以内出荷

KIVケーブル5.5SQ。端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなのですぐ使える!
規格丸型端子:R5.5-8 定格電圧(V)~600 ケーブル長(m)5 定格電流(A)~50 ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
1式
3,998 税込4,398
6日以内出荷

KIVケーブル5.5SQ。端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなのですぐ使える!
規格丸型端子:R5.5-8 定格電圧(V)~600 ケーブル長(m)2 定格電流(A)~50 ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
1式
1,998 税込2,198
6日以内出荷

KIVケーブル5.5SQ。端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなのですぐ使える!
規格丸型端子:R5.5-8 定格電圧(V)~600 ケーブル長(m)10 定格電流(A)~50 ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
1式
7,998 税込8,798
6日以内出荷

KIVケーブル5.5SQ。端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなのですぐ使える!
仕様ケーブル:50cm/1m/2m/5m/10m より選択可能 型式R5.5-R0.5(50cm)、R5.5-R1(1m)、R5.5-R2(2m)、R5.5-R5(5m)、R5.5-R10(10m) 定格電圧(V)~600 定格電流(A)~50 ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット 端子丸型(ボルト):R5.5-8(M8用)
1式
899 税込989
6日以内出荷

DC12V・24V・36V・48V直流用 インライン接続 ヒューズ選択式(2~40Aまで) ケーブルAWG10・5.5SQ付き 40Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ 全長(mm)300 電圧(V)12/24/36/48 電線仕様AWG10・5.5SQ 防水防水型
1個
特価
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DC12V・24V・36V・48V直流用\。インライン接続。ヒューズ選択式。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。61Aヒューズまでに使用可
全長(mm)380 備考防水型 電圧(V)12/24/36/48 最大電流(A)61まで 電線仕様AWG8・8SQ
1式
1,698 税込1,868
4日以内出荷

KIVケーブル5.5SQ。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なく使える!。機器同士の延長コード代わりにも使える!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600V ケーブル長(m)2 ケーブルKIV 5.5SQ
1式
1,998 税込2,198
6日以内出荷

KIV5.5SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8 ケーブル長(m)1 ケーブルKIV 5.5SQ
1式
999 税込1,099
6日以内出荷

KIVケーブル5.5SQ。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なく使える!。機器同士の延長コード代わりにも使える!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600V ケーブル長(m)1 ケーブルKIV 5.5SQ
1式
999 税込1,099
6日以内出荷

KIVケーブル5.5SQ。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なく使える!。機器同士の延長コード代わりにも使える!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600V ケーブル長(m)10 ケーブルKIV 5.5SQ
1式
7,998 税込8,798
6日以内出荷

KIVケーブル5.5SQ。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なく使える!。機器同士の延長コード代わりにも使える!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600V ケーブル長(m)5 ケーブルKIV 5.5SQ
1式
3,998 税込4,398
6日以内出荷

KIV5.5SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8 ケーブル長(m)5 ケーブルKIV 5.5SQ
1式
3,998 税込4,398
6日以内出荷

本体はシリコン製ケーブル10AWG 5.5sq相当。シリコン製防水キャップ(メーカー品番:ADSC-F50B)付き!。端子はADS-50Aなのでオスメス併用。丸形端子でバッテリー接続などに使いやすい
型式ADS-10A-0.5 規格アンダーソンコネクター:50A/~600V ケーブルAWG10/5.5SQ ケーブル長(cm)50
1式
1,498 税込1,648
6日以内出荷

DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズ選択式。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。49Aヒューズまでに使用可
全長(mm)380 備考防水型 電圧(V)12/24/36/48 最大電流(A)49まで 電線仕様AWG10・5.5SQ
1式
1,498 税込1,648
6日以内出荷

KIV5.5SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8 ケーブル長(m)10 ケーブルKIV 5.5SQ
1式
7,998 税込8,798
6日以内出荷

KIV5.5SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8 ケーブル長(m)2 ケーブルKIV 5.5SQ
1式
1,998 税込2,198
6日以内出荷

安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダーとしては最大容量!。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズ選択式(2~40Aまで)。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。40Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ(2~40A選択式) 型式ILF-10 全長(mm)300 備考防水型 外形寸法(mm)51×34×13(※実測値) 電圧(V)12/24/36/48 最大電流(A)40まで 電線仕様AWG10・5.5SQ
1式
779 税込857
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力防水型!固定式!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー。40Aまでの回路へ。シリコン製シーリングガスケット付き。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ネジなどで固定可能。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。40Aヒューズまでに使用可
型式ILF-10W 備考強力防水型 電圧(V)12/24/36/48 最大電流(A)40まで 電線仕様サイズ:AWG10・5.5SQ ケーブル長(mm)130×2本 防水保護等級IPX4
1式
879 税込967
6日以内出荷

キャップタイヤ型ケーブル AWG20規格 0.5sq相当。規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm。5Aまでの負荷で使用可。オスプラグ。ケーブル長さ150cm
規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1 ケーブルAWG20/0.5SQ
1式
449 税込494
欠品中

室内への漏水を防止。5.5SQまでのケーブルに使用可。白色
付属品4mmステンレス製タッピングネジ6本 材質対候性樹脂(ナイロン製) 質量(g)14 縦×横×高さH(mm)76×66×27 適合電線サイズ(sq)5.5(AWG12)以下
1式
899 税込989
13日以内出荷

マリンテックDCケーブル
防水型DCコネクターケーブル!屋外でも使用可能 キャップタイヤ型ケーブル 0.3sq相当 防水IP-65相当 規格品プラグ(外径5.5mm×内径2.1mm) 7Aまでの負荷で使用可能 ※メーカー2連・3連テープライト24Vだと5mまで オス・メスプラグセット品
ケーブル長(cm)22 外径×内径(Φmm)(規格品プラグ)5.5×2.1
1個
439 税込483
当日出荷

防水タイプのプラグです。
電線口15mm(5.5SQケーブルまで)
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TUV測定済み。 耐熱性があり、高温条件でも正常に出力できます。 耐紫外線。 TUVロゴがあり、TUV基準を満たすことを示している
用途Renogyトレイケーブルは、お使いのバッテリーとチャージコントローラーを接続するために作られた2本のワイヤーのセットです。取り付けがとても簡単で、リング付きの一端をバッテリーに接続し、裸線をチャージコントローラーに接続します。 長さ(m)2.44 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックDCケーブル(4m)
DCコネクター付きロングケーブル キャップタイヤ型ケーブル AWG16規格 1.25sq相当 規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm 12Aまでの負荷で使用可
用途各種機器の延長ケーブルとして 外径×内径(Φmm)DCコネクター規格:5.5×2.1 ケーブル長(m)4 ケーブルVW-1(UL規格)・AWG16
1式
1,098 税込1,208
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水タイプのプラグです
型式防水レセプタクル 3Pプラグ 定格容量(A)15まで 電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
1式
1,998 税込2,198
6日以内出荷

防水タイプのプラグ
型式SG-WW-47 定格容量(A)15まで 電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
1式
1,698 税込1,868
6日以内出荷

防水タイプのプラグです
型式防水レセプタクル 2Pプラグ 定格容量(A)20まで 電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
1式
1,998 税込2,198
6日以内出荷

防水タイプのプラグです
型式防水レセプタクル 4Pプラグ 定格容量(A)15まで 電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
1式
2,498 税込2,748
6日以内出荷

防水タイプのプラグです
型式防水レセプタクル 2Pプラグ 定格容量(A)50まで 電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
1式
2,398 税込2,638
6日以内出荷

防水タイプの2Pプラグ
型式SG-WW-40B 定格容量(A)20まで 電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
1式
1,998 税込2,198
6日以内出荷

寸法(mm)120×120×80 グランド部含まず ケーブル(対応)VCT5.5~8SQ 電線口3P/4P選択可能
1式
8,198 税込9,018
6日以内出荷

寸法(mm)120×120×80 グランド部含まず ケーブル(対応)VCT5.5~8SQ 電線口3P/4P選択可能
1式
8,198 税込9,018
6日以内出荷

近年の12V用電動リールは高性能化し,小型ながらモーター出力は最大20A以上流れるタイプも少なくありません。これらの電動リールを複数使用するには大きな電源を準備し、また電流増加に伴い、配線も太い電線を使用する必要があります。(大きな電源とは容量の大きな130F51~210H52などのバッテリーです)。これらのバッテリーは1度に100A~200A以上の大きな電流を流せます。【10台(方舷に5台づつ)使用する場合】。電動リール専用バッテリー130F51以上の電源を必要とする。このバッテリーを充電する場合、12V専用の充電用ダイナモを主機ベルトに取り付ける。スペースやプーリーなどの問題でダイナモの取付ができない場合、24V電源から、DCDCコンバーターを利用して電動リール専用のバッテリーを充電する。この場合、逆流防止対策が必要となります。
仕様電源取出し用ボルト(mm):10×65 寸法(mm)120×120×80 ボルト・グランド含まず ケーブル(対応)VCT5.5~8SQ 電線口下2方向
1式
9,998 税込10,998
6日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります