CHASING M2 Sは、シリーズ最小の産業用ROVとしてリリースされた、200mケーブル付属セットです。いままで培われた技術を踏襲し、より使いやすく、壊れにくくなったモデルです。独自のアルゴリズムにより水中での操作性や、映像の美しさが格段に向上しています。
セット内容CHASING M2 S 本体 × 1、リモートコントローラー(有線ケーブル付き) × 1、電源コード&アダプター × 1、Goproマウント × 1、EPP収納ボックス × 1、テザーケーブル 200m × 1、CHASING 手動リール × 1、吸水タオル × 1、予備スラスター L/R 各1個 × 1、サポートマニュアル × 1、O-rings × 18、M3×8ネジ × 4、97.68Wh バッテリー × 1
寸法(mm)送信機:160×155×125
質量(g)送信機:685
本体寸法(mm)380×267×165
本体質量(kg)4.5
センサー1/2.3
対応HDMI出力
色温度(K)5000~5500
輝度2×2000lm
最大解像度12メガピクセル
通信方法Wi-Fi
視野角150°
フォーマット形式JPEG/DNG
フォーカス1m
動作温度(℃)-10~45
バッテリー容量(mAh)送信機:2500
絞りF2.8
ISO規格100~6400
ビデオフォーマットMP4
深度(m)100
調光範囲3段階
駆動時間(時間)本体:最大4、送信機:6(環境次第)
バッテリー容量(Wh)本体:97.68
1台
¥389,800
税込¥428,780
5日以内出荷
CHASING コントロールコンソール・ボックス は業務利用ユーザー向けに設計されたプロフェッショナルな水中ドローン制御プラットフォームです。ROV、USV、AC電源、アーム、マルチビームソナー、外部ライトなどのプロ用アクセサリーを制御が可能であり、人間工学に基づいたデザインで水中作業をより便利にします。
セット内容コントロールコンソール × 1、3Aチャージャー × 1、ROVケーブル × 1、ブラケットプロテクション × 6、キット(ユーザーマニュアル × 1、パッキングリスト × 1、保証書 × 1)
寸法(mm)484×375×178
質量(kg)11
出力電圧(V)AC220
入力電圧(V)AC200~240
対応機種CHASING M2 S、CHASING M2 PRO
インターフェースRJ45 × 2、USB 2.0ホスト × 2、QC 3.0USB × 1
解像度1920×1080
充電時間(時間)セット内容
画面サイズ13.3インチ
作業温度範囲(℃)-10~45
輝度(cd/m2)1000
バッテリー容量(Wh)226.8
1台
¥339,800
税込¥373,780
92日以内出荷
CHASING M2 Sは、シリーズ最小の産業用ROVとしてリリースされた、100mケーブル付属セットです。いままで培われた技術を踏襲し、より使いやすく、壊れにくくなったモデルです。独自のアルゴリズムにより水中での操作性や、映像の美しさが格段に向上しています。
セット内容CHASING M2 S 本体 × 1、リモートコントローラー(有線ケーブル付き) × 1、電源コード&アダプター × 1、Goproマウント × 1、EPP収納ボックス × 1、テザーケーブル 100m × 1、CHASING 手動リール × 1、吸水タオル × 1、予備スラスター L/R 各1個 × 1、サポートマニュアル × 1、O-rings × 18、M3×8ネジ × 4、97.68Wh バッテリー × 1
寸法(mm)送信機:160×155×125
質量(g)送信機:685
本体寸法(mm)380×267×165
本体質量(kg)4.5
センサー1/2.3
対応HDMI出力
色温度(K)5000~5500
輝度2×2000lm
最大解像度12メガピクセル
通信方法Wi-Fi
視野角150°
フォーマット形式JPEG/DNG
フォーカス1m
動作温度(℃)-10~45
バッテリー容量(mAh)送信機:2500
絞りF2.8
ISO規格100~6400
ビデオフォーマットUHD:3840×2160 (4K) 30fps、FHD:1920×1080 (1080p) 30/60/120fps
深度(m)100
調光範囲3段階
駆動時間(時間)本体:最大4、送信機:6(環境次第)
バッテリー容量(Wh)本体:97.68
1台
¥369,800
税込¥406,780
92日以内出荷
CHASING ロボットアームは小型で簡単に機体への取付が可能です。 海底のサンプル検出など多用途にご使用できます。
セット内容CHASING ロボットアーム(M2/M2 S/M2 PRO兼用) × 1
寸法(mm)460×33.5
質量(g)370(水中:50)
対応機種CHASING M2、CHASING M2 S、CHASING M2 PRO
アーム寸法(mm)開閉距離:120
開閉2.8秒
深度(m)100
1個
¥44,980
税込¥49,478
92日以内出荷
M2/M2S兼用 AC電源モジュールと200mケーブルです。AC電源モジュールを使用する際は、110Vの電圧を220Vに昇圧させるアップトランス変圧器(別売り)をご用意の上使用してください。
セット内容AC電源モジュール × 1、200m電源ケーブル(巻取りリール付) × 1
寸法(mm)118×148.5
質量(kg)1.2
ケーブル長(m)200
出力電圧(V)DC25.2
入力電圧(V)AC200~240
出力電流(A)DC10
対応機種CHASING M2S
芯材シルバーコート銅 27AWG×2 + 25AWG×2
ケーブル径(Φmm)6.5
1台
¥269,800
税込¥296,780
92日以内出荷
CHASING M2/M2 S/M2 PROで使用可能なGoProタイプの取付けマウント
セット内容CHASING GoPro mount(M2/M2 S/M2 PRO兼用) × 1
対応機種CHASING M2、CHASING M2 S、CHASING M2 PRO
1個
¥1,998
税込¥2,198
92日以内出荷
セット内容CHASING M2PRO専用 300Whバッテリー × 1
長さ(mm)290
質量(kg)2.55
対応機種CHASING M2 PRO
充電時間(時間)2
バッテリー容量(mAh)14000
直径(mm)120
稼働時間(時間)3
1個
¥159,800
税込¥175,780
92日以内出荷
CHASING M2PRO MAX水中ドローンはエンタープライズ領域のユーザーに向けた産業用水中ドローンです。新世代のアクセサリーの取り付け、アクセサリーの迅速な脱着技術、陸上電源システム、外付けフィルライトを採用。様々なエンタープライズの現場に対応し、より専門的で信頼性の高い水中ソリューションを提供します。
セット内容CHASING M2 PRO MAX 本体 × 1、リモコン × 1、CHASING E-リール 200mテザーケーブル × 1、キャリングケース × 1、充電ケーブル& 3 in 1充電器 × 1、データケーブル × 1、アクセサリ用バックパック × 1、吸水タオル × 1、左/右フラッドライト マウントサポート用 スペアパーツ × 2、23.6×1.8 O-rings × 2、19×1.8 O-rings × 4、12.5×1.5 O-rings × 4、M3×8 小ネジ × 5、M3×8 組みネジ × 10、M5 小型フラットワッシャー × 6、M5 スプリングワッシャー × 6、クロス/ヘキサゴン デュアルパーパスドライバー × 1、フラットレンチ × 1、テザーソケットのシーリングカバー × 1、周辺装置用ソケットのシーリングカバー × 2、スラスターシールド × 8、情報キット × 1
本体寸法(mm)608×294×196(フィルライトは含まない)
本体質量(kg)8
レンズF1.8
センサー1/2.3"CMOS
色温度(K)5000~5500
輝度24000 ルーメン
解像度写真:12 MP、ビデオ:UHD:3840×2160 (4K) 30fps・FHD:1920×1080 (1080p)30/60/120fps
視野角152°
充電電圧(V)25.2
充電電流(A)8
フォーマット形式写真:JPEG/DNG、ビデオ:MP4
充電時間(時間)機体:2.5、リモコン:2
フォーカス0.3m to ∞
動作温度(℃)-10~45
ISO規格100~6400
深度(m)200
対応microSDカード128G
調光範囲3段階(OFF/1~99%[調整可]/100%)
駆動時間(時間)本体:4、送信機:6(環境次第)
バッテリー容量(Wh)本体:300
1台
¥849,800
税込¥934,780
92日以内出荷
対応機種:CHASING M2 / M2 S / M2 PRO / M2 PRO MAX
セット内容CHASING WSRC モニター付きCHASING M2シリーズ専用防水コントローラ × 1、コントローラ専用 モニターフード × 1
形式4K 60fps [H.265/H.264/VP9]、1080P 60fps [H.265/H.264]
出力5.0V=3.0A 15.0W、9V=3A、15V=3A、20.0V=3.25A
本体寸法(mm)292×156×79(モニターフードを除く)
本体質量(kg)1.3
対応機種CHASING M2 / M2 S / M2 PRO / M2 PRO MAX
インターフェースUSB2.0×2、LAN、USB-C、HDMI、ROV接続
バッテリー内蔵型リチウムイオンバッテリー(交換不可)
電源バッテリー7000 mA、11.1 V
メモリー容量4 GB
操作シングルシフトレバー×3、コントロールスティック×2、キースイッチ×6
使用CPUQuad-core 64-bit Cortex-A55 周波数 2.0GHz
充電時間(時間)約3.5
測定位置確認GPS
動作温度(℃)-10~55
動作湿度(%)相対5~95(結露に注意)
OSAndroid 11
防水性IP65
Bluetooth4.2
Wi-Fi周波数 2.4GHz/5.8GHz
ストレージ32 GB
モニターサイズ7.02 インチ、700 nit(cd/m2)、1920×1200
タッチスクリーン5点マルチタッチ対応
1個
¥289,000
税込¥317,900
92日以内出荷
CHASING 電動リールは3~9分以内にテザーを収納でき、1回の充電で30回以上使用できます。煩雑な巻き取り作業の手間を省き、水中探検に集中出来ます。
セット内容電動リール × 1、ハンドル ハンドル × 1、充電器 充電器 × 1、テザー (3m) × 1
寸法(mm)280×150×270
質量(kg)2.9
長さ(m)最大200
対応機種CHASING M2、CHASING M2 S、CHASING M2 PRO
速度巻き上げ:3速ギア
時間巻き取り(200m):200秒~540秒(約3分20秒~9分)
充電器電圧(V)25.2
充電電流(A)1.5 / 2.9
充電時間(時間)2 (2.9A) / 3.5 (1.5A)
バッテリー容量(mAh)4800
動作温度範囲(℃)-10~45
1台
¥75,980
税込¥83,578
92日以内出荷
M2PRO専用 AC電源モジュールと200mケーブルです。AC電源モジュールを使用する際は、110Vの電圧を220Vに昇圧させるアップトランス変圧器(別売り)をご用意の上使用してください。
セット内容AC電源モジュール × 1、200m電源ケーブル(巻取りリール付) × 1
寸法(mm)118×148.5
質量(kg)1.2
ケーブル長(m)200
出力電圧(V)DC25.2
入力電圧(V)AC200~240
出力電流(A)DC10
対応機種CHASING M2 PRO
芯材シルバーコート銅 27AWG×2 + 25AWG×2
ケーブル径(Φmm)6.5
1台
¥269,800
税込¥296,780
92日以内出荷
CHASING キャリングケースは特殊保護構造で設計されており、M2およびM2 S本体、電動リール、ロボットアーム、予備バッテリーなどを全て収納することができます。
セット内容CHASING M2/M2 S兼用 キャリングケース ×1
材質Modified PP alloy material
奥行(mm)蓋部分:51、荷室部分:278
外寸(mm)560×455×365
内寸(mm)517 × 392 × 329
対応機種CHASING M2、CHASING M2 S
防塵防水性能IP67
耐衝撃性能IK08
1個
¥57,980
税込¥63,778
92日以内出荷
従来のCHASING M2を更にアップグレードしたプロ向けの産業用水中ドローンです。8つのスラスタによるベクトルレイアウトを採用し、360度移動できます。従来のM2と比べてモーター出力は50%、最大速度は3ノット、深度は150メートル、最大水平移動半径は400メートルと大幅に性能UP。バッテリーに加えAC電源のハイブリッド電源をサポートし、無制限の稼働時間を実現します。アクセサリに関しても、M2と互換性のあるロボットアームなどの一般的なアクセサリなどに加え、コントロールコンソール・ボックス、USBL水中ポジショニング、マルチビームイメージングソナー、外部カメラなど、さまざまなM2 PRO専用の高度なアクセサリもサポートしています。アルミニウム合金コンパクトボディ(重量6KG未満)により準備は1名でも3分で迅速に展開できます、より手軽に使いやすく、信頼性の高い産業用水中ドローンです。
セット内容CHASING M2 PRO 本体 × 1、リモートコントローラー × 1、ACアダプター(本体充電用) × 1、M2PRO専用ハードケース × 1、GoProマウント × 1、M3 × 8ネジ × 4、モニターフード × 1、Type-C-Type-Cデータケーブル × 1、Type-C-Micro-USBデータケーブル × 1、Type-C-ライトニングケーブル × 1、吸水タオル × 1、Oリング × 18、説明書 × 4、CHASING 手巻きリール・200mケーブルつき × 1、128G SDカード × 1、300Whバッテリー × 1
寸法(mm)コントローラー:160×155×125
質量(g)送信機:685
本体寸法(mm)480×267×165
本体質量(kg)5.7
センサー1/2.3
速度1.5m/s(3ノット)
色温度(K)5000~5500
輝度2×2000lm
最大解像度1200万
視野角152°
フォーマット形式JPEG/DNG
動作温度(℃)-10~45
バッテリー容量(mAh)コントローラー:2500
絞りF1.8
ISO規格100~6400
無線Wi-Fi
焦点距離1m
蓄電池容量(Wh)300
ビデオフォーマットMP4
稼働時間(時間)本体:最大5、コントローラー:6(状況によって異なる)
HDMI規格あり / 映像出力解像度 フルHD (1080P)
深度(m)150
調光範囲手動にて調整可能
SDカード128G
1台
¥469,800
税込¥516,780
92日以内出荷
CHASING LEDダイビングビデオライトは米国製のCREE LEDを使用し、優れた放熱構造と高い発光効率を備えています。最大12000ルーメンの明るさがあり、夜間や高深度の場所でも被写体を確認できます。
セット内容CHASING LEDダイビングビデオライト × 1
全長(mm)139
質量(g)776(バッテリー含む)、水中:363
平均演色評価数95
光源暖色白色 米国CREE社製 COB LED
バッテリー充電式リチウムイオンバッテリーパック
レンズサイズ(mm)6(強化ガラス)
色温度(K)500~5500
動作温度(℃)-10~45
バッテリー容量(mAh)3500
光束(Lm)12000
直径(mm)LEDライトヘッド:70.2、LEDライト本体:64.8
ビーム角度(°)110
深度(m)100
動作電圧(V)25.2~16.8
1個
¥149,800
税込¥164,780
92日以内出荷
セット内容CHASING M2/M2 S兼用 200Whバッテリー × 1、CHASING M2/M2 S兼用 200Whバッテリー専用取り付けカバー × 1
長さ(mm)223.5
質量(kg)1.9
対応機種CHASING M2、CHASING M2 S
バッテリー容量(mAh)9360
直径(mm)120
稼働時間(時間)3
1個
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
マルチインターフェイス・ドッキングステーションは、CHASING M2 PRO ROVのためにカスタム開発された先進的なアクセサリーです。複数のアクセサリーを同時にROVに装着することができ、さまざまなシナリオのニーズに対応します。
1台
¥99,980
税込¥109,978
92日以内出荷
CHASINGレーザースケーラーは水中の対象物に10cm間隔のレーザーを照射し、APPの画面上で水中の物体や亀裂などのサイズと距離をすばやく測定することができます。
寸法(mm)ポインター:3~5
質量(g)190
本体寸法(mm)132×70×36.5
対応機種CHASING M2、CHASING M2 S、CHASING M2 PRO
レーザー光精度10±0.5
作動温度(℃)-10~45
レーザー光色赤
深度(m)100
1個
¥44,980
税込¥49,478
92日以内出荷
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。