141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽電池式LED灯浮標 アンゼンマン 三ツ星産業 動画あり
日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。 日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。 配線工事や電池交換などは必要ありません。 養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止などに最適です。 赤、黄、緑、青、白の5色展開。
適合公称容量:100F 性能点滅回数:15回/分 材質多結晶シリコン、本体:ポリカーボネイト、レンズ:耐衝撃アクリル 質量(g)172 タイプ防水構造 品種電気二重層キャパシタ 出力電圧(V)3 光源超高輝度LED 公称電圧(V)2.5 出力電流(mA)60 固定方法耐衝撃シリコン封入 使用条件-25℃~+60℃ 視認距離1.5km 最大出力(mW)180
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノーブランドLED室内灯
ダイヤカットグローブで隅々まで鮮明。DC12V-24V ルームランプ。本体にON-OFFスイッチ付で点灯・消灯が簡単にできます。本体がアルミ製で放熱効率がアップ。LEDチップ72個 12ワット。中心部 115ルーメン。(天井設置時、本体直下2mの測定値)
寸法(縦×横×高さ)(mm)100 x 360 x 26
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

CRS-Y 黄 LED回転灯 マリンテック 動画あり
マリンテックLED回転灯
本体は黒色アルマイト処理アルミ製。(高出力仕様のため放熱対策)。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。防水等級IP67。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能。※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→CRS-YC)。オプションの切替スイッチによりパターンを変更可能(準備中)。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
黄色(アンバー) 質量(g)390 切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触 電流(A)3.3(12時) 規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1、CRAPR25 CLASS 3 電圧(V)DC11-36 光源オスラム社製 寸法(Φ×mm)110×53.8 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) ケーブル長(cm)50 防水性IP67 発光パターン11種類 発光方式黄色LED+黄色カバー
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷

マリンテックLED回転灯
本体・レンズともにポリカーボネート樹脂製。電源はシガープラグ・本体はマグネット磁石で簡単取り付け。高輝度LED素子1W×12個(12W)。防滴仕様の回転灯。防水等級IP65。閃光パターン4種類切替可能。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)Φ130×70 黄色(アンバー) 質量(g)350 出力(W)12 規格(国際規格)CE 電圧(V)DC11-24 接続方法赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) 保証期間1年 ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付き LED3030SMD 防水性IP65 発光パターン4種類 発光方式黄色LED+黄色カバー
1台
4,398 税込4,838
6日以内出荷

マリンテックLED回転灯
本体は黒色アルマイト処理アルミ製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。防水等級IP67。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能。※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→CRS-C)。オプションの切替スイッチMF-S3によりパターンを変更可能。発光色は黄・赤・青より選択。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)Φ110×53.8 黄(アンバー)・赤・青の3色より選択可 質量(g)390 電流(A)3.3(12V時) 規格(国際規格)CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1、CRAPR25 CLASS 3 電圧(V)DC11-36 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LEDオスラム社製 パターン黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触 ケーブル長(cm)50 防水性IP67 発光パターン11種類 発光方式各色LED+各色カバー
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックLED回転灯
本体ベースはABS樹脂製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子3W×12個(36W)。防水仕様。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン6種類切替可能。※回転灯のような旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→TK-3YC)。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能(準備中)。発光色は黄・青・赤・緑・白の5色から選択。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
付属品取付ベース用ウレタンパッキング・ステンレス製取付ネジセット 寸法(mm)163×110 黄・青・赤・緑・白の5色から選択 質量(g)511 切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触 規格CE、SAE Class 1、ECE R65 電圧(V)C11-30 光源オスラム社製 3W×12 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) 防水性IP66 発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類 発光方式各色LED+各色カバー
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

マリンテックLED蛍光灯
デザインを一新!直流24V用LED蛍光灯 回転式口金の採用により、灯具に装着したまま約180度光の向きを調節可能に! 直管型20W蛍光灯と互換出来るように開発・設計した24V電源LED蛍光灯 口金に24Vを通電することで点灯・安定器は必要なし! 最新の高発光効率LEDチップ採用 従来の蛍光灯と交換するだけで消費電力は約半分に! 40℃までの環境で使用可能 非防水仕様(屋外使用の際は灯具の中にて使用可) 無線機にノイズが入らないノイズレス構造 →詳細はこちらをクリック 無極性回路により+・-の極性なし 従来の20W蛍光灯G13口金の器具に適合 LED素子の期待寿命は約40‚000時間 DC24V用 AC電源24~29Vでも使用可
全長58cm(580mm) 質量(g)130 電源(V)24※直流電源(DC)/交流電源(AC)共用 電圧(V)DC24~29 消費電力(W)12 口金G13 全光束(Lm)1200 発光色白色 色温度(K)6500
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

マリンテックLED回転灯
12V自動車・24Vトラック・トレーラー・建機。48Vフォークリフトなど80Vまでの様々な電圧に対応可!。本体・レンズともにポリカーボネート樹脂製。電源はシガープラグ・本体はマグネット磁石で簡単取り付け。高輝度LED素子。防滴仕様の回転灯。防水等級IP65。閃光パターン1種類のみ。らせん状にカールした伸縮するコード付き。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)Φ130×70 黄色(アンバー) 規格(国際規格)CE 電圧(V)DC9-85 保証期間1年 ケーブル電源スイッチ付きシガープラグ(赤色LED付き)、カールコード LED3030SMD 防水性IP65 発光パターン1種類 発光方式黄色LED+黄色カバー
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷

CRL-Y 黄 LED回転灯 マリンテック 動画あり
マリンテックLED回転灯
本体は黒色アルマイト処理アルミ製。(高出力仕様のため放熱対策)。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子1W×32個(32W)。完全防水仕様の本格的回転灯。防水等級IP67。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能。※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→CRL-YC)。オプションの切替スイッチによりパターンを変更可能(準備中)。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
黄色(アンバー) 質量(g)645 切替方式黄色線(パターン切替線)を赤線(プラス線)に接触 規格ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1 電圧(V)DC11-36 光源オスラム社製 寸法(Φ×mm)111×123 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) ケーブル長(cm)50 防水性IP67 発光パターン11種類 発光方式黄色LED+黄色カバー
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

ノーブランドLED室内灯
ダイヤカットグローブで隅々まで鮮明。DC12V-24V ルームランプ。本体にON-OFFスイッチ付で点灯・消灯が簡単にできます。本体がアルミ製で放熱効率がアップ。LEDチップ48個 9ワット。中心部 76ルーメン。(天井設置時、本体直下2mの測定値)
寸法(縦×横×高さ)(mm)100 x 260 x 26
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

マリンテックLED水中灯
6面型LED水中灯!!。水中集魚灯・誘導灯・水中照明など様々な場面で活躍!。高輝度LED搭載した完全防水型ライト。出力約350Wの強いパワー!!。完全防水仕様・水中使用可能(水槽やイケスなどでも使用可)。電源DC24V専用。ノイズ対策品。本体は樹脂充填されており、水圧の影響を受けない構造。金属部分はオールステンレス製。本体はポリカーボネート管仕様・両サイドは樹脂キャップを採用。ケーブル30m・吊り金具付き(延長不可)
材質ポリカーボネート製+樹脂製 寸法(mm)380×Φ78 質量(g)2150 電圧(V)DC24 消費電力(W)350 ケーブル長(m)30 発光色
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

ノーブランドLED室内灯
ダイヤカットグローブで隅々まで鮮明。DC12V-24V ルームランプ。本体にON-OFFスイッチ付で点灯・消灯が簡単にできます。本体がアルミ製で放熱効率がアップ。LEDチップ96個 18ワット。中心部 138ルーメン。(天井設置時、本体直下2mの測定値)
寸法(縦×横×高さ)(mm)100 x 460 x 26
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約10Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)
寸法(mm)34×435 材質(本体)ガラス 質量(g)380 消費電力(W)10 ケーブル長(m)10 発光色白・黄・青・緑・赤・電球色 材質(キャップ)ステンレス LED使用数(個)32
1台
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約3Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)
消費電力(W)3 寸法(mm)34×215 LED使用数(個)16 質量(g)270 ケーブル長(m)10 発光色白色 材質(キャップ)ステンレス 材質(本体)ガラス
1台
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CRS-YC 黄 LED回転灯 シガレットソケット付き マリンテック 動画あり
本体は黒色アルマイト処理アルミ製。(高出力仕様のため放熱対策)。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。防水等級IP67。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能。※常時点灯パターン・旋回パターン付き。マグネット固定タイプ ISO-4148標準。シガレットソケット・パターン切替スイッチ付き。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
黄色(アンバー) 質量(g)390 電流(A)3.3(12時) 規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1、CRAPR25 CLASS 3 電圧(V)DC11-36 光源オスラム社製 寸法(Φ×mm)110×53.8 保証期間1年 ケーブル2.5mケーブル+シガレットソケット、パターン切替スイッチ付き マグネットネオジム磁石 防水性IP67 発光パターン11種類 発光方式黄色LED+黄色カバー
1個
11,980 税込13,178
欠品中

マリンテックLED水中灯 MLA200-1224
6面型LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約200Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部分はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル30m、吊り金具付き(延長不可)
材質樹脂製 質量(g)約570 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)200 ケーブル長(m)30 サイズ(mm)Φ55×245
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

”最強にして最高峰”。所有感をくすぐる重厚なフォルム。ハンドタイプブラックライトの最高級モデル。可視光をほとんど放射せず蛍光作用の強い近紫外線(ピーク長375nm)を効率よく放射します。※ 日亜化学工業製UV-LED使用。※ 単4電池3本使用・別売。※ アニサキスの発見にも効果を発揮いたします
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー
1本
5,798 税込6,378
8日以内出荷

マリンテックLED水中灯 MLA100-1224
防水LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約100Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル8m付きです。(延長不可)
材質樹脂製 質量(g)約460 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)100 ケーブル長(m)8 サイズ(mm)Φ55×220
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CRL-YC 黄 LED回転灯 シガレットソケット付き マリンテック 動画あり
本体は黒色アルマイト処理アルミ製。(高出力仕様のため放熱対策)。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子1W×32個(32W)。完全防水仕様の本格的回転灯。防水等級IP67。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能。※常時点灯パターン・旋回パターン付き。マグネット固定タイプ ISO-4148標準。シガレットソケット・パターン切替スイッチ付き。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
黄色(アンバー) 質量(g)645 規格ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1 電圧(V)DC11-36 光源オスラム社製 寸法(Φ×mm)111×123 保証期間1年 ケーブル2.5mケーブル+シガレットソケット、パターン切替スイッチ付き マグネットネオジム磁石 防水性IP67 発光パターン13種類 発光方式黄色LED+黄色カバー
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

本体ベースはABS樹脂製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子3W×12個(36W)。防水仕様。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン6種類切替可能。※回転灯のような旋回パターン付き。マグネット固定タイプ。シガレットソケット・パターン切替スイッチ付き。発光色は黄・青・赤・緑・白の5色から選択。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)163×110 黄・青・赤・緑・白の5色から選択 質量(g)511 規格CE、SAE Class 1、ECE R65 電圧(V)DC11-30 光源オスラム社製 3W×12 保証期間1年 ケーブルシガレットソケット、パターン切替スイッチ付き マグネットネオジム磁石 防水性IP66 発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類 発光方式各色LED+各色カバー
1個
16,880 税込18,568
6日以内出荷

点灯の必要がない日中に蓄電し、暗くなってから自動で点灯します。配線の必要がなく、また電源が要らないため、電源のない船には最適です。フル充電の状態からで約100時間、点灯します。(状況によっては下回る可能性もあります。)。防塵・防水構造(IP65)。屋外で使用するソーラーライトとしてもご使用ください。樹脂製台座付き。光達距離:3海里。サイズ:。本体のみ:Φ160mm×155mm 。台座取付時:Φ240mm×188mm。重量:約1kg(本体のみ)。仕様。ソーラーパネル:1.5W(変換効率約20%)。バッテリー:ニッケル水素(Ni-MH)充電池(4.8Ah) 。LED:寿命時間:最長50000時間。使用可能温度域:-40~80℃
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三信船舶電具LED探傷灯
40W型LED探照灯に比べ広範囲を照射でき、明るさも60Wにアップした事で、海上物を探索し易く、海面を照射できどこを照射しているか確認できます。
電源(V)DC24 電力(W)60 光度(cd)230000
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

進化する次世代LED航海灯! 電源電圧が従来の24V専用から12V/24V兼用で使用可能なりました! 更に、独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。 2018年4月よりDC12/24V対応、国土交通省型式承認品となりました。 「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」 Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP 洗練された高級感溢れるデザイン 自社工場による生産<信頼の日本製> 長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス 最新技術の駆動回路搭載(DC12/24V兼用) シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書 型式MNM-2C 質量(kg)0.3 種類第4種マスト灯 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)2.4 寸法(Φmm)76×95
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

マリンテックLED航海灯 第2種白灯
進化する次世代LED航海灯! 電源電圧が従来の24V専用から12V/24V兼用で使用可能なりました! 更に、独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。 2018年4月よりDC12/24V対応、国土交通省型式承認品となりました 「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」 Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP 洗練された高級感溢れるデザイン 自社工場による生産<信頼の日本製> 長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス 最新技術の駆動回路搭載(DC12/24V兼用) シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書 型式MNW-2C 質量(kg)0.3 種類第2種白灯 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)2.4 寸法(Φmm)76×95
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

進化する次世代LED航海灯! 電源電圧が従来の24V専用から12V/24V兼用で使用可能なりました! 更に、独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。 2018年4月よりDC12/24V対応、国土交通省型式承認品となりました 「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」 Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP 洗練された高級感溢れるデザイン 自社工場による生産<信頼の日本製> 長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス 最新技術の駆動回路搭載(DC12/24V兼用) シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書 型式MNM-3C 質量(kg)0.3 種類第3種マスト灯 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)6 寸法(Φmm)76×95
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

進化する次世代LED航海灯! 電源電圧が従来の24V専用から12V/24V兼用で使用可能なりました! 更に、独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。 2018年4月よりDC12/24V対応、国土交通省型式承認品となりました 「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」 Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP 洗練された高級感溢れるデザイン 自社工場による生産<信頼の日本製> 長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス 最新技術の駆動回路搭載(DC12/24V兼用) シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書 型式MNT-2C 質量(kg)0.4 種類第2種船尾灯 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)2.4 寸法(Φmm)76×95
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

進化する次世代LED航海灯! 独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。 「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」 Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP 洗練された高級感溢れるデザイン 自社工場による生産<信頼の日本製> 長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス 最新技術の駆動回路搭載(DC12V用) シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
電圧(V)DC12V セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書 型式MNB-1B 質量(kg)0.4 緑+紅 種類第2種両色灯 消費電力(W)5.4 寸法(Φmm)76×95
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

進化する次世代LED航海灯! 電源電圧が従来の24V専用から12V/24V兼用で使用可能なりました! 更に、独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。 2018年4月よりDC12/24V対応、国土交通省型式承認品となりました 「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」 Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP 洗練された高級感溢れるデザイン 自社工場による生産<信頼の日本製> 長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス 最新技術の駆動回路搭載(DC12/24V兼用) シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書 型式MNP-2C 質量(kg)0.4 種類第2種舷灯(紅) 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)6.6 寸法(Φmm)76×95
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長50m未満の船舶用 質量(kg)0.2 適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253 寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50) 電源電圧(V)DC10~30 保護等級IP56 LED寿命(時間)60000 関連資料(0.1MB) 各種証明書JG(国土交通省)
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長20m未満の船舶用 質量(kg)0.2 適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253 寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50) 電源電圧(V)DC10~30 保護等級IP56 LED寿命(時間)60000 関連資料(0.1MB) 各種証明書JG(国土交通省)
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDマルチライト専用取り付け金具です! 金属部分はオールステンレス製。 両サイドの本体受け部はシリコンゴム製で、本体をがっちりと固定します!
適合機種MDWL-12S/MDWL-24S 寸法(mm)463×55×65 取付穴径(Φmm)6
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)拡散LEDライト6灯 II
従来品より大幅に光度UP!小型船のデッキライトに最適なスタイリッシュ横型LEDライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。小型のプレジャーボートのデッキを照らすのに最適な光量です。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)530 消費電力(W)25.7 入力電圧(V)DC10~30 取付ボルトM8 コード長さ(mm)520 色温度(K)6000 照射モード拡散 寸法(縦×横×奥行)(mm)159.8×47.5×63 光束(Lm)3143 灯数6 防水保護等級IP67
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長50m未満の船舶用 質量(kg)0.2 消費電力(W)3 適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253 寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50) 電源電圧(V)DC10~30 保護等級IP56 LED寿命(時間)60000 関連資料(0.1MB) 各種証明書JG(国土交通省)
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長12m未満の船舶用 質量(kg)0.2 消費電力(W)3 適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253 寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50) 電源電圧(V)DC10~30 保護等級IP56 LED寿命(時間)60000 関連資料(0.1MB) 各種証明書JG(国土交通省)
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

進化する次世代LED航海灯! 電源電圧が従来の24V専用から12V/24V兼用で使用可能なりました! 更に、独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。 2018年4月よりDC12/24V対応、国土交通省型式承認品となりました。 「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」 Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP 洗練された高級感溢れるデザイン 自社工場による生産<信頼の日本製> 長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス 最新技術の駆動回路搭載(DC12/24V兼用) シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書 型式MNS-2C 質量(kg)0.3 種類第2種舷灯(緑) 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)4.8 寸法(Φmm)76×95
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

サーチライトにピッタリな超高輝度のスポットライト!LEDを14つ使用した丸型タイプのLEDライトです。 約200~300mの照射距離があり、船のサーチライトとして充分な明るさを確保できます。 IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)1500 消費電力(W)39 入力電圧(V)(DC)10~30 取付ボルトM10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×83×168 色温度(K)6000 LED【チップ】OSRAM 光束(Lm)8400 防水性IP67
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)拡散スーパーLEDライト15灯
大型船のデッキライトにピッタリな超高輝度の拡散ライト!超高輝度なLEDを15個も使用した角型タイプのLEDライトです。 大型のプレジャーボートや遊漁船のデッキを照らすのに最適な光量です。 IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)867 消費電力(W)27 入力電圧(V)(DC)10~30 取付ボルトM10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×73×89 コード長さ(mm)400 色温度(K)6000 LED【チップ】OSRAM 光束(Lm)6750 防水性IP67
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)スポットLEDライト6灯 II
従来品より大幅に光度UP!サーチライトとしても使用可能なスLEDポットライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。約100mの照射距離があり、船のサーチライトとしても使用できる明るさです。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
仕様●サイズ(横×縦×奥行)(mm):159.8×47.5×63●取り付けボルトサイズ:M8:●照射タイプ:スポット 質量(g)530 灯数6
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コンボスーパーLEDライト32灯
大型艇にピッタリな横長タイプの拡散&スポットのハイブリット型ライト!超高輝度な拡散LED16個、スポットLEDを16個使用した横長タイプのLEDライトです。 大型のプレジャーボートや遊漁船のデッキを照らすのに最適な光量です。 IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)2040 消費電力(W)55 入力電圧(V)(DC)10~30 取付ボルトM8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×58×78 コード長さ(mm)770 色温度(K)6001 LED【チップ】OSRAM 光束(Lm)8000 防水性IP67
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

好評の水中集魚灯に光りの1/Fゆらぎ(AUTO)モードを搭載したLEDバージョンです。白色LEDでエサを寄せ、魚が最も反応する500nmのLEDと1/Fゆらぎで魚の摂餌行動を刺激。確かな釣果への近道となります。
付属品30mロープ、ロープ巻き 寸法(mm)Φ123×300 質量(g)1600 光源白色LED×8、青色LED×12 電池寿命(時間)全点灯:連続約10、オートモード:連続約40(※20℃時にパナソニックアルカリ乾電池使用時) 使用電池アルカリ乾電池単1×4(別売り) 対象太刀魚、アジ、イカ、サバ、メバル、サヨリなど RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります